376件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

RoHS指令及びELV指令の対象物質の規制に対応しています。国内電機メーカーの自主基準であるCd5ppm以下、その他100ppm以下に適合しています。
材質シリコーン 寸法(mm)500×500 硬度70 伸度(%)100 引張強度(MPa)4.9 体積固有抵抗(Ωcm)10^0~10^1
1枚
17,900 税込19,690
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 タイプCRクロゴム 硬さタイプA・60 耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h> 引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128} 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h> 体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
1枚
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


1個
1,250 税込1,375
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自在に曲げられます。切断し、長さを変更できます。
材質ウレタン 長さ(mm)500 最小曲げ半径(mm)R15以上 エア圧力範囲(MPa)0.02~0.7 チューブ径(Φmm)6
1個
779 税込857
当日出荷

1個ほか
135,000 税込148,500
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
729 税込802
当日出荷

導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 厚さ(mm)2 材質導電性ゴム タイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ 硬さタイプA・70 体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
1枚
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途に合わせてペン先ゴム3種類をお選び頂けます。 ペン先ゴムをペタペンボディに装着して使用します。
材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度30°ショアーA) 質量(g)10
1ケース(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

導電性のウレタンスポンジです。CPUやICをスポンジに差して固定しておくことで静電気による破損を防止します。お好きな大きさにカットしてお使いになることも可能。
質量(g)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×297×5
1個
929 税込1,022
当日出荷

HAKKO(白光)パッド
ノズルと組合せて使用
適合本体392-1、393-1、394-01 材質導電性シリコンゴム 耐熱温度(℃)約150 抵抗値1万~100万Ω
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。伸縮可能なカールコードストラップ付き。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップと伸縮可能なカールコードストラップ付きなので持ち運びに便利です。
長さ(mm)110 長さL×直径(mm×Φmm)110×8.6(クリップ部除く) 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式、感圧式、光学式
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC501CD R2(導電グレード) 板
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
黒色 呼び幅(mm)600 タイプMC501CDR2 グレード導電グレード 比重1.2(D-792) 伸び(%)10(D-638) 引張強度(MPa)68(D-638) 長さ公差(mm)0~+20.0 幅公差(mm)0~+15.0 呼び長さ(mm)1200 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:98(D-695) 圧縮弾性率(MPa)4210(D-695) 曲げ強度(MPa)117(D-790)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。 ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。 シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。 肉厚が厚く、指先を保護します。長時間の使用に充分耐えられます。均一なエンボス加工(滑り止め)付き。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。 材質天然ゴム 機能導電・耐久性 表面抵抗(Ω)106~108 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉無
1箱(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


重量物や大きい対象物の吸着に適しています。 密着に優れ、吸着保持も安定しています。
材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。柔らかく装着しやすい天然ゴム製の指サックです。シリコーン等の油分は使用していませんので、安心してお使いください。
用途半導体、液晶ディスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。 材質天然ゴム 全長(mm)45 タイプザラ目付・カットタイプ 肉厚(mm)0.11 表面抵抗率(Ω/sq)106-8 仕様RoHS規制適合品 機能導電性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)シリコーン防塵ゴム
用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫 材質シリコーンスポンジ グレー 種類ゴム足 使用周囲温度(℃)-40~+200 特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
1個
193 税込212
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。 2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム
用途小型・軽量ワーク吸着搬送 材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)メカ式破壊機能付真空パッド
エコ商品
1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。 2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム
用途小型・軽量ワーク吸着搬送 材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
1個
2,688 税込2,957
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ペン先の使い分けができるスマートフォン・タブレット・電子書籍・スレートPCなどに対応したタッチペン。ペン先に柔らかい導電性シリコンゴムを使用しています。柔らかく、快適な操作が可能です。クリップ付きなので、持ち運びに便利です。上下両方にタッチペンがあり、太い側でスライド、細い側でこまかい部分のタッチと使い分けができます。細い側のタッチペンが傷まないよう、キャップ部分を上にスライドさせて収納可能です。サンワサプライ製液晶保護フィルムを貼った状態でも操作可能です。
長さ(mm)124 長さL×直径(mm×Φmm)124×8.5(クリップ部除く) 色(本体)シルバー アズワン品番64-0867-87 先端径(Φmm)大:8/小:5 商品タイプタッチペン本体 対応タッチパネル方式静電容量方式、感圧式、光学式
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

導電性ポリウレタンエラストマを使用しています。静電気の蓄積が無く、スパークを防止できます。(表面抵抗値105Ω~103Ω)。柔軟性に優れています。
用途一般空気圧用(導電性) 最高使用圧力(MPa)0.8 材質ポリウレタンエラストマ 使用温度範囲(℃)-40~80 使用流体空気 負圧性能(kPa)-101.294 特性耐静電/柔軟性
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

真空パッド (ZP1~) SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)


真空パッド (ZP2~) SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個ほか
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

材質本体・フタ/導電性PP(ポリプロピレン)、パッキン/シリコンゴム、留具/ステンレス 表面抵抗値(Ω)103~104 コンテナ種類ベタ目
1個
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


静電式画面対応のタッチペンです。シンプルながら、高感度です。画面に軽く触れるだけで、簡単に操作できます。
材質ペン先…導電性シリコンゴム、本体…アルミ合金 質量(g)11 直径×長さ(mm)9×112
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真空パッド (ZP50~) SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。 コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。 全39サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。
特性耐衝撃 材質コーナーガード:シリコンゴム、シールドガスケット:導電性繊維・TPE、取付ビス(六角穴付):ステンレス 表面処理パネル:塗装-裏面導通処理 材質(フレーム)PC+ABS樹脂(UL94V-0主成分) 材質(カバー)上/下:アルミ押出材A6063S-T5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)アルミ板A1100 P 表面処理(カバー)上/下:塗装-内面無処理
1台
1,898 税込2,088
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (584種類の商品があります)

真空パッド (ZP40~) SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個ほか
619 税込681
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

真空パッド ZP2-B SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個ほか
特価
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

中部物産貿易NRブラック 巻
エコ商品
静電気による生産障害を防ぐ天然ゴム導電性の薄手巻き指サック。 ノンパウダー、ノンシリコン、巻きタイプで装着性良好。 口元より巻きあげられているため、指への装着がしやすく、フィット性良好。スベリ止めなし。
材質天然ゴム 長さ(mm)65 厚さ(mm)0.1 機能静電気防止 表面抵抗率(Ω/sq)106 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000本)
6,898 税込7,588
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴムパット型アタッチメントは、主に重量物や大きい対象物の吸着を目的とし、型崩れしないゴム強度で穴径も大きく製作されています。 静電気対策としてシリコンゴムにカーボンを配合し、導電性を高めています。 [体積固有抵抗5Ω・cm]ゴムの特性上密着性に優れ、吸着保持も大変安定していますので、レンズやプリズム・ガラスのような対象物の取り扱いにも安心してご利用いただけます。
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコーンゴムと導電性高分子(PEDOT:PSS)で構成された電極です。 粘着剤不使用で、独自製法で厚み0.001mm(1000nm)以下を実現しております。 タトゥーシールの要領で貼り付けができます(水による転写)。 閉鎖法パッチテスト「皮膚刺激性・感作制試験の実施法と皮膚性状計および評価」第1章皮膚刺激性試験第3節ヒトパッチテスト(p29)に準じた手法にて実施済み。 厚みが薄いので違和感なく装着でき、測定時の動きに制限をかけません。 生体センシング用途にもご使用頂けます。
仕様●ナノシート電極サイズ:Φ18mm●数量:100枚 ※3回分/1枚●シートサイズ(台紙サイズ):46mm×24mm×t0.2mm●材質:シリコーンゴム、導電性高分子(PEDOT:PSS)●本製品をご使用になる際には、必ず付属の説明書をご確認ください。 アズワン品番68-4069-50
1式(100枚)
30,980 税込34,078
23日以内出荷

真空パッド (ZP3~) SMC CADデータあり
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。 ・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形 ・パッド径/Φ2~Φ50
1個ほか
459 税込505
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

真空パッド ZP3-T SMC CADデータあり
パッド径Φ1.5~Φ16 小形、省スペース、全長短縮 Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
1個
819 税込901
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)