エレカットミシン糸は、優れた導電・通電作用を発揮して、各種衣類の摩擦帯電電荷を除去させる高機能なミシン糸です。
洗濯耐久性に優れます。後加工の場合は洗濯後、性能が劣化していきます。
冬場の乾燥時も性能が劣化しません。後加工の場合は親水性ポリマーの使用が多く、湿度依存性が高いため、乾燥時は性能が発揮できません。
安全で緩やかな放電。コロナ放電は緩やかに空気中に放電するため、金属系導電糸に比べ安全です。
用途衣服のまとまりつき、脱衣時のパチパチを軽減。
番手60
長さ(m)5000
関連資料糸見本帳
導電布に導電性粘着剤を塗布したテープで、シールディング・グランディングに優れた効果を発揮します。柔軟性・屈曲性に優れています。
エレカットミシン糸は、優れた導電・通電作用を発揮して、各種衣類の摩擦帯電電荷を除去させる高機能なミシン糸です。
長さ(m)8000
規格266T
関連資料糸見本帳
捲量(g)200
長さ(m)1000
仕様高伸縮
材質ナイロン100%
方向片撚り
伸度(%)35
針規格ルーパー用/下糸用
構成122dtex 1×2
関連資料糸見本帳
繊度(dtex)260
伸長力(N)[gf]10.3[1050]
サンカットヤーンIIは三菱ケミカル株式会社が開発した静電気除去・光発熱に優れたアクリル導電繊維(コアブリッドB)を使用したひもです。
取り付けの難しい場所にも容易に取り付け可能です。
静電気を取り除きたい対象物に非接触で設置して効果があります。
用途電子機器の除電部品。
樹脂成型工場・フィルム工場・印刷工場などの静電気対策。
「のれん」にして人体帯電・帯電物体の静電気対策。
電子機器、精密機器、カートのアース(接地、非接地)
ネックレス、手首に巻いての人体帯電の軽減。
長さ(m)1
材質アクリル100%
厚さ(mm)2±0.5
表面抵抗値(Ω)1.4×107
1本(1m)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
タッチパネル対応(親指・人差指・中指)。
塩化ビニル樹脂による高いグリップ力。
通気性・吸汗性、水にも強く耐熱性に優れた綿素材を採用。
10ゲージ薄手タイプ
用途一般作業、運搬作業、機械作業、倉庫管理等
材質綿、導電糸
色ホワイト
質量(g)41
入数(双)1
機能導電・吸汗性、スマホ対応、タッチパネル対応
糸本数(本)2.5本編
材質(すべり止め)塩化ビニール
ゲージ数10
色(すべり止め)ホワイト
手のひら全体に導電糸を使用しており、タッチパネルやスマートフォンが手袋を脱がずに操作が可能。
エンボス加工で抜群のスベリ止め効果。
洗って繰り返し使えます。
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)0.7
色ブラック
入数(双)1
機能導電性・耐薬品、タッチパネル対応、スマホ対応
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン
材質(裏地)ポリエステル
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。
スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。
用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用
材質ポリエステル
方向左ねじり
パチパチ感の軽減
まとわりつきの軽減
ホコリや花粉などの引き寄せ軽減
用途静電気を除去するミシン糸
全長(m)5000
番手60
関連資料(2.6MB) (0.7MB)
国産特殊構造加工糸「LUXTRIMA(R)」と導電性複合繊維を採用し、耐久性・機能性・軽量化を実現したスーツのような作業着です。
更に、制電糸使用によりホコリや汚れも付きにくく、撥水・速乾加工を施している為、ご家庭でも洗濯でき、毎日清潔にご着用いただけます。
ポリエステル素材ですので乾きも早く、しわになりにくいので持ち運びにも便利です。
ストレッチ性があり動きやすく、現場でも商談・出張でも、オンオフ問わずあらゆるシーンでご使用いただけます。
気が付けば毎日着たくなる一着です。
用途作業用ジャケットとして
種別ジャケット
混率(%)ポリエステル100
生地撥水加工、制電糸入り
ファッションを創る高機能なミシン糸です。ホシカブトミシン糸と同色展開です。
番手60
長さ(m)5000
材質ポリエステル100%
関連資料糸見本帳
こんなお得な商品も!

作業手袋 制電 コーティングなし
モノタロウ
¥129
税込¥142
静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
用途電子部品や精密機械組立・検品作業
色グレー
材質(手袋)カーボン導電糸入りナイロン
材質カーボン導電糸入りナイロン
入数(双)10
掌側に薄手のマクロファイバー生地を使用し、甲側には薄手の導電糸入りニット生地を使用していますので指先での細かな作業が可能な上、優れた制電特性によりクリーンな作業に最適です。
機能制電、タッチパネル対応
色ホワイト
入数(双)10
材質掌:マイクロファイバー、甲:ナイロン(導電糸入り)
スタイル左右有り、オメガカット
静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
厚さ(mm)0.6
色グレー
表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ω
ゲージ数15
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と導電性布の高い導電性による優れたシールド効果
柔軟性に富む基材なので凸凹、粗い表面にも良く馴染む
UL510難燃性認定 (UL FILE No.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
凸凹のある筐体、屈曲性が要求される部位への貼り付け
材質基材:ニッケルメッキポリエステルクロス、粘着剤:アクリル系導電性
粘着力(N/10mm)2.5
剥離紙シリコーン処理紙
粘着剤厚さ(mm)銀色/0.15
サービス分類オーダー・加工
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)5
厚さ(mm)0.5
材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
こんなお得な商品も!

作業手袋 制電 指先コーティング
モノタロウ
¥199
税込¥219
静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
材質カーボン導電糸入りナイロン
厚さ(mm)0.6
色グレー
材質(すべり止め)ポリウレタン
表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ω
ゲージ数15
ゴムを織り込んだ収縮性バンドで、手首にしっかりフィット。バックルでバンドサイズの微調整も可能。バンド裏側に導電性糸ゴム編み込み、表面は導電部がない安全設計。グラウンドコードは1MΩの電流制限抵抗入り。個包装は帯電防止バッグ入り。
用途作業者の多い製造現場、一般作業環境のESD対策に。
コードあり
セット内容リストストラップ、グラウンドコード、ワニ口クリップ、取扱説明書
材質接点部: SUS403、バックル: ABS、バンド内側:導電性繊維織込、バンド外側:絶縁性繊維織込、コード被覆: PU
質量(g)38(1個あたり、ワニ口クリップ含む)
コード長さ(m)最長2.5(収縮時0.72)
アズワン品番64-8503-07
バンド長(mm)約190
抵抗値(Ω)本体-グラウンドコード間:約1M
1セット(10個)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
導電性糸を織り込んだ電気柵用防草シートで、電気柵の適正な管理を実現します!電気柵下にアグリアースシートを敷設することで、雑草の繁殖を抑え、電線に触れることを予防することができます。雑草の繁殖を抑え、電線に触れることを予防することができます。
用途電柵下の雑草を抑制し、動物に対して効率的に電気ショックを与える事ができます。
材質ポリプロピレン・ステンレス製燃糸
色ブラック
長さ(m)50
関連資料(2.25MB) (0.46MB)
ファッションを創る高機能なミシン糸です。ホシカブトミシン糸と同色展開です。
番手60
長さ(m)10000
材質ポリエステル100%
関連資料糸見本帳
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。
総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
超導電性加工糸を使用しています。
クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
材質ポリエステル
超導電性加工糸を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
仕様スタンドカラー(マジックテープ付)、フロントファスナー
材質/仕上ポリエステル
ISO規格7(Fed/STDクラス10000)相当
生地性能超導電性
超導電性加工糸を使用しています。クリーンパック済みです。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
こんなお得な商品も!

作業手袋 制電 指先コーティング
モノタロウ
¥199
税込¥219
静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。
用途電子部品や精密機械組立作業
色グレー
材質(手袋)カーボン導電糸入りナイロン
仕様指先ウレタンコーティング
厚さ(mm)0.7
入数(双)10
表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ω
ゲージ数15
大きいサイズのクリーンスーツ。
太めの方/大柄な外国人の方用。
低発塵:ポリエステル100%。
制電性:導電糸織り込み。
クラス100対応。
混率(%)ポリエステル100
布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
機能クッション性・軽量
色ホワイト
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
種類クリーンシューズ
靴タイプブーツ
材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%
グレードクラス100
JIS規格JIS T 8101L級相当
体積抵抗値1.0×10^9Ω未満
超導電性加工糸を使用しています。
クリーンパック済みです。
洗濯して繰り返しご使用頂けます。
用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
仕様フロントファスナー、二重袖
材質/仕上ポリエステル
色ホワイト
タイプ男女共用
股下(cm)84
ISO規格5(Fed/STDクラス100)相当
生地性能超導電性
こんなお得な商品も!

作業手袋 制電 手のひらコーティング
モノタロウ
¥219
税込¥241
静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。
用途電子部品や精密機械組立作業
色グレー
材質(手袋)ナイロンシームレス
入数(双)10
材質(すべり止め)ポリウレタン
表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ω
ゲージ数15
超導電性加工糸を使用しています。クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に。
トラスコ品番137-2794
色イエロー
サイズ4L
質量(g)400
股下(cm)77
ウエスト(cm)92~105
着丈(cm)170
1着
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。
セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ
長さ(mm)最大約220(リストバンド)
使用長さ(mm)約190(リストバンド)
人体の静電気帯電を防止します。
ラインごとに色が変えられる3色展開です。
伸縮性のあるバンドで自由に調整が可能です。
バンドの内側に導電性の糸を使用しています。
用途人体の静電気帯電を防止
コードあり
質量(g)52
縦(mm)20
横(mm)190~280
布地に導電糸を編込んでおり、制電環境に適しています。軽量でクッション性に優れたポリウレタン底です。先芯が樹脂製なので洗濯時のサビ発生を防止します。耐衝撃性および耐圧迫性JIS T 8101L級相当です。
機能クッション性・軽量
色ホワイト
材質(先芯)PC(ポリカーボネート)
種類クリーンシューズ
靴タイプブーツ
材質アウトソール/PU(ポリウレタン)、布地/導電糸入りポリエステル100%
グレードクラス100
JIS規格JIS T 8101L級相当
体積抵抗値1.0×10^9Ω未満
制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。
高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。
2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。
材質ポリエステル
タイプ男女共用
グリップタイ標準グレードと同じ機能である面ファスナー式の結束バンドですが、さらに難燃性と静電気低減特性があります。酸素指数は31.6%で導電性繊維糸を使用しています。
寸法L(mm)10m
寸法W(mm)21.3
寸法T(mm)3.5
材質ナイロン・ポリエチレン(酸素指数31.6%※)
特性難燃
静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
材質カーボン導電糸入りナイロン
色グレー
材質(すべり止め)ポリウレタン
表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ω
ゲージ数15
静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
材質綿
色グレー
表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ω
ゲージ数15
こんなお得な商品も!

タイルカーペット
モノタロウ
¥3,298
税込¥3,628
耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。
すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。
応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。
シリーズNT350
サイズ(cm)50×50
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%
その他ケース売りもあります
タイプベーシック
材質(パッキング)PVCガラス不織布
機能防炎、制電
パイル長(mm)3.5ループ(全厚6.2)
防炎性能試験番号EO 060039
制電性(KV)1以下
パイル密度1/10G×10.5ST
こんなお得な商品も!

作業手袋 制電 手のひらコーティング
モノタロウ
¥219
税込¥241
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途精密機器の取扱いに、静電気トラブル予防
色グレー
入数(双)10
コーティング手の平コート
材質樹脂部:ポリウレタン繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
RoHS指令(10物質対応)対応
100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。
生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ