40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気除電シート 放電ペーパー モノタロウ 動画あり
静電気が起きると困る時に使用できる、簡単で便利な静電気除去シート、放電ペーパー。 除電したいものに放電ペーパーを触れさせるだけで簡単に静電気を除去できます。 商品は日本真空包装機械製で使いやすくカット販売致します。
用途作業場所、生産機械、給紙台、排紙部分、部品仕上げ、抜型ゴム部分、機械の金属部分など 仕様和紙に有機導電性繊維が練り込まれています。 寸法(mm)266×220 表面抵抗値(Ω)104~106/SQ 厚さ(g/m2)60 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1セット(5枚)
599 税込659
当日出荷

デンキトール 日本バイリーン 動画あり
コロナ放電性にすぐれ、軽く拭くだけで静電気が除去できます。軽くてソフトなので、扱いやすい。超極細繊維の使用により、高いワイピング効果を備えています。
仕様体積抵抗:5.0~10-1Ωcm・厚さ:0.5mm・導電剤:電子共役系導電性ポリマー・不織布材質:ポリエステル/ナイロン(超極細繊維)
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5 表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア) 材質超極細繊維不織布
1枚ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) タイプ両面テープ貼付 表面抵抗率(Ω)10×109-10
1パック(4枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気を嫌う環境においてテーブルや床に敷いて静電気の発生を抑えるもので、材質がRoHS指令2.0(10物質)に適合した無毒性NBRであるため安心してお使いいただけます。 また制電機能が長期にわたり持続し、長時間使用しても端のめくり上がりが少ないのが特徴です。 市販のカッターなどで簡単にご希望サイズにカットが出来ます。
用途静電気が製品に直接ダメージを与える精密部品関連はもちろん、薬品や食品、印刷など広く静電気により巻き上げられる埃を防ぎたい場所で活躍します。 材質(抗静電層)NBR、(導電層)NR+SBR+NBR 厚さ(mm)2 モスグリーン 硬度(ショア A)(抗静電層)60~75、(導電層)70~80 比重(抗静電層)1.45、(導電層)1.62 伸び(%)(抗静電層)≧350、(導電層)≧200 表面抵抗率(Ω)(抗静電層)、106~109(導電層)、103~105 引張強度(MPa)(抗静電層)≧10、(導電層)≧3 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十川ゴム導電性ゴムシート(天然)
エコ商品
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質天然ゴム 幅(mm)1000 硬さ65 引張強度変化率:-2% 比重(-)1.2 引張強度(MPa)15.1 硬さ(デュロメータA)62、変化:+4 切断時伸(%)500、変化率:-20 圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h) 耐油性70℃×72h 体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,790 税込4,169
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安価で丈夫、長寿命 非常に軽く、加工が容易 導電性カラーマットに比べて丈夫で長寿命なため、作業台や棚の静電気対策に最適です。 導電性カラーマットの上に敷くことで作業表面の保護にも使えます。 はさみやカッターで簡単に加工できます。
仕様ESD管理値:Rp≦1×10^8Ω 材質PP 厚さ(mm)0.5 質量(g)575 外形寸法(cm)60×180
1セット(2枚)
特価
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メディカル・エイドEMCシート EMCSTシリーズ
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し
仕様●サイズ:縦2000mm×横2000mm●ネット枚数:2重(シールド性能32dB~)●厚み:0.4mm●重量:約200g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産 アズワン品番67-2385-64
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性に優れます。金属編組線に比べ軽量です。ハンダ付け可能です。
用途摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。 材質金属箔付ガラス繊維 規格UL規格対応 (file E120470)
1本ほか
7,298 税込8,028
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。 本体寸法(mm)長さ300 電極寸法(mm)長さ/10 穴ピッチ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。静電気の発生している近くの場所に貼り付けて使用できる静電気除去テープです。静電気が原因で起こるトラブルを防ぐとともに、除電することによってホコリの再付着も防げます。ロールなどに直接貼り付けて用紙やフィルム貼りつき防止に。コロナ放電により、近付けるだけで除電が可能です。
寸法(mm)30×5000 アズワン品番61-3378-16
1巻
2,798 税込3,078
当日出荷

安価で静電気の除電ができます。 除電効果はほぼ永久です。
用途プラスチック・フィルム類を扱う作業場所の下敷に 包装の中の除電に 除電装置の設置ができない場所に 使用方法帯電したプラスチック・フィルムに放電くんを軽く触れるだけで除電。冬場の車、ドアノブに使用して、手軽に静電気対策! 表面抵抗値(Ω)104~106/SQ サイズ(mm)200×1100 厚さ(g/m2)60
1個
999 税込1,099
当日出荷

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m)5 厚さ(mm)0.5 材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 柔軟性のある薄い基材により凸凹面への貼り込みしやすい(なじみが良い)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去 サイズA4 粘着力(N/cm)3.43 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01
1枚
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108 材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


メディカル・エイドEMCシート EMCSTシリーズ
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。シールド性能が高すぎると反射や輻射の影
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メディカル・エイドEMCシート EMCSTシリーズ
メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。シールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高い。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい。未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
仕様●サイズ:縦3000mm×横3000mm●ネット枚数:1重(シールド性能23dB~)●厚み:0.2mm●重量:約225g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産 アズワン品番67-2385-65
1個
269,800 税込296,780
欠品中

超制電性繊維・東レ「ルアナ」を使用した制電性手袋です。「ルアナ」とは、高分子技術から生まれた有機導電性繊維で、糸に織り込まれたカーボンが、発生した静電気を瞬間に空気中に放電します。
用途電子部品や精密機械部品の組み立て作業用。 材質ポリエステル94%、ルアナ6% 入数(双)10 機能制電
1パック(10双)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ 動画あり
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります) 材質除電塩ビ+粘着層アクリル系 厚さ(mm)1.5 タイプ両面テープ貼付
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。 タイプCRクロゴム 硬さタイプA・60 耐熱性硬さ変化/タイプA・18、引張強さ変化率/-10%、切断時伸び変化率/-40%<試験条件100℃×72h> 引張強度(MPa[kgf/cm2])12.5 {128} 切断時伸(%)310 圧縮永久ひずみ(%)35<試験条件100℃×72h> 体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+13、(JIS#3)+92<試験条件100℃×72h> 体積固有抵抗率(Ω・cm)(耐熱老化前)1.2×102、(耐熱老化後)0.5×102/試験条件100℃×72h
1枚
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

サンワダイレクトブルーLEDマウス
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothワイヤレスマウスです。 通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。 Bluetooth接続、またはレシーバーを使用したワイヤレス接続の2通りの接続が可能です。 Type-C変換アダプタ付属で、Type-Cポートへのレシーバーの接続も可能です。 通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。 Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。 充電式なので電池交換不要です。 電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。 スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。 また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。 導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
接続方式無線 ブラック ボタン数3(左ボタン、右ボタン×2、ホイール(スクロール)ボタン) 読取方式青色LED ホイール数1個 分解能800、1200、1600count/inch※カウント切換えボタン付き 無線通信方式2.4GHz RF電波方式※マウスとレシーバー間のIDは固定/Bluetooth Ver.5.2 Class2 電源充電式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス/約16×22×142、スタンド/約33×64×20 質量(g)約27.8 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 付属品Type-Aレシーバー、Type-C変換アダプタ、充電ケーブル(約28.5cm)、ポーチ、スタンド 保証期間ご購入日より1年 適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠 ※USB3.2/3.1/3.0/2.0インターフェースでも使用できます コネクタ形状USB(Type-Aコネクタ・Type-Cコネクタ) 仕様【Bluetooth仕様】連続動作時間/約142時間・連続待機時間/約1850時間・使用可能日数/約180日※1日8時間パソコンを使用中に、操作を5%程度行う場合(満充電時)。※自然放電等を考慮しないメーカー計算値であり保証値ではありません。※使用期間により、徐々に性能が低下します。あらかじめご了承ください。
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

品質と価格のバランスがとれたリストストラップ。
コード長さ(m)(実効)0.8 仕様1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ トラスコ品番412-5061 質量(g)31 径(Φmm)(プラグ)4、(ホック)10 コード全長(m)1.9 コードあり RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1パック(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷

メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。シールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高い。ゲーム等のモバイル機器やアプリの開発の際に、違法電波の漏洩を防止し、さらに通信状況に応じた動作を確認できる。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい。未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
仕様●サイズ:横(開口部)45cm×縦90cm●ネット枚数:1重(シールド性能23dB~)●厚み:0.2mm●重量:約27g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産 アズワン品番67-2385-73
1個
30,980 税込34,078
欠品中

メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し
仕様●サイズ:横(開口部)45cm×縦90cm●ネット枚数:2重(シールド性能32dB~)●厚み:0.4mm●重量:約54g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産 アズワン品番67-2385-74
1個
55,980 税込61,578
欠品中

メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。シールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高い。ゲーム等のモバイル機器やアプリの開発の際に、違法電波の漏洩を防止し、さらに通信状況に応じた動作を確認できる。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい。未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
仕様●サイズ:横(開口部)100cm×縦100cm●ネット枚数:2重(シールド性能32dB~)●厚み:0.4mm●重量:約130g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産 アズワン品番67-2385-78
1個
159,800 税込175,780
欠品中

高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用 重ね合わせることで『必要に応じて』シールド性能を変化(23~60dB)させることができる 薄くて柔らかく、ハサミで切ってもホツレないので容易に裁断加工できる 摩擦や折曲げの耐久性が高く、洗濯が可能で、シールド性能が劣化しにくい ※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する 1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り シールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高い 銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい 未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
仕様●サイズ:1m×生地巾105cm(長さは希望寸法にカット可能)●ネット枚数:1重(シールド性能23dB~)●厚み:0.2mm●重量:約25g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産 アズワン品番67-3072-03
1個
23,980 税込26,378
欠品中

メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し
仕様●サイズ:横(開口部)20cm×縦45cm●ネット枚数:2重(シールド性能32dB~)●厚み:0.4mm●重量:約14g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●封止ベルトが付属されています。●素材、製造とも日本生産 アズワン品番67-2385-70
1個
17,980 税込19,778
欠品中

メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。シールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高い。ゲーム等のモバイル機器やアプリの開発の際に、違法電波の漏洩を防止し、さらに通信状況に応じた動作を確認できる。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい。未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
仕様●サイズ:横(開口部)10cm×縦30cm●ネット枚数:1重(シールド性能23dB~)●厚み:0.2mm●重量:約3g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●素材、製造とも日本生産 アズワン品番67-2385-67
1個
4,798 税込5,278
欠品中

。メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。シールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高い。ゲーム等のモバイル機器やアプリの開発の際に、違法電波の漏洩を防止し、さらに通信状況に応じた動作を確認できる。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい。未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
1個
10,980 税込12,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。シールド性能が高すぎると反射や輻射の影響が大きくなるが、本品は適度なシールド性能を選択できるのでEMC対策への応用性が高い。ゲーム等のモバイル機器やアプリの開発の際に、違法電波の漏洩を防止し、さらに通信状況に応じた動作を確認できる。銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい。未開封の状態で保管すると10年以上性能を維持
仕様●サイズ:横(開口部)32cm×縦45cm●ネット枚数:1重(シールド性能23dB~)●厚み:0.2mm●重量:約10g●基材:ナイロン繊維●コーティング剤:銀(純度99.9%)●導電防錆加工:アクリル&酸化スズ●耐熱性:-30~200℃●メーカー保証:2年(耐用年数約5年)●パッケージ:酸化防止気密袋●封止ベルトが付属されています。●素材、製造とも日本生産 アズワン品番67-2385-71
1個
14,980 税込16,478
欠品中

メディカル・エイド社開発の高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用。MGネットの重ね枚数(1~4重)によってシールド性能を変化(23~60dB)させることができる。折り畳みを繰り返してもシールド性能が劣化しにくい※従来品は折りたたむと金属部が剥離または破断し性能が容易に劣化する。1mm以上の荒目メッシュ状なので視認性、通気性、放熱性が高い。KEC法で100kHz~2GHzの帯域で23~60dB以上、48GHzまでのシールドデータ有り。シールド性能が高すぎると反射や輻射の影
1個
8,598 税込9,458
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MA-PBB317DS ブルーLEDマウス サンワサプライ 動画あり
サンワサプライブルーLEDマウス
ペンのように握って使用できる、スティック型のBluetoothマウスです。通常のマウスが使用できない狭い場所での使用や、手首や肘などの負担軽減のために便利です。Bluetooth Ver.5.2規格に対応し、Bluetooth内蔵のパソコン、タブレット、スマートフォンにレシーバー無しで接続できます。通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。Android搭載のスマートフォンやタブレット、iPadなどでも使用できます。※AndroidでもBluetoothマウスに対応していない場合があります。使用されている製品の仕様などをよくご確認ください。充電式なので電池交換不要です。電源スイッチがあり、不使用時に電池の消耗を防止できます。スタンド付きなので本体から手を離すときも机上に倒さず使用できます。また、スタンドに乗せたままでもマウス操作できます。導電性繊維のタッチペン機能も付いており、タブレットやスマホを操作することができます。
仕様静音:なし、横スクロール機能:なし セット内容マウス、充電用ケーブル、スタンド、ポーチ、取扱説明書・保証書 ブルー サイズ大型 電源充電池 適合規格Bluetooth Ver.5.2 Class2 ケーブル長(m)約0.25(付属) 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.13~10.15、iPadOS 16・15・14~13、iOS 16・15・14・13、ChromeOS、Android 12~8 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth HIDプロファイルに対応する、Windows搭載(DOS/V)パソコン・タブレット、Apple Macシリーズ ・iPad・iPhone、Chrome OS搭載パソコン、Androidタブレット・スマートフォン 分解能800、1200、1600カウント/インチ ボタン数3ボタン 連続動作時間約142時間 連続待機時間約1850時間 電波周波数(GHz)2.402~2.480 プロファイルHID (Human Interface Device Profile) 通信距離(m)木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2 読取方式光学センサー方式(ブルーLED) 使用可能日数約180日 マルチペアリングなし ボタン仕様左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン※右ボタン×2
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

極細繊維不織布の表面に導電性ポリマーを反応形成させています。研磨・シート剥離などで発生する静電気の除去と除塵を同時に行います。研磨・シート剥離などで発生する静電気の除去と除じんを同時に行います。
材質極細繊維不織布 寸法(mm)500×1000 アズワン品番1-8906-03
1袋(1枚)
8,798 税込9,678
12日以内出荷

導電性とコロナ放電により瞬時に静電気をコロナ放電式にて除去。電源を使用する除電装置と違い、安全性の高い自己放電型の静電除去繊維です! 帯電物に合わせてカットでき、大掛かりな装置と違い安価で様々な場所に簡単に取付可能!!除電のれんが簡単に製作可能な、920mm幅の取付部品が2本付いた組立セットです!! 1本の取付部品に除電紐用の取付穴が60個あり、取付長さを検討しながら現場で製作可能です。また、製作後も取付本数・長さの変更・紐の交換が容易に行えます!!
用途人体表面の静電気除去・塗装物の静電気除去・プラスチック成型工程の静電気除去・フィルム、シート製造工程の静電気除去・印刷工程の静電気除去・パソコン、キーボードの静電気除去・OHPフィルムの静電気除去 黄・黒(トラ柄) 太さ(Φmm)紐:約4
1セット
48,980 税込53,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。 ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。 背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。 このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。
仕様炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありません ロイヤルブルー 質量(g)186/1m2 直径(Φcm)(最大)座面:48、背面:43 混率(%)ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1 表示ESD保護表示 寸法(cm)座面:46×51、背面:39×47 表面抵抗1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠 接地抵抗(Ω)1M密封絶縁抵抗 チェーン長さ(cm)60
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ホーザンESDグローブ
品質と価格のバランスがとれたスタンダードタイプ 指先の生地は導電糸のみで編み込んでいます。 縫い目のないシームレス仕様。 通気性が良く、長時間使用してもむれにくい。 タブレットやスマートフォンの操作が可能です。 クラス1000相当。(※繊維製品につき多少の寸法誤差があります。)
機能通気性・透湿性 入数(双)1 仕様ESD管理値:電荷減衰 1000Vから100Vまでの減衰時間が2秒未満
1双
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番827-9278 材質アルミ(フレーム)、強化繊維入り導電性PVCシート0.3mm(シート) 質量(kg)57 消費電力(W)60/64(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(最大)2000×2500×2200、(最少)2000×850×2200 フィルターHEPA、不織布 清浄度クラス6~クラス7( ISO14644-1/JIS B 9920-1)、1000~10000(米国連邦規格209E) 集塵効率(%)99.97(0.3μm ) 換気回数(回/h)168~49(縮小時~拡張時)
1台
659,800 税込725,780
6日以内出荷

スマートキーを袋にいれたまま使用できリレーアタックを防止!、スマートキーから発信される電波を20~50分の1まで小さくするので袋からスマートキーを取り出さずに使用ができ、リレーアタックも防止することができます、高耐久特殊シールドメッシュ「MGネット」使用、銀繊維を使用しており、ニッケルメッキ生地のように金属アレルギーを引き起こしにくい
1枚ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)