8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得) 背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用 電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 電気抵抗(Ω/cm2)0.04 引張強度(N/25mm)98.1 粘着力(N/25mm)8.85 粘着力(N/10mm:参考値)3.43
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

銅箔にアクリル系粘着剤を塗布した粘着テープです。 難燃性(UL510 Flame retardant 取得)
用途電磁波のシールド ケーブル、コネクターなどのシールド スイッチングトランスなどのショートリング 基材厚さ(mm)0.035 粘着力(N/25mm[gf])9.81[1000] 引張強度(N/25mm[kgf])245.2[25.0] 粘着力(N/10mm:参考値)3.92
1巻ほか
889 税込978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅箔の色合いで、個性的な仕上がりに
用途緑青による屋根材、木材の化粧用に。 塀、屋根など住居の補修に。 基材厚さ(mm)0.03 引張強度(N/25mm)270 粘着力(N/25mm)11.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁波のシールド、静電気除去に手軽に対策出来る高機能テープです。 垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。 難燃性(UL510 Flame retardant取得)
用途電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定 種別電子機器用 シルバー 基材厚さ(mm)0.050 電気抵抗(Ω/cm2)0.08 引張強度(N/25mm)80.9 粘着力(N/25mm)9.81 粘着力(N/10mm:参考値)3.92 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。 熱伝導性に優れています。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定 茶褐色 芯径(mm)76 基材厚さ(mm)0.035 剪断接着力(N[kgf]/4cm2)490.3[50] 電気抵抗(Ω/cm2)0.02 粘着力(N/25mm)8.58 粘着力(N/10mm:参考値)5.26 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面テープ 厚手 モノタロウ 動画あり
スフ布を基材とし、その両面にゴム系粘着剤を塗布した厚手両面粘着テープです。 テープに厚みがあるため粗面にも良くなじみ、また布基材ですので手で切ることも可能です。 多目的な各種固定用にご使用いただけます。
用途補修用・工作用 カーペットの床面への固定やワイヤープロテクターの固定など各種固定用 厚さ厚手 粘着力(N/10mm)2.39 粘着力(N/25mm)(対ステンレス)5.88以上 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 適合用途粗面 主なワークパーツ
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粗面に使用できる厚手タイプ。
用途カーペット・ワイヤープロテクター・屋外ポスター固定に。 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
379 税込417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
1巻ほか
349 税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)