仕様可逆回転機
トラスコ品番810-6653
取付方式フランジ取付
モータータイプエアモーター
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300
アズワン品番64-8518-02
1個
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
仕様右回転専用機
トラスコ品番810-6652
取付方式フランジ取付
モータータイプエアモーター
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
アズワン品番64-8518-01
1個
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。
ダイレクトマウント可能。
接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。
(スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ)
低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40)
角度調整付にて任意の角度に調整可能。
タイプベース型
GD2(kg・m2)0.00187
回転方向両回転
空気消費量(m3/min)1.1
モーター容量(kW)5
最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。ドリルチャックは手締めとチャックハンドル式両方が行えます。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
用途溶液のかくはん、混合、合成反応。
幅(mm)120
質量(kg)2.5
高さ(mm)180
奥行(mm)220
電源(V)単相100
消費電力(W)200(200VA)
電源コード(m)1.5
こんなお得な商品も!

エアーマイクログラインダー
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
超小型でわずか140gの軽さ、使い易く長時間の使用でも疲れません。
60000r.p.m.の超高速回転で素晴らしい切削効果。
MR超硬バー・JICOMAXダイヤバー等使用にあわせご利用できます。
精密設計のベーンモータは安定した性能を長時間にわたり維持。
数々のアイデア、合理化により超低価格を実現。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工、研削加工。 溶接後の面仕上げ。
全長(mm)144
質量(g)140
最高回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(L/minANR)180
付属品エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース/1本ピンツール(Φ3mm)/1本片口スパナ(8mm用)/1本
トラスコ品番106-6846
チャッキング能力(mm)Φ3
スロットル方式ON⇔OFFバルブ
供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)
ホース接続口(エア源側)R1/4
排気方式後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
タイプフランジ型
GD2(kg・m2)0.00187
回転方向両回転
空気消費量(m3/min)1.1
モーター容量(kW)5
塵やゴミの付着を抑える帯電防止プラスチック製の高級タイプ。
高効率DCブラシレスモーターを採用し、大幅な省電力を実現。
AC100V~240V、又はDC24Vの電源と、場所を問わずに使える仕様です。
吹出し清浄度はISOクラス5(クラス100)です。
水平・垂直を問わず取付可能です。
段階制御式風量切替スイッチ付です。無段階式風量制御も可能です。
多台数の集中運転制御が可能です。
吹き出し面には、運転状況がわかりやすいLED運転表示灯が付いています。
集塵効率(%)0.3μ以上粒子(大気塵)にて99.99%以上
清浄度クラス100目安
付属品吹出口周囲用スポンジパッキン×1個、固定ねじ×4本
仕様送風機/ACモーター
材質(本体)帯電防止ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz) または DC24
フィルター(メイン)HEPA、(プレ)サランネット加工品
動作表示灯LED
多目的に利用できる小型ファン付HEPAフィルターユニットです。取付、メンテナンスが容易で軽量です。本体は帯電防止樹脂製です。DCブラシレスモーターの採用により、大幅な省電力化を図りました。風量切替スイッチで風量が可変できます。LED運転表示灯付きです(吹出し面)。
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上
集塵要素メインフィルター/HEPAフィルター、プレフィルター/サランネット加工品
電源AC100~240V 1Φ 50/60HzまたはDC24V
材質帯電防止ABS樹脂
付属品機器取付用パッキン×1、固定ネジ×4
移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。
種類小型
定格消費電力(W)175
電源コード(m)1.7
定格時間連続
定格回転速度(min-1[r.p.m])4800
充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)
電動機(kW)0.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ホテル・旅館の客室におすすめ。高い冷却能力をもつコンプレッサー式コンパクト冷蔵庫です。庫内棚は移動してお好みの高さに設置可能。ドア専用ラックは斜め掛けラックで効率的に収納いただくことが可能です。
寸法(mm)幅384×奥行410×高さ490
質量(kg)14
色ブラック
定格消費電力(W)電動機:60
冷却方式直冷式
庫内温度(℃)0~4
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)110
定格内容積(L)24
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。
仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)
種類小型静音
電源コード(m)1.7
定格時間(分)15
定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230
充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz)
電動機(kW)0.25
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

真空ポンプ ツーステージ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。
4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。
25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。
冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。
オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。
電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)
セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書
質量(kg)5.5
排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42
方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター
到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付
モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820
本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200
使用オイル量(cc)150
ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
1個
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
振動が少ない静音設計です。
完全無給油式でクリーンエアーを供給可能です。
種類小型、静音、低振動
自動圧力スイッチMPa(on/off)0.5×0.65
モーター回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50/60Hz)
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体100℃以下の水・油・空気
こんなお得な商品も!

エアーマイクログラインダー
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。
ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4
排気方式後方
供給空気圧力(MPa)0.6
空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。トップランナー制度に準拠したIE3モーターを搭載しています。
接続口径Rc3/8×1
種類小型
連続回転が必要な機械に取り付けて使用します。小型・強力で耐久性があり、安全な動力源としてあらゆる環境に対応できます。
全長(mm)337
質量(kg)8.7
最大トルク(N・m)160
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
ホース内径(Φmm)12.7
空気消費量(m3/min)1.4
取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc
馬力(PS)(最大)1.3
1台
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
持ちやすく滑らないラバーグリップを装備しています。エアレギュレーター内蔵です。バイアスモーター内蔵でリバース側(緩め)をパワーアップしました。
用途乗用車のタイヤ作業、小型トラックのUボルト脱着作業など。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5800
最大締付トルク(N・m)450
トラスコ品番249-0366
全長(mm)185
質量(kg)2.1
タイプツインハンマー
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.6
ソケット差込角(mm)12.7
能力ボルト径(mm)16
ホース取付口NPT1/4
適合ホース内径(Φmm)6.35
排気方向下方
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
小型ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。
種類小型
電源(V)三相200
モーター出力(kW)1.5
運転制御方式圧力開閉器
空気タンク容量(L)55
比較的粘度の高い材料も吹付
仕様本機・サクションホース・リターンホース・工具
質量(kg)13.6
品番SPP-18
出力(駆動源)AC110V・1000W
最大吐出量(L/min)1.8
常用圧力(MPa)(最大)15/21
効率静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし
使用場所内装・外装・屋根
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)50×43×47
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
DC12V用!オリジナル小型ベンチレーター
ボートやヨットの室内・キッチン・トイレなどの換気・キャンピングカーのサイドエアーベントとして使用可能
静音型
ABS樹脂製
水平設置型
推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上
取付方法:4ヶ所取付・埋め込みタイプ
12Vブラシレスマイクロモーター搭載
省エネ仕様・ソーラー電源可能
付属品ステンレス製タッピングネジ4本
電圧(V)DC12
取付穴数4mm穴(4ヶ所)
ケーブルビニールキャプタイヤー0.75SQ(18AWG)以上推奨
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)CAC406
定格時間連続
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
小型ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。
種類小型
電源(V)三相200
吐出圧力(MPa)0.8~0.95
運転制御方式圧力開閉器
空気タンク容量(L)39
空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。小型ブースタコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を部分的に増圧することで、エア供給量を最適化し工場の省エネ化を実現します。
幅(mm)660
接続口径Rc3/8×1
高さ(mm)630
奥行(mm)280
周波数(Hz)50/60
電源(V)三相200
吐出圧力(MPa)0.8~0.95
空気タンク容量(L)35
圧力(MPa)【吸込み気体】0.1~0.6
地下工事現場、屋内作業での作業性に適したモータ駆動シリーズ。スタンダードタイプ(小型)は、単相100Vで動くコンパクト設計です。
運搬時、保管に便利な折り畳み式ハンドルを採用・収納時に場所を取らない段積構造です。
特に、HPJ-140MA型は単相100Vの自動運転タイプです。3連スーパーフローポンプ式を採用、安定した性能を発揮します。
全閉外扇型、IP54、水や塵の侵入防止に優れております。4極モータを採用しておりますので、回転数が抑えられ耐久性向上、低騒音です。
高・低圧及び直射・扇形の噴射切り替え可能なノズル付き。50Hz/60Hz兼用機種です。
吐水ホースの種類によりA、B、Cセットと種類が分かれておりますのでご確認願います。
Aセット…1/4"×8m(両端ワンタッチカプラ付)、Bセット…3/8"×10m(両端ワンタッチSUS製カプラ付)、Cセット…3/8"×10m(両端クイックカプラ付)となります。
用途ダンプ・ミキサー車・重機などの車輌洗浄用、セグメント・スラブ型枠の洗浄用、壁面・岩盤の洗い出し用、その他さまざまな洗浄用
電圧(V)単相100
【風量3段階】【7枚羽根】【静音】
【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】
羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。
【お部屋の空気も循環】
アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。
遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。
【立ったままラクラク操作】
操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。
かがむ必要がないので操作がラクラク。
【静音設計】
ささやき声よりも静かな、25dB。
睡眠やくつろぎの時間を遮らない。
(※風量:弱、左右首振りなしのとき。)
【2段階高さ調整】
バーを外すだけで高さを低くできる。
シーンにあった高さで使えます。
【風量、風向きもカンタン調整】
風量3段階:強/中/弱。
ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。
左右自動首振り:約75°。
上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。
色ホワイト
質量(g)3.1
羽根枚数7
モーターAC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975
消費電力(W)(50/60Hz)37/43
風量調整3段階(弱/中/強)
モード連続、リズム風
首振り左右自動85°/上下手動-12°~20°
羽根寸法(cm)30
1台
¥5,290
税込¥5,819
4日以内出荷
ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。
スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。
サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。
サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ