お買い得なステンレス製流し台です。ノックダウン(組み立て式)の商品になります。
幅54cmの小型タイプになります。
シンク部はSUS304、脚部はSUS201仕様となっています。
アジャスター付きで不安定な場所でも調整可能(調節可能範囲0~15mm)。
用途建築現場、工場、農園、キャンプ場などに。道具の泥落としや手洗い場などに。
材質(シンク)ステンレスSUS304、(脚部)ステンレスSUS201、(ホース)樹脂
質量(kg)約6.0
槽内寸法(mm)438×400×220
棚板高さ(mm)約140
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×500×780
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.8MB)
槽下から棚板までの高さ(mm)約400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
エスコ品番EA468EB-1
深さ(mm)100
外寸(mm)325×265
内寸(mm)298×238
1個
¥9,720
税込¥10,692
当日出荷
エスコ品番EA468EB-2
材質ステンレス(18-8)
呼び径(mm)40
深さ(mm)150
サイズ(mm)シンクW×D:内寸:300×240、外寸:325×265
1個
¥14,800
税込¥16,280
当日出荷
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
高さ(mm)800
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
ホース長さ(cm)70
アジャスター調整範囲(mm)30
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
材質SUS430
こんなお得な商品も!

流し台
モノタロウ
¥17,980~
税込¥19,778~
基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
材質(本体)木
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチでホースリールと接続!
蛇口が付いて使いやすくなりました!
背部の口金にワンタッチクネクターにてホースリールなどと簡単に接続でき、蛇口が付属されているので手元でオンオフが可能です。
ホースの長さ分だけ作業範囲が広がります。
畑野菜もその場で洗えたり、現場作業もその場での洗い作業が可能です。
その他、簡易水切りトレー、タワシ置きスペース、タオル掛け、物置台と機能的に使用できます。
仕様屋外専用、レバー式蛇口コック、水切りトレー、タオル掛け、石鹸・タワシ置きスペース、物置台
付属品水切りトレー、排水ホース
材質(本体・キャップ・水切りトレー)ポリプロピレン、(脚部)鉄パイプ、(排水ホース)ポリエチレン
寸法(mm)約横690×奥行535×高770(水切トレー含まず)
質量(kg)4.7
色ミカゲ
耐荷重(kg)(シンク部)10、(物置き台部)5
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。
使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。
洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。
(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)
高さ(mm)850
間口(mm)600
奥行(mm)600
付属品十字金具:SUS304×1個(嵌め込み式)/水切棚:SUS304×1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)
材質本体・シンク:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)、逆噴射部:真鍮(クロムメッキ仕上)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥299,800
税込¥329,780
35日以内出荷
ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm)460
高さ(mm)750
上板から下板までの高さ(mm)530
材質(本体)SUS430
ホース長さ(cm)70
槽寸法(mm)530×375×130
バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10
アジャスター調整範囲(mm)6
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
庭先などで土付き野菜やシューズ・掃除用具などの洗い物に最適な流し台です。便利な下棚板付きで屋外用の整理棚としてもご使用でき、植物や園芸道具置きとしてご使用できます。シンクは手入れの簡単なステンレス製でさびにくく、丈夫で長持ち。着脱式のホースホルダー付ですので、お持ちのノズルとホースをお使いいただくと蛇口の離れた場所でも,水の使用が出来ます。アルミ製なので丈夫で長持ち、落ち着いた色合いで外観を損ねません。
付属品ノズルホルダー、ハーフ棚板
材質シンク部/ステンレス(SUS201)、本体/アルミ(粉体塗装)、ストレーナー/ステンレス、排水ホース/PVC、ノズルホルダー/スチール+クロムメッキ仕様
色ブラウン
耐荷重(kg)棚板/10、シンク部/10
板厚(mm)0.3
スリムなカウンターサイズ。
喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。
完成品でお届けします。
作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
高さ(mm)800
ホース長さ(cm)70
槽深さ(mm)220
棚板耐荷重(kg)50
仕様アジャストボール調整巾+30m/m
エスコ品番EA468EC-1
仕様排水栓はEA468DC-20Bを使用して下さい。
材質ステンレス(18-8)
呼び径(mm)40
深さ(mm)100
サイズ(mm)シンク:内径:Φ240、外径:Φ280
1個
¥8,040
税込¥8,844
翌日出荷
真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:ポリアミド(PA)
こんなお得な商品も!

ガーデニングパン 樹脂製
モノタロウ
¥6,298~
税込¥6,928~
材質PP
取付穴M3
Jiusharkブランドのファン搭載M.2 SSD用大型ヒートシンクです。
発熱よるサーマルスロットリング(速度低下)を防止します。
60mm角の小型ファンを搭載することにより冷却性が大幅に向上します。
ヒートパイプはニッケルメッキ処理を施し、接触面はCNC加工を施すことにより滑らかで精密な仕上がりになっています。
ステンレスべースはネジ止め用に長穴仕様になっているのでM.2 SSDのサイズに合わせて密着して固定できます。
材質ヒートシンク:アルミニウム
色シルバー
質量(g)113(熱伝導シート除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.5×82×24.5
接続PWM 4ピン
対応M.2 SSD:Type 2280専用(22×80mm)
風量14CFM(最大)
回転数ファン:900~3500RPM±10%
材質(ベース)ステンレス
パイプ寸法(mm)直径6×1
ノイズレベル25.4dBA(最大)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)
材質(パッキン)シリコンゴム
許容真空度(Pa)約133
カウンターの下から取り付けるステンレスシンク
材質SUS304 J1相当
コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質(天板)SUS430
材質SUS430(2B仕上げ)
ねじ径M8×P1.25
下段棚板耐荷重(kg)10
色(天板)シルバー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
色(本体)シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
ダイアフラム型ドライ真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです
修理時に通常交換するダイアフラム、吸排気弁などの部品セットです
用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

公団型流し台
モノタロウ
¥27,980~
税込¥30,778~
C型(奥行460)、N型(奥行550)
色ホワイトアイボリー
高さ(mm)800(+90立上り)
RoHS指令(10物質対応)対応
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び40A
呼び径(A)40
排水外ネジG(PF)1 1/2
。熱抵抗値は目安値です。ヒートシンク BPUGシリーズ。パワートランジスタハイブリッドIC整流器など各種小型半導体素子用の小型ヒートシンク プリント基板に装着する為のはんだ付け用丸ピン金具付
仕様●長さ:16.2mm●幅:20mm●高さ:30mm●寸法:16.2 x 20 x 30mm●熱抵抗:13.6K/W●取り付け:ソルダー●コード番号:490-0083
アズワン品番65-8074-04
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類油回転
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
材質(本体、ゴミ収納カゴ)樹脂、(中ゴム、パッキン)合成ゴム、(樹脂ナット、フタ)樹脂及びSUS304
排水外ネジG(PF)1 1/2
4ポールモーター採用で軽量化を実現
真空計搭載
付属品真空ポンプオイル、径変換アダプタ(口径7mm)
寸法(mm)93×240×200
質量(kg)約5.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1430・60Hz:1820
排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42
機構真空オイル逆流防止機構(電磁弁)
到達真空度(Pa)約1
ローターツーステージ
1個
¥43,600
税込¥47,960
8日以内出荷
小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。 角型は積み重ねての使用が可能です。
種別135×60×200mm
アズワン品番2-4920-09
1個
¥41,900
税込¥46,090
翌々日出荷
M.2 Type 2230 SSD用の銅製ヒートシンク/放熱シリコーンパッドのセットです。ポータブルゲーム機や小型PCの内蔵M.2 SSDを冷やすのに好適です。M.2 SSDの温度改善、サーマルスロットリングによる速度低下対策に適します。純銅製のすぐれた熱伝導率で、冷却効果もアップします。両面テープではなくシリコーンパッドを使用することで、SSDのラベルが損傷するのを低減します。シリコーンパッドは厚さが2種類あり、多くの環境に対応します。
材質ヒートシンク:純銅
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ヒートシンク]22×22×1、[放熱シリコーンパッド]22×22×1(1枚)/サイズ:22×22×0.5(1枚)
対応M.2カードタイプ: 2230
熱伝導率(W/mk)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
特に要望の高い300mmウエハーのハンドリングに対し、確実で速い吸着保持力を発揮します。
クリーンな吐き出しで長寿命かつメンテナンスフリーです。
用途フロロメカニック社製ウエハー搬送用ピンセット専用の真空ポンプ。
幅(mm)137
奥行(mm)88
定格電圧(V)AC100
使用限界温度(℃)40
騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
耐久性耐久時間/9000時間以上
コンパクト×高真空×高機能
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)ツーステージの威力!!
ガスバラストバルブ付
ローター方式ツーステージドライブ方式ダイレクト式
※先着でTASCOオリジナルTシャツをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください ※品番STAのみ)
到達真空度3.3Pa(25ミクロン)
種別本体のみ
排気速度(L/min)40
小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。
使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。
洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適です。)
間口(mm)600
奥行(mm)600
高さ(mm)850
トラスコ品番495-4611
セット内容十字金具:1個(嵌め込み式)、水切棚:1枚、排水ホース
材質本体・シンク部:ステンレス(SUS304)(混合栓、排水トラップ等は除く)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)、十字金具・水切棚:SUS304
寸法(mm)【バックガード】20t×100H
質量(kg)37
槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)500×420×200
1台
¥289,800
税込¥318,780
30日以内出荷
割れにくく軽量で丈夫な製品です。
真空引きについては1Torrまで可能です。
小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。
置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)
商品タイプ本体
放熱性の高い2mm厚のアルミ製ヒートシンクに強制空冷用の小型ファンを搭載したことにより、極めて高い冷却性能を実現しました。
ファンの取付位置を3段階に調節可能なので熱源をピンポイントで冷却できます。発熱位置や実装環境に合わせて、ヒートシンクの右端・中央・左端へ冷却ファンを固定することができます。
油温上昇を抑制し密閉性を向上させる事で油漏れや異物混入を防ぎ、低ノイズ・低振動・高耐久性を実現した中空ベアリングを採用した、冷却性と静音性を兼ね備えた小型高性能ファンを搭載しました。
標準搭載ファンにオプションの増設ファンを追加し、冷却性能をさらに高めたデュアルファン仕様にすることができます。
凸凹したM.2 SSDの基板面からヒートシンクへ安全かつ効率よく熱を伝えるために、極めて高い熱伝導性と絶縁性を両立させた、日本製の超低硬度放熱シリコンパッドを採用しました。柔らかく粘着性があるため基板面の凸凹にしっかり密着し、優れた熱伝導効果が得られます。
ヒートシンクとM.2 SSDの固定には耐熱絶縁テープでガッチリ固定します。耐熱絶縁テープは微粘着仕様となっており、剥がす際にラベル面を劣化させないように配慮しています。
材質2mm厚アルミニウム
寸法(mm)シリコン:20×70×0.5、ファン:25×25×10 リブあり
色ブラック(アルマイト処理)
回転数(min-1[r.p.m])10000
本体寸法(mm)25×75×19.5
コネクタ形状3pin
最大静圧(mmH2O)4.96
熱伝導率(W/mk)5.2(超低硬度放熱シリコンパッド)
ケーブル長(mm)300
ファンXINRUILIAN RDM2510S
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類中空ベアリング(改良型流体軸受)
最大風量(CFM)2.21
標準ノイズ(dB)22
電気仕様DC12V/0.08A
期待寿命(時間)30000(25℃)
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番1-7634-01
仕様バイトン(R)パッキン付
質量(kg)6
材質(本体)ステンレス(SUS304)
内寸法(mm)300
バルブ径(Φmm)8
外寸法(mm)Φ303
許容真空度(Pa)133
1個
¥142,000
税込¥156,200
10日以内出荷
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個
材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)
許容真空度(Pa)1Torr(約133Pa)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ