ワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。
手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。
頑丈なスチール製です。
粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。
小型でありながら、高真空バキュームブロワー。
ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L)7
吸水量(L)9
騒音値(dB)75
質量(kg)8
仕様乾湿両用
消費電力(W)1.2
電源単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520
最大風量(m3/min)3.0
運転音(dB)75
最大真空圧(kPa)30.0
小型軽量バキューム式ピックアップツール。
従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
付属品パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付
トラスコ品番166-0306
材質(本体)ABS
質量(g)6
耐熱温度(℃)(パット)220
吸着能力(g)Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130
パット径(Φmm)Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5
材質(パット)シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。
無給油で、メンテナンスが容易です。
可搬式。
用途エアダスター・ワークの吸着
電圧(V)100
電源AC
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ピストン形
1パック(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お手持ちの空きペール缶に使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動タイプより洗浄が容易。自動停止機能(標準装備)。少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。粘度は1000CpまでOK!
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収
ホース長さ(m)2
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。
騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。
小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。
全長(mm)171
トラスコ品番290-7739
セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ
質量(g)67.5
使用圧力範囲0.15~0.7MPa
到達真空度-80kPa
供給圧力(MPa)0.5(定格)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
使ってみると分かる驚きの軽さ
壁や什器を傷から守る安全設計+衝撃吸収バンパー
付属品紙パック×3枚、フロアノズル(T型ノズル)、スキマノズル、丸ブラシ
電源(V)100 50/60Hz
消費電力(W)最小:1000、最大:1200
本体質量(kg)4.5
集塵容量(L)5(紙バッグ)
電源コード(m)12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320
運転音(dB)最小:55、最大:65
真空圧最小:1750mmAq、最大:1950mmAq
アンペア最小:10A、最大:12A
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
小型ポンプに取り付けて液体の回収が容易にできます。ポリプロピレン製のろ過瓶が付属していますので、破損の心配がありません。
種別(液体回収セット)バイオトラップセット
アズワン品番1-7610-11
1個
¥13,400
税込¥14,740
当日出荷
大きな吸引力と外径Φ6mm、長さ100mmのノズルにより狭い隙間や小さい場所の掃除に適します。フィルターはワンタッチで外せますのでダストが散乱しません。フィルターケースは透明ですのでフィルターの交換時期が容易に分かります。取り除けるダストの大きさは10μm以上です。精密機器や電子機器の内部、配線基板上などの掃除に。
操作性を向上させた新設計のバキュームピック。
材質ABS(カーボン入り)
質量(g)15
材質(パット)シリコンゴム(カーボン入り)
セット内容パット3種類(S:パット径3.5mmΦ・吸着能力4g、M:パット径6.5mmΦ・吸着能力・50g、L:パット径9.5mmΦ・吸着能力・130g)、ノズル(直・曲)
トラスコ品番166-0292
アズワン品番9-5620-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
エアピック作業を実現するためにMG400バキュームサクションカップキット用に開発されました。
エアピックは、様々なサイズ、形状、材料、および重量のアイテムをピックアップすることができるため、パッケージング、パレタイジング、ピックアンドプレース、組立、および機械の手入れのアプリケーションに効果的なソリューションとなります。
費用対効果に優れ、導入も簡単です。
プラグアンドプレイ。
空気圧の範囲は-70~110kPaです。
手動で制御し、またはI/Oで制御します
用途DOBOT MG400対応 エアピックアップ用小型バキュームポンプ
セット内容本体、接続ケーブル・端子台、エアチューブ
寸法(mm)163×143×53
質量(g)800
適合チューブ外径(Φmm)Φ4
定格電圧(V)DC24±10%(MG400から給電)
制御方式I/O
定格電流(A)0.8
騒音値(dB)65
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(1.03MB)
最大気圧力(KPa)-70~-110
IP等級IP20
ピーク電流(A)1.2
1個
¥83,000
税込¥91,300
翌々日出荷
連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。
本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。
付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)
TGK品番948-25-27-01
トラスコ品番256-0437
質量(g)19
アズワン品番9-5007-01
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
小型・軽量スタンダードドライバキューム。シンプルで使いやすく、優れた耐久性。
コード長さ15mのプロ仕様。延長コードを使用しなくても、作動範囲が広がります。
必要な吸引性能はもちろん、900Wモーターの採用で従来機種より15%の節電効果を実現。
集塵容量(L)10
コード長さ(m)15
質量(kg)5.16
本機寸法(長さL×高さH×幅W)(cm)39.5×34×39
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
ホテル・宿泊施設に特化した小型バキューム。強・弱無段階パワーセレクト機能+断線防止対策機能
集塵容量(L)紙パック:5
質量(kg)4.3(本体のみ)
電源コード(m)約8
付属品床用吸込口N、伸縮延長管(長さ600~1000mm)、フレキシブルホース約1.5m、紙バッグ用リング、紙バッグ×3、棚ブラシ、スキマノズル、断線防止フック
消費電力(W)最大:1200、最小:1000
電源100V(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×320×320
運転音(dB)最大:65、最小:55
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1セット(10枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。
電源単4形乾電池2本
付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケース
TGK品番000-25-27-01
トラスコ品番256-0445
質量(g)43(電池除く)
外形寸法(mm)W130×H29×D22
電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池)
アズワン品番1-6404-01
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
業務用小型ドライバキューム極5専用の布袋になります
1枚
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
種別フレーム付
EBM品番8070620
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
寸法(mm)Φ16(12)×25
型番VFE3
アズワン品番9-5700-12
手軽に吸引・掃除。圧縮空気を使用し、粉塵・切粉・樹脂屑などを、簡単に吸引・回収!職場の美化に貢献します。
強力な吸引力
小型で軽量(重量:630g)
扱いやすい機能(ショルダーバンド付集塵バッグ)。ショルダーバンドは、長さの調節が出来ます。
仕様圧縮空気供給口:NPT-1/4
使用温度範囲(℃)-10~50
1個
¥36,980
税込¥40,678
10日以内出荷
クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。
ESD仕様で安全に部品をピックアップすることができます。ペンサイズの電源不要な真空ピックアップで持ち運びに便利です。
用途小型部品の吸着、配置に。
トラスコ品番251-4662
セット内容バキューム本体、ストレートノズル、45°先曲ノズル各1、パッド3種類(4、6、9mm)
材質本体:ステンレス(SUS304)、ノズル:アルミニウム、パッド:シリカゲル
本体寸法(mm)Φ15×178
パッド寸法(mm)4、6、9
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。
用途付属品、プラスチックホース(2m)、テレスピック(伸縮)チューブ、2ウェイフロア・ラウンドブラシ・ラバーコーン・ファニチャリングノズル×各1本、マイクロフィルター、ペーパーバッグ×3枚
種別300×390×410mm
アズワン品番1-6311-41
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
吸引側に抗菌加工を施したHEPAフィルターを標準装備しています。
軽量・小型・コンパクトでパワフルですが54dBと騒音設計です。
抗菌素材を使用した掃除機です。
仕様E199本体+付属品付
寸法(mm)395×400×330
質量(kg)6.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
集塵容量(L)約11
風量(m3/min)(最大)2.3
真空度(kPa)(最大)18
アズワン品番1-7977-21
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
小型サイズの真空グローブボックスですので置き場所に困りません。
作業時にグローブポートカバーを掛けておける台を標準装備しました。
透明アクリル製で視認性抜群です。
用途リチウムイオン電池・有機EL・有機太陽電池・製薬会社・原子力関係など最先端材料の研究など
トラスコ品番483-6367
材質本体:アクリル樹脂、パッキン:シリコン、グローブ:天然ゴム
幅(mm)526
質量(kg)20
高さ(mm)500
奥行(mm)463
有効内寸(mm)240×340(底面部)×158(天面部)×360(高さ)
内容積(L)25
真空ゲージ0~-0.1MPa
チューブ外径×内径(mm)8×6
ノズル径(Φmm)9
1台
¥389,800
税込¥428,780
60日以内出荷
乾湿両用バキュームクリーナー。タンク容量15L(吸水可能量10L)。小型乾湿両用バキューム。軽量で吸引力も抜群で音も静か。フィルターを交換することにより、乾いたゴミと吸水の両方の作業が可能です。
仕様●タンク容量:15L(吸収可能量10L)
アズワン品番65-9395-82
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
小型・軽量のコードレスドライバキュームです。
ハイパワー&静かな作動音のため圧倒的に作業効率アップします。
リチウムイオンバッテリー
屋内の除塵作業に
仕様●集じん容量(L):5.5●最大真空圧(kPa):12.7●最大風量(m3/min):1.7●騒音値(dB):51/56●幅(mm):286●奥行(mm):387●高さ(mm):436●リチウムイオンバッテリータイプ●本体のみ●専用バッテリー及び専用充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:390-5280
アズワン品番67-5559-07
1台
¥70,980
税込¥78,078
12日以内出荷
圧倒的な作業効率
シリーズ最大の吸引力
新バッテリーロック機構
従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状!
より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
セット内容本体、バッテリーLV-9N、充電器CL-2、ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ
質量(kg)6.6(本体)、4.9(バッテリー込)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436
集塵容量(L)5.5(紙パック)
連続使用時間(分)60/45
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)9
騒音レベル(dB(A))51/56
充電時間(時間)2.5
1台
¥169,800
税込¥186,780
6日以内出荷
圧倒的な作業効率
シリーズ最大の吸引力
新バッテリーロック機構
従来品より、小型・軽量で持ちやすいハンドルや凸部のないすっきりとしたボディ形状!
より強力な吸引力と静かな作動音、圧倒的な作業行為r津はそのままに新しくなったパワータンクⅣ!
セット内容ホース、スキマノズル、丸ブラシ、伸縮ワンド、コンビノズル、ペーパーバッグ
質量(kg)6.6(本体)、4.9(バッテリー込)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)387×286×436
集塵容量(L)5.5(紙パック)
連続使用時間(分)60/45
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)9
騒音レベル(dB(A))51/56
充電時間(時間)2.5
適合バッテリーLV-9N
1台
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15用汚水取り用小型床ノズルです。
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
バキュームクリーナーCVC-203・HP204・300S 用小型ノズル。
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
安心設計・環境対応!CEマーキング対応!
静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。
新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
電源AC
ポンプの種類ドライ
ツイスト・コネクト方式により確実に接続できます。
場所を選ばない16.6mm幅のスリムな設計です。
材質本体/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、シール/サーモ・プラスチック・エラストマー(EPRベース)、シール潤滑剤/Krytox(R) PFP
使用圧力範囲(MPa)最大0.3Mpa(バキューム)
・ベースユニットに付属されています。・チューブ外径6mm用の小型エアフィルターです。ベースユニットへの不純物の侵入を防ぎます。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ