コードレスドライマイティメイドバキュームパワータンクIV 本体

コードレスドライマイティメイドバキュームパワータンクIV 本体 ペンギンワックス

小型・軽量のコードレスドライバキュームです。
ハイパワー&静かな作動音のため圧倒的に作業効率アップします。
リチウムイオンバッテリー
屋内の除塵作業に

仕様●集じん容量(L):5.5●最大真空圧(kPa):12.7●最大風量(m3/min):1.7●騒音値(dB):51/56●幅(mm):286●奥行(mm):387●高さ(mm):436●リチウムイオンバッテリータイプ●本体のみ●専用バッテリー及び専用充電器は別売です。●原産国:日本●コード番号:390-5280 アズワン品番67-5559-07 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84075874 9423
71,531
70,980
78,078 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする