38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量・コードレスの充電式電動ポリッシャー 。回転数を2段階の変速調整が可能で、用途に合わせての調整できます。小型軽量で持ち運びも容易です。
用途コードレスのため、作業場所を選ばず、多彩な用途でお使いいただけます。車の研磨はもちろん、洗い場やお風呂のお掃除にも。 付属品バッテリー・ハンドル・マジックパッド・専用充電器 寸法(mm)190×60×150 質量(kg)本体 668/バッテリー 180 質量(g)本体:668・バッテリー:180 タイプ本体 電圧(V)11.1 電源AC100~240V 50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(1)0~2500 (2)0~7500 パッド寸法(mm)50/75 バッテリーリチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh) 取付サイズ1/4 充電時間(時間)3~4 ねじサイズマジックパッド取付部:M8UNF 変速段数2段階(各段無段階) バッテリー寿命約600回 変速2段階(各段無段階)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

小型・軽量のミニタイプです。 ポリッシャー専用の低速タイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付きです。
用途塗装面の仕上げ、ガラス・樹脂面の拭き取り、仕上げなどに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 トラスコ品番836-1754 セット内容パッド(JAP120-D)・スポンジ(JAP120-E)・クロス(JAP120-F) 全長(mm)132 空気消費量(m3/min)0.42 ホース取付口NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 アズワン品番65-2021-74 ねじ径(Φmm)6 排気方向下方
1台
32,980 税込36,278
8日以内出荷

コンパクトツールミニポリッシャー
小型軽量タイプで取り回しが良いです。2段減速ギア式で低速回転時の回転降下が少なく高トルクです。排気方向が側方360°回転し調整できます。
用途小面積のポリッシングに。ペーパーを取り付けて小面積の色剥ぎに。 トラスコ品番137-1575 全長(mm)195 材質/仕上アルミ、鉄など 高さ(mm)67 質量(g)728 奥行(mm)72 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900 使用空気圧力(MPa)0.6 ペーパー寸法(mm)75 空気消費量(m3/min)0.37 ホース取付口Rc1/4 パッドサイズ(mm)72 バフサイズ(Φmm)80 排気方向調整
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です。 スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])0~2500/0~7500(Low/High) オービットダイヤ(mm)5 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×178×190 質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):1.15、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14 連続使用時間(分)約30/約15(Low/High) ※使用状況によって変わります。 バッテリー電圧(V)DC12 バッテリー容量(mAh)2000 AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz) ACアダプタ(定格出力)DC12V 充電時間(時間)最大約6 付属品電池パック×2、充電スタンド、ACアダプター、サイドハンドル、両口スパナ(17×22)、ウレタンバフ(25×95)黄段付き、ウレタンバフ(25×95)細目段付き 仕様ダブルアクション 関連資料CP80(分解図)(0.3MB)
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

電動ポリシャー AC100V モノタロウ 動画あり
電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)40 電源コード(m)5 パット径(Φmm)152 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3400 付属品ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚 質量(kg)約1.5(付属品除く) タイプダブルアクション 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.8MB)
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

75mm径用のピストル型の小型ダブルアクションサンダーです バンパーやプレスライン、逆R部分等の複雑な形状の届きにくい箇所への磨き作業に適しています ピストル型で持ちやすく、取り回しも良い製品です バフを装着し、ポリッシャーとして使用することも可能です
用途ブツ取り後の目消し作業や、コンパウンドによる磨き作業に。 トラスコ品番149-2674
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷

電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 動画あり
キズがつきにくいダブルアクションタイプです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。
用途車のワックスがけに 消費電力(W)45 電源コード(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500) 付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚 質量(kg)約1.7 タイプダブルアクション 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm パッド径(Φmm)152 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

アングルポリシャー ミニ モノタロウ 動画あり
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 回転数(min-1[r.p.m])3200 仕様シングルアクション 付属品PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式) 全長(mm)178 質量(kg)0.88 空気消費量(L/min)141 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 パッドサイズ(Φmm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.5MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

アングルポリッシャー ミニミニ モノタロウ 動画あり
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 仕様シングルアクション、(エアー排気)リア 付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ 全長(mm)135 質量(g)580 使用空気圧力(MPa)0.55 取付ねじM6 空気消費量(m3/min)0.37 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)5 パッドサイズ(Φmm)50 取扱説明書(10.0MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ヘッド高さが低くなり、狭い場所にアクセスが容易になりました。 オービタルサイズ3mmのダブルアクションサンダーです。 オプションの3インチベルクロパッド(MSA-50132)使用で、3インチ研磨材が使用できます。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 付属品本体装着済み:MSA-50122 2inchベルクロ(マジック)ベースパッド×M6オネジ、エアープラグ(20PMタイプ) 全長(mm)109 質量(g)340 エアーホース内径(Φmm)(推奨)4.8以上 空気消費量(m3/min)0.26 エアー入口1/4 オービットダイヤ(mm)3 使用エアコンプレッサ(推奨)3相200V 2.2kW以上 排気方向後方 パッドサイズ(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 使用空気圧(kPa)(推奨)620
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

小型軽量で安定した磨きが可能 回転の落ち込みがなく安定した磨きができる 電池残量表示付き 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階) 補助ハンドル、左右取り付け可 パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に
仕様●電源:18V(リチウムイオン 1.5Ah)●回転数:1600~2500rpm●パット径:75mm(マジック式)●パッド取付ネジ径:5/16-24UNF●サイズ:79(W)×300(L)×143(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2、充電器、補助ハンドル●対応ディスクペーパー:EA162KT-40A~400 アズワン品番65-2221-67
1台
61,400 税込67,540
翌日出荷

カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(Φmm)18 仕様チャッキング:M7×0.75ネジ 全長(mm)124 質量(g)140 角度(°)ヘッド:90 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.2 排気口後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました 環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です 3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適 回転数(min-1[r.p.m])2000~5000 セット内容iBrid nano 本体、充電器、充電式電池パック×2、12mm径オービットファンクショナルユニット、バッフィングバッキングパッド50Φ オービット径(Φmm)12 パッド幅(mm)50 本体質量(g)705(バッテリー込) 全長(cm)30(電池パック装着時)
1セット
68,980 税込75,878
5日以内出荷

オフィスマイン電動ミニアングルサンダー
エコ商品
驚異のコンパクト設計で、マジックパット使用可能です。 低速高トルクで容易に使いこなせます。
トラスコ品番283-0787 電圧(V)AC100 消費電力(W)210 電源AC100V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

滑らかなポリッシング:滑らかな振幅運動で、細部作業面を狙ってのポリッシングが容易。 小型軽量:小型軽量で作業者の疲労感も軽減します。 専用パッドを標準装備:コーティング用パッドを標準装備しました。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 全長(mm)145 質量(kg)0.63 全高(mm)82 ホース内径(Φmm)6.35(1/4) パッド寸法(mm)75×110 空気消費量(m3/min)0.4 エアーインレット1/4PT オービットダイヤ(mm)3
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

ポリッシャーとサンダーの1台2役の優れもの。 小型・軽量にしてパワフル。 低振動・低騒音。 冬季の作業でも冷たくなりにくいラバーグリップ。 手元で簡単エアー調整、パワーレギュレーター内臓。 操作性抜群のV型グリップ。
用途自動車板金塗装作業(ぼかし、コンパウンド、色はぎ作業)。配電盤等の研磨作業。システムキッチンなどステンレス磨き。 仕様振動値(m/s2)※3軸合成値:0.7 空気消費量(m3/min)0.47 騒音レベル(dB(A))84 ホース取付口Rc1/4 パッドサイズ(Φmm)122
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・低速のサンダ-ポリッシャ-です。滑り止めグリップ付きです。外付レギュレ-タ-付きです。
用途金属・FRPなどの研磨や磨きなどに。 トラスコ品番161-2886 全長(mm)178 質量(kg)0.8 高さ(mm)115 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 パッドサイズ(mm)75 バフサイズ(Φmm)80 排気方向後方
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

小型軽量 パーム型グリップで楽に作業ができる サイレンサー内蔵で低騒音 排気の向きを自由に変更できる
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500 仕様(パッド動作)シングル 全長(mm)157(パッド付) 質量(kg)1(パッド付) タイプ非吸塵式 全高(mm)94(パッド付) 使用ホース内径(Φmm)6.5 パッド寸法(mm)108 空気消費量(m3/min)0.38 騒音レベル(dB(A))78 ホース取付口Rc1/4 使用コンプレッサ2.2kW 振動3軸合成値(m/s2)8.2
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。小型軽量でコンパクトサイズ。低速モード・高速モードの二段切り替え機能付き。
質量(kg)0.94 電圧(V)12 ねじ径(mm)パット:M6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:0~2600/高速:0~7800 パット寸法(mm)Φ72 バッテリー容量(mAh)2000
1台
25,980 税込28,578
10日以内出荷

バフなどの消耗品を付属しないベーシックセット BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました 環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です 3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適 セット内容iBrid nano 本体,充電器,充電式電池パック×2,3mm径オービットファンクショナルユニット,バッフィングバッキングパッド51Φ
1セット
67,980 税込74,778
4日以内出荷

SA機能付きの小型ポリッシャ。せまい部分の研削に便利です。 ぷちマクトル用延長軸が連結可能。連結すると全長(新品時)は67mmになります。
外径(Φmm)35 チップ厚さ(mm)5 取付穴M10ネジ チップ幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷

超小型、片手でらくらく作業。連続作業に最適なレバーストップ付です。狭い個所の加工も可能。Wアクションの為、加工目が無く多種製品仕上げに最適です。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min-1[r.p.m])19000 外径(Φmm)32 仕様クッションホルダー専用 全長(mm)124 質量(g)500 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.3 排気口前方 ビット径(mm)(大)5
1台
35,980 税込39,578
12日以内出荷

230×180の長方形となります。小型揺動式コードレスポリッシャー用パッドです。
材質ポリエステル・ナイロン繊維、合成砥粒(酸化アルミニウム)、合成樹脂系接着剤、天然鉱物粒子 サイズ(mm)230×180
1箱(5枚)
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

専用コンテナボックス入りのデラックスセット。BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました。環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です。3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適 セット内容iBrid nano 本体(HR81M-STB)/収納ケース/充電器/充電式電池パック ×3/エクステンションシャフト/付属品専用ケース/ロータリーファンクショナルユニット/3mm径オービット ファンクショナルユニット/12mm径オービット ファンクショナルユニット/ポリッシングパッド COARSEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド FINEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド COARSEΦ54、70mm ×4/ポリッシングパッド FINEΦ54、70mm ×4/マイクロファイバークロス ×2/D-A COARSE コンパウンド250ml/D-A FINE コンパウンド250ml/バッフィングバッキングパッドΦ30mm/バッフィングバッキングパッドΦ50mm/サンディングバッキングパッドΦ30mm/カップブラシ 馬毛ミディアム/カップブラシ ナイロンハード/ぶつ取り用ディスク 35mm P2000 10枚/ぶつ取り用ディスク 35mm P3000 10枚
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

専用コンテナボックス入りのデラックスセット。BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました。環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です。3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです
用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適 セット内容iBrid nano 本体(HR81M-L-STB)/収納ケース/充電器/充電式電池パック ×3/エクステンションシャフト/付属品専用ケース/ロータリーファンクショナルユニット/3mm径オービット ファンクショナルユニット/12mm径オービット ファンクショナルユニット/ポリッシングパッド COARSEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド FINEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド COARSEΦ54、70mm ×4/ポリッシングパッド FINEΦ54、70mm ×4/マイクロファイバークロス ×2/D-A COARSE コンパウンド250ml/D-A FINE コンパウンド250ml/バッフィングバッキングパッドΦ30mm/バッフィングバッキングパッドΦ50mm/サンディングバッキングパッドΦ30mm/カップブラシ 馬毛ミディアム/カップブラシ ナイロンハード/ぶつ取り用ディスク 35mm P2000 10枚/ぶつ取り用ディスク 35mm P3000 10枚
1セット
96,980 税込106,678
5日以内出荷

1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.76であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(Φmm)18 仕様チャッキング:M7×0.75ネジ 全長(mm)131 質量(g)140 角度(°)ヘッド:120 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.2 排気口後方
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷

より高速回転が可能になり仕事率もアップ。 別売りの先端工具に取り換えて、多彩な加工ができます。
用途木、金属等の塗装落し、サビ落し、磨き、切断等 付属品ディスクWA砥石60番(No.28585)×1枚L型レンチ、ディスクペーパー(固定式) 寸法(mm)290 消費電力(W)50 ディスク外径(Φmm)50 定格使用時間(分)15
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

小型軽量ボディにより、ヘッドライトや狭小場所の研磨に最適です 高トルクで研磨力の強いシングル回転です スイッチにて低速/高速モードが容易に切替可能です(回転時切替不可) 予備バッテリー付で効率的に使用できます
仕様シングルアクション 付属品充電スタンド、ACアダプター、電池パック×2、サイドハンドル 質量(kg)本体(ハンドル・電池パック込):0.97、充電器(ACアダプター・充電スタンド):0.14 回転数(min-1[r.p.m])Low:0~2500/High:0~7500 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×150×190 連続使用時間(分)約10/約5(Low/High) [使用状況によって変わります] AC電源アダプタ(V)AC100(50/60Hz) バッテリー電圧(V)DC12 パット寸法(mm)72 ACアダプタ(定格出力)DC12 充電時間(時間)最大約6 バッテリー容量(mAh)2000
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

PROSTAFF(プロスタッフ)シャインポリッシュ AC100V 1M
一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。
付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1 幅(mm)312 高さ(mm)231 質量(g)1860 奥行(mm)190 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)60 コード長さ(m)1 パッド径(Φmm)152
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。樹脂ボディの軽量タイプです。高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます。扱いやすいコンパクトサイズです。
用途小面積の磨き研磨作業用に。小面積の磨き研磨作業用 ペーパー寸法(mm)75 バフサイズ(Φmm)80 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(m3/min)0.16 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 全長(mm)135 質量(g)600 付属品80mmウールバフ、80mmウレタンバフ トラスコ品番398-1487
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

狭い場所でも手軽に清掃できる軽量・小型タイプのポリシャー。足踏み式ペダルによりハンドルの角度を楽に設定できます。。【付属品】 ポリシャー用プレート
用途狭い床面のワックス剥離、洗浄、磨き。 消費電力(W)300 回転数(min-1[r.p.m])170/200 ブラシサイズ(inch)8 パッドサイズ(inch)9 電源(V)AC100(50/60Hz) ブラシ幅(mm)約200 パッド幅(mm)約230
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

階段や狭い場所でも手軽に清掃できる小型タイプ。足踏み式ペダルによりハンドルの角度をらくに設定できます。長短の使い分けで階段の清掃もらくらく。少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴仕様。ポリシャー用プレート1枚付属。
1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ポリシャー DPE11XR
小型軽量で安定した磨きが可能 細握りで持ちやすい 負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路搭載 ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現 作業に応じた回転数を高速・中速・低速の 3段階に設定できる変速機能付き 回転の落ち込みがなく安定した磨きができる 電池残量表示付き
長さ(mm)300 幅(mm)79 高さ(mm)143 質量(kg)1.7(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です) パッド寸法(mm)75(マジック式) 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500、(中速)2000、(低速)1600 取付穴パッド:5/16-24UNF 連続使用時間(分)約10 バッテリーリチウムイオン 握り径(Φmm)48 保証期間2年 充電時間(分)25 バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピカ素#SUS鏡面専用のハンディータイプの小型ポリッシャーで、手軽に鏡面補修ができる。
1セット(100枚)ほか
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウロコ落としZERO ハード 撥水道場 動画あり
今まで除去が困難とされていたガラスや鏡の頑固なウロコ(鱗状)被膜を落とす研磨剤です。限りなくガラスの硬さに近い大きな粒子を配合することで汚れを砕きながら磨き上げ、傷をつけずに汚れだけを取り除きます。業務用として鉄道車輌や温泉施設などのメンテナンス業向けに作られた製品なので、市販品では落ちない強固で強力なウロコでも確実に除去します。人・環境・ガラス、全てにやさしい天然素材のクリーナーです。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラー・風呂場や温泉施設のガラス・鏡のウロコ・水あか・カルキ・ウォータースポットの除去 使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品をバフ(またはスポンジ)に適量とり、30cm角に塗り広げます。(3)霧吹き等で補水しながら、ポリッシャーの低速回転で研磨します。(手磨きの場合は専用スポンジでハガキ1枚分を目安に研磨し、除去できたら次の箇所に移行してください。)(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。 種類液状 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(60g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撥水道場ウロコ落としZERO ソフト
エコ商品
小さな粒子でキズをつけずに磨き上げ、鏡やガラスにクリアな輝きを取り戻します。油膜や古いコーティング膜も、こするだけで瞬時に除去が可能。フロントガラスやサイドガラス、サイドミラーにも使えます。
用途車(乗用車・トラック・バス)や鉄道車輛の窓ガラス・ガラス製ミラ-の油膜・軽微なウロコ・水あか除去 使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品を研磨パッドに適量とり、対象物に塗り広げます。(3)霧吹き等で軽く補水しながら研磨します。(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。※ポリッシャーを使用する場合はシングルポリッシャー+ウールバフをご使用ください。 種類液状 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50g)ほか
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)