53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンシン精密充填機
液体の充填、移送に。 ・流動性のある液体なら、粘体、顆粒にも対応。・量は流量センサー組み込みで正確(精度は±1%)・量はカウンターの数字を打ち込むだけ。・液面の高さに液量が左右されません。・粘度の高い液や顆粒が入っている液も自吸で吸い上げ、手を汚しません。薬液も安心して使用できます。・正・逆回転付きスピードコントロールでき粘度に合わせられます。・洗浄は洗浄液またはお湯を流すだけでが、粘体液は工具無しでチューブの交換をするだけで、他の液体が簡単にできます。
電源90W/100V 能力自吸揚程1m時:1800cc/分 精度±1%以下/2ローター(液体により多少異なることがあります) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×420×480
1台
419,800 税込461,780
7日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

栓の部分がシリコンゴム製ですので、手を離しても、モレてくる心配がありません。
外寸(mm)Φ135×200、取っ手含む:255 材質18-8ステンレス・栓:シリコンゴム製
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド 寸法(mm)H150×W46×D267 質量(g)580 最大圧力(kg/cm2)300 容量(g)ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用 動作方式手動 最大吐出圧力(MPa)30 取付口PT8/1 JIS 接続口径(Φmm)8.4 充填方法ジャバラカードリッジ・手詰め 適合グリースシャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン 危険物の類別非危険物
1台
2,398 税込2,638
欠品中

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

扱いやすいミニサイズなので小さな容器への充填や少量の 充填に最適です。フチや内面にビスなどの突起物が無いので洗いやすく 衛生的です。スタンドが本体にピッタリはまるのでコンパクトに 収納できます。
容量(mL)800 口径(Φmm)7 直径×高さ(mm)150×165、(スタンド)150×120
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EBM(江部松商事)18-8 チャッキリ
ネジ部溶接の為食品に落ちる心配がありません。
口径(Φmm)15 材質18-8ステンレス
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



スタンド:Φ220(Φ250)×H310材質:本体 ポリプロピレン容量:1.5L充填量:0~20cc。ドレッシング、シロップ、マヨネーズ等の定量充填に最適です。
材質本体:ポリカーボ スタンド:ステンレス 直径×高さ(mm)220×420 TKG品番9-1007-1201 TKG品番(2017)6-0887-1101
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

材質18-8ステンレス 全幅(mm)250 吐出口径(Φmm)約8 口径×高さH(mm)130×200 TKG品番9-1007-0701 TKG品番(2017)6-0887-0701
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

小型・軽量・高性能を兼ね備えたエレクトロニックチャージャーです。 ノイズ防止機能が付いていますので、電磁波による数値のばらつきや誤作動を防ぎます。 校正証明書、トレサビリティ、検査成績書がついていますので、ISO対策も万全です。 冷媒回収機スティンガー、マスターホーク、フルオロマイザーシリーズと併用すれば、フロート付冷媒回収容器だけでなく、安価な一般回収容器への冷媒回収が合法的に可能になります。 冷媒の充填も高精度(最小目盛2g)で行えます。 イラスト入マニュアル付なので安心してご使用になれます。
仕様適用冷媒回収機/TA110A、B、C、R、M使用可能冷媒容器/チャージャーの場合/~20kgボンベ、ウェイトリミッターの場合/~20kg一般回収容器(FC3)ポート/IN1/4フレアオス×OUT1/4フレアオス(5/16フレアアダプター付)、ボールバルブ×1、回収機接続用コネクターポート×1 質量(kg)約3 使用温度範囲(℃)5~40 電源(V)DC9/006電池/AC100(いずれか一方で使用) ひょう量(kg)50(~FC3 20kgボンベ対応) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×310×60 載台寸法(mm)228(L)×228(W) 分解能度(g)2
1台
73,980 税込81,378
13日以内出荷

軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)±0.2 精度(%)±1.0
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材料投入を目的とした投入用のホッパーです。 ホッパーの角度が60度と鋭いので、スムーズな投入ができます。 現在お使いの装置やタンクの蓋にヘルール配管があればすぐに取付け可能です。
材質SUS304
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)


冷却水循環装置によって冷却された冷却棚で凍結状態を維持します。冷却棚温度は冷却水循環装置でコントロールできます。
アズワン品番1-6098-01 仕様冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、真空バルブホースニップル径:Φ8mm、冷却水出入口径:Φ9.5mm 材質真空室:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)観測窓:280×270 質量(kg)約29 外寸法(mm)380×350×520 庫内寸法(mm)300×300×285 真空到達度133Pa(1Torr)
1台
412,000 税込453,200
当日出荷

1個
179,800 税込197,780
24日以内出荷


出口の口径がΦ4mm、Φ6mm、Φ8mmと3種類できます。 御使用に合わせてセットしてください。
材質ステンレス 直径×高さ(mm)200×220 TKG品番9-1007-1601 TKG品番(2017)6-0887-1501
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷

1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高機能・省スペースを実現したハイスペックチラー。3つの最適 TESC(テスク/ECOスピードコントロール)搭載。負荷率の変化に伴い消費電力割合も変化します。RKE2200C-VはTESC(テスク)搭載により、従来機より更に消費電力を低減できます。従来機と比較して製品設置面積を36%削減しました。また、側面で吸排気、配管、敗戦接続できるため、背面壁付け設置を可能にしました。自己診断機能:冷媒漏れ、コンデンサ目詰まり検出機能を追加しました。IoT対応:通信用LAN基板(別売アクセサリー)を使用し、稼動データのロギングが可能です。冷媒R32採用により環境負荷を大幅に低減。R410Aを充填している従来機と単体比較し、CO2排出量(換算値)を約70%削減できます。
用途ファイバーレーザ、MRI、露光装置、高周波誘導加熱装置、プラズマ溶接機、ICP分析装置など各種機器での高精度温度制御・冷却 出力(kW)圧送ポンプ(多段渦巻横型):1.28kW/インバータ駆動 種類小型 使用温度範囲(℃)5~40 容量(L)水槽:約18 電流(A)13.5 電源(V)三相200±10%(50/60Hz)・220±10%(60Hz) 測定制御精度(℃)±0.1(省エネモード選択時:±2) 所要圧縮機(kw)1.85(冷凍用/全密閉型ロータリー式 インバータ駆動) 消費電力(kW)4.4 流量(L/min)25~60 モーター出力(W)90×2(インバータ駆動) 運転音(dB)64 使用環境温度(℃)-5~45 運転制御方式圧縮機回転数制御 冷媒R32 制御圧力(MPa)0.1~0.6(冷水) 冷媒封入量(g)1.3 容量(A)遮断器:30 電源容量(kVA)5.2 冷却能力(kW)9.6 凝縮器フィンアンドチューブ型強制空冷式 冷却器プレート式熱交換器:SUS316(ブレージング:Cu) 加熱能力(kW)2.5
1台
999,800 税込1,099,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・薄型2画面デジタル圧力センサ [気体用] センサヘッド
RoHS
高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 ラインアップ "現在値"と"しきい値"を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧) 付属品コネクタ(e-CON):1個 材質ダイヤフラム:SUS630、ポート:SUS304、スロットル:SUSXM7 質量(g)約100 規格CE 保護構造IP67(IEC) 圧力シールドゲージ圧 方式コンデンサアース(ケース-充電部) 接続方式コネクタ接続 電源電圧(V)DC9~36[付属のコネクタ(e-CON)使用時は9~32V DC] 応答時間1ms以下 消費電流(mA)20 以下 ケーブル0.2mm2 3芯耐熱キャブタイヤケーブル2m付 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 圧力ポートR1/4おねじ 耐振動耐久10~2,000Hz 加速度200m/s2X 方向4時間 YZ方向2時間 適合流体SUS304、SUS630、SUSXM7を腐食しない気体および液体 総延長距離0.2mm2以上のケーブルにて全長10mまで延長可能 絶縁抵抗DC50Vメガにて100MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐衝撃耐久1,000m/s2 XYZ各方向3回 耐電圧(V)AC150 1分間 充電部一括・ケース間
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサ [気体・液体用] コントローラ(国内用)
RoHS
高精度な液圧管理が可能 ステンレスの小型ボディ オイルレスの1重ダイヤフラム構造 スロットル搭載で圧力サージに強い ラインアップ ”現在値”と”しきい値”を同時に表示し、しきい値のダイレクト設定が可能 3色表示(赤・緑・橙) 液圧に最適な新機能を搭載 パネルに密着取り付けが可能
用途洗浄後のガラス搬送(水滴を含む空圧)、樹脂充填機の圧力管理(液圧)、プレス機の圧力管理(油圧) 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10%以下 出力動作N.O./N.C.をキー操作により選択 出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード 応差(ヒステリシス)最小1digit(可変) 繰返し精度±0.2%F.S.以内 短絡保護装備 アナログ出力<アナログ電圧出力>出力電圧:1~5V、ゼロ点:1V±0.5%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・1.364V±0.5%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:4V±0.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内、出力インピーダンス:約1kΩ<アナログ電流出力>出力電流:4~20mA、ゼロ点:4mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113Vを除く)・5.455mA±1.0%F.S.以内(DPH-L113V)、スパン:16mA±1.5%F.S.以内、直線性:±0.1%F.S.以内負荷抵抗:250Ω(MAX.) 動作表示灯橙色LED(比較出力1動作表示灯、比較出力2動作表示灯:各比較出力ON時点灯) 保護構造IP40(IEC) 使用周囲温度(℃)-10~50(結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間 入力電圧範囲(V)1~5DC(定格圧力範囲にて) 絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間 耐振動耐久10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2、XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz、複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 耐衝撃耐久100m/s2 XYZ各方向3回 温度特性±0.5%F.S.以内(20℃を基準として使用周囲温度範囲にて) 材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅(ニッケルメッキ) 接続方式コネクタ接続 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(CE適合時は30m未満)まで可能 付属品CN-66A-C2(コネクタ付ケーブル2m)、単位銘板:1セット 仕様●センサヘッド入力:入力電圧範囲1~5V DC(定格圧力範囲にて)●設定分解能:DPH-L113V:0.001MPa、DPH-L113:0.001MPa、DPH-L133:0.01MPa、DPH-L114:0.01MPa、DPH-L154:0.1MPa 型式コントローラ(国内用) 適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則) 本体質量(g)約25(コネクタ付ケーブル除く) 表示4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000ms キー操作により選択) 材質(ケース)PBT(ガラス繊維入) 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 設定圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-1.177~1.177、DPH-L113:-1.07~1.07、DPH-L133:-3.74~3.74、DPH-L114:-10.7~10.7、DPH-L154:-53.5~53.5 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 保存温度範囲(℃)-10~60 消費電力(mW)通常時:960以下(電源電圧24V時 消費電流40mA以下)、ECOモード(STD)時:720以下(電源電圧24V時 消費電流30mA以下)、ECOモード(FULL)時:600以下(電源電圧24V時 消費電流25mA以下)但し、アナログ出力電流、センサヘッド消費電流を除く 表示圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.155~1.022、DPH-L113、-0.05~1.02、DPH-L133:-0.17~3.57、DPH-L114:-0.5~10.2、DPH-L154:-2.5~51 材質(スイッチ部)シリコーンゴム 定格圧力範囲(MPa)DPH-L113V:-0.1~1、DPH-L113:0~1、DPH-L133:0~3.5、DPH-L114:0~10、DPH-L154:0~50 耐電圧(V/min)AC500 充電部一括・ケース間 組み合わせセンサヘッドDPH-L113V、DPH-L113、DPH-L133、DPH-L114、DPH-L154 保存湿度範囲(%RH)35~85 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mmまたは最大加速度196m/s2 XYZ各方向2時間(パネル取付具使用時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間) 応答時間(ms)5、10、25、50、100、250、500、1000、5000 キー操作により選択 耐衝撃(耐久)(m/s2)100 XYZ各方向3回
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です(無風タイプ)。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。無風のため試料等が飛び散りません。フレキシブルアーム付。無風のため風を嫌う工程に適しています。
付属品専用アダプター 質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約470 消費電力(W)約1.1 オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離300mm) 電源(AC100V)50/60Hz(専用アダプター使用) 本体サイズ(mm)74×58×54 除電制御範囲有効除電距離/50~300mm、有効除電面積/前面中心部より半径250mm 除電方式直流コロナ放電 アズワン品番4-3783-01 フレキ長(mm)250 警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯
1個
66,900 税込73,590
当日出荷

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 NEVシリーズ
小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。 減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要がありません。しかも、密閉充填構造なので、取付姿勢が自由自在です。
変速機タイプ遊星ギア 取付方式フランジ取付
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

〇アルミボディで軽量〇コンパクト〇中実、中空タイプをラインナップ〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇省スペース対応/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。〇直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。〇全長 96mmのコンパクト(中空軸)/小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。〇減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化〇メンテナンスフリー&取付け自由自在〇潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。〇しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
1個
55,100 税込60,610
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

ミルウォーキーツールM12 充電式空気入れ
高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応。長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION 付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター 寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162 質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む) 流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
1個
14,880 税込16,368
欠品中

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 NEVシリーズ
軽量コンパクトな標準機の直交版。中実、中空タイプをラインナップ アルミボディで軽量 コンパクト 中実、中空タイプをラインナップ 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在 省スペース対応 小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。 直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。 全長 96mmのコンパクト(中空軸) 小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。 減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化 メンテナンスフリー&取付け自由自在 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
枠番E フランジタイプTYPE3
1個
91,980 税込101,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

放電電極針を4本にすることにより、空間的なイオンバランスが良好になり、特に近距離において無風で強力な除電が可能です。風を使わずイオン到達距離が長いので、狭い所や離れた帯電物の除電に適しています。放電電極針には電流制限回路が入っており、電撃のない安全設計です。フレキシブルアームが付属していますので、狙った個所の除電が可能です。パーツフィーダー内超小型精密部品、粉体充填時、小型スクリーン印刷、パット印刷、小型樹脂成形機、幅が狭いフィルム搬送の除電、カットフィルム搬送時に適しています。
付属品専用アダプター 質量(g)本体/180、フレキシブルアーム含む/約450 電源(V)AC100 50/60Hz(専用アダプター使用) 消費電力(W)約1.1 本体サイズ(mm)74×58×54 除電方式直流コロナ放電 除電距離(mm)50~300 除電面積前面中心部より半径250mm オゾン発生量(ppm)0.02以下(測定距離300) フレキ長(mm)250 警報の表示高電圧回路故障時電源ランプ消灯 サービス分類レンタル
1個
359 税込395
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマダコーポレーショングリースディスペンサー
片手で操作が可能なミニグリースガン。ピンポイントに少量・適量のグリースを給脂可能。奥まで届き、作業しづらい箇所にも簡単に給脂が可能。気密性が高く、グリースを最後まで無駄なく使用可能。
用途芝刈り機のグリース充填。チェーンソーのメンテ。工具類の摺動部。ベアリング内の隅々に。バイク・自転車・農機具・小型機械の整備 セット内容本体,極細ノズル,グリースニップル対応ノズル,リチウムグリースカートリッジ(80g) 寸法(幅W×奥行D)(mm)167×57 番号855469 吐出量(g/ストローク)0.25 接続サイズ(mm)【グリース接続部】M15×P2.5【ノズル接続部】M10×P1.0 危険物の類別非危険物
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。 RS RS Pro 接着剤付き PUR 防音フォームは、耐久性に優れ、優れた防音性を誇りに思っています。 このフォームは化学的に不活性で、粉塵が含まれず、柔軟性もあるため、複雑な形状にも材質を適用できます。 音響レベルを制御するとします。この場合、 RS Pro 接着フォーム(寸法 1000 mm x 600 mm x 25 mm )は 2 枚入りパックで提供され、残響、反射、フラッターエコーを低減するのに役立ちます。 競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。 厚さ 25 mm で長さ 1 m のフォームは、卓越した動作温度パラメータ -73 → +107 ° C で、埃、湿気、化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。 この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。特長と利点. このフォーム層は、 -73 → +107 ° C の優れた動作温度を実現し、過酷な環境に最適です 白色のポリウレタン素材で熱硬化性を備えているため、加熱時に溶けないようになっています ノイズリデューサ幅は吸音力と絶縁性に優れています この接着剤フォームの直径は 1000 x 600 x 25 です mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。 代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。 不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。 ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。 黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。 Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = Schiuma PUR長さ = 1m幅 = 600mm厚さ = 25mm典型的な音の減衰 = 70% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃
1袋(2個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。本体は66ナイロンにグラスファイバー30%強化樹脂製。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、8mmホースニップル(真鍮製) 型式M12-15SL 寸法(mm)100×60×80 質量(g)210 出力(W)16 電流(A)1.25 電圧(V)DC12 全揚程(m)3.8 使用温度(℃)60℃以下 吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h) 測定値(※2023.7月現在)【電圧7V】電流0.4A・消費電力2.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量6.1L/min、【電圧9V】電流0.6A・消費電力5.4W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量7.5L/min、【電圧12V】電流0.9A・消費電力10.8W・揚程0cm・ニップル無し・吐出量9.7L/min ※水中設置・簡易デジタル流量計による測定 ケーブル長(cm)100 ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
1式
9,398 税込10,338
6日以内出荷

AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。AC100~240Vの間で動作。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具 型式M100-15SL 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210(電源部除く) 出力(W)28.8 電流(A)1.2 電圧(V)AC100-240 全揚程(m)7 使用温度(℃)60以下 吐出量(L/min)15(900L/h) 吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ ケーブル長(cm)100(電源部除く) 標準ノイズ(dB)40以下
1式
8,598 税込9,458
6日以内出荷

7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル、12mmホースニップル(真鍮製) 型式M12-15SL 寸法(mm)100×60×80 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210 出力(W)16 電流(A)1.25 電圧(V)DC12 全揚程(m)3.8 使用温度(℃)60℃以下 吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h) ケーブル長(cm)100 ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
1式
9,398 税込10,338
6日以内出荷

AC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。AC100~240Vの間で動作。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。電源ケーブルにDCプラグ付き。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品AC電源アダプター、専用ゴム製取り付け器具 型式M100-15SL 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210(電源部除く) 出力(W)28.8 電流(A)1.2 電圧(V)AC100-240 全揚程(m)7 使用温度(℃)60以下 吐出量(L/min)15(900L/h) 吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ ケーブル長(cm)100(電源部除く) ホースニップル外径(mm):真鍮製12 標準ノイズ(dB)40以下
1式
9,398 税込10,338
6日以内出荷

7V~12V電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC7V~12Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフトで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。4か所での取り付け・吸盤固定可能。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。省エネなのでソーラー電源(M30-12など)による連続運転可能。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 型式M12-15SL 寸法(mm)100×60×80 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210 出力(W)16 電流(A)1.25 電圧(V)DC12 全揚程(m)3.8 使用温度(℃)60℃以下 吐出量7Vスタート 12V時:15L/min (900L/h) ケーブル長(cm)100 ニップル口径:20mm G1/2ネジ 8mm/12mm(選択式)
1式
7,998 税込8,798
6日以内出荷

DC電源用ブラシレスタイプの小型循環ポンプ!。インペラー部分のメンテナンスがしやすくなった改良型!。二相ブラシレスモーターにより連続運転可能。ソーラー電源による連続運転・アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路。熱交換器の放熱用・床暖房・ソーラー熱温水の循環用の冷却など。業務用として幅広く使用可能。海水で使用可能。モーター部は樹脂充填による防水構造。DCブラシレスモーターにより低振動・静音・低消費電力!。DC13V~24Vの間で動作(電圧に比例して流量が増加)。セラミック製シャフト・カーボンファイバースリーブで更に長寿命。毎分15L・約1時間で900リットルの液体を移動。水中設置・陸上設置可能。水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適。本体の金属部分は樹脂とステンレス製!。ソーラー電源(M30-24など)による連続運転可能。空転防止・インペラー異常感知などの保護回路付き。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品DCケーブル 1本、専用ゴム製取り付け器具 型式M24-15SL 寸法(mm)84.5×61.8×43.8 材質(本体)66ナイロン、グラスファイバー30%強化樹脂製 質量(g)210 電流(A)1.2 電圧(V)DC5~24(最大26) 出力2.5W(DC5V時)~28.8W(DC26V時) 全揚程(m)7 使用温度(℃)60以下 吐出量24V時:15L/min(900L/h) 吸入/吐出口径(mm)20 G1/2ネジ ケーブル長(cm)100 ホースニップル外径(mm):8 標準ノイズ(dB)40以下
1式
9,098 税込10,008
6日以内出荷

RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。 RS RS Pro 接着剤付き PUR 防音フォームは、耐久性に優れ、優れた防音性を誇りに思っています。 このフォームは化学的に不活性で、粉塵が含まれず、柔軟性もあるため、複雑な形状にも材質を適用できます。 音響レベルを制御するとします。この場合、 RS Pro 接着フォーム(寸法 1000 mm x 600 mm x 25 mm )は 2 枚入りパックで提供され、残響、反射、フラッターエコーを低減するのに役立ちます。 競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。 厚さ 25 mm で長さ 1 m のフォームは、卓越した動作温度パラメータ -73 → +107 ° C で、埃、湿気、化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。 この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。特長と利点. このフォーム層は、 -73 → +107 ° C の優れた動作温度を実現し、過酷な環境に最適です 白色のポリウレタン素材で熱硬化性を備えているため、加熱時に溶けないようになっています ノイズリデューサ幅は吸音力と絶縁性に優れています この接着剤フォームの直径は 1000 x 600 x 25 です mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。 代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。 不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。 ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。 黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。 Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = Schiuma PUR長さ = 1m幅 = 600mm厚さ = 25mm典型的な音の減衰 = 75% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -30℃
1袋(2個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。 RS RS Pro 接着剤付き PUR 防音フォームは、耐久性に優れ、優れた防音性を誇りに思っています。 このフォームは化学的に不活性で、粉塵が含まれず、柔軟性もあるため、複雑な形状にも材質を適用できます。 音響レベルを制御するとします。この場合、 RS Pro 接着フォーム(寸法 1000 mm x 600 mm x 25 mm )は 2 枚入りパックで提供され、残響、反射、フラッターエコーを低減するのに役立ちます。 競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。 厚さ 25 mm で長さ 1 m のフォームは、卓越した動作温度パラメータ -73 → +107 ° C で、埃、湿気、化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。 この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。特長と利点. このフォーム層は、 -73 → +107 ° C の優れた動作温度を実現し、過酷な環境に最適です 白色のポリウレタン素材で熱硬化性を備えているため、加熱時に溶けないようになっています ノイズリデューサ幅は吸音力と絶縁性に優れています この接着剤フォームの直径は 1000 x 600 x 25 です mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。 代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。 不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。 ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。 黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。 Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = Schiuma PUR長さ = 1m幅 = 600mm厚さ = 25mm典型的な音の減衰 = 70% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -5℃
1袋(2個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

RS Pro 接着式 PUR 防音フォーム. 防音と騒音レベルの低減は、今日の要求の厳しい世界で必要不可欠なため、さらには困難な課題になる可能性がある適切な遮音フォームを見つけることがさらに Crucial 調査にかかる時間を短縮し、お客様のプロジェクトに最適な製品をお探しください。 耐久性と優れた防音性を誇る、 RS Pro ブランドの粘着式 PUR 防音フォームをぜひご紹介ください。 このフォームは化学的に不活性で、非防塵性と柔軟性があり、必要な EXACT の形状に切断するのに役立ちます。 音響レベルを制御するとします。RS Pro 接着式 PUR フォームは、寸法 1000 mm x 600 mm x 28 mm が 2 枚入りパックに入っているため、残響、反射、フラッターエコーを低減することができます。 競争力のある価格でプロ品質の製品をお求めの場合は、音響処理によって小型又は大型プロジェクトを完成させることができます。 厚さ 28 mm ( 1 m の長いフォーム)は、卓越した動作温度パラメータ -20 → +130 ° C で、埃、湿気、及び化学薬品の侵入を防止し、悪天候に耐えます。 この断熱フォームは、室内の音響性能を高め、多くの場合、機械や装置への取り付けを固定するために使用されます。特長と利点. 柔軟性の高い 28 mm フォーム層は、 -20 → +130 ° C の卓越した動作温度を実現し、過酷な環境に最適です このフォームは、騒音伝達を軽減し、振動を軽減します 高質量ノイズバリア 密度は 25-28 kg/m3 です この接着剤付き PVC フォームのサイズは 1000 mm x 600 です mm x 28 mm . 用途. 多孔質材料用の裏当てフィルムで、直接成形用途では表面材料として、過酷な環境では材料として真空成形が可能です。汚れ、液体の浸透、劣化に対する優れた耐性を備えたゴム / フォーム材への保護基材として使用され、水の侵入を防止します。 代表的な用途: 製造ライン、倉庫、ガレージ、作業場など の機械のノイズレベルを低減。自動車部品 海上 航空宇宙 HVAC (暖房、換気、エアコン) OEM (相手先ブランド) 配管ライニング 発電機、ボート、自動車、オフロード車、プロセスプラント、電気機器の騒音低減パネルです このフォームは汎用性が高いため、屋内及び屋外用途で使用できます。材料を充填します. ポリウレタンフォーム(密度 25 / 28 kg/m3 )は、幅広い周波数範囲で音を吸収します。反射ノイズ及び残響ノイズに最適な基本的なソリューションです。インテリアトリムや座席用途向けのベアリングフォームに最適。主な用途:機械エンジンルーム周囲のパネル、及び近接する天蓋。 不燃性ポリウレタンフォーム(密度: 75 kg/m3 ) - 上記と同様ですが、危険性の高い火災現場で使用します。 ポリエステル繊維(密度 30 kg/m3 ) - 優れた吸音性と優れた断熱特性を備えています。表面材料. アルミ被膜フィルム - 酸素と湿気のバリア用に金属化ポリエステルフィルム。主な用途:ポンプエンクロージャ、エンジンルーム。 黒のポリウレタンフィルム - 高い耐摩耗性、柔軟性、オイル、ガス、溶剤に対する耐性を備えています。天候 / 放射線エネルギー及び液体に対する優れた耐性。エラストマ / フォーム材に保護基布が付いているため、埃の侵入や汚れが防止。 Tedlar R - ポリ塩化ビニールのフッ素樹脂は、化学薬品、溶剤、染色に強い表面に面しており、柔軟性に優れ、 -73 ° C ~ +107 ° C の温度範囲で使用できます非常に厳しい条件に適しています。RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様材料 = Schiuma PUR長さ = 1m幅 = 600mm厚さ = 28mm典型的な音の減衰 = 75% @ 3000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +90℃動作温度 Min = -5℃
1袋(2個)
38,980 税込42,878
5日以内出荷