こんなお得な商品も!

ステンレスバックルコンテナ
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
スタッキング(積み重ね)でき便利です。
スタッキング可
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。
スタッキング(積み重ね)ができ便利です。
金属不使用。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。
トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。
卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)
温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。ペン・筆記具等の収納に。
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)44
質量(g)92
奥行(mm)107
仕切数(個)なし
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
RoHS指令(10物質対応)対応
本体内寸法(mm)180×98×40
有効内寸法・奥行(mm)98
有効内寸法・高さ(mm)40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)187×107×44
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)180×98×40
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
細かいものも楽々収納。カラーで仕切れるすぐれもの。
仕切数(個)なし
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
仕様防塵・防水構造
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP55
有効深さ(mm)65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)
取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。
防塵・防水性能はIP65で高気密です。
色ボデー:ライトベージュ色(5Y7/1)扉:ライトスモーク色
材質ボデー:PC+ABS樹脂、扉:ポリカーボネート樹脂
保護等級IP65
板厚(mm)(ボックス)扉3~4
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可
付属品前扉・バックパネル用用鍵×2個(1種類)、アジャスター
材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)
色ブラック
使用工具プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×30
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×350×300
外装前面/メッシュ、側面/パネル、背面/パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵有(シリンダー錠)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×350×300
総耐荷重(kg)50(天板/20、底板/30)
アジャスターあり
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、ネットワーク機器、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は1枚付属し、機器に合わせ位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。
仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:可
付属品棚板(1枚)、前扉・バックパネル用用鍵×2個(1種類)、アジャスター
材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)
色ブラック
使用工具プラスドライバー、手袋
寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:70×30
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×350×600
外装前面/メッシュ、側面/パネル、背面/パネル
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵有(シリンダー錠)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)300×350×600
総耐荷重(kg)80(天板/20、棚板/30、底板/30)
アジャスターあり
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロン
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)静音ゴム
キャスター固定×2個、自在×2個
荷台寸法(幅)(mm)755
ハンドル高さ(mm)895
材質(ハンドル)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)480
材質(荷台)スチール
1台
¥27,980
税込¥30,778
11日以内出荷
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 19 mm長さ = 77mm幅 = 55mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
仕様SiOを格納する収納ボックスでDINレール付き、GFに簡単に取り付けられるキット。
セット内容六角穴付ボルト(M5×18)×4、平ワッシャーM5(小型丸)×4、Lスロットコネクタピース×2
材質ボルト:ステンレス、ワッシャー:ステンレス、Lスロットコネクタピース:アルミ押出材
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
オープンフィールドネットワーク向けの小型キャビネット!
限られたスペースを有効に利用できる、横長の小型キャビネットです。
リモートⅠ/Oや端子台など、デバイスレベル機器の収納に最適です。
ハンドルはドライバーで開閉可能な、小型ハンドルを採用しています。
色ライトベージュ
仕様防塵パッキン付
板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2
ハンドル小型ハンドル
保護等級IP4X
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)
扉開閉方式片開(下開き)
設置場所屋内
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
取手部をつかみやすいように、取付面から浮かせています。TO-70の取り付け穴は上側に1つ、下側に2つあります。
用途計測機器、小型の収納ボックスなど
鍵穴が下方向にあるため正面からは見えません。防犯・イタズラ防止に効果があります。
用途小型制御版・スイッチボックス・各種収納ボックス
仕様キーの回転はA・B間80°です。キーの抜差しはA点でのみ可能です。(1点抜き)回転規制カムを裏返しに組み替えることにより、キーの回転がAD間80°になります。A点、B(D)点においてデテント機構を有します。
質量(g)47
材質/処理(錠本体)ZDC/Cr(取付ナット・止め金具)SPCC/Zn(回転規制カム)SPCC/Uc(歯付き座金(内歯形)・六角ナット・スペーサー)S/Zn(キー)SPCC/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
鍵穴が下方面にあり正面からは見えないため、防犯・イタズラ防止効果があります。
用途小型制御盤・スイッチボックス・各種収納ボックス等
付属品鍵1本
トラスコ品番206-3814
材質亜鉛合金ダイカスト
シリンダー径(Φmm)19
キー番号NO.293
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
スタンダードなミドルクラスのツールボックスとして小・中型のツールの収納に最適。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納
仕様連動式の雛壇トレー(3段)付
トラスコ品番481-8814
材質(ハンドル)耐衝撃性コーポリマー/(蓋・仕切板・中皿)ポリプロピレン/(止具)ABS樹脂
質量(kg)1.26
色グレー
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
質量(g)1267
外寸法・幅(mm)368
外寸法・高さ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)225
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
スタンダードなミドルクラスのツールボックスです。
小・中型のツールボックスの収納に最適です。
連動式の雛壇トレー(2段)付です。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納
仕様南京錠(別売)取付不可
トラスコ品番481-8628
セット内容2段トレー・仕切板
材質ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)、フタ・中皿:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.765
色グレー、【フタ・2段トレー】クリア
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)305
外寸法・高さ(mm)140
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)305×190×140
外寸法・奥行(mm)190
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スモールオフィスにピッタリな小型マイクロカットシュレッダ。
細断形状マイクロクロスカット
オートフィード機能あり
最大投入幅A4サイズ対応 (230 mm)
色ホワイト
リバース機能あり
細断容量(L)18.0(A4コピー用紙約325枚収納)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×250×535
質量(kg)9.65
消費電力(W)250[50Hz/60Hz]
細断方法マイクロカット/2×12mm
最大細断枚数(50Hz/60Hz)9枚
定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4コピー用紙8枚
定格運転時間(分)8
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
ゴミ袋サイズ市販用30L以上推奨
ダストボックス容量(L)18.0(A4コピー用紙約325枚収納)
最大細断枚数9枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×250×535
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
材質 = ガラス繊維強化ナイロン。本体種類 = 平丁番。開閉タイプ = 無拘束mm。幅 = 30mm。厚さ = 3mm。取付方法 = ネジ。。RS Pro マットガラス強化ナイロン PA 、ステンレススチール製バットヒンジねじ、 30 mm x 30 mm x 3 mmこの小型ステンレススチール製バットヒンジは、シンプルかつ頑丈な設計で、 RS Pro シリーズに属しているため、信頼性を厳格にテストされています。それらは庭のゲートで行くには Durable 3 mm のガラス繊維強化ナイロン製で、グレード 304 ステンレススチール製ヒンジピンが付属しています。ガラス繊維強化ナイロンは、強度と重量の比が高く、重い荷重に耐えることができます。また、ステンレススチールは、非常に優れた耐腐食性を備えています。つや消し黒仕上げにより、さまざまな用途に適合します。30 x 30 mm のコンパクトなサイズで、 4 か所に穴開け加工が施されているため、アライメントや設置が簡単です。 このヒンジは、 RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )ガイドラインに準拠しているため、高濃度の有害物質が含まれていません。このようなバットヒンジは、屋内外、ドア、キャビネット、収納ボックスなどで使用されています。特長と利点.ガラス繊維強化ナイロン製のバットヒンジ .長さ 30 mm .幅 30 mm .材質の厚さは 3 mm .自由な振動 .皿頭固定穴 .ステンレススチール製ヒンジピン . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥509
税込¥560
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 105 mm。高さ = 35 mm。幅 = 70 mm。外形寸法 = 105 x 70 x 35mm。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = NUB。。RSフランジ付きエンクロージャ. このフランジ付きエンクロージャは難燃性の耐衝撃性ABS製で、色は黒と白が揃っています。 壁取り付け用の穴付きのフランジ付きベースとスナップフィット式のカバーを備え、カバーには簡単に切断できるケーブルアウトレットが付いています。. 特長と利点:. スナップフィット式のカバーで組み立てが簡単 穴付きのフランジ付きベースで取り付けがシンプル カバーのケーブルアウトレットは簡単に切断可能 耐衝撃性ABS 難燃性等級: UL94-HB 黒(RAL 9005に類似)と白(RAL 9002に類似)を用意. 用途. このフランジ付きエンクロージャは小型の基板を収納するために設計されたものです。ポッティングボックスとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 105 mm。高さ = 50 mm。幅 = 70 mm。外形寸法 = 105 x 70 x 50mm。色 = 白。蓋色 = 白。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = NUB。。RSフランジ付きエンクロージャ. このフランジ付きエンクロージャは難燃性の耐衝撃性ABS製で、色は黒と白が揃っています。 壁取り付け用の穴付きのフランジ付きベースとスナップフィット式のカバーを備え、カバーには簡単に切断できるケーブルアウトレットが付いています。. 特長と利点:. スナップフィット式のカバーで組み立てが簡単 穴付きのフランジ付きベースで取り付けがシンプル カバーのケーブルアウトレットは簡単に切断可能 耐衝撃性ABS 難燃性等級: UL94-HB 黒(RAL 9005に類似)と白(RAL 9002に類似)を用意. 用途. このフランジ付きエンクロージャは小型の基板を収納するために設計されたものです。ポッティングボックスとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 70 mm。高さ = 42 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 70 x 50 x 42mm。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = NUB。。RSフランジ付きエンクロージャ. このフランジ付きエンクロージャは難燃性の耐衝撃性ABS製で、色は黒と白が揃っています。 壁取り付け用の穴付きのフランジ付きベースとスナップフィット式のカバーを備え、カバーには簡単に切断できるケーブルアウトレットが付いています。. 特長と利点:. スナップフィット式のカバーで組み立てが簡単 穴付きのフランジ付きベースで取り付けがシンプル カバーのケーブルアウトレットは簡単に切断可能 耐衝撃性ABS 難燃性等級: UL94-HB 黒(RAL 9005に類似)と白(RAL 9002に類似)を用意. 用途. このフランジ付きエンクロージャは小型の基板を収納するために設計されたものです。ポッティングボックスとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 22 mm。幅 = 35 mm。外形寸法 = 50 x 35 x 22mm。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = NUB。。RSフランジ付きエンクロージャ. このフランジ付きエンクロージャは難燃性の耐衝撃性ABS製で、色は黒と白が揃っています。 壁取り付け用の穴付きのフランジ付きベースとスナップフィット式のカバーを備え、カバーには簡単に切断できるケーブルアウトレットが付いています。. 特長と利点:. スナップフィット式のカバーで組み立てが簡単 穴付きのフランジ付きベースで取り付けがシンプル カバーのケーブルアウトレットは簡単に切断可能 耐衝撃性ABS 難燃性等級: UL94-HB 黒(RAL 9005に類似)と白(RAL 9002に類似)を用意. 用途. このフランジ付きエンクロージャは小型の基板を収納するために設計されたものです。ポッティングボックスとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 70 mm。高さ = 42 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 70 x 50 x 42mm。色 = 白。蓋色 = 白。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = NUB。。RSフランジ付きエンクロージャ. このフランジ付きエンクロージャは難燃性の耐衝撃性ABS製で、色は黒と白が揃っています。 壁取り付け用の穴付きのフランジ付きベースとスナップフィット式のカバーを備え、カバーには簡単に切断できるケーブルアウトレットが付いています。. 特長と利点:. スナップフィット式のカバーで組み立てが簡単 穴付きのフランジ付きベースで取り付けがシンプル カバーのケーブルアウトレットは簡単に切断可能 耐衝撃性ABS 難燃性等級: UL94-HB 黒(RAL 9005に類似)と白(RAL 9002に類似)を用意. 用途. このフランジ付きエンクロージャは小型の基板を収納するために設計されたものです。ポッティングボックスとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 70 mm。高さ = 29 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 70 x 50 x 29mm。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = NUB。。RSフランジ付きエンクロージャ. このフランジ付きエンクロージャは難燃性の耐衝撃性ABS製で、色は黒と白が揃っています。 壁取り付け用の穴付きのフランジ付きベースとスナップフィット式のカバーを備え、カバーには簡単に切断できるケーブルアウトレットが付いています。. 特長と利点:. スナップフィット式のカバーで組み立てが簡単 穴付きのフランジ付きベースで取り付けがシンプル カバーのケーブルアウトレットは簡単に切断可能 耐衝撃性ABS 難燃性等級: UL94-HB 黒(RAL 9005に類似)と白(RAL 9002に類似)を用意. 用途. このフランジ付きエンクロージャは小型の基板を収納するために設計されたものです。ポッティングボックスとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 105 mm。高さ = 35 mm。幅 = 70 mm。外形寸法 = 105 x 70 x 35mm。色 = 白。蓋色 = 白。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = NUB。。RSフランジ付きエンクロージャ. このフランジ付きエンクロージャは難燃性の耐衝撃性ABS製で、色は黒と白が揃っています。 壁取り付け用の穴付きのフランジ付きベースとスナップフィット式のカバーを備え、カバーには簡単に切断できるケーブルアウトレットが付いています。. 特長と利点:. スナップフィット式のカバーで組み立てが簡単 穴付きのフランジ付きベースで取り付けがシンプル カバーのケーブルアウトレットは簡単に切断可能 耐衝撃性ABS 難燃性等級: UL94-HB 黒(RAL 9005に類似)と白(RAL 9002に類似)を用意. 用途. このフランジ付きエンクロージャは小型の基板を収納するために設計されたものです。ポッティングボックスとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 90 mm。高さ = 27 mm。幅 = 45 mm。外形寸法 = 90 x 45 x 27mm。色 = 白。蓋色 = 白。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = NUB。。RSフランジ付きエンクロージャ. このフランジ付きエンクロージャは難燃性の耐衝撃性ABS製で、色は黒と白が揃っています。 壁取り付け用の穴付きのフランジ付きベースとスナップフィット式のカバーを備え、カバーには簡単に切断できるケーブルアウトレットが付いています。. 特長と利点:. スナップフィット式のカバーで組み立てが簡単 穴付きのフランジ付きベースで取り付けがシンプル カバーのケーブルアウトレットは簡単に切断可能 耐衝撃性ABS 難燃性等級: UL94-HB 黒(RAL 9005に類似)と白(RAL 9002に類似)を用意. 用途. このフランジ付きエンクロージャは小型の基板を収納するために設計されたものです。ポッティングボックスとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 50 mm。高さ = 27 mm。幅 = 50 mm。外形寸法 = 50 x 50 x 27mm。色 = 白。蓋色 = 白。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = NUB。。RSフランジ付きエンクロージャ. このフランジ付きエンクロージャは難燃性の耐衝撃性ABS製で、色は黒と白が揃っています。 壁取り付け用の穴付きのフランジ付きベースとスナップフィット式のカバーを備え、カバーには簡単に切断できるケーブルアウトレットが付いています。. 特長と利点:. スナップフィット式のカバーで組み立てが簡単 穴付きのフランジ付きベースで取り付けがシンプル カバーのケーブルアウトレットは簡単に切断可能 耐衝撃性ABS 難燃性等級: UL94-HB 黒(RAL 9005に類似)と白(RAL 9002に類似)を用意. 用途. このフランジ付きエンクロージャは小型の基板を収納するために設計されたものです。ポッティングボックスとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
材質 = ABS樹脂。奥行き = 80 mm。高さ = 43 mm。幅 = 80 mm。外形寸法 = 80 x 80 x 43mm。色 = Black。蓋色 = 黒。フランジ = あり。シールド = なし。シリーズ = NUB。。RSフランジ付きエンクロージャ. このフランジ付きエンクロージャは難燃性の耐衝撃性ABS製で、色は黒と白が揃っています。 壁取り付け用の穴付きのフランジ付きベースとスナップフィット式のカバーを備え、カバーには簡単に切断できるケーブルアウトレットが付いています。. 特長と利点:. スナップフィット式のカバーで組み立てが簡単 穴付きのフランジ付きベースで取り付けがシンプル カバーのケーブルアウトレットは簡単に切断可能 耐衝撃性ABS 難燃性等級: UL94-HB 黒(RAL 9005に類似)と白(RAL 9002に類似)を用意. 用途. このフランジ付きエンクロージャは小型の基板を収納するために設計されたものです。ポッティングボックスとしても使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
RS Pro ATEX 六角ブランキング RS Pro では、ケーブルグランドソケットを一時的又は完全に保護するように設計された、優れたケーブルグランドプラグ製品を提供しています。IP68 保護等級を備えたブランキングプラグは、侵入レベルを維持して埃、水、圧力から保護することができるため、ケーブルグランドと回路基板の寿命が長くなります。これらのプラグは、シリコンラバー O リング付きのニッケルめっき黄銅製で、優れたシールを形成し、耐腐食性と耐久性を備え、過酷な環境にも耐えることができます。M12 から M30 までのさまざまなねじサイズを用意しています。このケーブルグランドアクセサリは、ドライバーで簡単に取り付け / 取り外しができるため、工具ボックスに収納する必要があります。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します 低温耐衝撃性で電子機器を保護します ニッケルめっき黄銅製なので、耐久性と耐腐食性に優れています シリコンラバー O リングは幅広い用途で優れたシーリングを提供 温度範囲 動作温度範囲: -30 → +80 ° C ATEX 危険等級により、これらのねじプラグはゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます M12 → M30 のメトリックねじ部を用意しています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドプラグは、さまざまな産業で見られる優れたケーブルアクセサリです。この小型の装置は、回路基板やシールパネルキャビティを保護します。設置及び取り外しが簡単なため、一時的又は恒久的なソリューションとして使用することができます。ATEX 危険等級のため、このケーブルグランドは、過酷な環境でも使用できます。その際、過酷な状況下でも堅牢で Durable 、そして信頼性が高くなります。最も一般的なのです 海上及び海洋産業でのモバイル用途 装置および装置 化学産業 石油化学産業 環境 これらの RS Pro 六角ブランキングプラグは、 IP68 侵入保護等級で ATEX 危険等級です。長時間にわたって埃や防水が必要な場所で使用するように設計されており、 ATEX 等級のゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼び = M25穴径 = 25.2mm材質 = ニッケルめっき真鍮プラグタイプ = ブランキングネジ/非ネジ = ネジ危険区域認証 = ATEX保護等級 = IP68シリーズ = Ex-HSPM
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
RS Pro ATEX 六角ブランキング RS Pro では、ケーブルグランドソケットを一時的又は完全に保護するように設計された、優れたケーブルグランドプラグ製品を提供しています。IP68 保護等級を備えたブランキングプラグは、侵入レベルを維持して埃、水、圧力から保護することができるため、ケーブルグランドと回路基板の寿命が長くなります。これらのプラグは、シリコンラバー O リング付きのニッケルめっき黄銅製で、優れたシールを形成し、耐腐食性と耐久性を備え、過酷な環境にも耐えることができます。M12 から M30 までのさまざまなねじサイズを用意しています。このケーブルグランドアクセサリは、ドライバーで簡単に取り付け / 取り外しができるため、工具ボックスに収納する必要があります。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します 低温耐衝撃性で電子機器を保護します ニッケルめっき黄銅製なので、耐久性と耐腐食性に優れています シリコンラバー O リングは幅広い用途で優れたシーリングを提供 温度範囲 動作温度範囲: -30 → +80 ° C ATEX 危険等級により、これらのねじプラグはゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます M12 → M30 のメトリックねじ部を用意しています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドプラグは、さまざまな産業で見られる優れたケーブルアクセサリです。この小型の装置は、回路基板やシールパネルキャビティを保護します。設置及び取り外しが簡単なため、一時的又は恒久的なソリューションとして使用することができます。ATEX 危険等級のため、このケーブルグランドは、過酷な環境でも使用できます。その際、過酷な状況下でも堅牢で Durable 、そして信頼性が高くなります。最も一般的なのです 海上及び海洋産業でのモバイル用途 装置および装置 化学産業 石油化学産業 環境 これらの RS Pro 六角ブランキングプラグは、 IP68 侵入保護等級で ATEX 危険等級です。長時間にわたって埃や防水が必要な場所で使用するように設計されており、 ATEX 等級のゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼び = M32穴径 = 32.2mm材質 = ニッケルめっき真鍮プラグタイプ = ブランキングネジ/非ネジ = ネジ危険区域認証 = ATEX保護等級 = IP68シリーズ = Ex-HSPM
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
RS Pro ATEX 六角ブランキング RS Pro では、ケーブルグランドソケットを一時的又は完全に保護するように設計された、優れたケーブルグランドプラグ製品を提供しています。IP68 保護等級を備えたブランキングプラグは、侵入レベルを維持して埃、水、圧力から保護することができるため、ケーブルグランドと回路基板の寿命が長くなります。これらのプラグは、シリコンラバー O リング付きのニッケルめっき黄銅製で、優れたシールを形成し、耐腐食性と耐久性を備え、過酷な環境にも耐えることができます。M12 から M30 までのさまざまなねじサイズを用意しています。このケーブルグランドアクセサリは、ドライバーで簡単に取り付け / 取り外しができるため、工具ボックスに収納する必要があります。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します 低温耐衝撃性で電子機器を保護します ニッケルめっき黄銅製なので、耐久性と耐腐食性に優れています シリコンラバー O リングは幅広い用途で優れたシーリングを提供 温度範囲 動作温度範囲: -30 → +80 ° C ATEX 危険等級により、これらのねじプラグはゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます M12 → M30 のメトリックねじ部を用意しています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドプラグは、さまざまな産業で見られる優れたケーブルアクセサリです。この小型の装置は、回路基板やシールパネルキャビティを保護します。設置及び取り外しが簡単なため、一時的又は恒久的なソリューションとして使用することができます。ATEX 危険等級のため、このケーブルグランドは、過酷な環境でも使用できます。その際、過酷な状況下でも堅牢で Durable 、そして信頼性が高くなります。最も一般的なのです 海上及び海洋産業でのモバイル用途 装置および装置 化学産業 石油化学産業 環境 これらの RS Pro 六角ブランキングプラグは、 IP68 侵入保護等級で ATEX 危険等級です。長時間にわたって埃や防水が必要な場所で使用するように設計されており、 ATEX 等級のゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼び = M16穴径 = 16.2mm材質 = ニッケルめっき真鍮プラグタイプ = ブランキングネジ/非ネジ = ネジ危険区域認証 = ATEX保護等級 = IP68シリーズ = Ex-HSPM
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
RS Pro ATEX 六角ブランキング RS Pro では、ケーブルグランドソケットを一時的又は完全に保護するように設計された、優れたケーブルグランドプラグ製品を提供しています。IP68 保護等級を備えたブランキングプラグは、侵入レベルを維持して埃、水、圧力から保護することができるため、ケーブルグランドと回路基板の寿命が長くなります。これらのプラグは、シリコンラバー O リング付きのニッケルめっき黄銅製で、優れたシールを形成し、耐腐食性と耐久性を備え、過酷な環境にも耐えることができます。M12 から M30 までのさまざまなねじサイズを用意しています。このケーブルグランドアクセサリは、ドライバーで簡単に取り付け / 取り外しができるため、工具ボックスに収納する必要があります。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します 低温耐衝撃性で電子機器を保護します ニッケルめっき黄銅製なので、耐久性と耐腐食性に優れています シリコンラバー O リングは幅広い用途で優れたシーリングを提供 温度範囲 動作温度範囲: -30 → +80 ° C ATEX 危険等級により、これらのねじプラグはゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます M12 → M30 のメトリックねじ部を用意しています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドプラグは、さまざまな産業で見られる優れたケーブルアクセサリです。この小型の装置は、回路基板やシールパネルキャビティを保護します。設置及び取り外しが簡単なため、一時的又は恒久的なソリューションとして使用することができます。ATEX 危険等級のため、このケーブルグランドは、過酷な環境でも使用できます。その際、過酷な状況下でも堅牢で Durable 、そして信頼性が高くなります。最も一般的なのです 海上及び海洋産業でのモバイル用途 装置および装置 化学産業 石油化学産業 環境 これらの RS Pro 六角ブランキングプラグは、 IP68 侵入保護等級で ATEX 危険等級です。長時間にわたって埃や防水が必要な場所で使用するように設計されており、 ATEX 等級のゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼び = M20穴径 = 20.2mm材質 = ニッケルめっき真鍮プラグタイプ = ブランキングネジ/非ネジ = ネジ危険区域認証 = ATEX保護等級 = IP68シリーズ = Ex-HSPM
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Pro ATEX 六角ブランキング RS Pro では、ケーブルグランドソケットを一時的又は完全に保護するように設計された、優れたケーブルグランドプラグ製品を提供しています。IP68 保護等級を備えたブランキングプラグは、侵入レベルを維持して埃、水、圧力から保護することができるため、ケーブルグランドと回路基板の寿命が長くなります。これらのプラグは、シリコンラバー O リング付きのニッケルめっき黄銅製で、優れたシールを形成し、耐腐食性と耐久性を備え、過酷な環境にも耐えることができます。M12 から M30 までのさまざまなねじサイズを用意しています。このケーブルグランドアクセサリは、ドライバーで簡単に取り付け / 取り外しができるため、工具ボックスに収納する必要があります。 特長と利点 IP68 侵入保護。水、圧力、粉塵から保護します 低温耐衝撃性で電子機器を保護します ニッケルめっき黄銅製なので、耐久性と耐腐食性に優れています シリコンラバー O リングは幅広い用途で優れたシーリングを提供 温度範囲 動作温度範囲: -30 → +80 ° C ATEX 危険等級により、これらのねじプラグはゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます M12 → M30 のメトリックねじ部を用意しています (詳細についてはデータシートを参照してください)。 用途 ケーブルグランドプラグは、さまざまな産業で見られる優れたケーブルアクセサリです。この小型の装置は、回路基板やシールパネルキャビティを保護します。設置及び取り外しが簡単なため、一時的又は恒久的なソリューションとして使用することができます。ATEX 危険等級のため、このケーブルグランドは、過酷な環境でも使用できます。その際、過酷な状況下でも堅牢で Durable 、そして信頼性が高くなります。最も一般的なのです 海上及び海洋産業でのモバイル用途 装置および装置 化学産業 石油化学産業 環境 これらの RS Pro 六角ブランキングプラグは、 IP68 侵入保護等級で ATEX 危険等級です。長時間にわたって埃や防水が必要な場所で使用するように設計されており、 ATEX 等級のゾーン 1 、 2 、 21 、 22 で使用できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ねじの呼び = M12穴径 = 12.2mm材質 = ニッケルめっき真鍮プラグタイプ = ブランキングネジ/非ネジ = ネジ危険区域認証 = ATEX保護等級 = IP68シリーズ = Ex-HSPM
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
RS Pro 高解像度ミニ AC / DC クランプアダプタです RS Pro 高分解能ミニ AC / DC クランプアダプタは、マルチメータの電流範囲を拡張するのに最適です。このトランスデューサは、接続されたデバイス又はメータで、最大 20 kHz の周波数応答で最大 80 A ac/dc の低電気 / 電子電流を測定でき、マルチメータ、アナライザ、 オシロスコープ、その他の電圧測定装置又はメータを使用すると、これらの装置の測定範囲をさらに広げることができます。このコンパクトで便利なクランプアダプタは、技術者用工具キットに追加するのに最適で、必要に応じて測定装置の柔軟性と機能を向上させることができます。 特長と利点: この RS Pro マルチメータクランプアダプタは最適な工具です などの電圧測定デバイスの電流範囲を拡張するために使用します マルチメータ 0.5 インチ( 12.5 mm )で設計されています。 ジョーをクランプして開き、接続されている装置又はメーターが使用できるようにします 最大 80 の低電気 / 電子電流を測定できます 周波数応答がアップの AC/DC 20 kHz まで このアダプタは漏れの検出及び監視にも使用でき、さまざまな用途で汎用的に使用できます 小型でコンパクトなため、工具箱や機器の引き出しに簡単に収納でき、自宅や現場での作業中も簡単に持ち運ぶことができます テストリード、 9 V 電池、及びキャリングケース付きのギフトボックスが付属しています 用途: 電流クランプアダプタは、デジタルマルチメータやその他の電圧測定装置の電流測定範囲を拡張する優れたアクセサリです。多くの場合、測定器にすばやく簡単に接続できる 2 つのコネクタを備え、電圧を測定するさまざまな計測器に対応しています。正確な測定を確実に行うことは、技術者の役割の重要な部分です。つまり、測定範囲を拡大し、正確な測定値を得るために、これらのデバイスは不可欠です。電流クランプメータは、次の用途でアクセサリとして使用できます。 デジタルマルチメータ オシロスコープ アナライザ 電力高調波 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。 規格および認定: CAT II 600 V
仕様コネクタタイプ = AC / DC最大直流電流 = 80A最大交流電流 = 80A ac最高精度 = ±3.5 %分解能 = 10 mA最大導体サイズ = 12mm安全カテゴリ = CAT II 600V出力タイプ = 電流コネクタサイズ = 4 mmセーフティプラグ使用電池 = 9 V動作温度 Max = +50℃動作温度 Min = 0℃モデル番号(P) = RS CP-10V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 16 mm長さ = 89mm幅 = 64mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥6,100
税込¥6,710
翌々日出荷
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 32 mm長さ = 229mm幅 = 127mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,460
税込¥6,006
当日出荷
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 13.5 mm長さ = 40mm幅 = 40mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥5,650
税込¥6,215
6日以内出荷
仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 17 mm長さ = 111mm幅 = 86mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォーム
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥7,288
税込¥8,017
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ