30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測量野帳(上質紙) コクヨ 動画あり
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。 コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。 表紙に書かれている、「LEVEL」 「TRANSIT」というのは、測量方法の名前。 中紙は、それぞれの測量方法に適した罫線になっています。 測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
材質中紙/上質紙 グリーン 紙質上質紙 中紙サイズ(mm)160×91 外寸法(mm)タテ165×ヨコ95×厚み6
1冊(40枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いつからでも使えるフリーダイアリーです。環境に配慮したオレフィン系シートを使用。切り取りカードメモ付き。持ち歩ける薄型フリーダイアリー
紙質上質紙・208頁(月間14ヵ月分) 材質表紙:オレフィン系シート 製本糸綴じ
1冊
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セ-Y11 測量野帳レベル合成紙 耐水タイプ コクヨ 動画あり
コンパクトなサイズで携帯に最適。測量データの記入に適した罫内容です。 オレフィン系樹脂製カバー付きの耐水タイプです。中紙は合成紙です。
種類レベル・横罫22行 材質中紙:合成紙(ユポ(R))、表紙カバー/オレフィン系樹脂 枚数24 中紙サイズ(mm)160×91 外寸法(mm)タテ166×ヨコ96×厚み3
1冊
409 税込450
当日出荷

ナカバヤシ市販手帳 パルソナー
エコ商品
自由に使える、フリーダイアリー。
サイズA6 材質本文:上質紙・A罫・30行・320頁(160枚)、表紙:発泡塩ビ 質量(g)200 寸法(横×縦)(mm)105×148 RoHS指令(10物質対応)対応 製本無線綴じ
1冊
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能) 材質牛革(植物なめし) 質量(g)156 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×146×22 リング内径(Φmm)14(Davinci刻印入り)
1冊
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能) 材質牛革(植物なめし) 質量(g)103 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×136×15 リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り) 使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W76mm×H126mm
1冊
6,598 税込7,258
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャストリフィルサイズとは、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけた、薄くてコンパクトな綴じ手帳感覚のシステム手帳です。背広のポケットや、バッグに入れても場所をとらず、携帯性に優れています。ジャストリフィルサイズシステム手帳は、Raymayオリジナルのコンパクト設計。特殊製法によって、システム手帳の大きさをリフィルの大きさに限りなく近づけて、従来のサイズより、ひとまわり小さくすることができました。
仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能) 材質牛革(植物なめし) 質量(g)156 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×180×16 リング内径(Φmm)8(Davinci刻印入り) 使用可能用紙サイズ(市販の6穴リフィル)W95mm×H170mm
1冊
6,998 税込7,698
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日付けが自由に書き込める/日付けを自分で書き込むフリータイプ。時期を選ばずいつからでも使用できます。 ノート罫のページ付き/ノート罫のページが付いているので、スケジュール以外のメモも書き込めます。 カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えばさらに便利/カバーノート<SYSTEMIC>とセットで使えば、スケジュール管理と仕事の記録が一括で行えます。
タイプフリー年度計画表:2ページ・フリー月間予定表(見開き1カ月・ブロック式):28ページ・横罫28行:17ページ 枚数24(48ページ) 紙質上質紙 製本糸かがりとじ
1冊
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測量野帳<ブライトカラー>耐水PP表紙 コクヨ 動画あり
屋外で、立ったままでも筆記しやすいように、そして耐久性を持たせるように硬い表紙を採用。裏表紙はメモなどが挟めるポケットつきで便利です。 コンパクトなサイズで携帯に便利。現場の方の作業着のポケットに入るようにサイズを設定しました。 中紙に雨に濡れても大丈夫な合成紙のウォータープルーフタイプを使用。耐水紙よりも水や汚れに強く、屋外・雨天などのハードな現場で活躍します。 このタイプは、落としたときに、見つけやすいブライトカラーの表紙。 測量用に作られた測量野帳ですが、メモ、日記、スケッチブックなど、発売当初から測量以外の用途で使われていることが多くありました。現在では、お小遣い帳や、スクラップブックなどで使われる方も多いです。
外寸法(mm)タテ166×ヨコ94×厚み7 材質中紙/合成紙(ユポ(R))、表紙/R-PP 種類レベル・横罫22行 枚数30 中紙サイズ(mm)160×91 製本溶着
1冊
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすく機能的なフォーマットを多数用意。 水に強く、濡れても文字が滲まず、耐水・耐熱性のコットン100%の防水タイプもある。
用途測量データの記録 寸法(mm)95×168
1セット(10冊)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ペンホルダー/固定式(14mm径までのペン可能) 材質牛革(植物なめし) 質量(g)274 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×190×23 リング内径(Φmm)15(Davinci刻印入り)
1冊
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平測量罫(横22行)。水平測量用、メモ用の携帯ノートです。上質紙タイプ ●表紙は硬く、携帯時の筆記に便利な貼り表紙タイプ。●本文の見開きが良い、糸綴じ製本。
種類レベル 材質表紙:印刷PP貼り表紙、本文:上質紙・40枚 質量(g)75 寸法(横×縦×厚さ)(mm)160×91×6 RoHS指令(10物質対応)対応 製本糸綴じ
1冊
199 税込219
当日出荷

Xperia 5Ⅳ専用レザー調手帳型ケース。操作の邪魔にならずスピーディに開閉できる小型マグネットベルト採用。端末をしっかりと保護しつつスタイリッシュに魅せるデザインでビジネス・プライベートシーンを問わずご利用いただけます。内側にカードポケット付き。
適合機種Xperia 5Ⅳ 材質PU、TPU タイプマグネットベルト付き手帳型 RoHS指令(10物質対応)対応 特性カードポケット×2、ストラップホール、マグネット付 関連資料(0.41MB)
1台
2,710 税込2,981
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ変形A6 材質本文:上質紙・A罫・30行・272頁(136枚)、表紙:塩ビ 質量(g)130 寸法(横×縦)(mm)90×140 RoHS指令(10物質対応)対応 製本無線綴じ
1冊
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

桁数12桁 ホワイト 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 付属品アルカリボタン電池(本体内蔵)、取扱説明書、保証書 サイズ小型 電源太陽電池+内蔵電池(LR1130×1) 表示チルト表示、計算状態表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×150×22 機能早打ち対応、税計算 保証期間1年間 表示数字(mm)12 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×150×22
1台ほか
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートバリュー小型電卓卓上タイプ
桁数12桁 ブルー 仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 付属品アルカリボタン電池(本体内蔵)、取扱説明書、保証書 サイズ小型 電源太陽電池+内蔵電池(LR1130×1) 表示チルト表示、計算状態表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×150×22 機能早打ち対応、税計算 保証期間1年間 表示数字(mm)12 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×150×22
1台ほか
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様定格電流 = 500mAリード方向 = ラジアル定格電圧 = 250V本体材質 = 熱可塑性本体長さ = 8.35mm本体幅 = 4.3mm本体高さ = 7.7mmワイヤ長さ = 4.3 mm, 22 mmワイヤピッチ = 5.08mm遮断容量最大電圧 R = 35 A @ 250 V ac最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ワイヤ直径 = 0.62mmRS速断型TE5ヒューズ. RS超速断型TE5ヒューズは、様々な用途の要件を満たす便利で信頼性の高いソリューションです。 種類基板用ヒューズ 取付方式表面実装 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.5 遮断電流(A)35(@250VAC) リード線 サイズ(mm)8.35×4.3×7.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,098 税込1,208
5日以内出荷

セ-Y21N 測量野帳(レベルブック・再生紙) コクヨ 動画あり
コンパクトなサイズで携帯に便利。 表紙が硬いため手に持ったままの筆記に便利です。 測量データの記入に適した罫内容です。 紙質/上質紙(古紙パルプ配合) 白色度70%程度(ISO)
種類レベル 材質中紙/上質紙(古紙パルプ配合率80%) ブルー 枚数40枚 寸法(縦×横)(mm)(中紙)160×91 寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×95×6 グリーン購入法適合
1冊(40枚)
219 税込241
当日出荷

SAE5W-30 APISP ILSACGF-6A(CF相当) ベースオイル化学合成油 VHVI GROUPⅢ 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。 電圧(V)3
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。 公称電圧(V)3
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クリーンディーゼルのためのオイル。 JASO DL-1規格を取得しており、DPFを装着したDL-1指定車に適合しております。
粘度5W-30 種類化学合成油(SYNTHETIC OIL VHVI GROUPⅢ) 規格JASO:DL-1(ディーゼルエンジン専用) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE5W-30 ベースオイル全合成油 JASO規格DL-1 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手帳型のクリアケースが付いた小型デジタルマルチメータです。
寸法(mm)125×80×19 交流電流(A)200u/2000u/20m/200m 直流電流(A)200u/2000u/20m/200m
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

小型機器に対応する電池です。
用途小型ゲーム機。体温計。電卓。電子手帳。LEDライト。リモコン。玩具。時計 タイプアルカリ 電圧(V)1.5 使用推奨期限2年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型手帳サイズの多機能デジタルマルチメータです。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェックなど多機能です。小型軽量で、手帳型ケース付きのためテストリードの収納も可能です。オートパワーオフ機能(15分、解除も可能)、データホールド機能、最大値固定機能があります。金メッキテストリード採用しています(先端19mm)。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。
用途電圧、抵抗、導通などの測定。 材質ABS樹脂 長さ(mm)テストリード:約450 適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V 表示1999カウント 校正 サンプリング3回/秒 レンジ切替オートレンジ 使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと) 保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと) オートパワーオフ約15分(解除可能) 電池寿命約100時間
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

サイズ変形A6 材質本文:上質紙・272項(月間16ヶ月)、表紙:発泡カラー塩ビシート 質量(g)130 寸法(横×縦×厚さ)(mm)90×140×14 製本無線綴じ
1冊
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ストレッチ素材入りで動きやすく、消臭機能も付いた” 激ラク”なフォーキャストの作業着。台衿裏と脇下裏には、消臭テープが縫いこまれていて消臭効果が期待できるので、汗っかきさんに嬉しい仕様です。さらに、脇下にはムレを緩和するハトメ穴付き!。あれこれポケットに入れて、手ぶらで動きたい人の為にポケットも充実しています。左袖・左胸にペン挿し付きポケットを装備。胸ポケットはマジックテープ付きのフラップポケット仕様。右胸のファスナーポケットには、小型の手帳やスマホが収納可能。サイドポケットは中の物がこぼれ出にくい逆玉縁仕様。袖口と裾は、スナップボタンのアジャスター仕様で調節可能です。しっかりとした生地感のT/Cツイル生地なのも嬉しいポイント!。ハードな作業もしやすい、動きやすさを追及したワークブルゾン、お勧めです。。【同素材のワークパンツはこちら】。1274-3242 激ラクT/Cストレッチワークカーゴパンツ
仕様[仕様・特徴]:ストレッチ/消臭テープ(衿裏・脇下)/消臭/イージーケア/フルジップ/スタンドカラー/胸・袖・サイド・内ポケット有/脇下ムレ抜きハトメ穴/袖口・裾調節可能アジャストボタン 混率(%)表地:ポリエステル 100%, 内衣:ポリエステル 100%
1枚
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フレンネルレンズは薄くて軽いカード型のルーペです。持ち運びに便利な小型サイズからA4サイズの大型まで用途に合わせてお選びいただけます。
種類カードルーペ 材質(レンズ)フレンネル
1個
219 税込241
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)