「支柱突き合わせ方式」を採用した業界随一の堅牢性を誇るサカエの小型作業台。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS430(2B仕上げ)
天板厚さ(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.61MB)
アジャスターSUS304製、ネジ径 M12×P1.75
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グリーン
仕様ボルトレス、組立式
材質(本体)スチール
タイプ単体
板厚(mm)棚板:40
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)250、(棚1連当り)1250
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)1250
均等耐荷重(kg/台)1250
均等耐荷重(kg/段)250
コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質(天板)SUS430
材質SUS430(2B仕上げ)
ねじ径M8×P1.25
下段棚板耐荷重(kg)10
色(天板)シルバー
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450
色(本体)シルバー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グレー
高さ(mm)1800
タイプ単体
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2000(棚1連当り)
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
ホテル・旅館の客室におすすめ。高い冷却能力をもつコンプレッサー式コンパクト冷蔵庫です。庫内棚は移動してお好みの高さに設置可能。ドア専用ラックは斜め掛けラックで効率的に収納いただくことが可能です。
寸法(mm)幅384×奥行410×高さ490
質量(kg)14
色ブラック
定格消費電力(W)電動機:60
冷却方式直冷式
庫内温度(℃)0~4
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)110
定格内容積(L)24
シンプルで使いやすいキャスター付きの小型ラックです。リビング、キッチン、デスク周りなど様々なシーンでお部屋に馴染みます。キャスター付きで移動もラクラクです。支柱がL字になり、シンプルで重厚感のあるデザインです。ぐらつきが少なく、抜けにくい支柱(特許出願中)です。支柱は組んだ後も取り外しが可能です。お手入れのしやすいプラスチック製です。工具不要、簡単組み立て式です。
用途リビング、キッチン、ランドリーの小物収納に
トラスコ品番593-6735
材質ポリプロピレン
色ブラック
段数4
耐荷重(kg)8
外寸法・高さ(mm)931
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)219
外寸法・間口(mm)337
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グレー
タイプ単体
耐荷重(kg/段)300
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グリーン
高さ(mm)1800
タイプ単体
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2000(棚1連当り)
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グリーン
タイプ単体
耐荷重(kg/段)300
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)2000
均等耐荷重(kg/段)300
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グリーン
仕様ボルトレス
タイプ連結
板厚(mm)棚板:40
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)1250
均等耐荷重(kg/段)250
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グレー
タイプ連結
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グリーン
タイプ連結
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グリーン
タイプ連結
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板厚さ(mm)40
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)1000
均等耐荷重(kg/段)250
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グレー
仕様組立式
タイプ連結
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)300、(棚1連当り)2000
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
同軸落射鏡筒MW-1(B)用のスポット照明です。超小型・軽量・長寿命の白色LEDで、簡易電源のため余分なスペースも取りません。光量調整機能付きです。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に
光源可視光
発光色白
照光形状スポット形
照射方式同軸落射
外径(Φmm)8/14
長さ(mm)28
幅(mm)14
高さ(mm)14
ケーブル長(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥78,980
税込¥86,878
12日以内出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グリーン
タイプ単体
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
棚板厚さ(mm)40
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/段)250
シンプルで使いやすいキャスター付きの小型ラックです。安定性が良い木製天板付きです。リビングやキッチンなど場所を問わずお使いいただけます。移動に便利なキャスター付。支柱がL字になり、シンプルで重厚感のあるデザインです。ぐらつきが少なく、抜けにくい支柱(特許出願中)です。支柱は組んだ後も取り外しが可能です。お手入れのしやすいポリプロピレン製です。工具不要、簡単組み立て式です。
用途リビング、キッチン、ランドリーの小物収納に
トラスコ品番528-0997
材質本体:ポリプロピレン、天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
色ホワイト
段数4
耐荷重(kg)8
外寸法・高さ(mm)944
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)227
外寸法・間口(mm)345
1台
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。
収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色グリーン
仕様組立式
材質(本体)スチール
タイプ連結
均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)300、(棚1連当り)2000
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
均等耐荷重(kg/台)2000
均等耐荷重(kg/段)300
スケルトンロッカーと同じ奥行、高さできれいに並べてお使いいただけます。スケルトンロッカー3段タイプとは間口も同じで上下左右連結が可能です。たくさん並べてお使いの場合は2列、3列タイプが適しています。
付属品ハンガーパイプ・棚板1枚・連結用ビス・目隠しキャップ
トラスコ品番454-0859
材質スチール(メラミン焼付塗装)
色ホワイト
高さ(mm)880
タイプ3人用
奥行(mm)515
間口(mm)900
色(扉)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵シリンダー錠式
グリーン購入法適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)254×477×781
1台
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
EIA規格の19インチラックに装着可能。スリット付のため放熱効果があります。ハブやルーターなどの小型の機種の設置に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な場所で小物等を収納できる各種ハンディラックシリーズ
天然木製なのでインテリアによくなじみます
小物収納や小型グリーンの飾り棚に最適
寸法(mm)約360×210×460
質量(g)約610
材質本体部/天然木、ネジ/鉄
色ライトブラウン
段数2段
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
小型瓶洗浄機をシンクに取り付けてあるので作業性に優れています。
使い勝手のよいサイズで、取り外し可能な水切棚をご用意しました。
洗浄機は小型瓶専用です。形状や大きさによって使用できない瓶があります。
(胴径75mm以下、口内径20mm以上の容器が最適)
高さ(mm)850
間口(mm)600
奥行(mm)600
付属品十字金具:SUS304×1個(嵌め込み式)/水切棚:SUS304×1枚(外形寸法/W200×D453×H30mm)(有効寸法/200×413mm・Φ10mmパンチング)
材質本体・シンク:ステンレスSUS304(混合栓、排水トラップ等除く)、逆噴射部:真鍮(クロムメッキ仕上)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥299,800
税込¥329,780
35日以内出荷
棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。手を離したところでテーブルが固定されるロック機構付です。
材質スチール
色グリーン
ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能(スライド棚)
間口(mm)1204
RoHS指令(10物質対応)対応
棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。手を離したところでテーブルが固定されるロック機構付です。
材質スチール
色グリーン
ピッチ(mm)50ピッチで段替え可能(スライド棚)
間口(mm)1254
RoHS指令(10物質対応)対応
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。高さが低く作られており、低重心です。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類zyステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)29.4
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.7
感度0.1mm
クランプツマミねじ式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置両ハンドル
移動方向YZ軸2方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約18mm
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
HUB・モデム・メディアコンバータなど、小型機器をキャビネット内に取り付ける場合にご使用ください。
長穴を利用して、ラックオプション・結束テープ(RD852-50)にて機器を固定することが可能です。(BP23-2415BBは結束テープを付属。)
材質本体:鉄
色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)
板厚(mm)1.2、1.6、2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォールマウントラック:最大取り付け奥行き35.5cmの19インチ薄型壁掛けラック。収納するネットワーク機器の推奨奥行きは30cm以下(ケーブル配線用に5.5cmのスペースを確保)。耐荷重35kg。簡単設置: 壁掛けパッチパネルブラケットを完全に組み立てられた状態で提供。壁面設置用用金具、M6ネジ&M6角ケージナット付属。取り付け穴は40.6cm間隔。冷延鋼板製:厚さ1.5mmの頑丈なソリッドスチール設計で、優れた耐久性と安全性を提供。効率的なケーブル管理:背面のケーブル通し口から効率よく壁内配線ができる設計。ネットワーククローゼット、サーバールーム、ワイヤリングクローゼット、教室などで便利に使える小型19インチラック。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
RoHS指令(10物質対応)対応
2ポスト8U壁掛け式ネットワークラック:EIA/ECA-310準拠。奥行き調整可能(30.5 - 50.8cm)。AV、オーディオ、IT、コンピューター機器、サーバー、スイッチ、パッチパネル、PDUなどに最適。高耐久:SPCC冷間圧延鋼板製垂直レールを搭載。耐荷重60kg。機器を適温に保つための効率的なエアフローに配慮した設計。ラック全面からのアクセスが可能で機器の取り付けも簡単。効率的なフラットパック:ISTA-6 規格に準拠したフラットパック梱包で出荷され(組み立て必要)、輸送中の破損を防ぎ、セットアップが簡単。詳しい組み立て説明書付属。取付金具付属:この19インチオープンフレームサーバーラックには、機器取り付け用M6角ケージナット、M6ねじ、プラスチックワッシャーが付属。StarTech.comのアドバンテージ:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。製品に関する質問や相談の無料・無期限対応を提供
用途出張所、倉庫、大型店舗などで、邪魔にならない場所にネットワークスイッチを設置 。AV放送機器や信号分配器を設置。小型ラックソリューションの分散配置が必要な中小企業に最適
仕様エンクロージャタイプ:スチール、最大取り付け深さ:50cm、特別機能:完全にアセンブルされた状態で発送、壁面設置対応、マウントレールプロファイル:G型、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:8U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチール
セット内容1 - ウォールマウントラック、16 - 組み立て用ネジ、16 - M5ネジ、16 - M5ケージナット、16 - トラス頭ネジ、1 - インストールガイド
性能Weight Capacity:61.2kg
質量(kg)11.1
色ブラック
間口(mm)504
高さ(cm)45.5
縦(cm)30.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
TE 天井板配線口付、RF1L 換気扇・低騒音タイプ1ケ付
用途施工性・熱対策を重視した小型ラック
材質鉄
質量(kg)22
色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A
規格EIA
ハンドルラッチハンドル(キーNo.200 1個付属)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
外形寸法(横×縦×深さ)(mm)600×600×600
パネル取付有効スペース12U(EIA(タテ))
1台
¥83,980
税込¥92,378
10日以内出荷
X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)19.6
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.8
感度0.1mm
クランプ六角レンチ式
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置ハンドル分離式
移動方向XYZ軸3方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)約19.5mm
1個
¥79,980
税込¥87,978
60日以内出荷
X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向XYZ軸3方向
質量(kg)0.25
種類xyzステージ
感度0.1mm
クランプ六角レンチ式
耐荷重(N)4.9
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置ハンドル分離式
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
移動精度(mm)真直度0.02
テーブル幅(mm)40
テーブル長さ(mm)40
ストローク(X距離)(mm)±5
ストローク(Y距離)(mm)±5
ストローク(Z距離)(mm)0~10
移動量(ツマミ1回転)約16mm
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
装着感が良い・・・違和感なく使用でき、長時間の使用による蒸れや臭いも軽減します。
呼吸や会話が楽・・・マスクのプリーツが開き、マスクの表面積が広がるため、呼吸や会話が楽になります。
化粧崩れ予防・・・肌とマスクの接触が減り、リップや口紅がつきにくく、肌荒れ予防にもなります。
熱中症の予防・・・マスクの中に熱がこもりにくくなります。
ずれにくい・・・重さはわずか1.8g。非常に軽いため、ずれにくく快適に使用できます。
抗菌素材・・・製品は安心の日本製。抗菌素材のため、水で洗って繰り返し使用できます。
折りたためる・・・マスクごと折りたためて、ポケットにしまうことができます。
用途不織布マスク専用のインナーフレームです。マスクの内側に取り付けることで、マスクが立体的になり、呼吸が楽にできるようになります。小さいマスク用、大きいマスク用の2サイズ調整可能。
入数1袋2フレーム入り
仕様サイズ調整可能(普通・小型)
色白透明
質量(g)約1.8
RoHS指令(10物質対応)対応
移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。高さが低く作られており、低重心です。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。
種類zyステージ
テーブル長さ(mm)60
テーブル幅(mm)60
耐荷重(N)29.4
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.8
感度0.1mm
クランプツマミねじ式
目量バーニヤ読み0.1mm
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置粗微動両ハンドル
移動方向YZ軸2方向
移動精度(mm)真直度0.03
移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。また増減も容易。一つの棚をスライド棚を引出すと安全装置が働いて他のスライド棚は全てロックされます。その為、ラックの転倒事故を防ぎます。ロックを解除してスライドテーブルを引出すと定位置で自動的にロックされます。
材質スチール
ストローク(mm)700
ストロークフルストローク
高さ(mm)2000
タイプ連結
奥行(mm)1250
間口(mm)1300
有効幅(mm)1100
棚ピッチ(mm)50
棚段数(段)(スライド棚)2、(固定棚)1
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)2000
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)5000(棚1台あたり)
棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。また増減も容易。一つの棚をスライド棚を引出すと安全装置が働いて他のスライド棚は全てロックされます。その為、ラックの転倒事故を防ぎます。ロックを解除してスライドテーブルを引出すと定位置で自動的にロックされます。
材質スチール
ストローク(mm)500
ストロークハーフストローク
高さ(mm)2000
タイプ連結
奥行(mm)1110
間口(mm)1300
有効幅(mm)1100
棚ピッチ(mm)50
棚段数(段)(スライド棚)3、(固定棚)1
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)1000
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)4000(棚1台あたり)
棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。また増減も容易。一つの棚をスライド棚を引出すと安全装置が働いて他のスライド棚は全てロックされます。その為、ラックの転倒事故を防ぎます。ロックを解除してスライドテーブルを引出すと定位置で自動的にロックされます。
材質スチール
ストローク(mm)700
ストロークフルストローク
タイプ連結
奥行(mm)1250
間口(mm)1300
有効幅(mm)1100
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)1000
グリーン購入法適合
棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。また増減も容易。一つの棚をスライド棚を引出すと安全装置が働いて他のスライド棚は全てロックされます。その為、ラックの転倒事故を防ぎます。ロックを解除してスライドテーブルを引出すと定位置で自動的にロックされます。
材質スチール
ストローク(mm)700
ストロークフルストローク
タイプ単体
奥行(mm)1250
間口(mm)1400
有効幅(mm)1100
棚ピッチ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)1000
グリーン購入法適合
棚が前面にスライドするので保管の出し入れ作業が簡単です。小型の金型など様々な用途に使用できます。スライド棚は保管物に合わせて50mmピッチの高さで調整できます。また増減も容易。一つの棚をスライド棚を引出すと安全装置が働いて他のスライド棚は全てロックされます。その為、ラックの転倒事故を防ぎます。ロックを解除してスライドテーブルを引出すと定位置で自動的にロックされます。
材質スチール
ストローク(mm)500
ストロークハーフストローク
高さ(mm)2000
タイプ単体
奥行(mm)1110
間口(mm)1400
有効幅(mm)1100
棚ピッチ(mm)50
棚段数(段)(スライド棚)3、(固定棚)1
RoHS指令(10物質対応)対応
均等積載量(kg/段)1000
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)4000(棚1台あたり)
X・Y・Z軸3方向に移動可能なブロック型のステージです。ハンドルが分離型となっており、各面に突起物がありません。付属のハンドル以外に市販の六角レンチもご使用いただけます。クランプねじの締め付けは六角レンチで行います。調整後動かしたくない用途に最適です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージ
テーブル長さ(mm)30
テーブル幅(mm)30
耐荷重(N)4.9
送り方式ラック&ピニオン
移動ガイドアリ溝
質量(kg)0.14
感度0.1mm
クランプ六角レンチ式
材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)対応
操作位置ハンドル分離式
移動方向XYZ軸3方向
移動精度(mm)真直度0.02
移動量(ツマミ1回転)約19.5mm
1個
¥61,980
税込¥68,178
60日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ