材質SUS304
質量(g)27
寸法H(mm)28.5
寸法d(mm)3.5
寸法L1(mm)50
寸法t(mm)1
寸法L2(mm)38
寸法W(mm)12
車溝幅(mm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
小型軽量で持ち運びが容易です。
ワンタッチ操作で開閉ができます。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引っ張り作業。
仕様スナッチ式、ベケットなし
車数1
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
仕様ベケなし
材質(車輪)プラスチック
タイプベケなし
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数1
種類滑車
エスコ品番EA987SJ-1
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)35
ベース寸法(mm)50×12
取付穴径(Φmm)4
1個
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
小型でコンパクトなデザインです。
材質鉄
使用軸受ベアリング
滑車・ブルックシリーズ
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。
仕様ベケ付
材質(車輪)プラスチック
タイプベケ付
種類滑車
材質(枠)ステンレス
車数1
小型・軽量の滑車です。、ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
小型でコンパクトなデザインです。
材質(本体)ステンレス
種類滑車
使用ロープ径(mm)~Φ10
車幅(mm)15
コーティングワイヤーを通すため滑車です。
連棟温室の谷部分にご使用ください。
層間寸法によって規格をお選びください。
小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):9●L(mm):60●材質/仕上:枠:ステンレス(SUS304)●車:ポリアセタール●コード番号:316-8243
アズワン品番67-7205-20
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
小型・軽量の滑車です。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。
仕様●最大使用ロープ径(mm):6●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):5●寸法(mm)B:13●寸法(mm)C:7.5●車幅(mm):8.5●L(mm):60●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6665
アズワン品番67-7205-18
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
コーティングワイヤーを通すための2連の滑車です。
連棟温室の谷部分にご使用ください。
層間寸法によって規格をお選びください。
タテ型・ヨコ型兼用タイプ
車輪径(Φmm)39
質量(g)280
種類滑車
使用荷重(kg)90
使用ロープ径(mm)~8
適合ロープ径(Φmm)~8
車幅(mm)12.8
車溝幅(mm)10
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。
ロープ径(Φmm)8
定格荷重(kg)250
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小型でコンパクトなデザインです。
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ステンレス
種類滑車
使用ロープ径(mm)~Φ8
人間工学を駆使した設計で、ハンドル荷重を軽減!。軽くて、短いので片手で作業ができ、高所や狭所での作業に便利。ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れ、すばらしい切れ味が持続。
用途銅線ケーブルの切断
全長(mm)240
質量(g)380
アズワン品番65-2053-28
切断能力(mm2)IV線・CV線/60VVR/8×3心CV/8×3心
1本
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
小型でコンパクトなデザインです。
車輪径(Φmm)50
材質(本体)ステンレス
質量(g)460
種類滑車
寸法L(mm)90
使用荷重(kg)120
寸法A(mm)65
寸法D(mm)34
寸法E(mm)1.5
寸法B(mm)75
寸法C(mm)7.3
使用ロープ径(mm)~Φ8
小型で持ち運びが容易。
材質ステンレス
質量(g)520
全長A(mm)180
幅B(mm)58
寸法F(mm)16
寸法D(mm)60
寸法E(mm)10
寸法G(mm)9
厚さC(mm)35
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
小型でコンパクトなデザインです。
材質(本体)ステンレス
種類滑車
小型で持ち運びが容易。
仕様フック型ベアリング入
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
表面処理(車)バレル研磨
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
表面処理(車)バレル研磨
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。
取付面(mm)約450
定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
自重(kg)9.5
旋回角度(°)180
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として
トラスコ品番849-2141
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)66
質量(g)147
材質(車輪)ナイロン
タイプアイタイプ
種類滑車
寸法L(mm)125
寸法d(mm)14
寸法D(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法B(mm)35
使用ロープ径(mm)~9
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数2
車溝幅(mm)9
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小型で持ち運びが容易。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げや引張作業に。
材質スチール
質量(g)450
全長A(mm)183
幅B(mm)58
寸法F(mm)16
寸法D(mm)60
寸法E(mm)10
寸法G(mm)9
厚さC(mm)35
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:プラスチック/バレル研磨仕上げ
材質(車輪)プラスチック
種類滑車
表面処理(車)バレル研磨
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として。
トラスコ品番849-2140
材質本体:ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上、シーブ:ナイロン
タイプアイ
寸法L(mm)108
寸法d(mm)14
寸法D(mm)6
寸法B(mm)19
車径(mm)W:66
適合ロープ径(Φmm)9
車数1
車溝幅(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
小型・軽量の滑車です。
用途ロープ用調整滑車として
トラスコ品番849-2142
材質/仕上ステンレス(SUS304)・シーブ:ナイロン/バレル研磨仕上げ
車輪径(Φmm)66
質量(g)75
材質(車輪)ナイロン
タイプフックタイプ
種類滑車
寸法L(mm)115
寸法d(mm)13
寸法S(mm)9
寸法D(mm)6
表面処理(車)バレル研磨
寸法B(mm)19
使用ロープ径(mm)~9
材質(枠)ステンレス(SUS304)
車数1
車溝幅(mm)9
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
小型で持ち運びが容易。
質量(g)520
全長A(mm)175
幅B(mm)58
寸法F(mm)10
寸法D(mm)40
寸法E(mm)20
寸法G(mm)9
厚さC(mm)35
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
小型で持ち運びが容易。
質量(g)1000
全長A(mm)186
幅B(mm)58
寸法F(mm)10
寸法D(mm)60
寸法E(mm)20
寸法G(mm)9
厚さC(mm)57
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ