52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量7、5kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁 付属品カプラー トラスコ品番721-6343 材質アルミ、スチール 質量(kg)7.5 電源(V)AC100 吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6 有効油量(L)0.8 圧力(MPa)70
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

RIKEN(理研機器)可搬式小型ポンプ
あらゆる油圧工具に使用可能な高性能で小型です。 最高圧力70MPaで電動ポンプの性能と手動ポンプの可搬性を兼ね備えた軽量タイプです。
質量(kg)11 使用圧力(MPa)1.5~70 最大電流(A)6.5 定格出力(kW)0.25 モーター電圧(V)(50/60Hz)単相100
1台
209,800 税込230,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1クラス上の性能を実現しました!!UP-35RH と比較して、低圧時で30%、高圧時で50% のパワーアップ。低圧ピストンを止めることにより、高圧ピストンにパワーを集中 !。エネルギーロスが無い為、油温の上昇も低減 !。防滴性、防音性も向上 !。行きも戻りも、中間停止・圧力保持が可能 !。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.3リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード 油タンク油量(L)全:1、有効:0.8 電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)高圧:72、低圧:3 モーター整流子 容量(W)350 電流(A)7.5 吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:2.5 質量(kg)10.5
1台
159,800 税込175,780
17日以内出荷

UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。戻りの微調節が可能です。有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分
用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード 電圧(V)AC100(単相) 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:7 モーター整流子 定格出力(kW)0.45 最大電流(A)9.5 バルブ形式手動/ニードル弁 吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5 質量(kg)16.1 絶縁種別E種/開放型 操作手動弁、手元スイッチ、保持型 タイプ単動シリンダー用 油タンク油量(L)全:3、有効:2
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。 高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。 圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。
仕様ISO9001認証取得工場製 材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック 出力(kW)0.35 吐出量(L/min)高圧:2、低圧:0.2 吐出圧力(MPa)高圧:70、低圧:1
1個
289,800 税込318,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンプレッサ・発電機・電源・エンジン始動が不要。コンパクトかつ軽量で、携帯性に優れる。どこへでも持ち運び作業が可能。トリガーをロックし、偶発的な作動を防止。D字型リングにショルダーストラップやランヤードを取り付けて、簡単に持ち運びや結び付けが可能。総油量:1.35L / 有効油量:0.98L。高圧時吐出量:0.16L/min / 低圧時吐出量:0.3L/min。最高吐出圧力:70MPA。吐出口径:NPT3/8。ポンプ側カプラ:Cejn102421494。※ISO VG32 使用可能。手動式油圧ポンプに比べて高速かつ一定的な速度実現。手動式油圧ポンプに比べて、筋肉への負担を大幅軽減
付属品本体、ショルダーストラップ、給油口キャップ 質量(kg)5(本体のみ) 電圧(V)18 バッテリー【プラットフォーム】M18 REDLITHIUM 流量(L/min)【低圧】0.3【高圧】0.16 公称圧力(bar)70MPA / 700 / 10000
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。
油タンク油量(L)3 種類その他ポンプ 電流(A)9.5(最大時) 電圧(V)単相100(50/60Hz) 最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15 吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5 絶縁種別E種全閉 油タンク有効油量(L)2 電動機出力(kW)0.45
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所低騒音小型電動油圧ポンプ
自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます 単相100V電源の軽量小型油圧ポンプです
用途ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用。 トラスコ品番161-5568 電圧(V)単相100
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

最高圧力70mpaです。 電動ポンプで重量8、7kgの軽量型です。 手動弁の採用によりジャッキダウンの微調整が最適です。 100V仕様でどこでもあらゆる工具に使用可能です。 スイッチがポンプ本体に付いています。 軽くて持運びが楽です。
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 仕様超小型電動油圧ポンプ・圧力計取付け可能、操作バルブ/手動弁 付属品カプラー トラスコ品番721-6351 材質アルミ、スチール 質量(kg)8.7 電源(V)AC100 吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:0.6 有効油量(L)1.6 圧力(MPa)70
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

大阪ジャッキ製作所ポータブルバッテリーポンプ
軽量・コンパクトな設計のバッテリー駆動ポンプです。通気不要・全方向使用可能です。
用途ジャッキ用、工具用。 電圧(V)DC14.4・DC18 最高使用圧力(MPa)【高圧】72 吐出口径Rc3/8 圧力(MPa)【低圧】2【高圧】72
1台
129,800 税込142,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。 油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
付属品標準ホース(2m) 質量(kg)16.4 タイプ電磁弁タイプ 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)3 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)68(700) 吐出量(L/min)低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35 モーター出力(W)450 モーター電圧(V)AC100 寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×342
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

2連タイプ 特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました 100V電源対応なので現場を選びません
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型 トラスコ品番721-6076 セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁 材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール 質量(kg)19 電圧(V)AC100 定格出力(kW)0.45 吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5 有効油量(L)2 圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
1個
459,800 税込505,780
翌々日出荷


1連タイプ 特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました 100V電源対応なので現場を選びません
用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能 電圧(V)AC100 仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型 トラスコ品番721-6068 セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁 材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール 質量(kg)18 定格出力(kW)0.45 吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5 有効油量(L)2 圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
1個
359,800 税込395,780
翌々日出荷

高低圧自動2段切り換えポンプです。 このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。 バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。 リモートスイッチが標準装備されています。
吐出圧力(MPa)70/7 材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック タンク有効油量(L)2.0 最大電流(A)9.5 モーター電圧(V)単相100 定格出力(kW)0.45 吐出量(L/min)0.35/2.5
1個
339,000 税込372,900
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。 機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。 吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。 AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。
最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5 定格出力(kW)0.25 吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0 使用作動油ISO VG32 時間定格(min)5
1個
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5 種類その他ポンプ 使用流体一般作動油 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3 使用作動油ISO VG46 種類その他ポンプ 吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2 使用流体一般作動油 電動機出力(kW)0.45
1個
499,800 税込549,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

山本水圧工業所手動油圧ポンプ
小型軽量でスピードアップ。1サイクル、吐出量は44ccで、手動ポンプの中では最大です。小型軽量でハンドルの取り外しが自由で場所を取りません。
用途電動ポンプユニットの停電時又は故障等の補助用(水門装置・消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)、小型油圧シリンダーの駆動用、バルブ切替操作用等に使います。 ストローク(mm)36 質量(kg)本体約5・ハンドル(2本)約3 押圧力(Kg)常用圧力で約30 1回の吐出量(mL)44 プランジャー径(Φmm)40 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]6.8(70kgf/cm2)
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

山本水圧工業所手動油圧ポンプ
タンク別置式のポンプです。1回の吐出量は13.3ccで軽荷重操作用に最も適しています。
用途電動ポンプユニットの停電時又は補助用(水門装置、消防設備)、手動リフター(荷役運搬装置)小型油圧シリンダの駆動用、バルブ切替操作用など ストローク(mm)35 押圧力(Kg)常圧:22、最高圧:32 最高圧力(MPa[kgf/cm2])13.7(140kgf/cm2) 1回の吐出量(mL)13.3 プランジャー径(Φmm)22 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]9.8(100kgf/cm2)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ダイキン工業油圧ユニット
軽量コンパクト設計を実現しました。低騒音:タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃しません。低油温上昇:放射面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。タンク内部にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃がしません。放熱面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。
2018年トラスコ掲載ページ3 0124
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で軽量な容易に持ち運べる油圧ポンプです。コンプレッサーをエア源として、フットペダルを手や肘、足などで押すことで作動します。水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能です。
用途水平方向または垂直方向(オイルタンクが上向き限定)で使用可能。 付属品吐出口径Rc3/8金具 トラスコ品番201-2362 材質スチール タイプエアー式 最高使用圧力(MPa)70 空気圧力(MPa)0.45~0.9 吐出口径Rc2025/03/08 油量(mL)850 有効油量(L)0.77 適合ホースゴムホースMS-200T
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ TCP5シリーズ
低騒音、高出力、高効率小型軽量化となっていますので、舶用建機一般産業機械の油圧装置には最適です。 脈動が小さく、低周波音のため低騒音です。 部品点数が少なく、コンパクトです。また本体に特殊アルミ合金を使用しているので軽量です。 構造が簡単で軸受がすべり軸受(プレーンメタル)のため長寿命です。
質量(kg)23.9 種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 吐出量(L/min)142.9(0.5MPa)、139.7(3.5MPa)、135.9(7MPa)、131.8(10.5MPa)、126.3(14MPa)、117.9(17.5MPa) 使用流体水グリコール系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)79.3 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)2400
1個
319,800 税込351,780
45日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車ポンプ TCP4シリーズ
低騒音、高出力、高効率小型軽量化となっていますので、舶用建機一般産業機械の油圧装置には最適です。 脈動が小さく、低周波音のため低騒音です。 部品点数が少なく、コンパクトです。また本体に特殊アルミ合金を使用しているので軽量です。 構造が簡単で軸受がすべり軸受(プレーンメタル)のため長寿命です。
質量(kg)13.1 種類トロコセントリックポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 吐出量(L/min)78.3(0.5MPa)、77.0(3.5MPa)、75.5(7MPa)、73.5(10.5MPa)、71.8(14MPa)、66.5(17.5MPa) 使用流体水グリコール系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)44.9 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料(1.05MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)2800
1個
219,800 税込241,780
45日以内出荷


電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。 出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。 小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途電機設備、空調設備、配管設備 定格消費電力(W)980 付属品フットスイッチ、スバナ 材質合金鋼
1個
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溝形鋼対応、丸穴・長穴用汎用タイプです。 本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮します。
フトコロ(mm)55 穴あけ時間(秒)2(片道) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)670(定格) コード長さ(m)2.4 最大板厚(mm)(SS400)6、(SUS材)4 最大出力(kN)147[15] タイプ溝形鋼対応丸穴・長穴用汎用タイプ 付属品ELポンチΦ18(本体装着)/1個、ELダイスΦ18A/1個、ELダイスΦ18B(本体装着)/1個、六角棒スパナ3mm/1本、六角棒スパナ4mm/1本、六角棒スパナ5mm/1本、スパナ10×12mm/1本、スタンドAss'y/1set、サイドハンドル/1個、補充用オイル/1個、工具箱/1箱 質量(kg)14 トラスコ品番337-7385 電流(A)7 穴あけ能力(mm)(ステンレス)t4×Φ19、(鉄)t6×Φ19
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)内接式歯車モーター
低騒音、高出力、高効率小型軽量化でボディーはアルミ合金採用し軸受がすべり軸受(プレーンメタル)の為に長寿命化です。 低速から高速回転が可能で安定したトルクが得られるアクチェーターです。 水グリコール系作動油の使用も標準化を行っています。(型式末尾に「G」)
最高使用圧力(MPa)21 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)17.5 使用流体石油系作動油
1個
89,980 税込98,978
31日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
形式RPシリーズロータポンプ 電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz) 制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
質量(kg)50 形式RPシリーズロータポンプ 電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz) 制御方式コンビネーション制御、自圧式 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])低圧:2.5~7[25~70]、高圧:3.5~21[35~210] ポンプ容量(cm3/rev)14.8 電動機出力(kW)2.2
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ
エコ商品
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
質量(kg)6.3 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 定格圧力(MPa)7 最高使用圧力(MPa)7 吐出口径Rc1/2 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.49MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)1800
1個
55,980 税込61,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプ HVP-FC1シリーズ
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
種類ベーンポンプ 定格圧力(MPa)7 定格回転速度(min-1[r.p.m])1800 関連資料(1.49MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB) 最高回転速度(min-1)1800
1個
74,980 税込82,478
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
質量(kg)92 形式RPシリーズロータポンプ 電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)、電磁操作弁:DC24 制御方式コンビネーション制御、電磁操作弁 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])低圧:2.5~7[25~70]、高圧:3.5~21[35~210] ポンプ容量(cm3/rev)37.7 電動機出力(kW)5.5
1台
529,800 税込582,780
翌日出荷

規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。 圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。
付属品2mホース(取付カプラ径:3/8) トラスコ品番405-2391 寸法(mm)244×160×350 質量(kg)14 材質(本体)樹脂 設定圧力(MPa)(高圧)68.5、(低圧)2 JIS規格JIS9711適合 タンク油量(L)2 適合工具圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。
トラスコ品番455-0064 質量(kg)8.2 設定圧力(MPa)(内部リリーフ)70 入口圧力(MPa)(エア)0.2~0.7 適合シリンダ単動 運転音(dB)(A)76
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等 材質(本体)アルミニウム合金 種類オルダムタイプ 仕上[ハブ]アルマイト処理 材質(ディスク)ポリアセタール ミスアライメント 偏角(°)1.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向左回転(軸端より見て)
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。 AC100v電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種HA05-1018、HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

本体と油圧ポンプを一体化、小型軽量で優れた作業性を発揮。・AC100V電源で、いつでもどこでもラクラク穴あけ。
適合機種HA06-1322、HA07-1624、HA11-1624
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)