23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細い先端なので手芸の細かい作業を、まるで自分の指先を使うような感覚で行えます。縫いしろ割りや生地端の折り上げ、テープを押さえる作業にも最適です。 ストレート部はソールを浮かせながら、縫い目の部分だけにアイロンを当てることができます。また、折り目やしるしを付ける時、安定して真っすぐに筋を付けることができます。 リーチが長く見やすい先端は生地の重なり部分にも差し込めます。 握りやすく、手への負担を軽減するソフトハンドルです。 調節しやすい大きめダイヤルです。ふちに、すべりにくいソフト樹脂を使用しています。 水を嫌う生地(シルク、レーヨン等)にも安心して使えるドライタイプです。 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工です。
質量(g)約330(電源コードを含む) 消費電力(W)80 電源AC100V(50-60Hz共用) コード長さ(m)1.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約160×60×90(※電源コードを含まず) コードあり 温度調節範囲(℃)80~200
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

小さくて軽いから使いやすく、細い部分もしっかりプレスできます。手や指を守る安全カバーと手元のスイッチが特長です。
質量(g)173 電源(V)AC100 消費電力(W)20 コード長さ(m)1.3 全長(cm)約27.5 温度調節範囲(℃)High:約190~250、Low:約110~170
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ヤザワコーポレーションミニミストアイロン
エコ商品
仕様かけ面温度:約170°(温度調節なし) 材質本体:ABS樹脂、かけ面:テフロン加工 ホワイト 質量(g)約185 消費電力(W)25 コード長さ(m)約1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約103×73×63 周波数50/60Hz アズワン品番65-0530-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ハンディーアイロン&スチーマー SA-4095Bは、衣類をハンガーにかけたまま簡単にシワ伸ばし。 パワフルなたっぷりスチームでシワもニオイもサッとリセットします。 シワ伸ばしに便利なフリーアングルでタテ、ヨコ、ナナメ、姿勢が変わっても、安定してスチーム掛けができます。
仕様スチーム噴出口:12個 付属品衣類ブラシ、毛ブラシ、スタンド、計量カップ 容量(mL)75 質量(g)約630(製品のみ)、870(付属品含む) 電源(V)AC100 (50-60Hz) 消費電力(W)800 寸法(幅W×奥行D)(mm)かけ面広さ:60×130(約58cm2) 温度(℃)[かけ面]高:約190、中:約150、低:約100 コード長さ(m)2.5 容量(g)噴出:0.4/回 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約335×80×98 (スタンドセット時:約 350 × 92 × 130) 塗装かけ面表面:セラミック 霧化方式単発ショットスチーム
1個
4,298 税込4,728
欠品中

アップリケやアートフラワーに適する手芸こて。 和洋裁、押し絵などの仕付けが簡単に。
用途アップリケやアートフラワー、和洋裁、押し絵 消費電力(W)20 仕様簡易こて台付 トラスコ品番849-7239 全長(mm)248 質量(kg)0.2 電源(V)AC100 標準こて先アイロン型(690-T) プラグタイプ平型プラグ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スチームの代わりに霧吹きスプレーを使用している方、重いアイロンでは腕が疲れてしまう方、手芸、細かい箇所をアイロン掛けをする方に最適なのがこのドライ専用アイロン「The DRY2」です。 重さはなんと600g スチームアイロンの半分以下です。 表面積が小さいので立ち上がりも早く、使いたい時にすぐに使える優れものです。 掛け底面は、フッ素樹脂加工がされているので、糊スプレーも付きづらくなっております。 アイロン掛けが嫌いになってしまった方には、このシンプルな楽々使えるドライ専用アイロンをお試しください。 フレキシブル・コード 動きに合わせてコードが上下するので邪魔になりません。 通電ランプ ヒーターのON/OFFが確認できます。 温度調整ダイヤル Off→Low→Med→Highのシンプルで分かりやすいダイヤルとなっています。
材質本体:鋼製/ポリエステル、掛け面:アルミニウム 質量(g)600 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)800 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)113×247×105(コードガード除く) コードあり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

かけ面はフッ素加工しているため仕上がりがきれいにできます。スチームボタン3段階(ドライ・ノーマル・ハイパワー)。
用途ワイシャツや作業着のアイロン掛けに。 質量(kg)0.8 ラベンダー 電源(V)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)1000 電源コード(m)1.6 コードあり 温度調節範囲(℃)70-210 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×106×130 保証期間お買い上げ日より1年 水タンク容量(mL)180
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ヒートボンドアイロン
約220度までの高温が得られ、熱源はアイロン全体に広がり、作業時間を短縮できます。 カーペットの裏がPP等の場合、本体にヒートシールドを取付ければ、熱でカーペット裏面が溶ける心配もありません。 裏面はし溝付でフッ素樹脂加工が施されています。
加工フッ素樹脂コート
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)男前アイロン・コードレス
直線噴射距離90センチ、超強力ショットスチーム。シワを一気にほぐす。独自開発の気化室機構により、圧力を極限まで高めた超強力ショットスチームを実現。強力スチームが生地の奥まで素早く浸透し、シワの原因となる繊維の絡まりを一気にほぐします。 素早く立ち上がり、長時間使える。一般的なコードレスアイロンには、「素早い立ち上がり」と「長いスチーム持続時間」が両立できないというデメリットがあります。メーカーは長年培ってきた電熱応用ノウハウを元に、構造的・性能的な微調整を繰り返した末、双方を兼ね備えた絶妙な機能バランスを実現しました。 ほどよい重みの極厚掛け面。極厚の掛け面は一度アイロンを掛ければ十分にシワが伸びる適度な重み。上から手で抑える力が最小限に抑えられるので、腕にかかる余計な負担を減らします。 セラミックコーティング掛け面。高品質なセラミックコーティングを採用し、掛け面の滑りをよりスムーズにしました。 1台3役、頼りになる男前。 【衣類スチーマーとして】超強力ショットスチームだから、衣類スチーマーとしても活用できます。たった80秒で立ち上がり、衣類をハンガーに掛けたまま素早くシワを伸ばせるので、お出かけ前の気になるシワをもう諦めません。 【スチームアイロンとして】たっぷり強力スチームなので、当然、スチームアイロンとしての性能も抜群。大量の高温スチームで生地を柔らかくして、広い掛け面でシワを伸ばします。効率良くアイロン掛けをこなせます。 【ドライアイロンとして】素早い立ち上がりと蓄熱性能、適度な重量や滑りなめらかな掛け面を備えた男前アイロンは、ドライアイロンとしても大変便利です。
温度調整方法温度切換マイコン制御(OFF・L・ M・ H)/約120~200℃ スチーム量(mL/min)約5 穴数スチーム12孔、ショット専用7孔 タンク容量(mL)約200 付属品給水カップ(200mL)、取扱説明書(保証書付) 材質(かけ面)セラミックコーティング
1台
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太知ホールディングスコードレス スチームアイロン
ドライアイロン・スチームアイロンの2WAY。サッと使えるコードレスタイプ。強力スチームを噴出できるショット機能・頑固なシワ取りができるスプレー機能の2つの機能搭載。掛け面には、キズにも強いフッ素樹脂加工を採用。
用途アイロン、スチームアイロン、コードレスアイロンとして。シワ、しわ、脱臭、スーツに。 セット内容計量カップ ピンク 質量(g)565 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×246×122 電源コード(m)1.8 コードなし 温度調節範囲(℃)80~200 保証期間お買い上げ日より1年 注水量(mL)200
1台
3,490 税込3,839
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)USB充電式ミニアイロン
USB Type-Cで充電できる手のひらサイズのミニアイロンです。本体はボディとアイロン面が分割でき収納はよりコンパクトに。手軽に持ち運べるから、ご家庭はもちろん、出張や旅行といった出先でも活躍します。 立ち上がり時間わずか2分、3段階温度調節が出来るから、気になった時さっと使えて便利です。高温で約35分、低温なら最大70分の連続使用が可能。 付け替え可能な毛玉取りヘッドが付属。
USBタイプUSB2.0 Type-C バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(mAh)2500 バッテリー電圧(V)7.4(3.7V×2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)アイロン:90×159×62、毛玉取器:83×145×88 質量(g)アイロン:約310、毛玉取器:約300 充電時間(分)約210(5V2A時) 温度(℃)(かけ面)低100、中130、高165 使用時間(分)アイロン:低70、中40、高35、毛玉取器:約20時間 回転数(min-1[r.p.m])毛玉取器:L/5400、M/6000、H/6800 付属品USBケーブル、アイロンかけ面カバー、霧吹き、掃除用ブラシ、収納袋 コードなし
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

コードレスタイプの高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。スチームショット・2段階スチーム・霧吹き機能搭載で納得の仕上がりです。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。
仕様【アイロンの置き方】自立式、スタンド 質量(kg)約1、(本体スタンド含め)約1.4 ホワイト/グレー 種類スチーム、ドライ兼用 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)約2 方式【蒸発発生】滴下式 表面処理【かけ面】セラミック 安全装置温度ヒューズ コードなし 温度調節範囲(℃)【自動】110~190 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】30.5×12.4×14.5、【スタンド収納時】34×13×23 注水量(mL)300
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。便利なケース付きで、収納・持ち運びも簡単です。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。シンプルな温度調節ダイヤルなので、洋服に合わせて温度調節が可能です。
仕様【アイロンの置き方】自立式 質量(kg)約0.7、(本体スタンド含め)約1.5 ライトブルー 種類スチーム、ドライ兼用 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 コード長さ(m)約1.6 方式【蒸発発生】滴下式 表面処理【かけ面】セラミック 安全装置温度ヒューズ コードなし 温度調節範囲(℃)【自動】110~190 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】約22.3×10×13.1、【スタンド収納時】約28.4×17.5×20.5 注水量(mL)180
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

タキイ電器和裁電化こて
底部はネオプレンゴムで滑らず安定感抜群 120~240℃の温度調節可能 ヒーターの作動が確認出来るランプ付 使用中でも持ち運び自在のハンドル付 汚れの目立たない落着いた塗装 電源コードは簡単な抜き差し型です フタは2本のビス止めで手入れが楽です 特に大切なコテ先は永年の熟練職人により、研磨・バフ・メッキ等仕上げは、理想的な形状に一本一本、文字通り手作りで加工されています。 コテ先全体の重量バランスも最適で、メッキは硬質クロームメッキ仕上げ、木柄は国産のブナ材を使用しています。 和裁技術者のご要望を反映したものです。
1台
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンパクト&コードレスアイロン美(ミ)ラクルLa・Coo。かけ面後端に傾斜があり後ろに引いてもシワになりにくい美ラクルベースにはボタン周りなどの細かい部分に当てやすい楽がけライン、かけ面後部の傾斜でスカートのプリーツやフリルなど細部をキレイに仕上げるポイントプレスとこだわりが詰まった設計。スチームが溝に沿ってムラなく広がり、かけ面全体にスチームを広げます。また、倍増ショットモードのパワフルなスチームならガンコなシワもキレイに仕上げます。ハンガーにつるした状態でもアイロンできる吊るしてショット機能付き。
質量(kg)本体:約0.9、収納時:約1.7 定格100V-1200W(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】219×103×123【収納寸法】260×171×190 連続使用時間(分)最大2 タンク容量(mL)【カセット式】80 コーティング【かけ面】シルバーチタンコート 温度調節3段階(低中高) 出力切替高温・中温2段階 スチーム量(mL/min)約5(スチーム孔17個)
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

1個
1,796 税込1,976
3日以内出荷

ホッティーポリマーHPフィラメント(XYRON TM タイプ)
エコ商品
「HPフィラメント(XYRONTMタイプ)」は成形収縮率が小さく、電気特性、難燃性に優れたMEX(材料押出積層方式)方式3Dプリンター用フィラメントです。「XYRONTM」(変性ポリフェニレンエーテル)は汎用エンプラと比べ耐熱性、難燃性、絶縁性、寸法安定性、耐水性に優れております。比重も低い為、製品の軽量化が期待できます。
用途旭化成株式会社製「XYRONTM」を使用したMEX方式3Dプリンター用フィラメント 速度造形スピード:20~50mm/sec グリーン購入法適合 仕様冷却ファンは無しを推奨します(反り防止のため) 関連資料(0.55MB)
1巻(100g)ほか
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


先が丸くなっている為、安全で赤ちゃんの鼻そうじに便利です。
材質ステンレス トラスコ品番493-6779 質量(g)17 タイプベビー用
1本
239 税込263
当日出荷

ミニミニアイロンビーズ専用の小型プレートです。四角形、星形、ハート形、円形の4種類をセットにしています。
用途希望のイラストや文字などのデザインにあわせてミニミニアイロンビーズを並べたり、入れ替えたり、アイロンで固定させたりするときに便利なプレートです。 材質PS 形状正方形、円形、星形、ハート形 寸法(mm)80×80 対象8歳以上
1セット(4種類×10組)
4,598 税込5,058
14日以内出荷