67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様可逆回転機 トラスコ品番810-6653 取付方式フランジ取付 モータータイプエアモーター 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300 アズワン品番64-8518-02
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷


ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMC CADデータあり
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



仕様右回転専用機 トラスコ品番810-6652 取付方式フランジ取付 モータータイプエアモーター 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 アズワン品番64-8518-01
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷




1台
239,800 税込263,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB2B~) SMC CADデータあり
・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) ・低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。 ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4 排気方式後方 供給空気圧力(MPa)0.6
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


機械装着用の小型スピンドルです。 チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 後方ダイレクト排気です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 固定用フランジ(片持ち)付です。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0175 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)161 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)130 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

新設計のエアーモータの採用によりねばり強くパワフル。低重心設計でバランスがよく抜群の安定性。低振動で長時間の作業でも疲れ知らず。片手で楽に作業が出来る小型・軽量タイプ。握りやすく手にフィットするグリップ。
用途フェザーエッジング作業・塗装の足付け作業・木工研磨作業 全高(mm)81(パッド付き) ペーパー寸法(mm)Φ125 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500 オービットダイヤ(mm)5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高精度の仕上げで静音で高速研削のミニグラインダー
使用空気圧力(MPa)0.6 仕様セフティレバー式 質量(g)540 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用ホース内径(Φmm)6.5以上 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)155×65×75 空気消費量(m3/min)0.076 エアーインレットNPT1/4 排気方式後方排気式 コレット径(Φmm)6.0(1/4)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。
用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。 電源単相100V 周波数(Hz)50/60 電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25) ハネ枚数7 定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300
1台
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モータが小さくホイストは小型で軽量です。 巻上巻下速度は操作バルブにより微調整が容易です。 エアモータはモータ焼損がなく、高頻度での使用が可能です。 電気ではなくエア駆動のため、引火の可能性が低いです。 レバーの押し加減で微妙な動きをコントロールできます。 位置合わせに便利な超微速運転が可能です。
仕様超微速・低中速タイプ 操作方法引きひも操作タイプ
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ソフトシリコン防振 QKQ 倉敷化工 動画あり
荷重をやわらかく受けられるため、軽量機器にも防振効果を発揮します。 制振効果があり、振動を早く収束させます。 -30℃~150℃まで、広範囲の温度条件下で使用可能。 耐薬品性、耐久性に優れます。金具はステンレスを採用し、使いどころを選びません。
用途医療・理化学分野(軽荷重の顕微鏡、干渉計等・精密理化学機器の除振) 半導体分野(小型ポンプ・コンプレッサ・モーター等の防振) 車載分野(測定器・位置センサー・通信機器等の緩衝) 材質(金具)SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様剛性比(水平/圧縮):0.2 適合用途防振
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。 材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム、(ボルト・ナット・平座金)SUS304 形状置型 ばね定数(N/mm)147 許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
899 税込989
当日出荷

軽量用防振ゴム KXA・KXB 倉敷化工 動画あり
従来の防振ゴムに比べて非常に低いゴム硬度となっています。 ゴム硬度を15°とすることにより、支持荷重6.5N{0.7kgf}~29N{3kgf}の軽荷重機器を最適に防振・除振します。 構造が簡単であり取付が容易。 金具部に回り止めセレート加工を施しており、取付け時にねじれ難い構造。 軽荷重機器においても最適な防振支持が可能。
用途制御盤、コントローラーの除振 小型ポンプ、ファン、モーター、コンプレッサーの防振 その他、軽荷重機器の防振・除振 仕様RoHS対応 形状丸形 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/除振
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性ゴムとステンレスプレート使用で、屋外でも長寿命です。 施工が容易で、抜群の防振性能です。 レベル調整が容易です。
用途エアコン室外機、小型送風機、電動機、圧縮機などの防振材として。 材質(金具)SUS304、(ゴム本体)合成ゴム 形状置型 ばね定数(N/mm)147 許容荷重(N[kgf])490[50]
1個
599 税込659
当日出荷

日本ニューマチック工業NPK ドリル 13mm 10215
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 チャック能力(mm)13 トラスコ品番753-4043 セット内容カプラプラグ20PM、サイドハンドル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)187 穴あけ能力(mm)13 ドリル能力(mm)13 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.65 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

日本ニューマチック工業NPK ドリル 6.5mm 10199
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400 チャック能力(mm)6.5 トラスコ品番753-4078 セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)150 穴あけ能力(mm)6.5 ドリル能力(mm)6.5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷

小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 チャック能力(mm)6.5 トラスコ品番753-4086 セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)166 穴あけ能力(mm)6.5 ドリル能力(mm)6.5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

日本ニューマチック工業NPK ドリル 10mm 10212
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 チャック能力(mm)10 トラスコ品番753-4035 セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)156 穴あけ能力(mm)10 ドリル能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.55 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷

高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。 自在のスピードコントロールです。 小型・軽量、エアモーターで安全運転です。 強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。 上、下限リミットスイッチ付で安全です。 化学工場や爆発危険な場所に最適です。
接続口径Rc3/8 供給空気圧力(MPa)0.4~0.6 操作方法ペンダント操作タイプ
1個
259,800 税込285,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプフランジ型 GD2(kg・m2)0.00187 回転方向両回転 空気消費量(m3/min)1.1 モーター容量(kW)5
1台
239,800 税込263,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ミルウォーキーツールM12 充電式空気入れ
高効率モーターを搭載し、吐出量17.8L/min(241kPa時)の高速充填を実現。乗用車、小型中型トラック、自転車などのタイヤへ高速にエア充填が可能(最大圧力8.27BAR / 827 KPA / 120PSI)。持ち運びしやすいコンパクトで軽量なデザイン。エア充填中の振動を最小限に抑える防振ゴム付きスタンド。設定空気圧で自動停止するTrue Fill機能搭載。バックライト付き液晶モニターを搭載し、空気圧を大きく表示。空気圧表示はBAR, KPA, PSIの3つの単位に対応。長さ66cmのホース(米式バルブ対応)や各種アダプターを本体背面に収納。各種アダプター同梱(仏式バルブ用、浮き輪用、ボール用)※米式バルブはホースに直接接続可能。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION 付属品本体、仏式バルブ用アダプター、浮き輪用アダプター 、ボール用アダプター 寸法(mm)高さ190×横幅165×奥行162 質量(kg)1.4(本体のみ)1.6(2.0Ahバッテリー含む) 流量(L/min)高圧:吐出量17.8L/min(241kPa時)
1個
14,880 税込16,368
当日出荷

日本ニューマチック工業ドリル
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に 全長(mm)452 テーパーNo.MT2 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)1.1 ホース取付口3/8 排気方向後方
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0108 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)127 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)142 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向側方
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

真空ポンプ/コンプレッサー 日東工器 動画あり
DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。 排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5 到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg} 最高圧力150kPa 定格時間連続 絶縁階級A種相当 耐用時間(時間)5000(MTTF) 吸入口サイズΦ6.8(外径) リード線長さ(mm)360±20 吐出口径Φ6.8(外径) 取付幅(mm)37.5 使用圧力範囲(kPa)-60.0~150 取付長(mm)36.5
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース アズワン品番64-7841-88
1組
24,200 税込26,620
当日出荷

高性能ミストコレクター スマートミストマジック SMG-Rシリーズ 赤松電機製作所 動画あり
現場を止めない。生産が加速するミストコレクター。世界初、フィルターレスの新しい形。オニカゼの「マジックセパレーター」機構。遠心分離を用いた独自の構造で、目詰まりを解決。大きさの異なったスラッジ・切粉も本体内部に付着・堆積させることなく、自浄排出し目詰まりを防ぎます。シンプル設計でメンテナンスの手間を解決。目詰まりによるアンバランスや振動・騒音など特有の問題も発生しません。本体内部に溜めない構造でメンテナンス周期が延びます。メンテナンスにかかる時間がわずか5分で終わります。一般的なミストコレクターに比べ、最大約50%の消費電力を削減できます。空気力学を研究し、本体内の抵抗を極限に削減する事で従来よりも1サイズ小型のモーターが採用できました。
用途各種工作機械、成型機、その他(鍛造機、焼入れ装置、転造機、ガラス加工、食品、医薬品、化粧品等) 電源(V)3Φ 200/220 捕集効率(%)99 電源周波数(Hz)50/60 塗装色本体:N-93(ホワイト全艶)マンセルN9.3近似、前処理部、モーター取付板、スタンド:N-10近似(ブラック3分艶)マンセルN1.0近似 吸気温度(℃)最大75(但し、雰囲気は40℃以下)
1台
219,000 税込240,900
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0141 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)161 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)138 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0124 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)143 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)147 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。
用途機械装着での精密研削、研磨作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12~0.20 ホース取付口PT1/4 トラスコ品番537-0094 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)127 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)142 チャック内径(Φmm)3.175(1/8) 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向側方
1個
49,980 税込54,978
当日出荷