89件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プチロボLシリーズ(WR-XL、WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体
セット内容サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1 寸法(mm)22.8×12.2×28.5 質量(g)13.4 速度0.10sec/60° 動作電圧4.8~6.0V トルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

マイクロサーボ FS90【FEETECH-FS90-C2】を連続回転仕様にしたマイクロサーボです。サーボホーンやネジが同梱されています。標準的なRCサーボの位置パルスを連続回転速度に変換し、±20μsのデッドバンド幅で静止点を1.5 msに設定します。パルス幅が静止点以上の場合は反時計回りとなり、パルス幅の増加に従って速度が増加します。反対にパルス幅が静止点以下の場合は時計回りとなり、パルス幅の減少に従って速度が増加します。静止点の位置は、小型のドライバーで、裏側のポテンショメーターを回すことで調整できます。※ストールでの使用はモーターやギアを損傷する可能性があるため、なるべく避けてください。
仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):100RPM●無負荷電流(6V):130 mA●ストールトルク(6V):1.5 kg・cm●ストール電流(6V):800 mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):80RPM●無負荷電流(4.8V):110 mA●ストールトルク(4.8V):1.3 kg・cm●ストール電流(4.8V):700 mA●リード線の長さ:約250 mm ±5mm●寸法:22.5 × 12.1 × 22.7mm●重量:9±0.2 g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-11
1個
1,010 税込1,111
欠品中



コンパクトで高出力なトルクのサーボです。 コマンドで容易に角度制御や温度・電流値の取得ができるシリアル通信対応のデジタルサーボです。
動作角度(最大)270°
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

当セットでサーボモータ1軸を増設するために必要なパーツが一通り入っています。動作機能の拡張など、プチロボの標準キット内の軸数では足りない場合にご使用ください。
用途プチロボLシリーズ(WR-MS5L、WR-MS3L)用サーボモータ単体 適合(制御基板)WR-XX、WR-ESIX、WER-D7S(2012年8月現在) セット内容ブラケットアーム×1、ブラケットボディ×1、サーボホーン片羽×1、サーボホーン両羽×1、サーボモータ×1、サーボホーン固定用ねじ×1、サーボホーン止め板×1、低頭ネジ×2、プッシュリベット2050(黒)×2、プッシュリベット3036鋲脚のみ(白)×1、プッシュリベット3065鋲頭のみ(白)×1、プッシュリベット3065(白)×2、プッシュリベット3045(黒)×4 材質(サーボブラケット)アルミニウム 質量(g)約21 板厚(mm)(サーボブラケット)1.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(モジュール)40.5×50×16(すべてを組み合わせた状態) アーム長さ(mm)22.5(回転軸中心からの長さ) 速度0.10sec/60° 配線長約25cm 動作電圧4.8~6.0V トルク値(kg/cm)1.8(4.8V時)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

FEETECHの小型サーボモーターです。小型ですが、スプラインは標準サイズのサーボと同じなので、標準的なサーボホーンが使用可能です。ピニオンギヤ以外のギヤはほぼ金属製です。動作角は最大で200°です。やや大きめのサーボに匹敵する速度とトルクを提供します。サーボホーンやネジが付属します。
仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):0.11 sec/60°●無負荷電流(6V):150 mA●ストールトルク(6V):3.5 kg・cm●ストール電流(6V):800 mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.13 sec/60°●無負荷電流(4.8V):130 mA●ストールトルク(4.8V):3 kg・cm●ストール電流(4.8V):700 mA●リード線の長さ:約200 mm ±5mm●寸法:30 × 12 × 31.7mm●重量:20.5±0.2 g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-12
1個
1,890 税込2,079
5日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

1台
58,980 税込64,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」 セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入) 寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5 質量(g)(サーボモータ)約13.4 タイプ3軸指型(初級者向け) 電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時) 対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ 速度(サーボモータ)0.10sec/60° インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属) 軸数(サーボモータ)3軸 トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

メーカー従来品と比べて、瞬時最大トルクが約17%向上し、最高回転速度が20%向上しました。 速度・トルク性能の向上により,位置決め時間が短縮できます。 メーカー従来品と比べて、質量が約8.5%低減しました。 チップマウンタのヘッド機構などの可動部を軽量化することができ、装置のさらなる高速化を実現します。 メーカー従来品と比べて、電力損失が約20%低減しました。 エネルギーのロスが少ないので、装置の発熱を低減し、省エネルギーに貢献します。
用途チップマウンタ、ボンダやハンドラなどの半導体製造装置、一般産業機械 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電圧(V)48 電源直流 サイズ(mm)□20 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 最高回転速度(min-1)6000
1台
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルク、低振動、低騒音とバランスのとれた基本モデル。
タイプ標準タイプ(1.8°/Step) 種類ステッピングモーター 電源二相 モーター取付角寸法(mm)42 配線方式ユニポーラ6本リード線
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など 種類汎用モーター モータータイプブラシ付モータ
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)












SmartStep 2 - Gシリーズ。オムロン製の業務用のGシリーズサーボモータです。 この多様な小型サーボモータは、あらゆる用途の要件に適合します。 SmartStep 2ドライブと併用する場合、Gシリーズサーボモータはステッパのシンプルさとコスト効果を発揮します。 これらのサーボモータは、サーボシステムの利点も備えています。3秒間にわたる300 %のピーク
仕様●最大出力トルク:0.64 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:200 W●軸径:50mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:109mm●許容電流値:1.6 A●シリーズ:SMARTSTEP2●代表規格:CE、cUL22.2、IEC60034-5、UL1004認定番号: E 179189 アズワン品番65-7324-52
1個
149,800 税込164,780
欠品中

仕様(CE・UL)適合 種類サーボモーター 取付方式フランジ取付 電源交流 保護等級IP67 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 最高回転速度(min-1)6000 エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダ ケーブル種類リード線出し
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

KRS-3302 ICSは、キューブタイプの小型サーボモータです。樹脂ギヤ、コアードモータを採用し手軽な価格帯でありながら、スムーズな動作と程よいトルクを実現しました。金属ギヤを採用しハイトルクなKRS-3304R2 ICSとケースが同寸法なので、同じフレームを使用して組
仕様●トルクとスピード●【7.4V時】●最大トルク:6.7kg・cm●最高スピード:0.16s/60°●【6.0V時】●最大トルク:5.5kg・cm●最高スピード:0.20s/60°●寸法:32.5×26×26mm(突起部除く)●重量:26.4g●最大動作角度:270°(±135°)●ギヤ種類:樹脂ギヤ●ケース材質:樹脂●ギヤ比:262.92:1●電源電圧:6~7.4V●ケーブル:脱着式●コネクタ:ZHコネクタ●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ノーマルモード(PWM/シリアル両対応)●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4mini/RCB-4HV/RCB-3HV/KCB-5/RCB-3J ※以下PWM限定●インターフェース:Dual USBアダプターHS/ICS USBアダプターHS●付属品●ZH 接続ケーブル A(300mm)×6 本●ZH 接続ケーブル B(300mm)×6 本●M3×6 低頭ホーン止めビス×6 本 アズワン品番67-0350-93
1セット
27,980 税込30,778
10日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・小型サーボモータの□40・□60・□80用に仕様・寸法を合わせた専用設計です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗激減に成功しました。
質量(kg)0.1 サイズ1 タイプサーボモータ用 シリーズBXW 寸法A(mm)【径方向】33 寸法B(mm)【径方向】26.5 コイル抵抗(Ω)(at20℃)6000 静摩擦トルク(Nm)0.3 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)6.1 コイル電流(A)(at20℃)0.254
1個
13,679 税込15,047
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・小型サーボモータの□40・□60・□80用に仕様・寸法を合わせた専用設計です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗激減に成功しました。
質量(kg)0.5 サイズ5 タイプサーボモータ用 シリーズBXW 寸法A(mm)【径方向】64 寸法B(mm)【径方向】56 コイル抵抗(Ω)(at20℃)6000 静摩擦トルク(Nm)2.5 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)8 コイル電流(A)(at20℃)0.333
1個
20,423 税込22,465
20日以内出荷

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・小型サーボモータの□40・□60・□80用に仕様・寸法を合わせた専用設計です。・低慣性ロータ。十分な強度を確保した上で、圧倒的な軽量化と空転摩耗激減に成功しました。
質量(kg)0.3 サイズ3 タイプサーボモータ用 シリーズBXW 寸法A(mm)【径方向】48 寸法B(mm)【径方向】42 コイル抵抗(Ω)(at20℃)6000 静摩擦トルク(Nm)1.3 コイル電圧(V)(at20℃)24 コイル容量(W)(at20℃)7.2 コイル電流(A)(at20℃)0.3
1個
15,959 税込17,555
20日以内出荷

SmartStep2-Gシリーズ。オムロン製の業務用のGシリーズサーボモータです。この多様な小型サーボモータは、あらゆる用途の要件に適合します。SmartStep2ドライブと併用する場合、Gシリーズサーボモータはステッパのシンプルさとコスト効果を発揮します。これらのサーボモータは、サーボシステムの利点も備えています。3秒間にわたる300%のピークトルクSmartStep2、G-シリーズ、AccuraxG5サーボドライブに対応するサーボモータIP65等級モータの設定は不要
仕様●最大出力トルク:1.3 Nm●電源電圧:200 V●出力スピード:3000rpm●許容入力:400 W●軸径:50mm●長さ:60mm●幅:60mm●奥行き:128.5mm●許容電流値:2.6 A●シリーズ:SMARTSTEP2●代表規格:CE、cUL22.2、IEC60034-5、UL1004認定番号: E 179189 アズワン品番65-7348-68
1個
169,800 税込186,780
欠品中

わずか4.4 gの非常に小さなFEETECH社製アナログサーボモーターです。900 μs~2100 μsのサーボパルスに対し、約120°の動作角度で位置制御が可能です。多くのサーボと同様に動作角を超えてパルス幅を設定できますが、パルス幅の限界はメーカによって明記されていません。標準的なJRコネクタ(フタバ互換)で接続します。サーボホーンやネジが付属します。電源電圧:4.8V~6V。応答速度:0.09秒/60°(6V時)、0.1秒/60°(4.8V時)。最大トルク:0.6kg.cm(6V時)、0.5kg.cm(4.8V時)。最大電流:500mA(6V時)、400mA(4.8V時)。サイズ:20×8.3×17.3mm。
仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):0.09sec/60°●無負荷電流(6V):60mA●ストールトルク(6V):0.6kg・cm●ストール電流(6V):500mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.1sec/60°●無負荷電流(4.8V):50mA●ストールトルク(4.8V):0.5kg・cm●ストール電流(4.8V):400mA●リード線の長さ:約150mm ±5mm●寸法:20×8.3×17.3mm●重量:4.4±0.2 g● 無負荷動作平均値 アズワン品番67-0396-04
1個
1,010 税込1,111
5日以内出荷

キーボードで暗証番号入力してリレーとサーボモーターが動く!。暗証番号を押すことで設定した時間、リレーやサーボモーターを動作させることができる制御基板です。リレー接点出力、FET(オープンドレイン)出力で「電磁ロック:ソレノイド」など最大3Aまでの機器を接続して動作させることができます。また、サーボモーター制御出力も搭載しているのでサーボモーターを使用した機構も簡単に組み込むことができます。サーボモーター(ラジコン用小型サーボモーター)の回転位置を施錠時、開錠時それぞれ別々に設定できるので環境に応じたロック機構を構築することができます。暗証番号を入力してON、タイマーを使わず、スイッチ(Lock)操作でOFFもできるので、機器の電源ONを暗証番号で管理する使い方もできます。電源電圧:標準 DC5V(4.8~6.0V可)※単4×4電池ボックス付属。動作電流:約 50mA ~ 5A※サーボモーター、接続する機器によって変化します。待機電流:30μA以下。キー入力:・キーボード(3×4 / 12キー)・配線長:約30cm。センサー入力:接点入力(CN2) 1系統※マグネットセンサー(別売)を取り付けることで、その状態を見てドアが閉じられていることを確認してロック状態にすることができます。リレー接点出力:リレー接点(C接点)1系統 (負荷電圧 125VAC/30VDC、負荷電流 3A)。サーボモーター制御出力:1系統・電源(基板の電源電圧と同じ、電流は2Aまで)・パルス幅(約700μs~2300μs)中心約1500μs・パルス周期 約20ms※一般的なラジコン用小型サーボモーターが使用できます。サーボモーター制御パルス幅設定:半固定抵抗で設定・開錠時(VR2)約700μs~2300μs・施錠時(VR3)約700μs~2300μs※対応する制御パルス幅はサーボモーターの種類によって異なります。オープンドレイン出力(CN5):最大3A。タイマー:約2秒~22秒(開錠時間設定)。圧電ブザー出力:各種動作時発音。暗証番号登録数:1件(1~7桁)。ワンタイム暗証番号登録数:1件(1~7桁)通常登録と別に設定できます。番号は”0”から始まる最大7桁の数値となります。暗証番号の誤入力許容:4回まで※4回目、間違った時点で20秒間、キー操作を受け付けなくなります。基板サイズ:50.8(W)×89.2(D)×15(H)mm※値はキーボードの分を含みません。
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等 材質(本体)アルミニウム合金 種類オルダムタイプ 仕上[ハブ]アルマイト処理 材質(ディスク)ポリアセタール ミスアライメント 偏角(°)1.5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 NEVシリーズ
軽量コンパクトな標準機の直交版。中実、中空タイプをラインナップ アルミボディで軽量 コンパクト 中実、中空タイプをラインナップ 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在 省スペース対応 小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。 直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。 全長 96mmのコンパクト(中空軸) 小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。 減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化 メンテナンスフリー&取付け自由自在 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
枠番E フランジタイプTYPE3
1個
91,980 税込101,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)