77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質ポリプロピレン 耐熱温度(℃)-20~+120 仕様抗菌加工 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプバット
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,710 税込4,081
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


豊富なサイズですので様々な部品を収納できます。トレイは重ねてコンパクトに収納できます。耐久性のあるステンレスを使用。
用途自動車・二輪・機械の分解整備中の部品の仮置き。 材質SUS304
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PP フタなし
1個ほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(10個)
860 税込946
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイストレイ
用途車内の整理整頓に便利なマルチトレイです。 小物入れとして汚れたものの収納など用途はいろいろ。 仕様ブラック
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS430) 商品タイプバット
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

摂津金属工業小型ケーブルトレイ
エコ商品
ケーブルの余長などを置く、19インチマウント仕様のケーブルトレイ
材質鋼板 規格EIA 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



アケボノ(厨房機器・キッチン用品)マジックトレー角型
材質(トレー)アクリル樹脂、(マット)EVA樹脂 耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70
1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
891 税込980
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種真空装置に用いられる油回転し空ポンプ専用のオイルフィルトレーション装置です。 使用しているエレメントは、水分・Ⅲ・粒子の除去機能を併せ持つ特殊なエレメントで、積層吸着により高精度で大量に処理できます。 真空ポンプとポンプ油を長期にわたって清浄に保ち、真空ポンプの故障、オイル交換の低減をはかることが可能になります。
1台
208,980 税込229,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未使用時に重ね置き出来ます。ステンレス製のため、高い衛生性を持ち耐久性・耐食性・耐火性に優れ洗浄しやすい。ステンレス製品は100%リサイクル出来ますので環境にも優しいです。
用途各種容器・筐体等のフタや目皿に最適。食材やパーツの仕分け・保管に便利です。搬送ライン(コンベアー等)上の移動用トレーに。オイルジョッキ・オイラー等の受け皿に。電子はかり等の風袋用のせ皿に。店舗用ディスプレイや保冷・保温ストック用として使用していただけます。 材質ステンレス(SUS430) 商品タイプバット
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1枚
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
4,998 税込5,498
9日以内出荷

コンパクトながら収納性の高い点滴処置台マイスコ 小型点滴処置台用交換用トレー マツヨシカタログ マツヨシコード:24-7550-01 マツヨシオリジナル
規格
1台
4,298 税込4,728
7日以内出荷

耐薬品性に優れています(ポリプロピレンと同等)。オートクレーブ不可。
材質PP(ポリプロピレン)フィラー入
1箱(500枚)ほか
5,390 税込5,929
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)ツールトレイ
PRS-33(パワーリフトショップリペアスタンド)用ツールトレイ大小様々な工具を保持できる19もの穴に加え、小型トレイやタブレットホルダーが周辺の小物を1つのトレイにまとめます。マグネットバーはよく使う工具だけでなく特殊な形状の工具にも対応。ストレージフック付きのため、ホイール等も保持できます。別売のPTH-1(ペーパータオルホルダー)専用の取付穴付き。
ブルー/ブラック 材質(本体)スチール
1個
19,980 税込21,978
63日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

冷凍・冷蔵切替タイプ。小型冷凍庫 1ドア。省スペースで使いやすい31L冷凍庫。冷蔵モードに切り替えれば寝室や来客用のドリンククーラーとして使える。トレーは取り外して使用可能。付属の霜取り用ヘラでお手入れ簡単。
用途冷凍庫、冷蔵庫、ドリンククーラーとして。事務所、オフィス、工場、現場、休憩所、ホテル、旅館などに。小型 コンパクト 冷凍食品 冷凍保存 アイス 氷 セカンド冷蔵庫 仕様冷蔵・冷凍切替、直冷式 付属品霜取り用へら×1 質量(kg)16 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 幅(cm)47.4 定格消費電力(W)電動機:60 電源コード(m)1.8 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.4×45×49.6 冷媒R600a 年間消費電力量(kWh/年)111 定格内容積(L)31
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

サンワダイレクトセキュリティボックス
鍵付き扉のセキュリティボックスです。 扉裏にはブックトレーを付けているので説明書の収納などにお使いいただけます。 鍵は2個付属しています。 複数積み重ねて、小型ロッカーとしてもお使いいただけます。 ※スタッキング用部品は付属しています。 ※上には最大4台までスタッキング可能です。 背面にセキュリティワイヤー用の穴が付いています。 取り外し可能な中棚付きです。 棚板を外せば縦型A4ファイルがぴったり入るサイズです
仕様セキュリティワイヤ取り付け可 付属品鍵×2個、連結用プラスチック部品×5組(1組は予備) 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) キャスターなし 梱包数1 形態(出荷)ノックダウン組立式 組立時間30分 10種類、その他カムロック錠 総耐荷重(kg)25/中棚:3 アジャスターなし 組立人数1
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

机の上にシェルフを置くことで、垂直方向のスペースを有効に活用することができます。シェルフを使うことで文房具や小型機器などのアイテムを整理整頓することができます。机の上が散らかりがちな場合でも、シェルフにアイテムを収納することでスッキリとした印象を与えることができます。シェルフにアイテムを収納することで、必要なものに簡単にアクセスすることができます。机の上に直接置いている場合よりも、シェルフに収納することでアイテムを見つけやすくなります。小型トレーなのでデスク上のスペースを最小限に抑えることができます。シェルフは単なる収納スペースだけでなく、デザインのアクセントとしても使うことができます。シェルフには写真や装飾品を飾ることもできます。自分の好きな写真やアート作品を飾ることで、机の上に個性を出すことができます。クランプ式固定なのでデスクにしっかり固定できます。6段階での高さ調整ができ用途に合わせて設定できます。トレーは前後にも調整可能でデスクからの出っ張りを少なくすることができます。トレーには傷防止の為にフェルト素材の中敷きが付いています。
仕様個口数:1個口 付属品六角レンチ2.5×1 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装、フェルト 寸法(mm)クランプ挟み込みサイズ:10~45 使用工具手袋 有効内寸(mm)トレー:W437×D123 形態出荷形態:ノックダウン組立式 組立時間20分 高さ調節P60×6段階 総耐荷重(kg)4各棚2 組立人数1
1台
5,198 税込5,718
3日以内出荷

サンワサプライケーブル配線トレー
スチールワイヤータイプで、幅537mmの小型ケーブル配線トレーです。デスク背面に取り付けて綺麗にタップやケーブルの配線ができます。取付は汎用クランプでデスクに締め付けて取り付けます。対応天板厚さ10mm~40mm *バックパネル、配線口、パーティションなどで取り付かない場合もあります。
仕様重量:1.52kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:6kg 付属品クランプ×2個 材質スチール 寸法(mm)W537×D164×H161 梱包内容1個口/597×164×161mm・1.9kg
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伊藤景パック産業50角トレー
小型焼き菓子に適した紙トレー。容量トレンドでアソート販売はいかがでしょうか。
材質アイボリー原紙+内面TPX 寸法(mm)50×50×21 電子レンジ不可
1ケース(200枚×10袋)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iFixitによって数千種類もの修理マニュアルと分解によって得られたデータを元にして作られた64ビットのドライバキットです。 このドライバキットには、幅広い機器に対応するため、プラス/マイナスなどの標準的なドライバビットからペンタローブ(星型)等の特殊ドライバビットがセットされています。標準的なビットは、ほとんどの小型家電製品や電子機器に、特殊ドライバビットは、iPhoneやMacBookなどのAppleデバイスに対応しています。 プロ・アマ問わず、スマートフォン、ゲーム機、ウェアラブル、ノートPC、デスクトップPC、タブレット、小型家電などの分解・修理・組み立てに必要なものがそろっています。 ケースのフタは、ソートトレイになっており、ネジや部品を整理するのに非常に便利です。
用途電子機器、スマートフォン、タブレット、コンピュータ、ゲーム機、ウェアラブルなどを修理するのに必要な64種類のドライバービットとハンドルが1つのツールキットに収められています。
1セット
6,498 税込7,148
当日出荷

ネグロス電工カバーホルダー
カバーの仮止めができ、取り付けが容易です。 カバーの幅を問わず全タイプのメッシュトレイに使用できます。 小型軽量。美観にも優れています。
1個
419 税込461
16日以内出荷

超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始 形状BOX型 寸法(mm)110×90×55 質量(g)172 電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本(別売) ・ソーラーパネル(別売) 対応デイトナ機能 使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用 動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事) 検知距離(m)最大20(PIRセンサー) 防塵防水性能IP65 撮影距離(m)15 照度(Lux)0 画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps 使用場所屋外 照射距離(m)10(赤外線) 待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します 給電方式ソーラーパネル付属セット 内蔵マイク音声録音対応 赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らない ストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3 塗装色Nホワイトグレー色(N8.5) 質量(kg)0.3 タイプ壁掛け 寸法L(mm)100 寸法A(mm)130 寸法B(mm)195 寸法C(mm)35 寸法M(mm)133 寸法N(mm)87 適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)ソケットレンチセット 1850M
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
セット商品数11 差込角(mm)6.35 トラスコ品番116-5178 セット内容ソケット内容ミリ:6角:5、5.5、6、7、8、10、12、13ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH2H)、スピンナハンドル(NS2)、ドライバー形ハンドル(115) 質量(kg)0.95
1セット(11点組)
9,998 税込10,998
当日出荷

おこづかいばこ カール事務器 動画あり
カール事務器おこづかいばこ
スチール製の丈夫な家庭用小型貯金箱。お子さまの初めてのお金の管理におすすめ。上蓋は投入口が付いており、硬貨を入れるとトレー下へ落ちる仕組み。トレーは仕切り付きのため、用途に合わせて大人用の小物収納としても便利です。底面に2つの穴(Φ3.6)が付いており、設置したい場所へねじ止めすれば無人販売用の集金箱、または募金箱として活用可能です。(*固定用ネジは別売り)
付属品鍵2個 質量(g)430 本体サイズ(mm)W125×L101×H60
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実験台や引き出しの中でピペットを整理するのに便利なトレイです。7本の大型ピペットと16本の小型ピペットを掛けられます。
材質PVC サイズ(mm)286×216×29(H)
1枚
2,700 税込2,970
翌日出荷

軽量でスタンド型の小型台車です。扁平缶容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができ、残液の抽出がラクにできます。台座部分には、ステンレス304製の液もれ防止トレーがついているので、容器からの液もれによる床面汚れ防止、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト加工済みのアルミ製なので、さびにくく水洗いが可能です。キャスター取付金具はステンレス304製を使用しています。ストッパー付キャスターを使用しており、容器の運搬・保管がラクにでき、作業負担軽減につながります。床面から30cm以上の高さがあるので、食品衛生におかれてHACCP対策にもつながります。
用途容器からの液もれによる床面汚れ防止用のトレー付の扁平缶容器用小型運搬台車 材質アルミ(アルマイト加工済) 寸法(mm)410(353)×192(183)×385(357) キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ヶ(ストッパー2ヶ付) 取付金具キャスター:SUS304ナット・SUS304ワッシャー
1台
24,980 税込27,478
6日以内出荷

カーボン調のドリンクポケット底面用マットです。 純正ドリンクポケットの底に敷くことでドリンクのカタカタ音を防止します。 ダッシュボードやトレイなどに敷いても、小型のすべり止めマットとして使用できます。 熱に強いシリコーン素材を使用しております。 粘着剤を使用しておりませんのでノリ残りがありません。貼り直しも可能です。 ホコリ等が付着してグリップ力が落ちた場合でも、水洗いすることで繰り返し使用できます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)68 × 68 × 1.6
1セット(2個)
729 税込802
当日出荷

トレイラック6M シリーズが、クリーンアップ仕様になりました。 作業場の狭い惣菜作業室や小型店舗で取回しやすいサイズです。 トレイをつかみやすいよう、棚の形状を変更しました。 クリーンアップタイプとは衛生面を考慮し、清掃しやすくするため、裏面のリブを減らした仕様です。 キャップネジをバネが常に引っぱり、天板を押さえつけているため、温度変化による樹脂の収縮にもグラつくことがありません。 キャスター軸は樹脂の連結軸を介してスチールパイプに接合。 直接触れないのでパイプからサビを受けません。
寸法(mm)391×627 キャスターエラストマー車(4輪自在・プラスチック仕様) 対応プラトレイ・アルミトレイ6M キャスター径(Φmm)100 材質(棚板)PP 均等耐荷重(kg)各段5
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)