503件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中皿付きで、小物の整理整頓に便利なパーツボックスです。
用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。 材質ポリプロピレン ブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB) 温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

持ち運び可能な小型の設置型工具箱です。
材質スチール グレー 高さ(mm)150 奥行(mm)300
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的収納に便利な中皿なしタイプのツールボックスです。
用途小型ツールなどの収納に。 仕様中皿なし クリア 材質(本体)PP タイプ中皿なし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに強い強固なハンドル。 取り外し簡単なワンタッチ開閉フタ。 寸法表示シールが付いて分別にも便利。 ありそうでなかったちょうどいい存在。釘やコースレット入れにちょうど良いサイズ!!
クリア 材質(本体)ポリプロピレン(コーポリマー) タイプ中皿なし 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×171×161 材質(フタ)ポリプロピレン(コーポリマー) 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×142×144 材質(取手)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) 入数32 材質(仕切板)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切板やトレーがないフリータイプなので大型物をたくさん収納できます。中身が一目でわかるクリアータイプです。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納 クリア 材質(本体)PP タイプ中皿なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分 材質(ビス取付部) 色(カバー)オフホワイト 対応ボディー色オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃 取付ビス鉄/ニッケルメッキ 表面処理(ボディ)シボ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


扉面からの突起が少ない平面タイプです。 左右兼用型
用途小型配分電盤・制御盤 仕様ハンドルを90°回転するとラッチが作動する 材質ステンレス(SUS304)、亜鉛合金(ZDC) 質量(g)110 適合板厚(mm)0.8~2.3 表面仕上げクロムめっき(MZCr) タキゲンコード23561
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

光洋サーモシステム小型ボックス炉
1250℃処理が可能なハイパフォーマンスタイプのボックス炉です。プログラマによるオートモードでの実験が可能です。 耐高温用のSiC系炉床板の採用により高温でも耐久性を保ちます。
使用温度範囲(℃)400~1200 制御方式オートチューニング付PID制御 SSR駆動方式 最高温度(℃)1250 温度制御プログラマ 指示精度±0.5℃(500℃未満) ±(表示値の0.1%)(500℃以上) 記憶容量合計1024セグメント(最大99パターン)
1個
799,800 税込879,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタッキング(積み重ね)でき便利です。
スタッキング フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ジェイテクトサーモシステム小型ボックス炉
コストパフォーマンスに優れたスタンダードなボックス炉です。プログラマによるオートモードでの実験が可能です。扉リミットスイッチ・過熱防止計の2つの安全装置付です。
使用温度範囲(℃)400~1100 制御方式オートチューニング付PID制御 SSR駆動方式 最高温度(℃)1150 温度制御プログラマ 指示精度±0.5℃(500℃未満) ±(表示値の0.1%)(500℃以上) 記憶容量合計1024セグメント(最大99パターン)
1個(1個)
359,800 税込395,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発熱効率に優れた独自のモルダサームヒーターを採用しています。 過熱防止計、扉開閉リミットスイッチ(扉が開いている状態では、ヒーターOFF)を標準装備しています。 炉床板は耐高温用のSiC系を採用しています。
用途試作研究・開発、品質管理、焼成などに。 セット内容炉床板(SiC系)、電源ケーブル3m(プラグなし端子止め) 温度制御方式プログラマ
1台
749,800 税込824,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光洋サーモシステム小型ボックス炉(1500℃タイプ)
炉体背面ヒーター取付構造で、シェルロスを低減しメンテナンス性が向上しました。 過熱防止計、扉開閉リミットスイッチ(扉が開いている状態では、ヒーターOFF)を標準装備しています。 高性能断熱材とコンパクトな設計で、レスポンス良好な昇温特性を実現しています。
最高使用温度(℃)1500 トラスコ品番458-6590 セット内容炉床板(ムライト系)、電源ケーブル3m(プラグなし端子止め) 質量(kg)270 使用温度範囲(℃)600~1450(99パターン) 電源(V)三相200/60A 内容積(L)33.1 安全装置扉開閉リミットスイッチ、過熱防止計、熱電対断線検知、表面温度を抑える冷却ファン ヒーター容量(kW)12.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×850×1200 有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×356×305
1台
2,698,000 税込2,967,800
30日以内出荷

コンパクト設計の卓上一体型電気炉です。 1024セグメント/最大99パターンの大容量の高性能プログラムを標準装備しています。 省エネ効果を向上させた新型モルダサームヒータを採用しています。 安全装置(ドアスイッチ、過熱防止、熱電対断線)を標準装備しています。
仕様常用使用温度範囲(℃):400~1100 温度制御方式プログラマ
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EX-SDI/HD-SDI高画質400万画素出力モデル 手のひらに収まる超小型サイズのボックスカメラ 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 映像信号をEX-SDI・HD-SDIに切替え可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 CSマウントのレンズに対応し、小型ながらDC駆動オートアイリスレンズにも対応 カメラ背面部にあるOSDリモコンでカメラの設定を変更可能
付属品ACアダプター 質量(g)約150(※取付金具含む) 電源(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません) 信号形式EX-SDI・HD-SDI 解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 保証期間1年 使用場所屋内 防水性なし 最低被写体照度(Lux)1 対応レンズCSレンズマウント対応
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

EX-SDI/HD-SDI高画質400万画素出力モデル+3.6mm~11mmオートアイリス・バリフォーカルレンズのセット商品 手のひらに収まる超小型サイズのボックスカメラ 高品質なSONY社製総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます 映像信号をEX-SDI・HD-SDIに切替え可能 最大伝送距離 HD-SDI:最大150m/EX-SDI:最大350m ※5C-HFBTケーブル使用時 CSマウントのレンズに対応し、小型ながらDC駆動オートアイリスレンズにも対応 カメラ背面部にあるOSDリモコンでカメラの設定を変更可能
付属品ACアダプター 質量(g)約150(※取付金具含む) 電源(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×76×47(※寸法には取付金具は含みません) 信号形式EX-SDI・HD-SDI レンズサイズ(mm)3.6~11オートアイリス・バリフォーカル 解像度【録画】400万画素、【映像出力】EX-SDI出力:2560×1440/30・1920×1080/30・1280×720/30、HD-SDI出力:1920×1080/30・1280×720/30 保証期間1年 使用場所屋内 防水性なし 最低被写体照度(Lux)1
1個
47,980 税込52,778
6日以内出荷

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)木製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,188 税込5,707
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

投函タイプ前入れ前出し 付属品スノコ2個、非常解除キー2個 材質高純度フェライトステンレス(本体:0.8mm、扉:1.0mm) 質量(kg)5.4 タイプ前入前出/防滴 仕上粉体塗装 適合ボックス寸法(mm)(内寸)470×132×353 錠前プッシュボタン錠
1台
36,980 税込40,678
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関東冷熱工業KR小型適温ボックス ソフトタイプ
エコ商品
「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など 材質内箱:高密度EPS、バッグ:ターポリン生地 ワサビ/グリーン 内容量(L)10.2 本体質量(kg)1.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×195 扉開閉方式はめ込み式 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×295 断熱材高密度発泡スチロール RoHS指令(10物質対応)対応
1台(10.2L)
9,798 税込10,778
当日出荷

関東冷熱工業KR小型適温ボックス 標準タイプ
エコ商品
「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など 材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、内面:ステンレス(SUS430)、外面:カラー鋼板 ウグイス/グリーン 内容量(L)10.4 本体質量(kg)5.5 厚さt(mm)30 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×200 扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×300×287 材質(脚)EPDM製スポンジゴム(難燃性/黒色) ロック扉・本体間:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付) 断熱材硬質発泡ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
1台(10.4L)
13,980 税込15,378
当日出荷

伊藤忠リーテイルリンク小型ゴミ箱用ポリ袋ロールタイプ
小型用ゴミ箱のサイズにあわせたゴミ袋です。 中身が見えにくい乳白半透明タイプです。
用途小型ゴミ箱用に 材質LDPE
1袋(15枚)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

有効深さ(mm)65 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 保護等級IP54 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.2ボデー:1.2 扉形式カバー・ねじ止め
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ディスプレイ用の天吊金具、スタンドに設置して機器等を収納出来ます。カバー着脱式で設置、配線も簡単。
用途周辺機器などの収納に 付属品機器保持用マジックベルト 質量(kg)1.8 関連資料寸法図 取扱説明書(48.6MB) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×100×245
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体)ポリスチレン 付属品取付ネジ1セット ボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7 取付穴数対角上2 材質(シャーシ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

荷物の受取・発送/書留郵便の受取が可能な戸建住宅向け宅配ボックス。メール便・大型郵便物対応ポストとの組み合わせた門柱ユニットご用意しました。スリムな門柱ユニットで、玄関まわりをすっきりと演出します。[ポスト] メール便などの大きな郵便物もポストに投函でき、ダイヤルを開錠して郵便物を取り出します。[宅配ボックス] 大きな荷物は宅配ボックスで受け取れ、プッシュボタン錠を開錠し荷物を取り出します。
材質支柱:アルミニウム、名札パネル:高純度フェライトステンレス t=0.8mm 耐荷重(kg)宅配ボックス:15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1790×210×400 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)宅配ボックス:160×500×400 仕上支柱:アルマイト処理・クリア塗装、名札パネル:粉体塗装 関連資料チラシ(6.22MB)
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

固定焦点バレット型ネットワークカメラの天井・壁取付用ボックス DXアンテナ社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 法規関連:RoHS(10物質対応)(2023年9月時点)
仕様●外観図:CZ20(71790) DXのHP参照 アズワン品番67-7964-30
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コーナーボックス小型 A・B型
縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 見切り縁対応ノックアウト付
質量(kg)0.31 種類A型B型
1個
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の日本製で高品質! 卓上においても邪魔にならないコンパクトサイズです。 軽量で女性でもラクラク持ち運べる約5kg! 横型は2段積み重ねもできます。 本体背面にケーブル孔が装備され、小型装置やセンサーなど中に入れて使用することができます。 培養だけでなく試薬などの保温庫としても使用できます。
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
59日以内出荷

コストを抑え、お求めやすいインキュベータです。 コンパクトで場所をとりません。 内槽は特殊な表面処理により細菌が付着しにくくなっています。 小型の棒温度計が付いています。 容積上、70枚程度収納可能ですが、実用的には40枚以内で使用する事をおすすめします。
設定温度(℃)室温+5~45 消費電力(W)130 電源(V)単相100 棚板数(枚)1 使用温度常温
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 A型本体を同一方向に2本接続できます。 片側のみを使えば壁面端部がスッキリした仕上りになります。 見切り縁対応ノックアウト付
ホワイト 質量(kg)0.31 種類A型B型
1個
969 税込1,066
3日以内出荷

縦方向配管専用のコンパクトサイズです。 A型本体を同一方向に2本接続できます。 片側のみを使えば壁面端部がスッキリした仕上りになります。 見切り縁対応ノックアウト付
ミルキーホワイト 質量(kg)0.31 種類A型B型
1個
969 税込1,066
3日以内出荷