161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1台
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB) 温度範囲(℃)-10~60 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ張りに強い強固なハンドル。 取り外し簡単なワンタッチ開閉フタ。 寸法表示シールが付いて分別にも便利。 ありそうでなかったちょうどいい存在。釘やコースレット入れにちょうど良いサイズ!!
クリア 材質(本体)ポリプロピレン(コーポリマー) タイプ中皿なし 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×171×161 材質(フタ)ポリプロピレン(コーポリマー) 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142×142×144 材質(取手)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー) 入数32 材質(仕切板)ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2 保護等級IP44 扉開閉方式片開 設置場所屋外 塗装粉体塗装 材質(基板)木製 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

仕切板やトレーがないフリータイプなので大型物をたくさん収納できます。中身が一目でわかるクリアータイプです。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納 クリア 材質(本体)PP タイプ中皿なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ 材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分 材質(ビス取付部) 色(カバー)オフホワイト 対応ボディー色オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃 取付ビス鉄/ニッケルメッキ 表面処理(ボディ)シボ
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

スタッキング(積み重ね)でき便利です。
スタッキング フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)木製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
5,188 税込5,707
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

関東冷熱工業KR小型適温ボックス ソフトタイプ
エコ商品
「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など 材質内箱:高密度EPS、バッグ:ターポリン生地 ワサビ/グリーン 内容量(L)10.2 本体質量(kg)1.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×195 扉開閉方式はめ込み式 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×300×295 断熱材高密度発泡スチロール RoHS指令(10物質対応)対応
1台(10.2L)
9,798 税込10,778
当日出荷

関東冷熱工業KR小型適温ボックス 標準タイプ
エコ商品
「KR小型適温ボックス」は2020年に全世界で猛威を振るった「新型コロナウイルス」の日本国内における新型コロナワクチンを輸送するための運搬用ボックスとして開発されました。一時的な保冷・保温を可能にするべく45年以上の技術とノウハウを全て凝縮したハードタイプの超小型保冷・保温ボックス(クーラーボックス)です。断熱材は熱伝導率の低い硬質発泡ポリウレタンを採用!標準タイプ=メーカー独自技術の硬質発泡ウレタン・モノコック構造により、高い断熱性、気密性、堅牢性を確保。保冷剤、ドライアイス、蓄熱剤を使用することで長時間の保冷及び保温が可能です。電源不要なため、環境にも優しく、手軽に持ち運びが出来ます。ソフトタイプ=標準タイプよりは保冷・保温性能が落ちますが、高密度の発泡EPSを断熱材として採用し、軽量化を実現いたしました。手ごろなサイズのため、個人用としても利用価値の高い商品です。
用途食品の保冷・保温、衛生管理、温度管理、計画停電時などの一時的な保冷・保温、アウトドア及び旅行時の保冷・保温、玄米・白米の保管、医薬品の保冷配送、ケータリングの保冷・保温及び配送、魚釣りでの魚の一時的な保冷、ドライアイスの一時的な保管、食肉の解凍や予冷、弁当や揚げ物などの保冷・保温 など 材質コーナーガード:樹脂製(POM/PA6)専用コーナーガード(黒色)、内面:ステンレス(SUS430)、外面:カラー鋼板 ウグイス/グリーン 内容量(L)10.4 本体質量(kg)5.5 厚さt(mm)30 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×200 扉開閉方式上開きオープン式扉(110°ストップ機構付) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×300×287 材質(脚)EPDM製スポンジゴム(難燃性/黒色) ロック扉・本体間:樹脂製専用ファスナー(メーカー専用色:黒色/Φ7鍵穴付) 断熱材硬質発泡ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 パッキンEPDM製スポンジパッキン(黒色)
1台(10.4L)
13,980 税込15,378
当日出荷

有効深さ(mm)65 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質 保護等級IP54 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製1.6mm RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー:1.2ボデー:1.2 扉形式カバー・ねじ止め
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用 材質(本体)ポリスチレン 付属品取付ネジ1セット ボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7 取付穴数対角上2 材質(シャーシ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

ステンレスカバー付カムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵、1点抜け 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性防水・防塵 仕様●カバー締め付けトルク(N・m):1.2●材質(ボディー):ステンレスSUS304 t1.2●材質(取付ビス):ステンレス(丸皿M4×10)●材質(Z金具):ステンレスSUS304 t1.5●表面処理(取付ビス):無処理(丸皿M4×10)●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(Z金具):無処理●色(ガスケット):黒●個数:カバー、ボディー、ガスケット:×1/Z金具:×2/取付ビス(丸皿M4×10):×4 使用温度範囲(℃)-40~90 保護等級IP65 材質(カバー)ステンレスSUS304 t1.2 材質(ガスケット)EPDM スポンジ RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(カバー)磨き処理#400
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑丈なスチール製!環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様。大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付。ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます。指づめ防止イエローキャップ付。塗装は錆にも強い粉体塗装仕上。安心・安全・高品質の純日本製です。デッキには滑り止めマット付。全周には衝撃吸収用のバンパー付。キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質荷台:スチール、ハンドル:スチール、収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロン 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)静音ゴム キャスター固定×2個、自在×2個 荷台寸法(幅)(mm)755 ハンドル高さ(mm)895 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 荷台寸法(奥行)(mm)480 材質(荷台)スチール
1台
27,980 税込30,778
11日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 コーナー付けタイプのパッチンです。
用途各種小型ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)50
1個
619 税込681
当日出荷

鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐蝕に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)74 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付板厚(mm)~7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.4323 です。鍵は2 本付属しています。
1個
629 税込692
当日出荷

ステンレスカバー付カムロック 鍵違い ジョー・プリンス竹下 動画あり
腐食に強いステンレスカバー付きです。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い、1点抜け 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 操作方法回転方向の変更は回転止金具を反転させて取り付けて下さい。 鍵違い数最大100通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下T型パッチン
用途各種小型ボックス 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷

小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)25 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.730 です。鍵は2 本付属しています。
1個
409 税込450
当日出荷

小型サイズのキャビネット等の使用に最適です。 専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス 仕様同一鍵 材質黄銅(Bs) 質量(g)26 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.0008 です。鍵は3 本付属しています。
1個
719 税込791
当日出荷

シンプルなアーム式取手です。
用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等 材質SPCC、SWRM 質量(g)153.5 部品名称ベース、ハンドル 表面処理3価クロメート 許容荷重(N[kgf])98.1[10] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスコーナー型セミパッチン
エコ商品
・つるが曲がっているので角部に取り付けできます。
用途各種小型ボックス、機械等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上電解研磨 使用例各種小型ボックス、機械等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

ジョー・プリンス竹下コイン錠
ポジションストップ機能付きです。 止金が付属しています。
用途小型ボックス 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)48 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

キャリボックス用の代表的な取手。
用途計測機器・小型ボックス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス。内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 材質ステンレス(SUS304) ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200) 保護等級IP44 設置場所屋外用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1 扉形式片扉
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスカバー付カムロック(表示付) 鍵違い
エコ商品
表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。腐食に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様鍵違い 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)(最大)5.5 鍵違い数最大100通り RoHS指令(10物質対応)対応 No.1061704302
1個
949 税込1,044
当日出荷

表示窓により施解錠が色(赤、青)で確認できます。 鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 腐食に強いステンレスカバーです。 2 点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。 L-170-SUS-2 と取り付けに互換性があります。
用途鋼製家具、小型ボックス等 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)59 仕上クロームメッキ仕上 取付板厚(mm)~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.J236 です。鍵は2 本付属しています。
1個
849 税込934
当日出荷

ジョー・プリンス竹下小型つまみハンドル
エコ商品
施錠解錠が分かりやすいクリック感があります。 専用止金が付属しています。 取り付けが可能なクリップ止めタイプです。 L-9Sとパネルカットに互換性があります。
用途小型ボックス 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ 取付板厚(mm)1.2~2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289 税込318
12日以内出荷

ジョー・プリンス竹下シャッター付コンパクトカムロック 同一鍵
エコ商品
防塵シャッター付きです。 鍵はリバーシブルキーです。 小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 止金はE 形止め輪で固定しています。 専用止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 仕様同一鍵 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)33 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.610 です。鍵は2 本付属しています。
1個
539 税込593
当日出荷

ジョー・プリンス竹下つる長パッチン
エコ商品
用途各種小型ボックス 種別設備・機械 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下シャッター付カムロック 違い
エコ商品
鍵はリバーシブルキーです。防塵シャッター付きです。 腐蝕に強いステンレスカバーです。2点抜けタイプのカムロックです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス 付属品鍵×2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理 取付板厚(mm)(最大)7.5 鍵違い数約100通り RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違いNo.1060171300
1個
699 税込769
当日出荷