こんなお得な商品も!

ツールポーチ 肩掛け
モノタロウ
¥599
税込¥659
薄型バックですので邪魔になりにくいです。
用途工事屋さんの小物入れ
旅行に
アウトドアに
材質布地:ナイロンカラビナ:アルミ合金
適合ベルト幅(mm)約50以下
適合カラビナサイズ(mm)6
仕様ペンさし、携帯電話ポケット付
スマートフォンも収納しやすいワイドタイプです。
超はっ水加工です。
カラビナ付(アルミ製)です。
材質ポリエステル
幅(mm)95
高さ(mm)145
奥行(mm)40
適合ベルト幅(mm)約60
こんなお得な商品も!

作業バッグ スマホポケット付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
バックがねじれない新形状のカラビナ付。(カラビナの切り込み部がストラップをしっかりとホールド。バックがねじれたり、ナナメになったりしません。)
用途現場作業に。レジャー、アウトドアに。旅行、出張に。
材質布地:ナイロンカラビナ:アルミニウム
仕様ペンさし、2つ折れ携帯電話ポケット付
適合ベルト幅(mm)約60以下
寸法(縦×横×奥行)(mm)170×155×75
適合カラビナサイズ(mm)6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
便利なカラビナ付き
夜間・暗所で発光するリフレクトライン
材質1680デニール生地
色ブラック
深さ(mm)110
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。
材質ポリエステル
仕様超はっ水加工
付属品カラビナ付(アルミ製)
幅(mm)120
高さ(mm)210
奥行(mm)30
ベルト通し幅(mm)65
軽量&撥水機能付きポリエステルを採用した小物ケース。
仕事とプライベート両方で使える多用途小物ケース。
材質(本体)ポリエステル・合成皮革 カラビナ:アルミニウム
肩から吊るしても良し、カラビナでベルト通しにぶら下げても良しの便利な工具用ポーチ。
材質は150D(デニール)と細めのポリプロピレン糸を使っているので、ソフトな仕上がりで使い心地は快適です。
ペンや携帯電話、工具などが収納できます。
大きなポケットには、開口部にマグネット付ボタンが付いています。
前面にファスナー付きポケットのあるタイプとファスナーなしポケット付きの2種類から選べます。
本体裏側にベルト通し&吊り下げにも便利なカラビナ付き。
用途ペンや携帯電話、工具などの収納
色(本体)ブラック
材質(本体)150Dポリプロピレン、(ストラップ)ポリプロピレン
付属品ストラップ、カラビナ
適合ベルト幅(mm)35以下
寸法(高さH×幅W)(mm)約210×150
ストラップ長さ(cm)約60~120
シンプルでコンパクトなウエストポーチです。
幅(mm)225
奥行(mm)55
高さ(mm)150
質量(g)145
腰廻り(cm)90まで
形状ウエストポーチ
こんなお得な商品も!

ツールポーチ 肩掛け
モノタロウ
¥599
税込¥659
大型サイズで様々な物を収納可能。大型チョーク型バッグなので、物の出し入れが簡単。
材質本体:ナイロン・PP、カラビナ:アルミニウム
寸法(mm)約W150×H195×D100
質量(g)230
適合ベルト幅(mm)50
適合カラビナサイズ(mm)6
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
あなたのワーキングシーンにスマートにフィットするカバーノート&キャリングポーチ。ペンやスマートフォンなど色々なワーキングツールを整理して持ち運ぶことができるキャリングポーチ。ベルトにつけられるボタン式ベルトループが付いているので、ウエストバッグとしても使えます。
材質(本体)ポリエステル、(緩衝材)ポリウレタン
幅(mm)130
高さ(mm)180
タイプスリーブ・ポーチ型
奥行(mm)30
特性ベルトループ
こんなお得な商品も!

ビスカップ
モノタロウ
¥419
税込¥461
ビスなどをすっきり収納できます。カラナビが付いています。
用途コーススレッドの収納用。
材質主材料:ポリエステル、カラナビ:アルミ
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)95×95×130
仕様カラナビ付
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
ザックとシートバッグの2WAY仕様の高機能バッグ。EVA素材の立体成形パネルが美しいフォルムを保持します。立体成形ならではの風の影響を受けにくい形状がライディング時の安定感をもたらします。A4ファイルも入る18L。通勤・通学に使いやすい容量です。工具やレインウェアなどの必需品などの持ち運びにも非常に便利です。ライディングウェア着用時でも包み込むようなフィット感で荷重を分散する特殊形状。風が抜けやすい形状のクッション入りメッシュパネルが蒸れを軽減します。一体成型EVAパネルと構造体により、荷物が少ない時でもシッカリとバッグ形状を保ちます。多種多様なポケットがフラップ内側に装備。パルステープも装備しているので、市販の小型ポーチも取付けできます。パソコンなどの精密機械は、上面フラップ内側に収納することでフロート構造となり、車載しても車両の振動影響を受けづらくなります。収納可能なPCのサイズ:360×245×25mm。突然の雨にも安心なレインカバー付き。フック付きで飛ばされにくい設計です。駐車時等にも安心なロック機能付きスライダーを装備。鍵は付属しておりません。取り出しの頻度が高い小物や財布、鍵、レインカバー等にすぐにアクセス可能。ファスナー全開時の荷物落下を防ぐマチ付き。シートバッグとして使用する時に荷物の出し入れがしやすいように、分離式を採用しました。便利なハンドグリップを装備。グローブしたままでも使いやすい幅広ライプ。
セット内容本体×1、レインカバー×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1
容量(L)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×360×200
収納量最大5.0kg
手ぶらで必要なものを持ち運び。ウェストポーチは、必要なアイテム(携帯電話、財布、鍵など)を手ぶらで持ち運びできる便利なアクセサリーです。ポケットに入れるよりもアクセスが簡単で、身軽に移動できます。LEDライトで明るさを提供。ウェストポーチに搭載されたLEDライトは、暗い場所での視界を明るく照らし、夜間や暗い場所での作業や旅行をサポートします。安全性を高めます。多目的な使用。小型ウェストポーチはランニング、ハイキング、サイクリング、キャンプ、旅行、フェスティバルなど、さまざまなアクティビティに適しています。アウトドア活動や日常の使用に対応します。スタイリッシュで軽量。多くの小型ウェストポーチは、軽量でスタイリッシュなデザインを備えています。ファッションアイテムとしても機能し、スタイルと実用性を両立させます。
用途ランニング、ウォーキング、サイクリングなどに。
付属品USBケーブル
幅(mm)330
高さ(mm)40
奥行(mm)80
点灯方式早い点滅、ゆっくりな点滅、点灯
f.64が贈る質実剛健・シンプルな大型カメラポーチ。
収納部は小型デジタルカメラや小型のクリップオンストロボが収まる余裕のスペースで、
ファスナーは左右どちらからでも開閉できるダブルファスナー仕様。
背面にはベルトループとカラビナ付。
付属のショルダーベルトを使えば、サブバッグ的な使い方も可能。
大型カメラバッグやキャリーカートだけではカバーできない範囲をサポートするf.64カメラバッグの弟分です。
付属品ショルダーベルト付、カラビナ付
寸法(mm)内寸:マチ幅約65×横幅120×高さ165
質量(g)約155
財布やスマートフォン等の小物を携帯するのに便利なバッグです。
メッシュ生地のため軽く、中身が見やすい仕様です。
材質ポリエステル
仕様上部ファスナー付
寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
ひも長(cm)(肩)120
モバイルバッテリーや充電器などのアクセサリーを整理収納できます。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。カバンの隙間にちょうど良いサイズで旅行や出張、通勤に便利です。
材質(表装)ポリエステル
質量(g)約90
対応機種バッテリー、充電器、ルーター、ケーブルなど
撥水加工なし
モバイルバッテリーや充電器などのアクセサリーを整理収納できます。収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。カバンの隙間にちょうど良いサイズで旅行や出張、通勤に便利です。
色ブラック
機能撥水加工:なし
材質(表)ポリエステル
モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します
まぶしさを抑えるバッフルタイプ
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
長さ(mm)194
幅(mm)64
質量(kg)0.7
取付傾斜天井取付:可能(~45°)
高さ(mm)70
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否不可
モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します
肉厚アクリルのエッジがきらめく拡散光カバータイプ
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型
長さ(mm)194
幅(mm)64
カバーアクリル(透明ケシ)
質量(kg)0.8
高さ(mm)70
構造防雨型
定格消費電力(W)3.9
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)8(100V)
明るさ白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置天井面取付専用
調光の可否不可
強度&耐久性に優れた厚地ナイロン使用。カラビナ&ベルト装着可能。コンベックスや小物が入る中型小道具用ケース。
材質ナイロン・合成皮革、カラビナ:アルミニウム
寸法(mm)約W120×H135×70
質量(g)205
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ケースの両側を開くことができます。しっかしとした生地のポリエステル製。底面はプラスチック。 。ハンドルは握りやすいソフトグリップ。 。モバイル用の小型ポーチ付きショルダーストラップはツールベルトとしても使用することができます。
質量(kg)0.7
耐荷重(kg)20
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
小型船舶の法定備品(小型船舶用救命浮輪)として積み付けができます。
ケースが水の中にはいると収納されている浮輪が自動的に膨脹し、ケースから出てきます。
落水者に対してケースごと投げ込むことができ、水難救助に威力を発揮します。
ポシェットタイプで小型なので、作業の邪魔になりません。
用途港湾作業で、河川・海上での工事現場で、水難被害などでの救助活動時に
材質ナイロン
サイズFree
型式承認番号5026号
浮力(kg)約9.0
カジュアルなメッセンジャータイプの付属のクイックサイドステー専用バッグ。新機能クイックライドシステム採用!差し込んでバックルを止めるだけ。簡単着脱で気軽にバッグの持ち出しが可能。外したバッグはメッセンジャーバッグとして使用出来ます。左右両対応。フラップインナーとサイドにパルステープを採用。小型ポーチやカラビナでアレンジ可能。通勤・通学の必需品収納には充分な110リットルの容量
セット内容本体×1、クイックサイドステー×1、ベースプレート×1、レブル1100用車体取り付けセット×1、ステー取り付けセット×1、レインカバー×1、ショルダーベルト×1
材質バッグ:1680Dポリエステル+ターポリン、ステー:鉄+ステンレス
質量(kg)2
色ブラック
容量(L)11
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×470×140
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
ショルダー&ベ ルトストラップ付き ハンドルやサドルにも取付けるできる小型 ポーチ。取り外して、ショルダーやウエス ト等のバッグとしても持ち運びが出きる。
質量(g)146
タイプワックスドコットンダック
寸法(cm)H13xD5xW20
スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
用途釘、ビスの収納
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×130×120
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
優雅にカーブするブラケットアームがレトロな雰囲気漂う中型サイズの真鍮製ポーチライト。
小型のポーチライトで人気のBR1760のデザインそのまま大きくしました。照らしたい空間が比較的広い場合にお選びください。玄関周りの壁や柱に取付けるブラケットタイプ。
玄関やガーデンデッキ等、直接雨のかかる場所でもお使いになれます。もちろん室内での使用も可能です。
きらきらした光が特長のクリアーガラス(CL)仕様で、白熱電球は目に優しく、ずっと眺めていたくなるような暖かな灯りです。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品白熱電球(E26 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)204
質量(kg)約2
高さ(mm)235
奥行(mm)265
消費電力(W)40
口金E26
ガラス部クリアガラス
電球の種類普通球
ポーチに収まる小型デザイン:ポーチやミニバックにすっぽり収まる小型デザイン。折りたたみ式プラグで持ち運びにも最適です。1台で2役のハイブリッド設計:モバイルバッテリーとUSB急速充電器を兼ね備えたFusionが小型化。どこでも急速充電が可能です。持ち運びに便利なストラップ付き:手に掛けられるストラップ付きで、外出先でも快適にご利用いただけます (ケーブルは別売りです) 。コンパクトながらパワフル:コンパクト設計ながら、充電器として使用時は最大30W出力。スマートフォンだけでなく、MacBook Airにも充電可能です (モバイルバッテリーとして使用時は最大22.5W出力となります) 。幅広い対応機種:iPhoneやAndroidスマートフォン、タブレット端末など幅広い機器に対応しています。
セット内容Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約78×44×31(プラグ部を除く)
質量(g)約185
出力急速充電器として使用時 USB-C出力:5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A / 10V = 2.25A (MAX 30W)モバイルバッテリーとして使用時 USB-C出力:5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (MAX 22.5W)
対応機種- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5 シリーズ 他- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他
入力AC入力:100V - 240V ~ 1.5A, 50-60HzUSB-C入力:5V = 2.1A
バッテリー容量(mAh)5000
1個
¥4,991
税込¥5,490
当日出荷
ポーチに収まる小型デザイン:ポーチやミニバックにすっぽり収まる小型デザイン。折りたたみ式プラグで持ち運びにも最適です。1台で2役のハイブリッド設計:モバイルバッテリーとUSB急速充電器を兼ね備えたFusionが小型化。どこでも急速充電が可能です。持ち運びに便利なストラップ付き:手に掛けられるストラップ付きで、外出先でも快適にご利用いただけます (ケーブルは別売りです) 。コンパクトながらパワフル:コンパクト設計ながら、充電器として使用時は最大30W出力。スマートフォンだけでなく、MacBook Airにも充電可能です (モバイルバッテリーとして使用時は最大22.5W出力となります) 。幅広い対応機種:iPhoneやAndroidスマートフォン、タブレット端末など幅広い機器に対応しています。
セット内容Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 30W) 、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約78 × 44 × 31
色ホワイト
質量(g)約185
出力【急速充電器として利用時】USB-C:5V = 3A / 9V = 3A / 15V = 2A / 20V = 1.5A / 10V = 2.25A (最大30W)【モバイルバッテリーとして使用時】USB-C:5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (最大22.5W)
入力AC:100V - 240V ~ 1.5A, 50-60Hz、USB-C:5V = 2.1A
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
バッテリー容量(mAh)5000
1個
¥4,991
税込¥5,490
当日出荷
小型のバッグやポーチの取付け、レインウェアなどの固定を考えたデザインのセンターキャリア。
上部のパイプ径をΦ22.2にすることでバッグ、ポーチ類の固定のしやすさだけでなく、マウントバーとしてスマホホルダーなどの固定も可能。
適合CROSS CUB50/110 2018y-
色ブラック
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
小型の真鍮製ポーチライトです。(防雨仕様=直接雨のかかる場所でお使いになれます)
従来のポーチライトに比べ、一回り小ぶりで可愛いらしい造りとなっています。
角が立たない明るさは、玄関回りだけでなく室内用としてお使いいただいても特別な空間を演出してくれます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
消費電力(W)40
材質真鍮
質量(kg)約0.8
ガラス部クリアガラス
電球の種類普通球
口金E17
付属品シャンデリア球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
幅(mm)120
高さ(mm)180
奥行(mm)160
応急処置用の小型医療機器、衛生材料を携行できるレスキューポーチです。
材質ポリエステル
寸法(mm)50×130×210
質量(kg)0.15、最大収容:2
色レッド
容量(L)1.37
アズワン品番65-3907-60
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
小型の真鍮製ポーチライトです。(防滴仕様=軒下など風雨の影響のすくないところでお使いください。)
従来のポーチライトに比べ、一回り小ぶりで可愛いらしい造りとなっています。
角が立たない明るさは、玄関回りだけでなく室内用としてお使いいただいても特別な空間を演出してくれます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
質量(kg)約0.4
消費電力(W)40
口金E17
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×174×160
ガラス部クリアガラス
電球の種類普通球
小型の真鍮製ポーチライトです。(防雨仕様=直接雨のかかる場所でお使いになれます)
従来のポーチライトに比べ、一回り小ぶりで可愛いらしい造りとなっています。
角が立たない明るさは、玄関回りだけでなく室内用としてお使いいただいても特別な空間を演出してくれます。
用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品シャンデリア球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書
材質真鍮
幅(mm)150
質量(kg)約0.8
高さ(mm)210
奥行(mm)180
消費電力(W)40
口金E17
ガラス部クリアガラス
電球の種類普通球
1台3役のハイブリッド設計:USB急速充電器、モバイルバッテリーおよびUSB-Cケーブルが一体となった3-in-1のFusionシリーズ。外出時にはこれ一つ:折りたたみ式プラグを採用し、ポーチやミニバッグにも収まる小型デザイン。コンセント一体型且つUSB-Cケーブル一体型のため、充電器とケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。コンパクトながらパワフル:充電器としては最大30W、モバイルバッテリーとしても最大22.5W出力でiPhone 15シリーズにも最大3倍速く急速充電が可能です。また本体表面にはディスプレイを搭載し、バッテリーの残量や使用状況をリアルタイムかつ一目で確認できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)。充電忘れのないモバイルバッテリー:コンセントに挿すだけで本体への充電が可能。スマホなどに充電器として使用しつつモバイルバッテリーにも充電されるため、充電忘れの心配がありません。※お使いのデバイスへの充電が優先され、充電が完了次第バッテリー本体への充電が開始します
サイズ約83 x 50 x 31mm (プラグ部を除く)
質量(g)約200
出力急速充電器として使用時USB-C出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W) 合計出力:5V = 3.6A (MAX 18W)モバイルバッテリーとして使用時USB-C出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V = 3A / 9V = 2.22A / 10V = 2.25A (MAX 22.5W) 合計出力:5V = 3A (MAX 15W)
内容Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
入力AC入力:100V-240V ~ 50-60Hz 1.5AUSB-C入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V = 2.1A
バッテリー容量(mAh)5000
Fusionシリーズ初 リップスティック型:
Anker PowerCore Fusionシリーズ初のリップスティック型が登場。ポーチやミニバッグにもすっぽりと収まる小型デザインを実現しました。ストラップ付きで取り出しやすく、折りたたみ式プラグを採用しているため持ち運びにも最適です。
1台で2役のハイブリッド設計:
USB急速充電器とモバイルバッテリーの利便性を組み合わせたAnker PowerCore Fusionシリーズ。家の中でも外出先でも便利にご利用いただけます。
iPhone 14にも急速充電:
20W出力で、iPhone 14シリーズへ急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、約3倍速く充電できます。 (※iPhone 14を0%から30分充電した場合との比較。Anker調べ)
本体への充電も簡単:
コンセントにさすだけで本体への充電が可能。ケーブルは不要です。たった約2時間30分で満充電できます。 (※充電時間はAnker調べ)
PowerIQ 3.0 (Gen2):
Anker独自技術PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応し、より幅広い機器への急速充電に対応しました。
幅広い対応機種:
iPhone 14シリーズ等のスマートフォン、iPadを含むタブレット端末等の幅広い機器に急速充電が可能です。 (※ケーブルは別売りです)
セット内容Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 5000) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
寸法(mm)約113×30×30(※プラグ部を除く)
色ブラック
質量(g)約170
出力USB-C 出力:5V=3A / 9V=2.22A (最大20W)
対応機種スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / SE (第3世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S22 / S22 Ultra / S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 シリーズ / S10 シリーズ / S9 シリーズ / S8 シリーズ 他、Pixel 6 / 5 / 4 シリーズ / 3 シリーズ 他、タブレット端末:iPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) 他、iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他、iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (11インチ) (第2世代) 他、iPad Air (第5世代) / iPad Air (第4世代) 他、その他の対応機種:Apple Watch 他
入力100-240V 0.5A 50-60Hz
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数1
1個
¥4,536
税込¥4,990
当日出荷
ミニサイズのウォーターポンププライヤー”コブラ”とニッパーのセット。コブラ150mmはあらゆる作業現場に最適(ナット掴み能力30mm)。ニッパーはタイラップから小型コッターピン切断、オールマイティーなサイズ。ベルトポーチ付で携帯性UP。ギフトにも最適。
トラスコ品番828-0651
セット内容強力斜ニッパー(7401-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-150)、専用ポーチ
寸法(mm)(ポーチ)W70×H170×D50
質量(g)390
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軽くて、速くて、コンパクト!。持ち運びにピッタリなiFace GaN ACアダプター。iFaceからACアダプターが新登場。バッグやポーチに入れてもかさばらない小型で軽量なACアダプター。プラグが折り畳みできるので、お出かけや出張の際の持ち運びに便利です。
材質ポリカーボネート
質量(g)58
出力【USB-A】最大30W(QC3.0),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、20V/1.5A【USB-C/A】合計最大20W, 5V/4A【USB-C】最大35W(PD3.0、QC3.0、PPS),5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2.33A、20V/1.75A、3.3~11V/3A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)4.1×4.0×2.8
使用温度(℃)0~25
対応機種iPhone16/iPhone15/iPhone 14/iPhone 13/iPhone12/iPhone SE 第3世代/第2世代その他、Pro/Plus/ProMax、iPhone12mini、iPhone13miniなど各iPhoneシリーズに対応iPad / iPad Pro / Apple Watch /Air Pods / Air Pods Pro など35W充電対応のApple製品、Google Pixel / Galaxy / Xperia など35W充電対応Androidスマートフォンやタブレットに対応しています。
入力【AC】100-240V (50/60Hz) 0.9A Max
保証期間1年
関連キーワード
1
2
次へ