マイクロチューブや小試験管の撹拌操作に便利です。
N-20Mは電池駆動も可能なコードレスタイプです。
N-61は回転速度調節ダイヤル式です。
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。
電源(V)単相100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
付属品移動車輪
適合材コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
瞬間的に試験管・小型フラスコ等の液体乳剤などの試料をミキシングします。静かで強力に撹拌します。ゴムキャップ部に乗せるだけで作動するオートと、プッシュスイッチによる連続使用との両用です。
アズワン品番1-270-01
材質アルミ鋳造
質量(kg)2.5
回転数(min-1[r.p.m])2800(固定式)
電源100V 50/60Hz 25W
型番HM-10
モーターくまとりモーター
電源コード長さ 1.9m 2Pタイプ
サイズ(mm)109×141×142
1台
¥46,700
税込¥51,370
当日出荷
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。
容量(L)60
出力(kW)0.4
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])29.6/35
トラスコ品番463-0220
全長(mm)700
質量(kg)65
電源(V)単相100
全幅(mm)650
全高(mm)750
深さ(mm)255
電源コード(m)2.8
ドラム口径(Φmm)600
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
低速での旋回が得意な小型ミキサー。
マイクロチューブの旋回撹拌に使用できます。
回転数(min-1[r.p.m])2~12
質量(kg)約1
使用温度範囲(℃)5~45
電源AC100V 0.1A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×100×143(ホルダー装着時/140×140×182)
回転制御定電圧制御+減速ギアヘッド
角度可変0~90℃(水平~垂直)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×100×143(ホルダー装着時/140×140×182)
1台
¥67,980
税込¥74,778
92日以内出荷
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。3つの回転数域から選択。ベルト駆動で長時間運転にも適しています。過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。正転逆転/回転数表示/トルク表示/タイマー表示/モード状態などが表示されます。高トルク攪拌機の次世代モデルロギング機能タイプもラインナップ
仕様制御ソフト: 無
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用
回転数(min-1[r.p.m])1300
羽根径(Φmm)165
電源(V)単相100
電流(A)9.0
消費電力(W)850
カーボンブラシ呼び番号322
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152
仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード
付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)
質量(kg)3.2
トラスコ品番416-6612
対応材質吹付材(リシン)
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
電源不要の手動式のミキサーです。
カラーサンプルの調色やクリームの泡立て等に使用可能です。
目安として、絵の具・シャンプー・マヨネーズ・はちみつ程度の粘性のサンプルの撹拌に使用可能です。
材質カップ部/ポリカーボネート、蓋・ハンドル部・撹拌羽/ABS樹脂
軸径(Φmm)10
寸法(mm)170×120×150、(カップ部)Φ120×110
全長(mm)400
容量(mL)500
電源(V)100(50/60Hz)200VA
最大トルク(N・m)0.14(1200rpm時)
アズワン品番4-3671-01
先端径(Φmm)30
ギア比約2倍(ハンドルを一回転させると、撹拌羽は二回転する)
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
こんなお得な商品も!
ミキサースチール製
モノタロウ
¥889~
税込¥978~
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも!
ブロック塀等のコンクリート工事に!
タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に
電源(V)単相100(50/60Hz)
付属品移動車輪
コード長さ(m)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)(ドラム)360
高い混練効果を発揮する混合羽根です。
スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。
電源コード(m)0.9
対応材質コンクリート、モルタル
最大トルク以上の負荷には回転速度を下げてかくはんする独自の2段回転制御が行えます。小型で操作がとても簡単なかくはん機です。回転数はデジタル表示なので、正確な操作が可能です。ブラシレスモーターなのでスパークの発生がなく、摩擦によるカーボンブラシ交換の煩わしさがありません。本体背面にエアパージ口を装備しています。ドリルチャックは手締めとチャックハンドル式両方が行えます。供給エアの圧力により溶媒、酸などの装着内部への侵入を防ぎます。
用途溶液のかくはん、混合、合成反応。
幅(mm)120
質量(kg)2.5
高さ(mm)180
奥行(mm)220
電源(V)単相100
消費電力(W)200(200VA)
電源コード(m)1.5
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。
容量(L)100
出力(kW)0.75
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34.2/41
トラスコ品番463-0238
全長(mm)900
質量(kg)80
電源(V)単相100
全幅(mm)800
全高(mm)810
深さ(mm)330
電源コード(m)2.8
ドラム口径(Φmm)760
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
強力モーターにより作業範囲が広がります。
1.5mLマイクロチューブを使えば簡単に試料のホモジナイズができます。
シャフト長さ(mm)115
本体寸法(mm)Φ20×172
シャフト径(Φmm)軸/3・先端/8
アズワン品番1-229-02
付属品撹拌棒1型、2型、3型各1本
電源単3乾電池2個使用
材質(シャフト)[軸]ステンレス(SUS304フッ素樹脂塗装)、[先端]フッ素樹脂(PCTFE)
仕様モータートルク:8g/cm2、モーター起動トルク:28g/cm2
1台
¥26,400
税込¥29,040
当日出荷
一人で操作でき簡単に練れます。洗浄も簡単です。
用途小規模工事のコンクリートやモルタル練り上げ。土壌種子、肥料、飼料などの混合。
容量(L)50
出力(kW)0.2
モーター出力(kW)0.2
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])25/30
トラスコ品番463-0246
全長(mm)800
質量(kg)50
電源(V)単相100
電圧(V)100
全幅(mm)540
全高(mm)900
深さ(mm)520
電源コード(m)2.8
ドラム口径(Φmm)350
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
新開発の高効率インペラが大きな撹拌力を生み出します。
大きさは従来ミキサーの1/2(ベルト駆動タイプ)。
PEタンクやPVCタンクの上に設置可能な小型・軽量タイプ。
AES、アルミニウムなどの組み合わせにより軽量化を実現。
パイプ外装仕様により金属部が接液せず、優れた耐食性を実現。
タイミングベルト方式を採用。独自設計により低騒音、ベルトの長寿命を実現。
2004-2005グッドデザイン賞受賞。
用途プラスチック製反応槽の撹拌、腐食性液体の撹拌、紛体・顆粒状およびフレーク状薬品の溶解、pH中和槽や水処理プラントの反応撹拌、液体の均一化
回転数(min-1[r.p.m])370/450
質量(kg)10
シャフトΦ16×900L/SUS316製
保護等級IP54相当
比重(最大液体)1.3
使用環境温度(℃)40
最高使用温度(℃)80
シャフト長さ(mm)900
主材質SUS316/PPC
減速方法タイミングベルト
粘度(cP)(最大液体)300
直径30mmまでの試験管やマイクロチューブの撹拌ができます。
便利なタッチスタート(試験管でタッチ部を押して負荷をかけることで自動スタート)を採用。
材質本体/PP、上部/TPU、底部/亜鉛コーティング
質量(g)550
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])2800
寸法(Φ×mm)100×70
1個
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
電動工具に取り付けて、らくらく攪拌。
小さな口にも挿入可能。
遠心力により羽根が開いて攪拌。
一斗缶に使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
無駄を省いたコンパクト設計ですので恒温器にまるごとスッポリ納まります(使用温度範囲5~45℃)。定電圧制御+減速ギアヘッドによりあらゆる回転速度において力強く、常に安定した回転が得られます。ホルダーは0~90°の範囲で自由に設定ができますので、用途に応じてお使い頂けます。
質量(kg)約1.5(ホルダー除く)
消費電力(W)約10
電源AC100V 50/60Hz 0.04A
回転速度(min-1[r.p.m])1~12
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×100×143 ※ホルダー装着時は140×140×183、但しホルダーの角度によって奧行きは122~140、高さ165~183です。
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。回転数とタイマー設定が可能。
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])5~80
本体寸法(mm)460×140×180
タイマー1秒~99.9時間
許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
1.5ml~50mlチューブまで粉末、液体サンプルの分離、撹拌作業に。チューブインサートの脱着が簡単にできます。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用が可能。
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])20(固定)
本体寸法(mm)460×140×180
許容揺動量2kg(チューブインサート含む)
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
血液等のバイオ系サンプルの撹拌に。簡単にアタッチメントの脱着ができ、お手入が容易。アタッチメントが豊富で多種のチューブに対応。インキュベーター内(4~50℃、湿度80%以下)での使用可能。
許容揺動量2kg(アタッチメント含む)
本体寸法(mm)300×300×360
質量(kg)3
長時間の緩和な撹拌操作に適します。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽です。回転調節、角度調節も簡単にできます。NRC-20Dの上位機種がNRC-30Dがあり、超長時間に対応してます。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。
仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●モーター DCモーター●回転制御 電圧制御●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●電源 AC100V 0.5A●外形寸法 W164×D197×H175mm(水平時 ホルダーなし)●重量 約2.2kg●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと●フォルダー・ショック装置・チューブ等は付属しません。
アズワン品番65-8129-17
1個
¥77,980
税込¥85,778
13日以内出荷
軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。
対応材質モルタル
電源(V)単相100
電源コード(m)2.8
超長時間の緩和な撹拌操作に適します。NRCー30DはNRC-20Dより長時間の使用や高負荷に対応した強化タイプ。オプション円盤使用で様々な実験を行えます。円盤A型1.5mLチューブ12×2段=24本の免疫沈降実験ができます。DNAの抽出、各種の反応実験に応用できます。コンパクトな設計で場所をとらず、容器のセットが楽。回転調節、角度調節も簡単。オプション ショック付(タッピング)円板はとても好評です。オプション 各種ホルダー。NRC-30Dの汎用スタンダードタイプNRC-20Dもあります。NRC-20Dの超コンパクトな簡易実験向きなNRC-10Dもあります。電池ACアダプター両用で大変便利です。
仕様●回転速度 1~15rpm●回転制御 電圧調整式●角度可変範囲 90度(垂直―水平)●外形寸法 水平時 W164×D217×H207mm●重量 約3.4kg●電源 AC100V 0.5A●ホルダー・ショック装置・遠沈管は別売です
アズワン品番65-8129-27
1個
¥98,980
税込¥108,878
24日以内出荷
軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。
トラスコ品番114-1046
全長(mm)860
質量(kg)79
出力(kW)0.75
容量(L)80
全幅(mm)730
全高(mm)900
深さ(mm)325
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])31/38
ドラム口径(Φmm)680
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
出力(W)750
軸径×軸長(mm)20×1400
寸法(mm)50Hz:390×2段、60Hz:350×2段
質量(kg)18
トラスコ品番853-6584
1個
¥579,800
税込¥637,780
30日以内出荷
手のひらサイズ、簡単操作の超小型ボルテックスミキサー50mLディスポ遠沈管(液量30mL)まで撹拌可能
仕様震動速度:3000rpm固定 振幅:4.5mm 運動モード:タッチ運転のみ 撹拌可能な最大容量:50mLディスポ遠沈管に入れた30mLまで(水の場合) 本体外形寸法:93×93×72Hmm 本体重量:約0.4kg 電源(ACアダプタ):100-240V、0.3A、50-60Hz
アズワン品番65-8998-87
1台
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
小型でも強力なミキサーです。取っ手部が付いて積み降ろしが簡単です。
用途モルタルの混練に。
トラスコ品番758-3681
全長(mm)650
質量(kg)65.0
出力(kW)0.55
容量(L)70
電源(V)単相100
全幅(mm)700
全高(mm)800
対応材質モルタル
深さ(mm)300
電源コード(m)3
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34/42
ドラム口径(Φmm)650
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
小型ロータリーミキサーNRC-30D用容器ホルダー
仕様●適合機種 NRC-30D●容器ホルダー●ショック装置付●おしりペンペンA型0.5mL /1.5mL兼用12本用2段組●本体・チューブ等は別売です。●写真は参考資料です。ホルダー部の仕様が異なります。本製品は2種利用可能なホルダーになっています。
アズワン品番65-8129-29
1個
¥95,980
税込¥105,578
10日以内出荷
小型ロータリーミキサーNRC-30D用容器ホルダー
仕様●適合機種 NRC-30D●容器ホルダー●ショック装置付●おしりペンペンA型1.5mL×12本用2段組
アズワン品番65-8129-28
1個
¥90,980
税込¥100,078
10日以内出荷
小型ロータリーミキサーNRC-30D用容器ホルダー
仕様●適合機種 NRC-30D●容器ホルダー●ハイブリダイゼーション50mL遠沈管6本用●本体・チューブは別売です。
アズワン品番65-8129-32
1個
¥45,980
税込¥50,578
10日以内出荷
大切なミキサーや機材をしっかり保護して持ち運ぶ。Gator Cases G-MIXERBAG-0909は、小型のミキサーやDJ機器、レコーディング機材などの収納・運搬に最適なパッド入りナイロンギグバッグです。丈夫なナイロン外装と10mm厚の二重層パッド、柔らかなトリコット生地の内装が、移動時の衝撃や傷から機材を優しく守ります。外部にはアクセサリーポケットとコード管理機能を備え、必要な小物を整理して収納可能。取り外し可能なショルダーストラップと快適なハンドルで、持ち運びも容易です。・丈夫なナイロン外装と10mm厚パッドで機材を保護。・柔らかなトリコット生地内装で傷つきを防止。・外部アクセサリーポケットとコード管理機能を搭載。・取り外し可能なショルダーストラップと快適なハンドル。・運搬時の擦れや破れを軽減する底面のラバーフィート。・小型ミキサーや各種イクイップメントの収納に最適。・製品名:G-MIXERBAG Series (Padded Nylon Mixer Or Equipment Bag)。・型番:G-MIXERBAG-0909。・メーカー:Gator Cases。・用途:ミキサー、DJ機器、レコーディング機材などの収納・運搬。・素材:ナイロン (外装)、トリコット生地 (内装)、EVA (パッド)。・内寸:約241 x 235 x 70 mm (9.5 x 9.25 x 2.75 インチ)。・外寸:約254 x 254 x 89 mm (10 x 10 x 3.5 インチ)。・重量:約0.6 kg (1.4 lbs)。・カラー:ブラック。・JANコード:0716408536958
1個
¥4,698
税込¥5,168
9日以内出荷
小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●容器ホルダー●ハイブリパックセット用
アズワン品番65-8129-22
1個
¥9,798
税込¥10,778
10日以内出荷
小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●容器ホルダー●1.5mLマイクロチューブ12本用
アズワン品番65-8129-20
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●ショック装置付●おしりペンペンA型1.5mL 12本用
アズワン品番65-8129-23
1個
¥44,980
税込¥49,478
10日以内出荷
小型ロータリーミキサーNRC-20D用容器ホルダー。小容量撹拌に効果を上げます。
仕様●適合機種 NRC-20D/NRC-30D●容器ホルダー●1.5mL24本用
アズワン品番65-8129-21
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ