究極のロックミシン
ソーイングライフの総仕上げ
使いやすさを極めたロック
質量(kg)6.3
消費電力(W)100V90(ミシン本体)
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×250×285
縫製部の長さ(mm)1~4(標準2.5)
初めての方でも操作が簡単。シンプルな機能の小型ミシンです。選べる2つの稼働スイッチ(フットペダル・本体)。便利な速度切り替えスイッチ。デニムやコットンなど中厚手生地にも対応(最大2.5mmまで)。専用台座付き。
適合布の厚さ範囲:約0.35~2.5mm
セット内容本体、フットペダルスイッチ、ミシン針、糸通し、ボビン、ACアダプター、台座
電源ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
本体質量(g)約840
対応糸:ポリエステル糸 75~30番手、針:9.11.14.16番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W230×D110×H220
1台
¥4,988
税込¥5,487
7日以内出荷
デニムも縫える コードレス
チェーンステッチタイプ
安全ロック付き
片手で使える簡単操作
仕様●対応生地:クラフト、ウール、レザー、デニム、シルク ※厚さ1mmまで
アズワン品番65-1332-25
1個
¥2,564
税込¥2,820
当日出荷
手縫いのように、お手軽に片手で使えるコンパクトなハンドミシンです。
ちょっとした縫い物やほつれなどを素早く簡単に、サッと出してサッと使えます。
吊るしたままのカーテンや、スカートなどの縁取りなどに。ジーンズ生地2枚重ねほどの厚さまで縫えます。
便利な安全スイッチストッパーが付いています。
このミシンは下糸がありませんので、縫い間違ったときも簡単に引き抜くことができます。
コンパクトサイズで携帯用にも便利!
セット内容本体×1、リッパー(糸切り)×1、糸通し×1、糸立て軸×1、予備の針×1、糸巻き×2
材質本体:ABS樹脂・スチール(クロームメッキ)、糸巻きボビン:スチール、針:鋼(ニッケルメッキ)、糸:ポリエステル
質量(g)240
電源単3乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×72×210
針規格DH×1/#14
糸の太さ#50
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
コンパクトなのに、機能充実
タイプ2WAY電源式
1個
¥3,696
税込¥4,066
3日以内出荷
丈夫で故障が少ない、垂直半回転釜を採用
すそ上げもぞうきんもグングン縫える、パワフルモーター(60W)内蔵
高輝度・長寿命・省エネのLED手元ランプ
ダイヤルでカンタン模様選択
フリーアームなので袖口や裾、袋物などの筒物縫いが簡単
両手が使えるフットコントローラータイプ
使用説明DVD付き
用途電動ミシン、コンパクトミシン、家庭用ミシンとして。
付属品ジグザグ押え、ファスナー押え、ボタンホール押え、ドライバー、ブラシ付リッパー、糸こま座、針パック、ボビン、糸こま押え(大・小)、ソフトカバー、電源コード・フットコントローラー(一体型)
質量(kg)4.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×183×292
機能返しぬいレバー、上糸調子ダイヤル
アズワン品番64-3771-26
ステッチ9種類13模様
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
初心者でも安心なカンタン操作の「コンパクト電動ミシン」。
シンプル表記とワンタッチスイッチで分かりやすい!
お手軽なのに、手を使わずに速度調整ができちゃうフットペダルや、
お手元を照らすLEDライトが付いているなど、充実機能満載!
また、乾電池にも対応しているのでキッチンやリビング、
どこでも使用が可能です。
セット内容本体、ミシン糸白・黒 各1、ボビン白・黒 各1、ミシン針 1本、フットペダル 1個、ACアダプタ 1個、糸通し 1個
材質本体:ABS、糸:ポリエステル
質量(kg)2
定格電圧(V)DC6
幅(cm)27
高さ(cm)26
コード長さ(cm)180
奥行き(cm)12
1個
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。とじ部がスマート/穴をあけずに用紙を圧着させてとじるプレスロック式を採用。さりげないとじ部で、美しく紙をとじることができます。コピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじることができます。外したいときにキレイに外せる/とじ部をペンのキャップなどのかたい物でこするだけで、とじた紙を簡単に外すことができます。とじ部がかさばらない/とじ部が厚くならないので、重ねた際にもかさばりません。角でも横でもとじられる/角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。
寸法(mm)とじ部:1.6×10
質量(g)180
枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×88×25
グリーン購入法適合
従来の送り機構と異なり、ぬいの核となる釜、天秤、 針棒、送りのバランスを見直し、送り歯を水平に保ち ながら布を送ることで、ぬい縮みや布ズレに対し効果を発揮。
また直進性や生地のぬい始めなど快適なぬい心地を提供。
押えの構造を改良したことで送り力が大幅に向上。 従来では難しかった折り目が重なった裾上げ時の極度な段部も難なく乗り越えることができます。(7枚送り歯)
質量(kg)9.0(本体)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×292×223
材質(ケース)ABS樹脂製ハードケース
機能広いソーイングスペース、自動ボタン穴かがり、自動針糸通し、裁ち目かがり、LEDランプ搭載、ドロップフィード、針基線変更(直線ぬい)、針停止位置切替、液晶バックライト
ステッチ縫い模様全20種類
縫製仕様スピード900針/分
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
革やキャンバス地の縫製に。
替針はグリップ部に収納可能。
仕様替糸はEA916J-11/-13
エスコ品番EA916J
セット内容針 ストレート、カーブ各1本、レンチ1個
全長(mm)125
1個
¥7,050
税込¥7,755
当日出荷
カンタンなのに美しい仕上がり。
誰でも気軽に楽しめる、やさしいロックミシン登場です。
仕様使用糸:3本使用針:家庭用HA×1(#11、14)かがり幅:3~5mm(巻き縫い:1.8~2.2mm)押え上げ量:5mm+2段上げ縫い速度:最大1500針/分
定格周波数(Hz)50/60
機能送り調節/差動送り調節、ワンタッチ巻き縫い、糸掛けカラーガイド、下ルーパー糸通し装置、メス幅調節、布地に合わせて調節できる押え圧調整つまみ、針元を明るく照らすランプ内蔵
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×260×295
質量(kg)6.8
アルミダイキャストフレームで、耐久性抜群・静音設計・軽量ポータブルタイプ。
LEDランプ採用で針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。
ボビンケースの取り出し口が大きく開きます。ボビンケースも倒立タイプを採用し、出し入れしやすくなりました。
薄物から厚物など素材に合わせて調節できる押え圧は、目盛り表示されており操作が簡単です。
パワフルなモーターと機構で格段の力を発揮、薄地から厚地までどんな生地でもキレイな縫い目に仕上がります。
ミシンをストップさせると針はピタリと下停止。針上下スイッチには、長押し時にゆっくりスピードで進む機能をプラスしました。
送り歯がアップ・ダウン。キルトステッチやフリー刺しゅうなども自由自在。
上糸調子に目盛りが表示されていますので、素材や糸に合わせた調整がしやすくなっています。
ミシン操作中、万一糸がらみなどで1秒以上モーターがロックされると、自動的に安全装置が働きミシンが停止する親切設計です。
寸法(幅W×奥行D)(mm)(補助テーブル装着時)704×335
定格消費電力(W)93
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×350×219
ランプLEDランプ
定格電源100V50/60Hz共用
ミシン目(mm)0~6
仕様【使用針】工業用針(DB×1 #7~#18)【縫い速度】55~1500針/分【押え上昇量】レバー式/7mm、ひざ上げ式/12mm【釜】工業用垂直全回転釜【ボビンケース】倒立式ボビンケース【自動糸通し】なし、【上送り押え】別売補助テーブル、本体ソフトケース付、ミシンの底に掃除用取り外しカバー付
台座付きで作業がしやすい、初めての方でも簡単に使える小型のミシンです。
厚さ(mm)【布】~2.5
電源AC100-240V
本体質量(g)約1260
定格消費電力(W)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26.5×13.5×23
対応【糸】ポリエステル糸 75~30番手【針】9、11、14、16番
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
機能は充実しているので使い慣れた方も納得の1台。軽さと持ちやすい取っ手付きで持ち運び楽々。収納を圧迫しないコンパクトミシン。気軽に自由に、使いたいときに使いたい場所に。生地や部位に合わせてしっかりと縫い上げます。3ヶ月間保証書付き
セット内容本体、ACアダプター、フットペダル、ボタンホールフット、糸通し、テスト用布、針×2、巻糸×3、ボビン×3、取扱説明書
材質ABS樹脂、金属
質量(kg)(約)1.8
色ホワイト
電源AC100~240V・単3形アルカリ乾電池4本使用(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)28×12.5×26
パターン縫い方:12種類
1台
¥9,999
税込¥10,999
12日以内出荷
トップブリッジをウィング形状にすることで、フォーク長を稼ぐことができます。
純正ステムキットはフォーク径Φ36、フォークピッチ185mm、オフセット60mmです。
※ハンドルロック使用不可
※ベアリングは付属しておりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
13日以内出荷
フットコントローラータイプ。デニムの裾上げなど厚地の重ね縫い可能。無段階スピード調節。自動針穴糸通し。水平全回転釜。フリーアーム。LED手元ライト。ボタンホール
用途ハンドメイド制作に。裾上げなどにも。シンガー SINGER ミシン コンパクト電動ミシン コンパクトミシン 一般用 家庭用ミシン 電動 フットコントローラー 足操作 水平全回転釜 初心者 簡単 シンプル 裁縫 洋裁 ハンドメイド
質量(kg)5.65
色白
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.9×18×29.7
1台
¥17,990
税込¥19,789
4日以内出荷
文字も模様もこれ一台にお任せ!
自動で糸通し。レバーひとつでラクラク糸通しができる「自動針穴糸通し」機能を搭載。針穴の糸通しが苦手な方でも安心です。
簡単下糸セット。下糸のセットは、ボビンを入れて矢印にそって糸をかけるだけ。下糸を引きあげなくても縫い始められます。
スムーズな7枚送り歯。7枚の送り歯が、布のわずかな凹凸に対してもしっかり捕らえてまっすぐ送るのでスムーズに縫えます。
自動ボタンホール。ボタンの直径に合わせて縫いあげます。ボタンホールは7種類から選べます。
縫い目の長さと振幅調整。縫い目の長さや幅の設定はもちろん、模様の設定もしやすい液晶画面です。バックライト付で、見やすく表示します。
最大30種類まで模様を記憶。よく使う文字や模様の組み合わせを記憶させて、いつでもラクラク縫えます。
大型テーブルでラクラク作業。取り外し式の大型テーブルを使えば、長めの生地もフラットに縫い進められます。
用途家庭用ミシン シンガーミシン 文字縫い ステッチ 自動糸通し コンピューターミシン、NY2000同等品、JY555DX同等品として。
仕様釜の種類/水平全回転釜ドロップフィールド有(送り歯の上げ下げが可能)ひらがな・漢字・数字・アルファベットが縫える(ひらがな&模様 190文字・漢字 17文字)
付属品ハードケース、フットコントローラー、ワイドテーブル、針#14×3本、ボビン×3、糸こま押さえ、立式糸立て棒、リッパー(ブラシ付き)、ドライバー(大小)、シームガイド、(裁ちめかがり・裾まつり・ファスナー・サテン・ボタン付け・ボタン穴かがり)各押さえ、説明書DVD
質量(kg)5.8
消費電力(W)70
定格電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×188×298
機能LEDライト、液晶表示、針上下ボタン、止め縫いボタン、反転機能(模様選択時に反転ボタンを押すことで、選択した模様を反転記憶し縫うことが可能)、自動針穴糸通し、自動ボタンホール、ダイレクト模様選択
アズワン品番64-3771-25
スピード調節スライド式無段階
回転数(回/分)800(+-50)
縫い目長さ(mm)0~4.5
縫い目幅(mm)0~7
1台
¥47,980
税込¥52,778
6日以内出荷
車内で3電源が使える。AC電源(定格100W)、USB電源(定格2.1A)、アクセサリーソケット(最大10A)。急速充電機能。USB端子付。3種類の電源を同時に使用できます。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全回路(AC出力)を搭載。
周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)
最大出力(W)130
本体質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む)
有効長(mm)約700(電源コード)
出力電圧(V)AC100/DC12/DC5
入力電圧(V)DC12
出力電流(A)(USB)2.1
定格出力(W)100(10A以内)各出力合計
出力波形調整矩形波
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37
保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。
YM43モーターより強力なモーターです。
ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)860、(コントローラー)300
出力(W)60
最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態)
電流(A)1.25
電圧(V)100(50/60Hz)
回転方向反時計回り
定格入力(W)120
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ハンディーまたは置き型で使える2WAY設計。どこでも持ち運べる小型のミシンです。
厚さ(mm)【布】~2
電源交流式、または乾電池式:単3形アルカリ乾電池4本(別売)
本体質量(g)約380
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×6×10
対応【糸】ポリエステル糸 75~30番手【針】9、11、14、16番
定格時間1時間
1台
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
水に浮き、小型のグリストラップやクーラントタンクの浮上油の吸着に最適。
。灯油、機械油の低粘度廃油処理にもご使用頂けます。災害時流出事故などの備蓄対策用品として、使用してください。
用途浮上油、床面での油吸着、製品拭き取り、修理工場、解体工場、ボイラ室など
対応油
形状シート
足踏み職業用ミシンに取り付けるモーターです。
YM43モーターより強力なモーターです。
ミシン以外の用途でも電源をつなぐだけで簡単に使えますので、小型旋盤や釣糸の巻取り装置、切削用具と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)920
出力(W)60
最高回転数(min-1[r.p.m])7000/6500(無負荷状態)
電流(A)1.25
電圧(V)100(50/60Hz)
回転方向反時計回り(※プーリー側から見て)
定格入力(W)120
1台
¥9,798
税込¥10,778
欠品中
家庭用ミシンのポータブル改造用モーターに使われたり 最近ではロックミシンにも使われているモーターです。
ミシン以外にでも電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)820
出力(W)38
最高回転数(min-1[r.p.m])7500/8000(無負荷状態)
電流(A)1
電圧(V)100(50/60Hz)
回転方向(プーリを手前にして)反時計回り
定格入力(W)90
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
お弁当を盛り付けて最後にのせるだけで抗菌効果。4分割ミシン目入りで簡単にカット。スリム型や小型の弁当箱にも対応。約8×15cm大判タイプ、そのまま使えば大型タイプの弁当箱や重箱タイプにも使用可能。
用途お弁当 抗菌シート 抗菌フィルム 子供 キッズ 男子 女子 男の子 女の子 大人 かわいい 遠足 ピクニック キャラ弁 日本製
材質ポリプロピレン
寸法(cm)約15×8
1袋(20枚)
¥279
税込¥307
5日以内出荷
家庭用ミシンのポータブル改造用モーターに使われたり 最近ではロックミシンにも使われているモーターです。
このモーターは電源をつなぐだけで簡単に使えますので 小型旋盤や釣糸の巻取り装置 切削用具 と幅広く使われています。
質量(g)(モーター)820、(コントローラー)300
出力(W)38
最高回転数(min-1[r.p.m])7000/7500(無負荷状態)
電流(A)1
電圧(V)100(50/60Hz)
回転方向反時計回り
定格入力(W)90
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
シンガーは1851年に世界で初めて実用ミシンを世に送り出してから、世界でもっとも古くから、そして広く知られている信頼のミシンブランドです。
170余年の実績から作られたミシンは初心者の方にも優しい「使いやすい」「カンタン」操作設計。
初心者向けから上級者向けまで様々なミシンを揃えています。
シンガーミシンは品質・信頼・伝統を大切に、あなたの幸せソーイングライフをサポートします。
小型強力マグネットモーター搭載の静音設計により時間帯を気にせず使える!
ぬい模様に合った糸調子をコンピューターが自動制御します。
フットコントローラー同梱。
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げなど
仕様静音設計、水平釜、無段階スピード調節、ワンハンド糸通し、自動糸切りボタン、針上下スローボタン、下糸楽スルー、らくらく下糸巻、コンピューター式自動糸調子、押え圧力調節(5段階)、ボックスフィード、7枚送り歯、65ステッチ
付属品ジグザグ押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、サテン押え、ふちかがり押え、まつりぬい押え、ファスナー押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース、ドライバー、ブラシ、糸巻押え小、ボタンホール押え、フットコントローラー、ハードケース
幅(mm)427
質量(kg)8
高さ(mm)300
奥行(mm)196
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
シンガーは1851年に世界で初めて実用ミシンを世に送り出してから、世界でもっとも古くから、そして広く知られている信頼のミシンブランドです。
170余年の実績から作られたミシンは初心者の方にも優しい「使いやすい」「カンタン」操作設計。
初心者向けから上級者向けまで様々なミシンを揃えています。
シンガーミシンは品質・信頼・伝統を大切に、あなたの幸せソーイングライフをサポートします。
小型強力マグネットモーター搭載の静音設計により時間帯を気にせず使える!
ぬい模様に合った糸調子をコンピューターが自動制御します。
明るい場所でも見やすい黒バックの液晶を搭載。
さらにフットコントローラー、ワイドテーブルを標準装備。
用途家庭用ミシン、洋裁、すそ上げなど
仕様静音設計、水平釜、無段階スピード調節、ワンハンド糸通し、自動糸切りボタン、針上下スローボタン、下糸楽スルー、らくらく下糸巻、コンピューター式自動糸調子、押え圧力調節(5段階)、ボックスフィード、7枚送り歯、65ステッチ
付属品ジグザグ押え(本体に付属)、糸巻押え、フェルト、ボビン4個(1個は本体にセット)、サテン押え、ふちかがり押え、まつりぬい押え、ファスナー押え、針板用ドライバー、シームリッパー、針ケース、ドライバー、ブラシ、糸巻押え小、ボタンホール押え、ワイドテーブル、フットコントローラー、ハードケース
幅(mm)427
質量(kg)8
高さ(mm)300
奥行(mm)196
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
関連キーワード