32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質ABS樹脂、スチール 電圧(V)(50/60Hz)定格:100 電源コード(m)1.5 ウォームアップ時間90秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.4 保証期間お買い上げ日より1年間 ローラー数2 フィルム厚さ(μm)100 対応フィルム厚さ(μm)100
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。 100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。
材質ABS、スチール 幅(mm)(最大ラミネート)110 消費電力(W)180 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×84×130 連続使用時間(時間)4 ウォームアップ時間2.5分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ラミネート速度(mm/秒)約3.1(50Hz) ローラー数2 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦型トレーが付いたことで十分な奥行きがない狭い場所でもラミネートすることができます。 挿入トレーと排出トレーが折りたためるのでコンパクトに収納できます。 フリーレバー付きで、万一フィルムが詰まった時もフィルムを取り除き易くなっています。 ラミネート物の厚さに応じた3段階の温度設定でフィルムの変形を防ぎます。
付属品ラミネートフィルム100ミクロン(4枚)、クリーニングペーパー(1枚)、キャリアシート(1枚) 材質ABS樹脂、ポリカーボネート、スチール 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.2 ウォームアップ時間約6分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)約300(50Hz)、約360(60Hz) フィルム厚さ(μm)150(最大) 対応フィルム厚さ(μm)150
1台
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 電源電圧(V)100(50/60Hz) ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ローラー数2 ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz) 温度設定100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応)対応 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚 トラスコ品番835-9336 材質ABS樹脂、スチール 寸法(mm)519×155×113(トレー除く) 質量(kg)約3.5 定格消費電力(W)約580 対応A3 ウォームアップ時間2分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6 ローラー数4 ラミネート幅(mm)最大320 ラミネート速度(mm/分)320(50Hz)、380(60Hz) フィルム厚さ(μm)150 対応フィルム厚さ(μm)150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ラミネートフィルム モノタロウ 定期注文 動画あり
ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質PET+EVA タイプ光沢 厚さ(μm)100 関連資料よくある商品Q&A(0.5MB)
1箱(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローラーを通る前に、ヒートプレートであらかじめ熱を加えてから圧着してラミネートするヒートプレート方式を採用。コンパクトな本体に、仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。電源を入れてから約2分30秒(最短)で温まります。ラミネート加工時以外はモータースイッチを切ることが出来るので、音が気になるような静かな場所での使用に適しています。また、モーターの消耗を軽減し、末永くご愛用頂けます。
用途会員カードや診察券などの加工に最適なラミネーターです。モータースイッチを切ることができるので病院や役所の受付など、静かな場所での使用に適しています。コンパクトなボディなので受付の机などでも邪魔になりません。 付属品取扱説明書(保証書) 消費電力(W)平常時100、最大500 スイッチモータースイッチ 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 加熱方式ヒートプレート方式 ウォームアップ時間約2.5~4分 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)600(50Hz)、720(60Hz) フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚) 最大ラミネート幅(mm)100(B7) 対応フィルム厚さ(μm)100~150
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 サイズA3 本体質量(kg)2.7 消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値 電源電圧(V)100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む ウォームアップ時間約40秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz) 温度設定100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルム厚さ(μm)100・150 最大ラミネート幅(mm)340 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター。2本ローラー。巻き込みリリースボタン付き。オートオフ機能付き。予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
電源(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)約1.5 対応100ミクロンフィルム 電源コード(m)約1.5 予熱時間約2分30秒~3分 最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.5 ローラー数2本 定格時間60分(休止時間30分) ラミネート速度(mm/分)50Hz:26060Hz:310
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用紙にツヤと張りを出し、水や汚れからしっかり守ります。
タイプ光沢 厚さ(μm)100 主要材質ポリエステル
1箱(20枚)ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LB0302 ラミネーター Smart Lami A3 HP(日本ヒューレット・パッカード) 動画あり
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg)2 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×150×80 加工hot & cold(常温) 設定温度(℃)140 ウォームアップ時間1秒/100μm, 10秒/150μm 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 ラミネート速度(mm/秒)約60 ローラー数4 最大加工厚(mm)0.5 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
12,000 税込13,200
当日出荷

3枚の鋼板を張り合わせたラミネート構造で中板を軽量化。
1枚
3,290 税込3,619
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

フィルムや加工物の厚さに合わせて、HIGH/LOW2段階の温度設定ができます。(2段階温度設定) 便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。(キャリーハンドル) 万一フィルムが詰まったときも、簡単に取り除くことができます。(リリースレバー)
方式(ラミネート)ホットラミネート 加熱方式外部加熱方式 ウォームアップ時間4分 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 保証期間6ヶ月 ローラー数2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×160×H105 ラミネート幅(mm)325(投入) 温度設定2段階 フィルム厚さ(μm)75~125(加工) A4サイズ加工速度(秒)60(最速/短辺綴じ) 対応フィルム厚さ(μm)75~125
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AURORA(オーロラジャパン)ラミネーター
エコ商品
2本ローラータイプ かんたん&シンプル操作 省スペースラミネーター
ウォームアップ時間約2~4分 ローラー数2本 ラミネート速度(mm/分)約250(60Hz) (50Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 ラミネート100ミクロン
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。 マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。 ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。
仕様最大加工サイズ/A3 質量(kg)14.5 消費電力(W)800 方式ホットラミネート/コールドラミネート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×140 加熱方式内部加熱方式 ウォームアップ時間約3分 最大ラミネート厚さ(mm)2 ローラー数6 投入口幅(mm)330 ラミネート速度(mm/分)0~1050 最大加工厚(mm)2 温度設定60℃~130℃+コールド フィルム厚さ(μm)加工/75~250 A4サイズ加工速度(秒)最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17 対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

ウォームアップをランプでお知らせ!かんたんキレイにラミネート
用途資料や掲示物のラミネート加工 内容1台 ウォームアップ時間3分 最大ラミネート厚さ(mm)0.4 ラミネート速度(mm/秒)約5(50Hz)、約6(60Hz) ローラー数2 対応フィルム厚さ(μm)75~100
1台
4,488 税込4,937
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーム電機ラミネーター
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます 1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート 予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合) オートオフ機能で消し忘れも安心 巻き込み時も逆転モードで対応 4本ローラー 100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品保証書付取扱説明書 消費電力(W)880 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.2 ウォームアップ時間約2分 最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz) 対応フィルム厚さ(μm)100・150
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HSL-A343-W 高速起動ラミネーター アイリスオーヤマ 動画あり
アイリスオーヤマ高速起動ラミネーター
ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
材質ABS樹脂、スチール サイズA3 質量(g)3100 定格消費電力(W)1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×132×89 電源コード(m)約1.3 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) ウォームアップ時間約35秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み) ローラー数4 ラミネート速度(mm/分)570(50Hz)、680(60Hz) 最大ラミネート幅(mm)320 対応フィルム厚さ(μm)75/100/150
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター 6本ローラー
A4サイズの加工時間は約35秒、エコノミークラス6本ローラーのラミネーター。インナーヒーター方式で熱保持力が高く、きれいにラミネート加工ができます。4段階のフィルム厚設定できめ細やかな加工が可能。オートリバース&手動逆転機能搭載。フィルムが詰まった場合は、内部のローラーが自動逆転してフィルムを取り除けます。また、逆転ボタンを押しても手動で内部ローラーを逆転させることができます。フィルムがつまった時などにご使用ください。
寸法(mm)510×175×120 サイズA3まで 加工加工フィルム厚:75~175mic(4段階厚さ設定)、加工温度:130~180℃ 定格消費電力650W/6.5A ウォームアップ時間75秒 保証期間18カ月 ローラー数6本(ヒーター2本+プル4本) モードスリープ:あり(5分間不加工時) ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz) 最大加工厚(mm)0.5 加工時間(秒)(A4 1枚)約35秒
1台
27,000 税込29,700
当日出荷

多様化するオフィスのOA機器に柔軟に対応するOAタップ。 マグネット付きだから仮固定も簡単です。 熱にも衝撃にも強い2重構造をタップ部に採用。 容易に抜けない抜け止めタップ。横口キャップの連接も可能。
タイプ-
1個
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用 TGK品番576-17-91-25 トラスコ品番322-9041 外形寸法(mm)140×90×60H 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

株式会社空調服のファンを取付け可能なフィルムラミネート製作業衣です。ジャンパーに取り付けた小型ファンで外気を服の中に取り込み、体温の上昇を軽減します。
用途油汚れ作業・塗装作業・清掃作業・機械メンテナンス・倉庫作業など 材質不織布(ポリプロピレン)・無孔質フィルム(ポリエチレン)
1着
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型集塵機VF-5N用ファインフィルフィルターです。粒径10μm以下の微細粉体用です。ポリエステルスパンボンド表面を四フッ化エチレンラミネート加工しています。VF-5N 1台につき(1個) 使用します。
用途一般粉体用です。 付属品パッキン トラスコ品番756-2675 適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個) 材質ポリエステルスパンボンド、フッ素樹脂多孔膜ラミネート 質量(kg)1 寸法(縦×横×奥行)(mm)375×370×99
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷

通勤や通学にちょうどいい! ビジネススタイルにもマッチする雨の日でも安心な防水素材を採用した20Lバックです。軽量にこだわり従来のPVCラミネートからTPUラミネートに変更し約510gの重量です。容量は20Lと丁度いい大きさで、日ごろ持ち歩いている小型のカバンならすっぽり入ります。その他、ズレ落ちにくいチェストベルト、夜間も安心な反射プリントが付いています。
特性軽量 材質ポリエステル100%/裏TPUラミネート 容量(L)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×260×150
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。 アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。 ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。 カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。 スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。 直線的で細身のバー。高い操作性です。
用途中型チェンソー用 仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式 厚さ(mm)4.16 本体:グレー、ロゴ:黒 構造バー:3枚合わせ 身幅(cm)(最大)58 マウントG8(マルチマウント) ソーチェンピッチ(inch)0.325
1枚
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工 有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。 小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。 注)試験研究目的に限ります。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー
仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー/オス型ルアーロック 材質(ハウジング)ポリプロピレン 寸法(mm)26×34 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)5.7 残液量(μL)(エアパージ後)<=50 アズワン品番62-6173-72
1パック(100個)
55,980 税込61,578
欠品中

疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工 有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。 小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。 注)試験研究目的に限ります。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー
仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー/オス型ルアーロック 材質(ハウジング)ポリプロピレン 寸法(mm)26×34 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)5.7 残液量(μL)(エアパージ後)<=50 アズワン品番62-6173-70
1パック(100個)
55,980 税込61,578
41日以内出荷

疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工 有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。 小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。 注)試験研究目的に限ります。 PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー
仕様(インレット)メス型ルアーロック、(アウトレット)オス型ルアー/オス型ルアーロック 材質(ハウジング)ポリプロピレン 寸法(mm)26×34 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)5.7 残液量(μL)(エアパージ後)<=50 アズワン品番62-6173-68
1パック(100個)
55,980 税込61,578
18日以内出荷

サムライレジェンドソマウド チェンソーガイドバー
エコ商品
ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。 アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。 ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。 カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。 スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。 直線的で細身のバー。高い操作性です。
用途中、小型チェンソー用 適合ソーチェーン:21BP-64E 仕様先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式 長さ(mm)370 厚さ(mm)4.16 寸法(mm)ゲージ: .058" 本体:グレー、ロゴ:黒 構造バー:3枚合わせ 身幅(cm)(最大)56.9 マウントG8(マルチマウント) RoHS指令(10物質対応)対応 ソーチェンピッチ(inch)0.325
1枚
6,498 税込7,148
6日以内出荷

材料 = ピーク。長さ = 200mm。幅 = 305mm。厚さ = 0.05mm。密度 = 1.26 to 1.32g/cm3。絶縁強度 = 190kV。熱伝導率 = 0.25W/mK。動作温度 Max = +200℃。難燃性 = あり。。PEEK 381Gフィルム. 軽減重量、低比重、極めて薄い厚み 薄くて柔軟な形状で小型化が容易 長寿命: 頑丈、耐久性、信頼性 合理化された処理及びリサイクル性により、システム全体のコストを軽減 熱成形、ラミネート加工、メタライゼーションなど、広範囲の二次的な処理が簡単 高い耐熱性 煙や有毒ガスの発生が低い 低吸湿性 環境に配慮 食品接触に関するFDA認定. 用途:. 電子 自動車 航空宇宙 エネルギー - オイルやガスなど 産業用 半導体 食品及び医療
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

仕様材料 = ピーク長さ = 200mm幅 = 305mm厚さ = 0.025mm絶縁強度 = 190kV最高使用温度 = +200℃用途 = 航空宇宙, 自動車, 電子, 石油及びガスなどのエネルギ-, 食品及び医療, 産業, 半導体PEEK 381Gフィルム. 軽減重量、低比重、極めて薄い厚み 薄くて柔軟な形状で小型化が容易 長寿命: 頑丈、耐久性、信頼性 合理化された処理及びリサイクル性により、システム全体のコストを軽減 熱成形、ラミネート加工、メタライゼーションなど、広範囲の二次的な処理が簡単 高い耐熱性 煙や有毒ガスの発生が低い 低吸湿性 環境に配慮 食品接触に関するFDA認定. 用途:. 電子 自動車 航空宇宙 エネルギー - オイルやガスなど 産業用 半導体 食品及び医療 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
5,170 税込5,687
翌々日出荷