53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1極10A開閉の小型パワーリレー。 小型1a/1c接点リレー。 高開閉性能で各種負荷に対応。 小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途
1個
199 税込219
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
1個ほか
299 税込329
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
199 税込219
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
1個ほか
359 税込395
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。
用途制御機器の出力用途 端子構造プリント基板用端子 RoHS指令(10物質対応)対応 接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷) 接触機構シングル
1個
619 税込681
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型・高感度の1極信号切換用リレー。感動消費電力はわずか98mW(定格消費電力:200mW)と、高感度を実現。耐衝撃電圧1500V(10×160μs)を確保し、FCC規格に準拠した設計。自動実装への対応を考え、スティック包装を採用。プラスチック・シール形で、自動はんだづけが可能。超音波洗浄対応形をシリーズ化。標準形でUL、CSA規格取得
用途電話関連機器、通信機器、OA機器、産業機器、防災防犯機器
1個
379 税込417
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意 取付方式パネルマウント 極数1 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)103 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 接点間耐電圧(V)コイル:500rms ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)40 最大スイッチング電圧(DC V)14 コイル電力(W)1.4
1個
789 税込868
当日出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic シグナルリレー SPST 12V dc DS
エコ商品
仕様UL、CSA. DS シリーズ. この基板実装用高感度小型リレーは、すべて高さ(9.8mm)と幅(9.9mm)が同じであるため、基板への実装が容易です。高性能な有極磁気回路により、優れた耐衝撃性と耐振性を備え、厳しい環境下での使用に適しています。. 高信頼性金クラッド接点を採用したシングルスティブル型リレー 定格消費電力:200mW DIPタイプ 密閉構造により、自動洗浄が可能 用途:通信機器、計測機器、コンピュータ機器など 長さ(mm)20.2 寸法(mm)20×9.9×9.9 高さ(mm)9.9 取付方式基板実装 極数1 奥行(mm)9.8 シリーズDS 接点構成SPST コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40 → +70 ターミナルタイプ基板ピン 最大スイッチング電流(DC A)3 最大スイッチング電圧(DC V)220 最大クランピング電圧(V)250/ac
1個
919 税込1,011
5日以内出荷

仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意 取付方式フランジ取り付け 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)103 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 接点間耐電圧(V)コイル:500rms ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)40 最大スイッチング電圧(DC V)14 コイル電力(W)1.4
1個
769 税込846
5日以内出荷

仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意 取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)103 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 接点間耐電圧(V)コイル:500rms ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)70 最大スイッチング電圧(DC V)14 コイル電力(W)1.4
1個
659 税込725
5日以内出荷

コイル電圧 = 12V dc。接点構成 = SPDT。取り付けタイプ = DINレール。極数 = 1。ターミナルタイプ = ねじ。奥行き = 75.6mm。高さ = 87.9mm。長さ = 6.2mm。シリーズ = 38 Series。接点材質 = 銀合金。入力電流 = 15.2mA。寸法 = 6.2 x 75.6 x 87.9mm。Finder インターフェイスリレーモジュールFinder インターフェイスリレーモジュールは、 12 V dc Coil 及び SPDT 1C/O コンタクト構成の革新的な超小型電気機械装置です。この細設計のインターフェイスリレーは、 PLC との間で制御信号を送信するためのカップリングエレメントとして機能します。多数の認定を取得しているため、世界中のさまざまな用途で役立ちます。小型の電気キャビネットやその他の産業用途向けの高密度ソリューションを実現し、パネルの設置を最適化します。この電気機械式リレーモジュールは設置面積が小さいため、省スペースが不可欠な用途に最適です。特長と利点コンタクト定格電圧は 250 V ac 、スイッチング電流は 6 A です 入力回路と出力回路、及び電圧供給は、完全に電気的に絶縁されています プラスチック製保持クリップでリレーを瞬時に取り出し可能 一体型コイル表示及び保護回路 動作温度範囲: -40 → 70 ° C オプションで硬質金めっきを施した AgNi コンタクト ねじ止めタイプ Terminal Connection DIN レールタイプ取り付け用途パッケージ機器 交通信号の制御 自動販売機 プログラマブルコントローラ 配電用の制御パネルです ラベル貼り機 ボトリング工場 産業用プロセス制御 モータ制御用途 電気的絶縁 電子制御間の信号マッチング認定IP20等級 CE認証 CSA認定 EAC 認定 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc DPST 基板実装タイプ
エコ商品
取付方式基板実装 極数2 接点構成DPST コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチなし
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コイル電圧 = 12V dc。コイル電力 = 550mW。コイル抵抗 = 254Ω。接点構成 = SPDT。極数 = 1。スイッチング電流 = 30A。最大スイッチング電流 DC = 30 A。最大スイッチング電圧 DC = 16V dc。取り付けタイプ = プラグイン 。ターミナルタイプ = 基板ピン。基準適合 = RoHS対応。シリーズ = DG20℃。Willow Durakool DG20シリーズ車載リレー. Willow Durakool DG20シリーズミニチュア車載パワーリレーは、想定寿命の長い非ラッチコイルを備えています。 DG20リレーは、突入電流に対する高い耐性があり、基板実装用に設計されています。. 超小型車載リレー 突入電流に対する高い耐性 基板実装 RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
300 税込330
5日以内出荷

仕様パナソニックCBシリーズ車載リレー. パナソニックCBシリーズハイパワー車載リレーは、高スイッチング容量のリレーです。小型(22 x 26 mm)の省スペースハウジングにISO端子配列を備えています。主な用途には、自動車、建設機器、農業機械などがあります。. ミニISO端子配列. コンパクト. 高耐熱性. 温度上昇が低い. 抵抗内蔵タイプを用意 取付方式フランジ取り付け 極数1 接点構成SPST コイル抵抗(Ω)103 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 接点間耐電圧(V)コイル:500rms ターミナルタイプ基板ピン スイッチング電流(A)40 最大スイッチング電圧(DC V)14 コイル電力(W)1.4
1個
769 税込846
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic パワーリレー 12V dc SPST 基板実装タイプ
エコ商品
取付方式基板実装 極数1 接点構成SPST コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチなし
1個
209 税込230
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様パナソニックCMシリーズ車載用リレー. これらの車載用マイクロ ISO リレーは小型で、スルーホール端子やプラグイン端子で使用できます。一般的な用途ではファンモータ、ヒーター、ヘッドランプ、エアコンプレッサ、 EPS 、 ABS 、ブロワファン、デフォッガや他の車載システムなどに使われています。. 特長. マイクロISO端子 小型サイズ: L20 x W15 x H22 mm 小型で高容量の35 A負荷切替 国際規格のISO端子配列を採用 取付方式プラグイン 極数1 接点構成SPDT コイル抵抗(Ω)96 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 接点間耐電圧(V)コイル:500rms ターミナルタイプ簡易接続 スイッチング電流(A)1 最大スイッチング電圧(DC V)14 コイル電力(W)1.5
1個
599 税込659
5日以内出荷

取付方式基板実装 極数1 接点構成SPDT コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ラッチなし
1個
209 税込230
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様UL、CSA、VDE、SEV. STシリーズ リレー. この基板実装用パワーリレーは、IC駆動に対応し、誘導性負荷スイッチングに最適です。 また、高スイッチング機能と高い耐電圧を備え、安定性を向上させます。 密閉構造により、自動洗浄が可能です。. 高い耐電圧 高いスイッチング能力で、誘導性負荷・ランプ負荷スイッチングに使用可能 小型で高感度なため、ICを直接駆動することが可能 寸法: H11 x W14 x D31 mm 密閉構造で自動洗浄可能 ST-PSリレーソケットを用意。品番 ; 103-6836 103-6836 を参照 長さ(mm)31 寸法(mm)31×14×11 高さ(mm)11 奥行(mm)14 接点構成DPST コイル抵抗(Ω)600 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性シール構造 アプリケーション電力 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(DC V)250 最大クランピング電圧(V)380/ac
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

仕様パナソニックACJシリーズ基板実装車載用リレー. これらの超小型基板実装車載用リレーは、リレーユニットの小型化に最適で、カドミウムフリーの接点と鉛フリーのはんだ付けにより環境保全性に優れています。これらの小型車載用リレーの代表的な用途には、パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動ミラー、電動サンルーフ、電動シート、リフトゲート、スマートJ/B関連製品があります。. 特長と利点. クラス最小の超コンパクト設計 公称コイル電圧12 V dc 最大電流容量20 A (1時間)、30 A (2分間) 公称動作電力: 640 → 840 mW 代表的な用途: パワーウィンドウ、自動ドアロック、電動シート 取付方式基板実装 極数2 接点構成DPDT コイル抵抗(Ω)180 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナルタイプスルーホール スイッチング電流(A)20 最大スイッチング電圧(DC V)14 コイル電力(mW)800 最大動作温度(℃)85
1個
749 税込824
5日以内出荷

小型高電圧リレー. Cynergy3 S8 シリーズの小型高電圧リードリレーは、省スペースが最も重視される用途に最適です。高電圧コンタクトと低電圧コイルの間の絶縁を向上させるため、S8小型リードリレーでは、コイルピンがリレーのセンター付近に、そしてコンタクトピンは両端付近に配置されています。. 省スペースのパッケージ コンタクト間の絶縁耐圧: 4 kV又は5 kV (コイル電圧による) コンタクトからコイルの間の絶縁耐圧: 7 kV 動作電流:2.5 A
仕様接点構成 = SPSTコイル電圧 = 12V dc取り付けタイプ = 基板実装最大スイッチング電流 AC = 1 A最大スイッチング電流 DC = 1 A最大スイッチング電圧 AC = 300V最大スイッチング電圧 DC = 350V dcコイル抵抗 = 750Ω長さ = 30mm高さ = 11.5mm奥行き = 10mm寸法 = 30 x 10 x 11.5mmコイルと接点間の耐電圧 = 7kV寿命 = 10000000 (100 W)回、1000000000 (乾燥時)回ms RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

仕様Better World 製品:あり 長さ(mm)21 取付方式プラグイン 極数4 接点構成4PDT コイル抵抗(Ω)160 コイル電圧(V)12/dc RoHS指令(10物質対応)対応 特性RXMシリーズミニチュアリレー(LEDなし). Schneider Electricの小型Zelio RXMミニチュアリレー(LEDなし)を使用すると、電気エンクロージャ内の機能を増強することができます。これは、特に機械、建築設備、HVACなどの産業用途に役立ちます。. RXZE2タイプベースのミニチュアプラグインリレー製品 簡単に使用可能 - 標準的な用途に調整は不要 現在のデバイスへの組み込みが簡単で、すべての電圧に適応可能 テストボタン及びリレーステータスの機械的インジケータを装備 DINレール又はねじ対応のアセンブリ用ベースは別売り ターミナルタイププラグイン スイッチング電流(A)8 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電源(DC W)168 コイル電力(mW)900 ラッチなし
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
39,850 税込43,835
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
87,660 税込96,426
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
1個ほか
特価
319 税込351
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (338種類の商品があります)

投入80A、通電、しゃ断20Aを実現した1極小型パワーリレー。 投入電流80A、通電、しゃ断電流20Aでモータ負荷開閉を実現。 小型ながら高容量開閉、高耐久性を実現。 UL、CSAエアコン規格に準拠する絶縁距離を確保。 耐ノイズ性の高い絶縁構造を採用。 標準品で耐フラックス構造を採用。 RoHS適合。
用途エアコン
1個ほか
669 税込736
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

omron(オムロン)パワーリレー G6RN
エコ商品
1極8A開閉を実現した小型パワーリレー。 高さ15mmの低背(オムロン社製形G2Rの約60%)。 小型ながらAC250V、8Aが開閉可能。 消費電力220mWの高感度。 絶縁距離8mm、コイル-接点間耐衝撃電圧10kVの高絶縁。 使用周囲温度は85℃を満足。 標準品にて、VDE規格を取得。RoHS適合。
用途制御機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

単相ソリッドステートリレー、Celpacシリーズ. Celducの小型ソリッドステートリレーシリーズです。ヒートシンク一体型で、DINレールに取り付けるようになっています。. ゼロ電圧スイッチング LED表示 DINレール取り付け
仕様最大負荷電流 = 23 A取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 275 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最大電圧制御 = 32 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc範囲 = celpac Ready to use極数 = 1ターミナルタイプ = ねじ出力装置 = Triacリレータイプ = 単相ソリッドステート接触器シリーズ = SUL8-SUM8ms寸法 = 91 x 22.5 x 73.5mm動作温度 Max = +80℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

超小型で1Aまで開閉可能。 形状はデュアルインラインパッケージ(DIP)の小型。 形G6B電磁リレーと端子は同一配置、用途に応じて混在使用可能。 集合取りつけ、集合放熱器の実装が可能。 AC負荷用とDC負荷用を品揃え。 入力と出力間はAC2500Vの高アイソレート。 バリスタ内蔵により、外来サージの吸収効果があります(AC開閉用)。 RoHS適合。
1個
799 税込879
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。 家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。 高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。 消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。 UL、CSA規格認定済み。 プラスチック・シールタイプもシリーズ化。 タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。 RoHS適合。
用途小物家電
1個ほか
389 税込428
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


仕様電源電圧 = 12 → 24 V dc出力タイプ = デジタル、リレー出力数 = 4入力タイプ = アナログ、デジタル入力の数 = 8取り付けタイプ = DINレール幅 = 72mm長さ = 90mmターミナルタイプ = ネジ通信ポート番号 = 1ネットワークタイプ = ModBus出力電流 = 8 A応用例 = 商用、産業用RS Pro 小型PLC. RS Pro 小型PLCは、商用及び産業分野のオートメーション用に設計されています。 LCD画面あり / なしのコントローラが用意されています。. 特長と利点:. ; ロジックコントローラ(リレー出力付) ; 4つの出力 ; 8つのデジタル入力、そのうち2つをアナログとして使用可能(< 917-6370&#x27;) 917-6370/及び< 917-6377&#x27;) 917-6377 ; 最大48 I/O (32 DI / 16 DO)に対応 ; LCD画面あり / なしを用意 - バックライト付きLCD (表示 / 修正 / プログラミング用) ; ラダープログラミング行数: 250行 ; ソフトウェア機能 : - 16種類のソフトテキストメッセージ - タイムスイッチ - 比較カウンタ - タイマー、カウンタ - 12種類のアナログ機能 - アワーメータ x 4 ; PCソフトウェアの用途 : - プログラミング - オンライン / オフラインシミュレーション - 文書化及び印刷 ; 2つの電圧範囲に対応 ; DINレール取り付け. ソフトウェア. RS Pro論理モジュールソフトウェアは、こちらから無料でダウンロードできます。無料のこの論理モジュールソフトウェアは使いやすいインターフェイスを備えており、これを使用してPC上でプログラミング、シミュレーション、デバッグができます。. 用途:. ; HVAC制御 ; モータ、ポンプ、バルブ関連の機械制御 ; 車両制御監視 ; 荷物処理 ; コンベアシステム及びエレベータ ; 排気及びフィルタリングシステム ; 水処理施設 ; 印刷及び包装機械 ; 屋内及び屋外照明制御 ; ドア、門、シャッター、ブラインド、及びオーニング制御 ; 潅漑制御システム ; エアコンのコンプレッサとポンプの自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,340 税込27,874
当日出荷

1個ほか
269 税込296
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

超小形2極スリムリレー。 高密度実装に対応。 コイル-接点間、同極接点間ともにFCC part68(1.5kV 10×160μs)準拠。 標準形でUL/CSA規格取得。RoHS適合。
用途電話関連機器、通信機器、計測機器、OA機器、AV機器など
1個ほか
289 税込318
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)



1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)