カテゴリ

  • 物流用品(76)
    • 折りたたみハンドル式(5)
    • 平台車(1)
    • 固定ハンドル式(37)
  • 制御機器(5)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 機構部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
床面高さ(mm)
特性
その他・ストッパー付・ブレーキ付・軽量・静か
キャスター径(Φmm)
50・50.8・75・100
使用キャスター
4輪(自在×2、固定×2)・4輪(自在×4)・その他
材質
ゴム・スチール・ステンレス・樹脂・紙
グリーン・シルバー・ピンク・ブルー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小型台車」の検索結果

この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー

あなたの現場に最適な運搬台車 業種・用途にぴったりの台車が見つかる! 詳しくはこちらから
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セフパーツボックス(透明トップカバー) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン)セフパーツボックス(透明トップカバー) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズタジマツール(TJMデザイン)
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品工具や小型パーツ(※通常サイズ)/配管部材(※Lサイズ)等の収納に適したツールボックス透明なトップカバーでフタを開けずに中身の確認が可能外側にセフホルダー機能(4個)を搭載付け外し可能な仕切りセット付持ち運びが簡単なハンドル付重ねて置くだけでしっかりと連結する荷崩れ防止仕様IP65準拠の防塵・防水仕様
用途工具収納用最大積載量(kg)20防塵防水性能IP65準拠
耐環境型 北陽電機耐環境型北陽電機
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
防護領域5m、270°の範囲を自由なエリア設定で検出するセーフティレーザスキャナ。小型、高機能と使いやすさの両方を兼ね備え、AGV(無人搬送台車)、ロボット、機械などへの安全対策で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。防護柵、ライトカーテンやマットスイッチの置換えに。安全規格認証機器。
仕様●通信データ:【距離データ誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ】±20mm(代表値)【距離データ出力範囲】40m、角度誤差 ※メーカー測定環境下における参考データ:【垂直】±1°【水平】±0.3°、【検出特性】黒色シート(反射率1.8%)~回帰反射板、防護領域:最大5.0m、警告領域:最大30m(非安全)※検出物の反射率が 90%以上の場合の距離、追加安全距離 ※検出物の背景が高反射率部材の場合は、更に 200mm の追加距離が必要(mm):+100●【検出特性】スキャンエリア:最大32個(ペア入力モード)、最大128個(固定入力モード/エンコーダモード) ※UAM Project Designer 3.1.0 により選択することができます。 firmware version 1.1.0 以降 の製品で対応。●【検出特性】スキャン周期:30ms(回転数 2,000rpm)●PFHd:8.1×10-8 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能無効の場合)、1.6×10-7 (T1=20 year)(マスタースレーブ機能有効の場合)タイプタイプ3(IEC61496-1、IEC61496-3)消費電力(W)【出力負荷なし】6【最大(出力負荷あり)】50出力OSSD1/2(安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA)※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、OSSD3/4(安全)、WARNING1/2(非安全),出力タイプ(High side switch)/出力電流(最大:500mA) ※OSSD 出力、WARNING 出力の合計電流は 1.0A 以下として下さい。/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 26)/許容負荷(L/R=25ms C=1μF)、RES_REQ1/RES_REQ2、MUT_OUT1/MUT_OUT2,出力タイプ(PNPトランジスタ出力)/出力電流(最大:200mA)/漏れ電流(最大:1mA)/ケーブル線(AWG 28)検出方式回帰反射型検出距離防護エリア:5m、警告領域:30m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×95(ケーブル除く)材質(ケース)本体/アルミダイキャスト 光学窓/ポリカーボネート入力エリア切り替え入力(5入力×2チャンネル)、EDM1/2 RESET1/2、MUTING1/2/3/4、OVERRIDE1/2、ENC1_A/B ENC2_A/B、ENC3_A/B ENC4_A/B、入力抵抗4.7kΩ、ケーブル線(AWG 28)電源電圧(V)DC24 ±10%(コンバータ電源使用時)、DC24 -30%/+20%(バッテリー使用時)保護等級IP65光源【素子】パルスレーザーダイオード【波長】905nm【レーザー保護クラス】レーザークラス1ヘッド形状応答時間【検出特性】OFF/60~2010ms、ON /270~2010msインターフェースUSB2.0(USB micro-Bタイプコネクタ)/RS-485 (ケーブル)/Ethernet 100BASE-TX(防水コネクタ)起動時間(秒)30以下耐環境性【使用周囲温度】-10~+50℃(氷結しないこと)【保存温度】-25 ~+70℃(氷結しないこと)、【使用周囲湿度】95% RH(結露しないこと)【保存湿度】95% RH(結露しないこと)【使用周囲照度 ※ただし、センサ検出面と光源との角度は 5°以上離してください。】1500 lx以下、【耐振動】周波数:10~55 Hz、掃引:1オクターブ/分、振幅:0.35mm ±0.05mm【耐衝撃】加速度:98m/s2(10G) 、パルス持続時間:16ms、【屋外】不可 【標高】2000m以下安全機能SIL 2(Type B、HFT=1)(IEC61508)検出角度範囲(°)270検出幅(mm)30 (最長距離:1.8m)、40 (最長距離:2.5m)、50(最長距離:3.0m)、70/150 (最長距離:5.0m)
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
339,800税込373,780
1個
3日以内出荷
距離30m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。USTシリーズの最上位機種。小型、軽量で耐環境性も高く、屋外でも対応可能。AGV(無人搬送台車)やロボットなどの環境認識(SLAM)用途で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。ROS対応。
仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~30m※(反射率90%白ケント紙)、 0.05m~12m※ (反射率10%黒紙) ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙/0.05m~25m、反射率10%黒紙/0.05m~8m 【最大検出距離】60m(出力限界値) 【最小検出物】180mm(10m)、350mm(20m)、520mm(30m)材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130 (ケーブル除く)保護構造IP67※ ※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません。消費電力(W)3.6以下(定常時)出力故障出力・同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.角度(°)走査:270精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m繰返し精度(mm)σ< 20※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m分解能0.25度/0.125度※ ※LXSettingTool により高分解能モードに切り替えることができます。(初期値:0.25 度) 製品コードUUST2★★ 以降(firmware versiON/4.0.0 以降) の製品で対応しています。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24 (動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm)消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。インターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。寿命常温使用にて5年(モータ寿命)保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、 EN61326-1:2013 (EMS)EN61326-1:2013、 EN61000-4-2:2009、 EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、 EN61000-4-4:2012、 EN61000-4-6:2009、 EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう 配慮願います。表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回測定分解能1mm単位
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
349,800税込384,780
1個
60日以内出荷
距離30m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。USTシリーズの最上位機種。電源ケーブルとEthernetケーブルがコネクタタイプ。 小型、軽量で耐環境性も高く、屋外でも対応可能。AGV(無人搬送台車)やロボットなどの環境認識(SLAM)用途で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。ROS対応。
仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~30m※(反射率90%白ケント紙)、 0.05m~12m※ (反射率10%黒紙) ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙/0.05m~25m、反射率10%黒紙/0.05m~8m 【最大検出距離】60m(出力限界値) 【最小検出物】180mm(10m)、350mm(20m)、520mm(30m)材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130 (ケーブル除く)保護構造IP67消費電力(W)3.6以下(定常時)出力故障出力・同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.角度(°)走査:270精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m繰返し精度(mm)σ< 20※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるもの。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~25m、反射率10%黒紙:0.05m~8m分解能0.25度/0.125度※ ※LXSettingTool により高分解能モードに切り替えることができます。(初期値:0.25 度) 製品コードUUST2★★ 以降(firmware versiON/4.0.0 以降) の製品で対応しています。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)3光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm)消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。インターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。寿命常温使用にて5年(モータ寿命)保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、 EN55011:2009 + A1:2010 (EMS)EN61326-1:2013、 EN61000-4-2:2009、 EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、 EN61000-4-4:2012、 EN61000-4-6:2009、 EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう 配慮願います。表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回測定分解能1mm単位
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷
距離15m、270°の範囲をデータ出力するレーザスキャナ(LiDAR)。小型、軽量で耐環境性も高く、屋外でも対応可能。AGV(無人搬送台車)やロボットなどの環境認識(SLAM)用途で工場や物流の効率化、稼働率の向上が可能。ROS対応。
仕様検出距離及び検出体:【検出保証値】0.05m~15m※ (反射率90%白ケント紙)、 0.05m~6m※ (反射率10%黒紙) 【最大検出距離】30m(出力限界値) 【最小検出物】105mm(6m)、260mm(15m) ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるものです。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~12m、反射率10%黒紙:0.05m~4m材質光学窓/ポリカーボネイト、本体/アルミ質量(g)130 (ケーブル除く)保護構造IP67※ ※電源ケーブル、Ethernetケーブル末端(コネクタ部)はIP67保護構造ではありません。消費電力(W)3.6以下(定常時)出力故障出力・同期出力 フォトカプラ・オープンコレクタ出力 DC30V 50mA MAX.角度(°)走査:270精度(mm)測距:±40※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるものです。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~12m、反射率10%黒紙:0.05m~4m繰返し精度(mm)σ< 20※ ※距離精度は出荷時の基準環境下における基準反射板によるものです。低温-11℃以下の環境では検出距離が以下の通りになります。反射率90%白ケント紙:0.05m~12m、反射率10%黒紙:0.05m~4m分解能0.25度/0.125度※ ※LXSettingTool により高分解能モードに切り替えることができます。(初期値:0.25 度) 製品コードUUST2★★以降(firmware versiON/4.0.0 以降) の製品で対応しています。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×70(本体のみ)電源電圧(V)DC12/DC24 (動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)光源半導体レーザ(波長 905nm) FDAレーザ安全クラス1時間走査:25ms (モータ回転数 2400rpm)消費電流(mA)Typ.150以下(DC24V) 但し、起動時に突入電流約450必要 ※電流容量に十分な余裕を持った電源をご使用ください。インターフェースEthernet 100BASE-TX絶縁抵抗(MΩ)10DC500Vメガー使用温湿度範囲-30℃ ~ +50℃※ 85%RH以下 (但し、結露、凍結がない事) ※起動温度は-10℃~+50℃になります。寿命常温使用にて5年(モータ寿命)保存温湿度範囲-30℃ ~ +70℃ 85%RH以下(結露、凍結がない事)EMC規格(EMI)EN61326-1:2013、EN55011:2009 + A1:2010 (EMS)EN61326-1:2013、EN61000-4-2:2009、EN61000-4-3:2006 + A1:2008 + A2:2010、EN61000-4-4:2012、EN61000-4-6:2009、EN61000-4-8:2010使用周囲照度(Lx)100000 以下※ ※太陽光など強い外乱光の直射時は検出が保障できません。西日などが入らないよう 配慮願います。表示灯【電源表示灯(青)】正常動作時点灯、起動時及び故障時点滅耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向 各2時間、 55~200Hz 98m/s2(10G) スイープ2分 X.Y.Z方向 各1時間起動時間(秒)10以内 (但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向 各10回測定分解能1mm単位
光データ伝送装置 北陽電機光データ伝送装置北陽電機
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から59日以内出荷
RS232C、RS422シリアルインターフェースの伝送装置です。光を使ったケーブルレス通信でAGV(無人搬送台車)などの移動体との無線通信が可能です。伝送距離1m、3m、小型。
質量(g)約250保護構造IP64(IEC規格)出力C D:NPNトランジスタ オープンコレクタ出力電源電圧(V)DC12-24消費電流(mA)12V時70 X / 24V時50 X照度(Lx)許容周囲:4000以下、ただし氷結・結露しないこと周囲湿度(%RH)85以下許容周囲温度(℃)-10~+50耐振動複振幅1.5mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 各2時間伝送速度DC~9600bps変調方式FSK変調
輝夜210W LED反射バルーンライト 小型台車仕様 Kaz輝夜210W LED反射バルーンライト 小型台車仕様Kaz
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷
耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。付属品灯具バッグトラスコ品番418-2915材質LED基盤:スチール、アルミ長さ(mm)720幅(mm)720全長(mm)470高さ(mm)1400~2600タイプ反射バルーンタイプ奥行(mm)470、本体:470電源(V)AC100~240消費電力(W)210、100V:210コード長さ(m)5電圧(V)(50/60Hz)100本体寸法(mm)奥行470本体寸法(mm)高さ1400~2600縦(mm)1400~2600横(mm)470寿命球:50000時間光源色昼白色本体寸法(mm)幅720本体高さ(mm)1400~2600外径(mm)720明るさ(Lm)28000本体幅(mm)720照射角度(°)360
輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様 Kaz輝夜210W LED全光バルーンライト 小型台車仕様Kaz
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
不整地でも使いやすく、発電機を収納したまま移動できます。1Wあたりの発光効率が高く、消費電力が抑えられ小型の発電機やポータブル電源でご使用いただけます。耐久性に優れた米国CREE社製LEDを採用しています。
用途工事用照明、道路交通の明かりに、非常用備蓄品に。付属品灯具バッグトラスコ品番418-2912材質LED基盤:スチール、アルミ幅(mm)720直径(Φmm)バルーン:600高さ(mm)1400~2600奥行(mm)470電源(V)AC100~240消費電力(W)210コード長さ(m)5(VCTコード×3芯ポッキンプラグ 防水プラグ付)最高高さ(mm)バルーン:2600芯数3芯寿命球:50000h光源色昼白色電源タイプ電源コード式使用場所屋内外明るさ(Lm)28000電球の種類LED照射角度(°)360発光効率(Lm/W)135
小型シェーカー用移動台車 宮本理研工業小型シェーカー用移動台車宮本理研工業
60,980税込67,078
1個
10日以内出荷
オールステンレス けいしゃ 液だすキャリー エムあいオールステンレス けいしゃ 液だすキャリーエムあい
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
軽量でスタンド型の小型台車です。容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができ、残液の抽出がラクにできます。スタンド、キャスター金具、キャスター取付金具すべてステンレス304製のオールステンレスなので、さびにくく水洗いが可能です。ストッパー付キャスターを使用しており、容器の運搬・保管がラクにでき、作業負担軽減につながります。床面に直に容器を置かないので、食品衛生におかれてHACCP対策にもつながります。
用途容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができる一斗缶もしくは角型ポリ缶の運搬台車材質SUS304寸法(mm)282(278)×304(300)×431(70)キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車4ヶ(ストッパー2ヶ付)取付金具キャスター:SUS304ナット・SUS304ワッシャー
ごくかる360 (扁平缶20L用スタンド台車 ナイロ車輪4輪自在S2ケ付) エムあいごくかる360 (扁平缶20L用スタンド台車 ナイロ車輪4輪自在S2ケ付)エムあい
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
軽量でスタンド型の小型台車です。扁平缶容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができ、残液の抽出がラクにできます。台座部分には、ステンレス304製の液もれ防止トレーがついているので、容器からの液もれによる床面汚れ防止、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト加工済みのアルミ製なので、さびにくく水洗いが可能です。キャスター取付金具はステンレス304製を使用しています。ストッパー付キャスターを使用しており、容器の運搬・保管がラクにでき、作業負担軽減につながります。床面から30cm以上の高さがあるので、食品衛生におかれてHACCP対策にもつながります。
用途容器からの液もれによる床面汚れ防止用のトレー付の扁平缶容器用小型運搬台車材質アルミ(アルマイト加工済)寸法(mm)410(353)×192(183)×385(357)キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ヶ(ストッパー2ヶ付)取付金具キャスター:SUS304ナット・SUS304ワッシャー
小型静音樹脂台車 フットブレーキ付 金沢車輌小型静音樹脂台車 フットブレーキ付金沢車輌
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
静かで軽いブレーキ付静音樹脂台車です。 キャスターはノンカーボングレーゴムタイヤを使用し床面を汚しません。 指詰め防止キャップを使用しており使用者の安全にも配慮。 坂道等での利用にも便利なフットブレーキ付です。 全て国内製造にこだわった高品質製品。
折り畳み式小型台車 HS-550シリーズ アズワン折り畳み式小型台車 HS-550シリーズアズワン
5,890税込6,479
1台
翌々日出荷
ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。 二トリルゴムキャスターのため、静かな走行が可能です。 ハンドルは折り畳み可能でコンパクトに収納できます。
寸法(mm)390×440×840キャスターΦ50.8mm×4個材質(キャスター)NBR(ニトリルゴム)材質(台)PPキャスター径(Φmm)50.8材質(ハンドル)スチール折りたたみ寸法(mm)390×810×120騒音対策
小型静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)ハンドブレーキ付 金沢車輌小型静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)ハンドブレーキ付金沢車輌
139,800税込153,780
1台
16日以内出荷
軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。手を離すと自動でロックのかかるオートブレーキタイプで事故を未然に防ぎ安全ですハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な台車です。安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品
質量(kg)17.5シルバー高さ(mm)905キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)790キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)、ハンドブレーキ機構金具:スチール荷台寸法(奥行)(mm)455騒音対策静かブレーキ/ストッパーハンドブレーキ付材質(荷台)ステンレス(SUS304)
小型静音ステンレス台車(ハンドル固定式)ハンドブレーキ付 金沢車輌小型静音ステンレス台車(ハンドル固定式)ハンドブレーキ付金沢車輌
109,800税込120,780
1台
16日以内出荷
軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。手を離すと自動でロックのかかるオートブレーキタイプで事故を未然に防ぎ安全ですハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な台車です。安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品
材質荷台:ステンレス(SUS304)+PP、ハンドル/ステンレス(SUS304)、ハンドブレーキ機構金具:スチール高さ(mm)905キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(mm)745×455荷台寸法(幅)(mm)455荷台寸法(奥行)(mm)745騒音対策静かブレーキ/ストッパーハンドブレーキ付
小型静音ステンレス2段台車 フットブレーキ付 金沢車輌小型静音ステンレス2段台車 フットブレーキ付金沢車輌
139,800税込153,780
1台
16日以内出荷
軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。 ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。 積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。 医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な2段台車です。 坂道や傾斜地での利用にも便利なフットブレーキ付(スチール製)安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品
材質フットブレーキ:スチールシルバーキャスター固定×2個、自在×2個騒音対策軽量/静か/ブレーキ付
小型静音ステンレス2段台車 金沢車輌小型静音ステンレス2段台車金沢車輌
129,800税込142,780
1台
16日以内出荷
軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。 ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。 積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。 医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な2段台車です。 安心・安全・高品質の純日本製です。特許取得製品
シルバーキャスター固定×2個、自在×2個RoHS指令(10物質対応)対応騒音対策軽量/静か
屋内用収納ボックス付小型静音樹脂台車 金沢車輌屋内用収納ボックス付小型静音樹脂台車金沢車輌
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます指づめ防止イエローキャップ付デッキは樹脂製のため錆びる心配がありませんハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上安心・安全・高品質の純日本製ですキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロン車輪径(Φmm)100材質(車輪)静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)740ハンドル高さ(mm)905材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)455材質(荷台)スチール
木製カバー付小型静音台車(両ハンドル固定式) 金沢車輌木製カバー付小型静音台車(両ハンドル固定式)金沢車輌
59,980税込65,978
1台
16日以内出荷
荷台部分に木製のカバーを被せることでイメージアップした台車です木製カバーの木目が様々な空間に調和します一般的な台車と比べ高級感を演出できるということで、ホテルや旅館などの宿泊施設でお客様のお荷物を運ぶ台車としても好評ですキャスターは静音タイプです安心・安全・高品質の純日本製です
高さ(mm)900キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)750キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)スチールアズワン品番65-0260-89RoHS指令(10物質対応)対応特性静音荷台寸法(奥行)(mm)475材質(荷台)ポリプロピレン+木製カバー(メラミン化粧板貼)
木製カバー付小型静音台車(ハンドル固定式) 金沢車輌木製カバー付小型静音台車(ハンドル固定式)金沢車輌
56,980税込62,678
1台
16日以内出荷
荷台部分に木製のカバーを被せることでイメージアップした台車です木製カバーの木目が様々な空間に調和します一般的な台車と比べ高級感を演出できるということで、ホテルや旅館などの宿泊施設でお客様のお荷物を運ぶ台車としても好評ですキャスターは静音タイプです安心・安全・高品質の純日本製です
材質デッキ:ポリプロピレン+木製カバー(メラミン化粧板貼)、ハンドル:スチール車輪径(Φmm)100材質(車輪)静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)730ハンドル高さ(mm)900アズワン品番65-0260-88RoHS指令(10物質対応)対応荷台寸法(奥行)(mm)475
小型静音樹脂金網付台車 【完成品】 金沢車輌小型静音樹脂金網付台車 【完成品】金沢車輌
45,980税込50,578
1台
7日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利なネット仕様ハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
材質荷台:ポリプロピレン、ハンドル:スチール(粉体塗装)キャスター固定×2個、自在×2個RoHS指令(10物質対応)対応
小型静音樹脂2段台車 フットブレーキ付【完成品】 金沢車輌小型静音樹脂2段台車 フットブレーキ付【完成品】金沢車輌
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様フットブレーキ付ピッキング等の作業に便利な2段タイプハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
材質フットブレーキ:スチールキャスター固定×2個、自在×2個
小型静音樹脂2段台車 【完成品】 金沢車輌小型静音樹脂2段台車 【完成品】金沢車輌
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様ピッキング等の作業に便利な2段タイプハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
材質荷台:ポリプロピレン、ハンドル:スチール(粉体塗装)キャスター固定×2個、自在×2個RoHS指令(10物質対応)対応
小型静音樹脂台車(両ハンドル固定式) フットブレーキ付 金沢車輌小型静音樹脂台車(両ハンドル固定式) フットブレーキ付金沢車輌
33,980税込37,378
1台
11日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様フットブレーキ付ハンドルはより強度の強い固定式(両ハンドル式)塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
質量(kg)12高さ(mm)900キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)800キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)特性静音荷台寸法(奥行)(mm)455ブレーキ/ストッパーフットブレーキ付材質(荷台)ポリプロピレン
小型静音樹脂台車(ハンドル固定式) フットブレーキ付 金沢車輌小型静音樹脂台車(ハンドル固定式) フットブレーキ付金沢車輌
29,980税込32,978
1台
11日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様フットブレーキ付ハンドルはより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
材質フットブレーキ:スチールキャスター固定×2個、自在×2個
屋外用収納ボックス付ハンドブレーキ式小型静音樹脂台車 金沢車輌屋外用収納ボックス付ハンドブレーキ式小型静音樹脂台車金沢車輌
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車手を離すと自動でロックのかかるブレーキタイプで坂道等でのご利用に便利な台車です環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利ですふた付、防水生地で屋外での使用にも便利ですハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます指づめ防止イエローキャップ付塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません安心・安全・高品質の純日本製です
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)キャスター固定×2個、自在×2個
屋内用収納ボックス付ハンドブレーキ式小型静音樹脂台車 金沢車輌屋内用収納ボックス付ハンドブレーキ式小型静音樹脂台車金沢車輌
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車手を離すと自動でロックのかかるブレーキタイプで坂道等でのご利用に便利な台車です環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます指づめ防止イエローキャップ付塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキ及びキャスターヨークは樹脂製のため錆びる心配がありません安心・安全・高品質の純日本製です
材質収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロン車輪径(Φmm)100材質(車輪)静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)745ハンドル高さ(mm)905材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)荷台寸法(奥行)(mm)455材質(荷台)ポリプロピレン
小型樹脂金網付台車 フットブレーキ付【完成品】 金沢車輌小型樹脂金網付台車 フットブレーキ付【完成品】金沢車輌
52,980税込58,278
1台
12日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車フットブレーキ付大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利なネット仕様ハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
材質フットブレーキ:スチールキャスター固定×2個、自在×2個
小型樹脂金網付台車【完成品】 金沢車輌小型樹脂金網付台車【完成品】金沢車輌
42,980税込47,278
1台
12日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利なネット仕様ハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
材質荷台:ポリプロピレン、ハンドル:スチール(粉体塗装)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)860ハンドル高さ(mm)900材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)荷台寸法(奥行)(mm)520材質(荷台)ポリプロピレン
小型樹脂2段台車 フットブレーキ付【完成品】 金沢車輌小型樹脂2段台車 フットブレーキ付【完成品】金沢車輌
45,980税込50,578
1台
12日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車フットブレーキ付ピッキング等の作業に便利な2段タイプハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
材質フットブレーキ:スチールキャスター固定×2個、自在×2個
小型樹脂2段台車【完成品】 金沢車輌小型樹脂2段台車【完成品】金沢車輌
34,980税込38,478
1台
12日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車ピッキング等の作業に便利な2段タイプハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
材質荷台:ポリプロピレン、ハンドル:スチール(粉体塗装)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)860材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)荷台寸法(奥行)(mm)455材質(荷台)ポリプロピレン
小型樹脂金網付台車 フットブレーキ付 金沢車輌小型樹脂金網付台車 フットブレーキ付金沢車輌
44,980税込49,478
1台
11日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車フットブレーキ付大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利なネット仕様ハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
材質フットブレーキ:スチールキャスター固定×2個、自在×2個
小型樹脂3段台車 フットブレーキ付 金沢車輌小型樹脂3段台車 フットブレーキ付金沢車輌
43,980税込48,378
1台
11日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車フットブレーキ付ピッキング等の作業に便利な3段タイプハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
材質フットブレーキ:スチールキャスター固定×2個、自在×2個
小型樹脂2段台車 フットブレーキ付 金沢車輌小型樹脂2段台車 フットブレーキ付金沢車輌
37,980税込41,778
1台
11日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車フットブレーキ付ピッキング等の作業に便利な2段タイプハンドル・支柱はより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
材質フットブレーキ:スチールキャスター固定×2個、自在×2個
小型樹脂台車(両ハンドル固定式) フットブレーキ付 金沢車輌小型樹脂台車(両ハンドル固定式) フットブレーキ付金沢車輌
28,980税込31,878
1台
11日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車フットブレーキ付ハンドルはより強度の強い固定式(両ハンドル式)塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
質量(kg)12高さ(mm)900キャスターゴムキャスター固定×2個、自在×2個材質(キャスター)スチール均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)800キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)荷台寸法(奥行)(mm)455ブレーキ/ストッパーフットブレーキ付材質(荷台)ポリプロピレン
小型樹脂台車(ハンドル固定式) フットブレーキ付 金沢車輌小型樹脂台車(ハンドル固定式) フットブレーキ付金沢車輌
25,980税込28,578
1台
11日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車フットブレーキ付ハンドルはより強度の強い固定式塗装は錆にも強い粉体塗装仕上デッキは樹脂製のため錆びる心配がありませんキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様安心・安全・高品質の純日本製です
材質フットブレーキ:スチールキャスター固定×2個、自在×2個
屋外用収納ボックス付小型樹脂台車 金沢車輌屋外用収納ボックス付小型樹脂台車金沢車輌
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利ですふた付、防水生地で屋外での使用にも便利ですハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます指づめ防止イエローキャップ付デッキは樹脂製のため錆びる心配がありませんハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上安心・安全・高品質の純日本製ですキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)740ハンドル高さ(mm)905材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)荷台寸法(奥行)(mm)455材質(荷台)ポリプロピレン
屋内用収納ボックス付小型樹脂台車 金沢車輌屋内用収納ボックス付小型樹脂台車金沢車輌
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷
軽くて使いやすい樹脂製台車大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます指づめ防止イエローキャップ付デッキは樹脂製のため錆びる心配がありませんハンドルは錆にも強い粉体塗装仕上安心・安全・高品質の純日本製ですキャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロン車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)740ハンドル高さ(mm)905材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)荷台寸法(奥行)(mm)455材質(荷台)ポリプロピレン
屋外用収納ボックス付ハンドブレーキ式小型スチール台車 金沢車輌屋外用収納ボックス付ハンドブレーキ式小型スチール台車金沢車輌
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
頑丈なスチール製!手を離すと自動でロックのかかるブレーキタイプで坂道等でのご利用に便利な台車です屋外用収納ボックス付で大小不揃いのものを一度に運ぶのに便利ですふた付、防水生地で屋外での使用にも便利ですハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます指づめ防止イエローキャップ付塗装は錆にも強い粉体塗装仕上安心・安全・高品質の純日本製ですデッキには滑り止めマット付全周には衝撃吸収用のバンパー付キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質収納箱:芯材/プラダン、表面材/ポリエステル(防炎合格品)車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴムキャスター固定×2個、自在×2個荷台寸法(幅)(mm)775ハンドル高さ(mm)895材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)480材質(荷台)スチール
屋内用収納ボックス付ハンドブレーキ式小型スチール台車 金沢車輌屋内用収納ボックス付ハンドブレーキ式小型スチール台車金沢車輌
38,980税込42,878
1台
6日以内出荷
頑丈なスチール製!手を離すと自動でロックのかかるブレーキタイプで坂道等でのご利用に便利な台車です大小不揃いの物を一度に運ぶのに便利な屋内用折りたたみ収納箱付ハンドル折りたたみ式ですので、省スペース化に役立ちます指づめ防止イエローキャップ付塗装は錆にも強い粉体塗装仕上安心・安全・高品質の純日本製ですデッキには滑り止めマット付全周には衝撃吸収用のバンパー付キャスターは黒いゴム跡がつかないノーマーキンググレーゴム仕様
材質収納箱:芯材/ダンボール、表面材/ナイロンキャスター固定×2個、自在×2個
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら