44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
変速機タイプウォームギア 取付方式脚取付 材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り) 種類減速機
1個
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

用途多目的 IT関連、一般産業等設備・装置、医療福祉関連設備 回転数(min-1[r.p.m])1800 種類減速機 取付方式フランジ取付 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 周波数(Hz)50/60兼用 材質(ウォーム軸)Cr-Mo鋼、MA25はS45C、(ウォームホイール)耐摩耗性特殊合金
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1台
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.4 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)60
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エンプラを使用しておりますので超軽量、コンパクトで経済的です。 運転は、効率よく非常に静粛です。 本体は、2個の左右対称ケーシングを4本のボルトで取り付け一体となるよう構成し、潤滑油交換不用のフリーメンテナンスとしております。 入力軸(ウォーム軸)および出力軸はそれぞれ2個のボールベアリングで支持され円滑な回転を伝えます。 ベースは本体の上あるいは下に、取り付け取りはずしが自在にできるよう固定しておりますので減速機本体をいかなる取付面にも自由に取り付けることができます。
材質(ケーシング)エンプラ(ポリカーボネート:グラスファイバー入り)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。75:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3 モータータイプギヤードモータ ギヤ比75:1
1個
3,698 税込4,068
当日出荷


ロボットの製作に便利な、ギヤードモーター用のギヤヘッドです。ギヤヘッド用のどのモーターにも取付可能。10:1のギヤ比の本製品の他、用途に応じた8種類のギヤ比を選んで頂けます。別売のホイールハブを使えば、タミヤ製1/10RCツーリングカーモデルのホイールを取り付けることが可能。車輪をダイレクトにドライブして、複雑になりがちなロボットの足まわりをシンプルにまとめられます。もちろん歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容組み立て済みギヤ×1、ギヤカバー×1、モーター取り付け用ビス×3 モータータイプギヤードモータ ギヤ比10:1
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)0.65 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド 寸法L2(mm)3 モーター取付角寸法(mm)80
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイプフランジ型 GD2(kg・m2)0.00187 回転方向両回転 空気消費量(m3/min)1.1 モーター容量(kW)5
1台
229,800 税込252,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

B-SET 協育歯車 CADデータあり
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途インダクションモーター:Kシリーズ、ワールドKシリーズ用 質量(kg)1.5 種類ボールベアリングタイプ シャフトGN歯切り モータータイプギヤヘッド モーター取付角寸法(mm)90
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 NEVシリーズ
小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。 減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要がありません。しかも、密閉充填構造なので、取付姿勢が自由自在です。
変速機タイプ遊星ギア 取付方式フランジ取付
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。 トラスコ品番855-2886 セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、検査成績書 減速比1/8 長さ(mm)18.8 材質(本体)ステンレス、樹脂 質量(g)3.6 種類ステッピングモーター 電圧(V)5 電源二相 外径(Φmm)8 設定ステップ数160 減速方法2K-H 抵抗値(Ω)21 2018年トラスコ掲載ページ2 0088 最大出力トルク(mN・m)2
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

NSK(ナカニシ)減速器
エコ商品
外径(Φmm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHF
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。 BHF形には国際規格標準フランジ形、4極、200Vのモータを直接取り付けられます。
1個
57,980 税込63,778
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1台
229,800 税込252,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ISK-LB30Li コードレスライトボーラー IKURATOOLS(育良精機) 動画あり
電源いらずで様々な現場に対応 コードレスタイプ。穴あけ作業中にバッテリーが切れても磁力が働いているため、穴位置を決めたまま安全にバッテリー交換を行えて、作業をすぐに再開できます。また、縦使いや逆さ使い時の落下リスクを低減します。磁石をONにしないとモータースイッチを押せない構造で誤作動を防ぎます。また、モーターが回転中に磁石がOFFになるとモーターの回転も止まるので安全です。穴あけ位置のポンチ・刃先・センターピンを照光し作業性がアップ。超小型ギヤヘッドにより壁際23mmの位置から穴あけが可能です。送りハンドルは左右に付替え可能。フランジ両面で穴あけができます。刃物交換は工具レスで簡単・スピーディー。全高173mm。100mmH鋼のウェブ面、200mmH鋼のフランジ面(内側)に加工可能。
付属品専用キャリングケース、安全固定ストラップ、センターピン(CP-35S1)、スプレー式切削油、充電器、バッテリーパック、六角棒レンチ#4、六角穴付き止めネジ ストローク(mm)42 幅(mm)123 質量(kg)8.8 高さ(mm)173 奥行(mm)320 電源(V)バッテリーパック DC36V 2.5Ah(リチウムイオン) 回転数(min-1[r.p.m])580 最大穴あけ能力(mm) 鉄工(最大)Φ30×t25、(最小)Φ11.5×t6 マグネット部寸法(mm)161×64 充電時間(分)32 使用充電器AC100V(50/60Hz) 最小吸着板厚(mm)6 最大磁力(kN)4
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。 材質(本体)ステンレス、樹脂 種類ステッピングモーター 電源二相 減速方法不思議 2018年トラスコ掲載ページ2 0088
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

酸化安定性が優れている。さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。抗乳化性、水分離性が良い。粘度・温度特性および低温特性が良い。
用途原子力タービン、蒸気タービン、ガスタービンおよび水力タービン 各種の発電機 中・小型圧縮機・送風機およびポンプ類 軽荷重歯車減速機・工作機械・その他各種産業機械 各種油圧装置 適合範囲タービン 仕様さび止め試験(蒸留水、24h)/さびなし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。 セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット 材質(本体)ステンレス、樹脂 種類ステッピングモーター 電源二相 2018年トラスコ掲載ページ2 0088 ねじリード(mm)0.4
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた超小型のマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ6mmのマイクロリニアアクチュエーターです。プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせたΦ8mmのマイクロリニアアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプ・パルプなどの液体制御。マニュピュレータなどの小型製品に(特許取得済)。 トラスコ品番855-2890 セット内容ケーブル、基板、製品カタログ、標準ナット 長さ(mm)31.5 材質(本体)ステンレス、樹脂 質量(g)3.8 種類ステッピングモーター 電圧(V)5 電源二相 外径(Φmm)8 分解能(μm)2.5 最大ストローク(mm)7 2018年トラスコ掲載ページ2 0088
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.09 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式リード線
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.055 種類スピードコントロールモーター 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式リード線
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.09 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式小型端子箱付
1個
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.06 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式小型端子箱付
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04 種類スピードコントロールモーター 電源単相 ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.06 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式リード線
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

精密小型モーターにクラッチとブレーキを内蔵し、ギヤヘッドと組み合わせて使用します。高頻度運転、位置決め、割り出し、寸動間欠送りなどに最適です。
出力(kW)0.04 種類汎用モーター ギアヘッド取付角寸法(mm)90 配線方式小型端子箱付
1個
42,980 税込47,278
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッド
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。通常、中空軸ギヤヘッドを取り付ける際には、ギヤヘッドが負荷の反力で回転しないようにするために、ギヤヘッドをトルクアームで固定します。
シャフト中空軸 モータータイプギヤヘッド 摘用GN歯切(40W用) ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

オリエンタルモーター直交軸ギヤヘッド
ウォームギヤと特殊ヘリカルギヤを使った、フランジ取付タイプの直交軸ギヤヘッドは、ベルトコンベアなどの軸にモーターを直角に設置できます。中空軸RHタイプと中実軸RAタイプが揃って設置のコンパクト化を進めます。・取付各90mm40W用(GN歯切り)、60W・90W用(GU歯切り)の2種類を用意しています。C・Bモーターを除くすべてのAC小型モーターに接続できます。出力軸がモーターと直角方向に出ていますから、被動軸に対してモーターを直角に配置できます。減速比3~180まで20種類のワイドできめ細やかなバリエーション。通常のギヤヘッド感覚で最適な減速比が選べます。また最大許容トルクも通常のギヤヘッドと同じです。特に中空軸タイプは、取り付けの際のカップリングレス化により機械部品等をカットできるため、一層の省スペースと機構設計の簡略化が可能です。また、トルクアームを使用しての取り付けは芯出しが不要なため、装置への取り付け時間も短縮できます。
シャフト中空軸 モータータイプギヤヘッド 摘用GU歯切(60・90W用) ギアヘッド取付角寸法(mm)90
1個
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHU
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHU
1個
35,980 税込39,578
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BH
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBH
1個
31,980 税込35,178
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHH
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHH
1個
56,980 税込62,678
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

長谷川鉄工所ウォーム減速機 BHV
はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
タイプBHV
1個
49,980 税込54,978
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)