カテゴリ

  • メカニカル部品(752)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(75)
  • 作業工具(21)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 学童・教育用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 建築金物(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「小歯車」の検索結果

908件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
789税込868特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
DS成形平歯車 KHK(小原歯車工業)DS成形平歯車KHK(小原歯車工業)(35件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別平歯車圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N12級(JIS B 1702-2:1998)旧JIS8級(JIS B 1702:1976)歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯の基準面
平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)協育歯車(18件のレビュー)
559税込615特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
モジュール1
SSY平歯車 KHK(小原歯車工業)SSY平歯車KHK(小原歯車工業)(17件のレビュー)
259税込285特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C
SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
モジュール2種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削歯切基準面穴(H7)
SSAY 平歯車 KHK(小原歯車工業)SSAY 平歯車KHK(小原歯車工業)(6件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷
軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
モジュール1歯幅E(mm)6材質S45C表面処理黒染種別平歯車形状S5バックラッシ(mm)0.08~0.18
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)協育歯車(2件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から71日以内出荷
モジュール1種別平歯車材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=2.0 青木精密工業スパーギヤ MP=2.0青木精密工業(6件のレビュー)
769税込846特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2種別スパーギヤ歯幅(mm)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)
SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)(12件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0.08~0.18公差AH7歯切基準面
モリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用 モノタロウモリブデンペースト 焼付防止 高耐熱用モノタロウ(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1缶(500g)
当日出荷
リチウム石鹸でゲル化させたペースト状の物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペーストです。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。 ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。 減速機の組立時に歯面、軸受に。 極圧下のかん合部に。 クレーンの摺動部に。 Oリングの摩耗の防止に。 ネジやボルトの焼付・がじり防止に。 送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。使用温度範囲(℃)350以下ちょう度(25℃、60W/min)310滴点(℃)~180基油鉱油固体潤滑剤他鉱油(高度精製油)、リチウム石鹸、二硫化モリブデン、グラファイト、2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
黄銅丸棒(快削) エスコ黄銅丸棒(快削)エスコ(13件のレビュー)
1,080税込1,188
1本
当日出荷から翌日出荷
被削性に優れている
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3604BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
タイミングベルトXL037形 三ツ星ベルトタイミングベルトXL037形三ツ星ベルト(22件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から4日以内出荷
チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃~+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。
ベルト形XLベルト幅(mm)9.5歯ピッチ(mm)5.08材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅037使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)2.27種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)16
PSプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(18件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質MC901形状S1圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒 ノーブランド【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒ノーブランド(25件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
5日以内出荷
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー モノタロウ焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレーモノタロウ(42件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
二硫化モリブデンを高濃度に配合したペースト状潤滑剤です。 機械部品の組立時、かん合部・摺動部に塗布しておけば、かじりを防ぎ、ならし運転を円滑にします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です 。
用途機械部品の組立時の回転、摺動部の摩擦面に。ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に。高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に。減速機の組立時に歯面、軸受に。極圧下のかん合部に。クレーンの摺動部に。Oリングの摩耗の防止に。ネジやボルトの焼付・がじり防止に。送りねじやコレットチャック、工作機械のすべり面のメンテナンスに。成分鉱油(高度精製油)、二硫化モリブデン、シクロヘキサン、プロパン、ブタン使用温度範囲(℃)350以下基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン、グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量143mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし三菱電機
37,980税込41,778
1台
当日出荷から91日以内出荷
種類サーボモーター取付方式フランジ取付電圧(V)200電源交流
モリペースト300 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリペースト300SUMICO(住鉱潤滑剤)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(200g)ほか
当日出荷
二硫化モリブデンとグラファイトを高濃度に配合し、リチウム石けんでゲル化させたペースト状潤滑剤です。機械部品の組立時にかん合部や摺動面に塗布して下さい。部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に減速機の組立時に歯面、軸受に極圧下のかん合部にピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑にプレス加工の金型離型剤に種別汎用組立用潤滑剤使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下適合範囲機械部品ちょう度(25℃、60W/min)310滴点(℃)~180密度(g/cm3)1.17外観黒色基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
SS平歯車 KHK(小原歯車工業)SS平歯車KHK(小原歯車工業)(14件のレビュー)
819税込901特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45Cねじ径-表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
モリペースト300スプレー SUMICO(住鉱潤滑剤)モリペースト300スプレーSUMICO(住鉱潤滑剤)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(420mL)
当日出荷
汎用で、経済的な組立用潤滑剤として、また低速高荷重箇所の運転用グリースとしてご使用頂けます。 リチウムグリースにモリブデンとグラファイトを高濃度に配合したペースト。 部品組立時のかじり防止や組立後の磨耗、焼き付きを防いで、ならし運転をスムーズにします。 複雑な面や広い面への塗布に便利です
用途機械部品の組立時に回転、摺動部の摩擦面に ピン、ネジの固着防止、結合部の脱着に 高荷重ですべり速度が小さい箇所の潤滑に プレス加工の金型離型剤に 減速機の組立時に歯面、軸受に 極圧下のかん合部に使用温度範囲(℃)潤滑用:-20~180焼付防止用:350以下トラスコ品番121-9391種別汎用組立用潤滑剤スプレー外観黒色基油鉱油固体潤滑剤他二硫化モリブデン・グラファイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.129L危険物の性状非水溶性
SRラック KHK(小原歯車工業)SRラックKHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
材質S45C表面処理黒染種別ラック形状R1圧力角(°)20熱処理歪取り焼鈍歯形並歯精度等級KHK R 001 4級歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面
KHK 平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車KHK(小原歯車工業)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。※仕様変更(形状の変更)を予定している型式があります。ご注意ください。
種別平歯車材質S45C
ギヤオイル WR7590G WAKO'S(ワコーズ)ギヤオイル WR7590GWAKO'S(ワコーズ)(6件のレビュー)
100,800税込110,880
1缶(20L)
当日出荷
Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
SAE75W-90容量(L)2引火点(℃)212流動点(℃)-52.5危険等級動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174危険物の性状非水溶性
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
DR 成形フレキラック KHK(小原歯車工業)DR 成形フレキラックKHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質ジュラコン(R)(M90-44)種別ラック形状R4全長A(mm)2000圧力角(°)20歯形並歯精度等級KHK R 001 8級歯面硬度110~120HRR歯面仕上げ成形歯切基準面底面
SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ KHK(小原歯車工業)SMSG歯研スパイラルマイタ JシリーズKHK(小原歯車工業)
7,698税込8,468特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
減速比1材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研スパイラルマイタ形状B3圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
MMSG 歯研スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)MMSG 歯研スパイラルマイタKHK(小原歯車工業)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷
強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別歯研スパイラルマイタ材質SCM415減速比1
はすば歯車 KHK(小原歯車工業)はすば歯車KHK(小原歯車工業)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0119
SRGF 歯研ラック(両端面加工) KHK(小原歯車工業)SRGF 歯研ラック(両端面加工)KHK(小原歯車工業)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラックです。
種別歯研ラック材質S45C形状RF表面処理歯部以外黒染
ミニウォーム 長谷川鉄工所ミニウォーム長谷川鉄工所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から30日以内出荷
出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。 ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。 どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください) 3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。 減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。 ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。
タイプユニットのみ
”ギヤレンチ”(ショートタイプ) TRUSCO”ギヤレンチ”(ショートタイプ)TRUSCO
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
正逆は切り替えピン式です。美しい硬質クロムメッキ処理をしています。72枚歯のギアを採用しています。ギヤレンチの柄部は曲がり角度が15度と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。ピンを押すだけの簡単確実な正逆ギア機構を採用しています。
トラスコ品番279-4853厚さ(mm)めがね:8.4、スパナ:6.1全長(mm)103対辺(mm)11対辺寸法(mm)11表面処理硬質クロムメッキ
SS 平歯車 モジュール0.5 KHK(小原歯車工業)SS 平歯車 モジュール0.5KHK(小原歯車工業)(1件のレビュー)
679税込747特価
1個
当日出荷
モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール0.5種別平歯車材質S45C表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.10公差AH7歯切基準面キー溝寸法(幅×深さ)(mm)-
AG ウォームホイール モジュール2 KHK(小原歯車工業)AG ウォームホイール モジュール2KHK(小原歯車工業)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウォームを軸に取り付ける手間がなく、軸部を追加工することで直接軸受にセットできます。
モジュール2種別ウォームホイール材質CAC702(AlBC2)ねじれ右方向バックラッシ(mm)0.11~0.24
SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SUSステンレス平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
789税込868特価
1個
当日出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2歯幅E(mm)20材質SUS303種別平歯車形状S1K圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削ボス長F(mm)16全長G(mm)36歯切基準面穴(H7)
SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業)SSG歯研平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)KHK(小原歯車工業)
559税込615特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5種別平歯車材質S45C表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯歯面仕上げ研削
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S5K
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1KHK(小原歯車工業)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール1種別平歯車材質SCM415形状S1
(GC 潤滑装置)グリースカートリッジ KHK(小原歯車工業)(GC 潤滑装置)グリースカートリッジKHK(小原歯車工業)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
金属表面への最適な接着性を考慮した添加剤入りの特殊グリースです。 高温かつ高負荷の環境下で使用されるラック&ピニオンに最適です。
タイプグレースカートリッジ使用温度範囲(℃)-30~150ちょう度1号滴点(℃)220耐荷重(N)4800内容量(cm3)400
モジュール1 歯研ウォーム KHK(小原歯車工業)モジュール1 歯研ウォームKHK(小原歯車工業)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
モジュール1種別歯研ウォーム材質S45C付属品止めねじ形状W2質量(kg)0.037ねじM4ねじれ右方向表面処理研削部以外黒染熱処理歯面高周波焼入れ歯形JIS 3形 並歯精度等級KHK W001 2級歯直角圧力角20度歯面硬度48~53HRC歯研基準面歯面仕上げ研削歯車基準断面軸方向公差LH7
SRS DR専用取付用L型金具 KHK(小原歯車工業)SRS DR専用取付用L型金具KHK(小原歯車工業)
629税込692
1パック(10個)
当日出荷
DR成形フレキラック専用取付金具です。
材質SPCC/三価クロメート付属品十字穴付きなべ小ねじ(M4×12)10個形状T7穴径(Φmm)4.2
...