耐久性、耐候性に優れています。
用途木製の扉から家具、小箱まで幅広い用途に。
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
装飾用に優れた締め具
用途小箱などに使用する開き防止用の締め具
材質/仕上本体:鉄/GB
色GB
木ネジサイズ(径×長さ)2.7Φ×16mm
ベルトパーツボックス用バックル
適合ベルトパーツボックスミニBPS-PA3814シリーズBPS-3814シリーズ、ベルトパーツボックスBTS-4312
材質ポリプロピレン
質量(g)5
本体寸法(mm)35×10×45
関連資料(1.46MB)
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
掘り込み型。木製の小箱などに。釘止め式。
用途蝶番
材質(本体)真鍮
付属品取付けビス付き
寸法(mm)36
1袋(2個)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
天蓋用ステー 右用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具
材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド
開き方天蓋用
仕上クロームメッキ
前蓋用ステー 左用 小箱・ライティングデスク
用途扉の開閉金具
材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド
開き方前蓋用
長さ(mm)105
仕上クロームメッキ
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質SUS304
JIS B 1125:2003
用途せっこうボード+木材
種類十字穴付トランペット
太さ(mm)4.2
ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットします。 強力な食い付きでスピーディなねじ込みができます。ねじ山間のピッチが長く、山谷の高低差も大きいため、強烈な保持力を発揮します。
材質/仕上鉄ユニクロ
締め付けの時の木割れ防止や堅い木などの施工も簡単な木工用スリムタイプです。ねじ先端に施された特殊形状ドリル刃で部材を鋭くカットし、強力な食い付きを発揮します。ねじ山間のピッチが長いのでスピーディなねじ込みができます。さらに締結力でも驚異的な保持力を発揮します。 用途:ケイカル板、石綿板、木材、硬質木材などを木下地に取り付け。
材質鉄
仕上クロメート
ねじの呼びM3
材質鉄
表面処理クロメート
穴の形状プラスマイナス
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)25
材質鉄
表面処理クロメート
寸法l(mm)16
寸法d1(Φmm)13
寸法h(mm)2.6
穴の形状プラスマイナス
適合ドライバー+/-
1箱(500個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
長さ(mm)26
材質鉄
表面処理3価ホワイト
寸法l(mm)26
寸法d1(Φmm)13
寸法h(mm)2.6
穴の形状プラスマイナス
適合ドライバー+
1箱(400個)
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)12
材質鉄
表面処理3価ホワイト
1箱(500個)
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)26
材質鉄
表面処理3価ホワイト
穴の形状プラスマイナス
1箱(500個)
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。
材質鉄/ラスパート処理
頭部皿
下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。
材質ステンレス/SUS410
頭部六角フランジ
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
頭部形状トラス
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ニッケル
下穴加工が不要な押出成形セメント板専用ねじです。
用途間仕切り壁固定金具等の各種部材の取付に。
材質鉄/ラスパート処理
頭部六角フランジ
十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
頭部形状トラス
材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ
穴の形状十字穴
様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。
ドアノブが当たるところ、ドアが直接当たるところ、小箱やカバン等の足にも使えます。
材質エチレンプロピレンゴム
色ホワイト
展示品と連結したS-301からS-324までの商品の先端にご利用下さい。
用途店舗でのサンプル・展示品のセキュリティに
足場つなぎアンカー
ALCパネル(ALC板)、ECP(押出成形セメント板)の外壁に壁つなぎを接続することができます。
小箱毎に取付・取り外し用小箱毎に取付・取り外し用のビットを付属、プラス(+)のNo.2とNo.3両頭ドライバービットです。
下穴処理用としてGSワッシャーSUS304を付属。
取付ネジは「ステンめっき」を採用。
耐食性はステンレス同等以上です。
材質/仕上スチール+三価ホワイト
バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具
材質/仕上鉄/ニッケルメッキ
高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材)
金具類は全てステンレス製。
Uボルトを標準付属。
組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能。
屋外用高耐久塗料を使用。
通気穴3ヶ所。
羽形状:単葉型
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する
付属品Uボルト(M8×118)×2個
寸法(mm)本体内寸:幅140×高さ320×奥行45、本体外寸:幅180×高さ350×68、屋根部:幅200×奥行152、裏板部:幅180×高さ500×奥行8
質量(kg)1.5(金具込み)
タイプ単葉型
マイゾックスコード220811
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
小型の自記温湿度計も格納できる、壁にも鉄柱にも取付可能な兼用タイプ
高級な檜材使用。(一部は杉材)
金具類は全てステンレス製を使用。
Uボルトを標準付属。直ぐ鉄柱に取り付けが可能。
付属品Uボルト(2個)
質量(kg)3
タイプ特小20型
寸法(幅W×奥行D)(mm)屋根部:300×265
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)裏板部:275×15×550
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×250(最大330)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×390
マイゾックスコード218608
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
仕様スチール、ステン、FRP共通
適合本体633500A、633750A
材質スチール
寸法(mm)300×300×60
タイプ小
表面処理カチオン塗装+ブラック塗装
小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ
色生地
材質天然木
付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)
種類つまみ
関連キーワード
1
2
3
次へ