シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。
種類フリー
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK85(旧SK-5:ホワイトポリエステル塗装)
目盛仕様尺相当目盛付(66/33m)
目盛種別片面
材質(ケース)ABS樹脂
仕様ケース裏面は鉛筆でメモが可能、尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません
爪部0点補正移動爪
測定範囲(mm)0~150(スケール)
材質SUS420J2
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
全長(mm)175
便利なロック機能付き。 テープを固定できる、ロックタイプ。
種類ロック付
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様尺相当
目盛種別片面
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ストラップ付、ショックアブソーバー付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能
爪部0点補正移動爪
ロックタイプ
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付
尺相当目盛付テープにはJISマーク1級は付きません
ストラップ付
ケース裏面は鉛筆でメモが可能
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付
種類ロック付
テープ幅(mm)16
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様尺相当
目盛種別片面
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付、尺相当
爪部0点補正移動爪
ロックタイプ。
ショックアブソーバー付…テープ引き込み時のショックを吸収します。
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。
3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
爪部0点補正移動爪
衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。
鉄骨にガッチリつく強力ネオジ磁石マグ爪、ネオジ磁石(260mT)採用。
なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。
ロックタイプ。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、0点補正移動爪、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用、フックガードバンパー
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部0点補正移動爪、マグネット爪
スタンダードタイプ
種類フリー
テープ幅(mm)19
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
タイプベルトクリップ付
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、0点補正移動爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
ロックタイプ。
2通り使えるロック機構。
高性能22mm幅テープ
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。
3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。
種類ロック付
テープ幅(mm)22
目盛種別片面
材質(ケース)ABS樹脂
色赤
爪部0点補正移動爪
こんなお得な商品も!

コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
弾力のある弾性樹脂で全身をガードしたコンベ
ロックタイプ。
種類ロック付
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース、衝撃から爪を守るフックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。
ナイロンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。
巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。
ロックタイプ。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート
目盛種別片面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
爪部0点補正移動爪
尺相当目盛付(182/33m)。焼き爪。455mmピッチスタッドマーク付。0点補正移動爪。ショックアブソーバー付。ストラップ付。大型ベルトクリップ付。爪飛び防止用プロテクター付。落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー。落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様。落としても建材を傷つけにくい、新デザイン弾性樹脂でカバー。JIS1級品。両面目盛付。マグ爪仕様
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:G3GL19-55SBL●全長:5.5m●幅:19mm●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
アズワン品番65-9273-02
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
目盛精度JIS1級(±(0.6+0.4L)mm L測定長で単位はm)
テープを引き出すと自動で止まり、ボタンを押すと自動で巻き取ります。
手のひらに収まるコンパクトな巻尺。
種類ロック付
テープ長さ(m)1.5
材質(テープ)ガラス繊維
目盛仕様メートル
JIS規格1級
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)0.5
材質(ケース)ABS樹脂
本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。標尺目盛は1cm毎のポイントマークと20cm毎に紅白の配色をすることで視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。表面は縦表示、裏面は横表示の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途建築現場での寸法測定、記録写真用に
仕様●455ピッチ:無●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):無
材質スライダー:ポリカーボネート、テープ:SK4、磁石:ネオジム磁石
ピッチ(mm)目盛:上段1、下段10
テープ長さ(m)1.6
目盛両面cm目盛
寸法(mm×m)テープ:19×1.6
マグネット有
長さ許容差(mm)±(0.25+0.15L)
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です
スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています
軽くてコンパクトなABS樹脂製ケース入。
テープ幅(mm)13
手にフィットして握りやすい超コンパクト設計。
強さ抜群!衝撃に強いアルミボディ。サビに強いステンレスバネ使用。テープはハードコード仕様。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
目盛種別片面
ケース色シャンパンゴールド
タイプストップタイプ
コンパクト設計で、腰袋にスッと入ります。
大型フックハンガーで、落下防止コードの取り付けに便利です。
ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付です。
ベルトクリップ付です。
ストラップ付です。
455mmピッチ表示付です。
0点補正移動爪付です。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
材質(テープ)スチール
目盛種別両面
材質(テープ端部)スチール
材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂
仕様ストラップ付
爪部ノーマル爪
地図上のルートをなぞれば目的地までの距離がわかるマップメジャーです。地図の上のルートをなぞるだけで目的地までの距離を把握することができます。地図の読み方の訓練にもなります。表面は縮尺目盛、 裏面は実寸表示になっています。
寸法(mm)97×46
縮尺1/20000、1/25000、1/50000、1/75000
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。標尺目盛は1cm毎のポイントマークと20cm毎に紅白の配色をすることで視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。表面は縦表示、裏面は横表示の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途建築現場での寸法測定、記録写真用に
仕様455ピッチ表示:無、cm目盛
材質スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石
テープ幅(mm)19
テープ長さ(m)1.6
テープ地色白
目盛仕様標尺目盛/メートル目盛
材質(テープ)SK4
目盛種別両面
本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。1分、1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。読み取り数値を間違えにくい連続追数字(尺相当目盛)です。数字が大きく見やすい繰り返し数字(cm目盛)です。表面は横表示、裏面は縦表示の両面目盛です。摩擦に強いナイロンコートテープです。
用途建築現場での寸法測定、記録写真用に
仕様455ピッチ表示:無、上段尺相当目、下段cm目
材質スライダー:ポリカーボネート、磁石:ネオジム磁石
テープ幅(mm)19
テープ地色白
目盛仕様尺相当目盛/メートル目盛
材質(テープ)SK4
目盛種別両面
マップメジャー、コンパス、温度計、スケール、ルーペが一体化。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
用途地図上の距離測定が可能。登山、キャンプに。
材質(本体)ABS樹脂
文字種別英字
本体サイズ(mm)全長76×全幅55×厚さ12
縮尺1:1(1目盛1cm)、1:5000(1目盛100m)、1:20000(1目盛200m)、1:50000(1目盛1km)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ロックタイプ。
ショックアブソーバー付…テープ引き込み時のショックを吸収します。
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓マーク)付…455mmピッチのツーバイフォー、パネル工法に使えます。
3点カシメ爪プロテクター付…テープの先端を補強し、爪飛びの耐久性アップ。
種類ロック付
テープ幅(mm)19
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
タイプベルトクリップ付
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、ベルトクリップ付、0点補正移動ツメ、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付
色赤
爪部0点補正移動爪
簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂
質量(g)483
長さ(m)7.5
テープ幅(mm)32
本体サイズ(mm)57×111×85
関連資料(1.18MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
巻取り式ケーブルフィッシャー。先端部フック形状。OAフロアなどのケーブルの引込作業に最適。簡易ケーブルゲージ(テープ裏面)。・600V ビニル絶縁電線(IV)より線。・600V 架橋ポリエチレンビニル。 絶縁ビニルシースケーブル(CVT)。尺目盛。ベルトクリップ
材質ステンレス・樹脂
幅(mm)32テープ
質量(g)483
長さ(m)7.5
本体寸法(mm)57×111×85
関連資料(0.78MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
スライドロックで任意の位置に固定できます。衝撃をやわらげるラバープロテクター付き。
用途長さの測定に。
種類ロック付
材質(テープ)SK4
目盛仕様メートル
目盛種別片面
材質(ケース)ABS/PVC
仕様スライド式ロック、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット
色(本体)黄色
爪部0点補正移動爪
アルミ製特製ケース入り
酸化被膜処理後、白色インクジェット印刷
印刷後クリヤコーティング
両端手環付
0点厚み補正済み
測定範囲(mm)直径:30~300
テープ幅(mm)7
目盛本尺:1mmピッチメモリ、副尺:1/10バーニヤメモリ
テープ厚さ(mm)0.13(平均値)
標準張力(N)10
使用感に優れたSK材テープにナイロンパイプを完全に被覆(コーティング)しました。
ナイロンコーティングにより印刷のカスレを防ぎ、鮮明な目盛を長持ちさせます。
巻取バネはサビにくいステンレスバネを使用し、巻取不要を大幅に改善。水まわり作業、雨の日作業も気になりません。
ロックタイプ。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
テープ幅(mm)22
材質(テープ)SK85(旧SK5)ナイロンコート
目盛種別片面
タイプベルトクリップ付
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SUS301
爪部0点補正移動爪
両面目盛。 折れない・水洗いができるファイバーガラス製テープ。
コード上に0m目盛り表記を付け従来品に比べ測定しやすくなりました。
用途距離や長さの測定に。
目盛両面2mm単位
テープ幅(mm)13
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.5
材質(テープ)ガラス繊維
両面に目盛が印刷されている、直径及び円周測定用巻尺です
スチールは目盛印刷後エッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れております直径目盛には0点上部に1/10のバーニヤ目盛 が印刷されています
交換用テープ。
テープ幅(mm)13
一人で楽に作業ができる強力マグネット付爪
壁面、柱、天井のマーキングに便利な裏面目盛
摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
目盛種別両面
爪部マグネット爪
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます
彫刻目盛。本尺1mm、副尺1/10で、0.1mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)0.2±0.01
保証精度直径寸法に対して±0.1mm
被測定物の円周に巻いて目盛を読み取るだけで、簡単にその直径を知ることができます。
彫刻目盛。本尺0.5mm、副尺1/50で、0.01mm単位で測定できます。
テープの厚み補正済。社内検査成績書付。
アルミ特製ケース入。
テープ幅(mm)6.5(読取部13)
テープ厚さ(mm)0.2±0.01
標準張力(N/℃)20/20
保証精度直径寸法に対して±0.03mm
ガラス繊維製巻尺。
立木、タンク等の円周を測定、裏面目盛によって即時に直径の割り出しができます。
手によくフィットする丸型タイプ。
HBS機構でハンドルの空転を防止。
用途直径割出し測定用。
テープ幅(mm)12.5
材質(テープ)ガラス繊維
タイプ両面目盛、ブレーキ付き
材質(ケース)ABS樹脂
テープ厚さ(mm)0.47
機構HBS機構(ホドブレーキシステム)
JIS規格無し
標準張力(N/℃)20/20
1目盛(mm)314/100π尺目盛(表)、2(裏)
引き出したら止まるオートストップ
押せば引き込む、離せば止まる安全設計
握り易く、衝撃に強いラバーグリップ
摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付
目盛種別片面
引き出したら止まるオートストップ
押せば引き込む、離せば止まる安全設計
握り易く、衝撃に強いラバーグリップ
摩耗に強いナイロンコートテープ
種類ロック付
目盛種別片面
衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用。落下時の建材へのダメージを軽減。
強度に優れた焼き爪仕様。
なくさない、落とさない、さがさない、セフ機構付。
種類ロック付
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー
取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部0点補正移動爪
弾性樹脂で全身をガード、ストロングテープ仕様コンベックス
強度に優れた焼き爪仕様
衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用
種類ロック付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)SK85(旧SK5)
目盛種別両面
タイプ大型ベルトクリップ付
材質(カバー)エラストマー樹脂
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)SK85(旧SK5)
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、強度に優れた焼き爪仕様、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー
爪部0点補正移動爪
外形寸法(mm)縦74×横71×奥47
本体質量(g)326
両面目盛。
裏面は高さ測定に見やすい縦目盛(メートル目盛のみ)。
455mmピッチスタッドマーク付、4点鋲、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトクリップ付。
種類ロック付
材質(テープ)スチール
目盛種別両面
材質(ケース)ABS樹脂
材質(バネ)スチール
表面処理(テープ)アクリル樹脂コート
こんなお得な商品も!

コンベックス ラバー付
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
安全に配慮した頑強設計。
金属シャフトと落下防止コードで落下対策は万全です。また、衝撃吸収プロテクター採用で落下時の衝撃を吸収します。安全に作業することが出来ます。
種類ロック付
テープ長さ(m)5.5
材質(テープ)スチール(ナイロンコート)
目盛種別片面
材質(ジャケット)ゴム
材質(バネ)ステンレス
仕様455ピッチ
爪部0点補正移動爪
関連キーワード
1
2
次へ