1,083件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直尺ステン 赤数字なし シンワ測定直尺ステン 赤数字なしシンワ測定
199,800税込219,780
1本
当日出荷から11日以内出荷
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定に使用。厚さ(mm)3.0
RoHS
長尺ABSデジマチックキャリパ Mitutoyo(ミツトヨ)長尺ABSデジマチックキャリパMitutoyo(ミツトヨ)(3件のレビュー)
109,800税込120,780
1セットほか
当日出荷から40日以内出荷
絶対原点を持つABS(絶対)スケール内蔵の長タイプのデジタルノギスです。段差測定も可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ500量子化誤差±1カウントを含まず繰返し精度(mm)0.01サムローラなし
RoHS
石製精密直定規 SK(新潟精機)石製精密直定規SK(新潟精機)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
花崗岩を使った精密直定規です。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
用途真直度検査基準としてRoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
C形長尺ノギス Mitutoyo(ミツトヨ)C形長尺ノギスMitutoyo(ミツトヨ)
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から40日以内出荷
視差の影響を排除した平行目盛りを採用しています。 スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.05シリーズ160
RoHS
14095 直尺ステン 5m シンワ直尺ステン 5mシンワ
179,800税込197,780
1本
3日以内出荷
スタンダードな直です。目盛はエッチングで刻み、黒クロムメッキを施しているので取れにくいです。
用途長さ測定に。トラスコ品番408-3288材質ステンレス幅(mm)45厚さ(mm)3全長(mm)5065ピッチ(mm)上段:1、下段:1、目盛:1測定範囲(mm)0~5000呼び寸法(mm)5000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エコ商品、RoHS
アイ形直角定規(1級 大菱計器製作所アイ形直角定規(1級大菱計器製作所
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 厚みがありますので立てた状態でも、安定して測定が出来ます。 治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。 精密機械、測定機器のマスターとして充分な精度を保持しております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済等級1級RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
デジタル長尺ノギス SK(新潟精機)デジタル長尺ノギスSK(新潟精機)(1件のレビュー)
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
デジタル表示で見やすい。 プリセット機能付。 バーニヤは微動送りができます。
用途外側・内側・段差測定デプスバー
RoHS
長方形直定規A級焼入 大菱計器製作所長方形直定規A級焼入大菱計器製作所
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーした長方形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 全サイズ共焼入品です
JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
LMレール(HSR形/定尺) THKLMレール(HSR形/定尺)THK(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
その他ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
幅広踏ざん60mm長尺専用脚立 アルインコ幅広踏ざん60mm長尺専用脚立アルインコ(2件のレビュー)
159,800税込175,780
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
60mmの幅広踏ざんを採用しています。昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。ワンタッチ式ブレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行えます。収納時ズレ止め金具付です。
最大使用荷重(kg)100
CM形長尺ノギス(微動送り機能付) Mitutoyo(ミツトヨ)CM形長尺ノギス(微動送り機能付)Mitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
139,800税込153,780
1個ほか
当日出荷から40日以内出荷
スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。内側は最小内側測定長から測定可能です。 スライダの微動送りができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.02シリーズ160
RoHS
アイ形直定規(A級焼入 大菱計器製作所アイ形直定規(A級焼入大菱計器製作所
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から40日以内出荷
直定規のJIS規格(JIS B7514)をクリアーしたI形タイプの製品です。 平面、真直、平行等を検査するときのご使用に最適です。 精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。 1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。 全サイズ共焼入品です。
等級A級JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
長尺デジタルノギス KANON(中村製作所)長尺デジタルノギスKANON(中村製作所)
139,800税込153,780
1台ほか
3日以内出荷から13日以内出荷
スタンダードな長デジタルノギスです。材質はステンレス(SUS420J2)です。
用途挽物加工物の測定に。電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(付属)最小表示量(mm)0.01デプスバー(有・無)
RoHS
スーパーリールバンド 定尺タイプ PANDUIT(パンドウイット)スーパーリールバンド 定尺タイプPANDUIT(パンドウイット)
219,800税込241,780
1袋(100本)
当日出荷から15日以内出荷
屋外耐久20年の超耐性結束バンドです。
用途屋内・屋外用。
専用脚立 長尺タイプ 長谷川工業専用脚立 長尺タイプ長谷川工業
129,800税込142,780
1台
翌日出荷から翌々日出荷
脚立のベストセラーでより使いやすく機能がリニューアル!。新型ロックレバー採用で、交差開き止めを外すことなくワンタッチでスピーディーに開閉ができるようになりました。(XAM-33b/36bのみ)。ワンタッチバーの搭載。バーを持ち上げるだけで開き止めを解除。収納設置が便利。(XAM-24b~30bのみ)。支柱の大型化によりねじれ、たわみを抑え安定感が増しました。剛性率が1.3倍に!。60mmの幅広踏ざんで昇降時足の負担を軽減。踏ざん端に滑り止めラインを配した滑りにくい安全設計。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)130材質アルミ/アルマイト最大使用質量(kg)130
刃形直角定規(Ⅲ形 大菱計器製作所刃形直角定規(Ⅲ形大菱計器製作所
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷から40日以内出荷
JIS規格で定められた最高級スコヤーとして高精度を保持しています。 長片の内外角が刃形で、刃先はきわめて小さなR形状になっております。 光線を通しやすいため、大変使いやすくなっております。 全サイズとも焼入品です。
JIS規格取得取得済RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-L Mitutoyo(ミツトヨ)534シリーズ ロングジョウ長尺ノギスCM-LMitutoyo(ミツトヨ)
139,800税込153,780
1台ほか
翌々日出荷から30日以内出荷
ジョウが長くなっています。 CM-Lは、スライダの上部目盛で内側寸法、下部目盛で外側寸法を直読できます。 スライダは微動送りができます。 内側は最小内側測定長から測定可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小読取値(mm)0.02
RoHS
長尺モーゼル型ノギス KANON(中村製作所)長尺モーゼル型ノギスKANON(中村製作所)
249,800税込274,780
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
最小表示量(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形 大菱計器製作所台付直角定規 JIS2級 非焼入品 中心形大菱計器製作所(1件のレビュー)
149,800税込164,780
1個
当日出荷から42日以内出荷
A形台付スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
RoHS
定尺カッター TCL EBM(江部松商事)定尺カッター TCLEBM(江部松商事)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
手作業にくらべカット寸法や品質のバラツキをなくし、格段にスピードアップします!。ゴボウ(キンピラ用)、長ネギ(ヤキトリ、串カツ用)フキ、セロリ、大根、人参等の規格サイズのカットにご利用ください。
寸法(mm)600×310×H120質量(kg)12.5刃厚(mm)1.8刃渡り(mm)290
長尺物運搬車 サカエ長尺物運搬車サカエ(1件のレビュー)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
グリーン車輪径(Φmm)125材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありブレーキ種類ストッパー色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応特性物搬送、グリーン購入対応商品前輪タイプ自在後輪タイプ自在
エコ商品、RoHS
台付直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)台付直角定規 1級焼入SK(新潟精機)
119,800税込131,780
1個
当日出荷から61日以内出荷
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
種類台付スコヤRoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
精密ストレートエッジ(精密直定規) ND精工精密ストレートエッジ(精密直定規)ND精工
139,800税込153,780
1個
翌日出荷から32日以内出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途主に工作機械の組み立てや検査で使用されます。ガイドレールなど精密部品の直角度、平行度や真直度などの比較測定でよく使用されます。材質花崗岩ケース
平形直角定規  JIS2級 非焼入品 大菱計器製作所平形直角定規 JIS2級 非焼入品大菱計器製作所
169,800税込186,780
1個
当日出荷から42日以内出荷
D形平スコヤー 精度はJIS規格の2級で非焼入品です。直角の測定をするために使用します。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
RoHS
【レンタル】精密自動レベル(校正書付)+木製三脚+インバー標尺(工業用)+マイクロメーター ライカ ジオシステムズ【レンタル】精密自動レベル(校正書付)+木製三脚+インバー標尺(工業用)+マイクロメーターライカ ジオシステムズ
159,800税込175,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
自動補正装置の設定精度が±0.3″ 自動補正装置の設定精度が±0.3″と大変に高く、視準線が大変安定しています。
セット内容本体、収納ケース最短合焦距離1.6m自動補正機構精度:±0.3′望遠鏡仕様倍率:32×
CE1 - ものさしくん SMCCE1 - ものさしくんSMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
SEI-2000 I型直定規 2000mm ユニセイキI型直定規 2000mmユニセイキ
899,800税込989,780
1個
翌々日出荷
呼び寸法(mm)2000真直度(μm)10平行度(μm)10トラスコ品番838-1237厚さ(mm)16全長(mm)2040質量(kg)18高さ(mm)80
組立作業台 DA ライトステップ (長尺型) 長谷川工業組立作業台 DA ライトステップ (長尺型)長谷川工業
369,800税込406,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
高いところも安心な高所用作業台 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)120材質アルミ天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)520
長尺物運搬車 ピカコーポレイション長尺物運搬車ピカコーポレイション
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
アルミ製で軽量な台車です。積み重ねができます。
長さ(mm)1221シルバー車輪径(Φmm)150高さ(mm)261ブレーキ有無ありキャスター前後:ストッパー付自在キャスター/中央:自在キャスター(6輪仕様のみ)床面高さ(mm)261荷台寸法(mm)1199×749荷台寸法(幅)(mm)771最大積載荷重(kg)1000キャスター径(Φmm)150特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)749材質(荷台)アルミ取付可能パイプ径(Φmm)48.6積載面寸法(幅W×長さL)(mm)1199×749前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否
ものさしくん CE1D SMCものさしくん CE1DSMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
作動方式複動
台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形 大菱計器製作所台付直角定規 JIS1級 焼入品 中心形大菱計器製作所
139,800税込153,780
1個
当日出荷から32日以内出荷
台付直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定にご使用ください。短片の厚みがあり、安定した状態で測定が出来ます。長片と短片は特殊な方法で堅牢に接合してあります。
種類台付直角定規
RoHS
SEI-1500 I型直定規 1500mm ユニセイキI型直定規 1500mmユニセイキ
559,800税込615,780
1個
翌々日出荷
呼び寸法(mm)1500真直度(μm)8平行度(μm)8トラスコ品番838-1236厚さ(mm)14全長(mm)1540質量(kg)8.5高さ(mm)70
ものさしくん CE1L SMCものさしくん CE1LSMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
作動方式複動
平形直角定規 1級焼入 SK(新潟精機)平形直角定規 1級焼入SK(新潟精機)
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷から66日以内出荷
製品、部品等の直角度の測定。硬度HS60以上。SC材
材質機械構造用炭素鋼(測定面焼入)種類平形スコヤ硬度HV450以上直角精度±(10+L/10)μmRoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
SEI-3000 I型直定規 3000mm ユニセイキI型直定規 3000mmユニセイキ
1,998,000税込2,197,800
1個
翌々日出荷
呼び寸法(mm)3000真直度(μm)14平行度(μm)14トラスコ品番838-1239厚さ(mm)18全長(mm)3040質量(kg)44高さ(mm)120
SEI-1000 I型直定規 1000mm ユニセイキI型直定規 1000mmユニセイキ
319,800税込351,780
1個
翌々日出荷
呼び寸法(mm)1000真直度(μm)6平行度(μm)6トラスコ品番838-1235厚さ(mm)12全長(mm)1040質量(kg)50高さ(mm)60
IS-500 I型直角定規 500mm ユニセイキI型直角定規 500mmユニセイキ
599,800税込659,780
1個
翌々日出荷
竿長×台長(mm)500×300厚さ(mm)20長片の幅(mm)55トラスコ品番838-1066質量(kg)7呼び寸法(mm)500精度±(2+L/100)μm直角度±0.007
ものさしくん CE1B50 SMCものさしくん CE1B50SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
RP-1000F 大型長尺サーマルプリンタ マックス大型長尺サーマルプリンタマックス
929,800税込1,022,780
1台(43kg)
3日以内出荷
電源(V)AC100±10% 50/60Hz消費電力(W)最大:700以下、待機時:5以下対応Win11/10対応インターフェースUSB、LAN印字密度203dpi (8ドット/mm)印字方式ラインサーマルヘッドによる直接サーマル(感熱)方式使用環境温度(℃)10~35印字速度最高24.9mm/秒(専用紙で用紙感度1の時)用紙サイズA0(850mm)、A1:(640mm)、A2(432mm)幅のロール紙排紙方法オートカット方式給紙方式ロール紙連続給紙使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)リピート機能1~99枚設定可能
ものさしくん CE1F50 SMCものさしくん CE1F50SMC
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動
関連キーワード