20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かい所のスミまでピカピカ! 便器の水溜り部分の黒ズミや黄バミ、取りにくかった蛇口周りの水垢、タイル目地のカビなどを水だけで除去します。 先端のクリーナーは、業務用ホワイトアルミナ配合・特殊スポンジを使用しています。 スポンジが消耗したら交換ができます。(スペア2枚付き)
材質本体/ポリプロピレン、研磨部/ホワイトアルミナ配合特殊研磨剤、スポンジ部/ウレタンフォーム サイズ(mm)約165×25×20
1個
459 税込505
当日出荷

尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します! 環境に配慮した有機酸を採用。 徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。
用途小便器 使用場所トイレ 商品タイプ置き型 成分スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤 質量(g)18
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

業務用として開発され実績ある特殊研磨スポンジを家庭用にリニューアルしました。 研磨素材は家庭用としては珍しいホワイトアランダム(高純度アルミナ)を使用。 耐久性と研磨力に優れ、ニオイの原因にもなる便器のフチ裏のガンコな尿石やキバミ、黒ズミをガッツリ落とします。 特殊研磨スポンジなので陶器表面にキズがつきにくく、スッキリ落とすことができます。 スポンジ部は耐久性があり、曲げても切れたりしませんので、便器や手洗いボールなどの衛生陶器特有の曲面になじみ、作業しやすいスポンジです。 陶器製の洗面台や浴室のタイルなどにも使用できます。
材質研磨部材質:ホワイトアランダム(高純度アルミナ)、スポンジ材質:ポリウレタンダイヤモンド入りナイロン不織布 サイズ(mm)約120×80×厚5
1個
399 税込439
当日出荷

トイレ、キッチン、バスのタイル、コンクリート・レンガ表面の汚れ落としに最適です。
寸法(mm)40×150×20
1箱(12本)
5,998 税込6,598
当日出荷

洗面台・便器の水アカや黄ばみの汚れ落とし用パッド。 洗剤・薬品を使用せずに汚れを落とすことができます。
用途衛生陶器の研磨 使用場所洗面所、トイレ 寸法(mm)120×80×5厚/枚 適合用途トイレ掃除
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便器のガンコな尿石をドロッとしたジェルが溶かして除去! 酸性のジェルが頑固な尿石を溶かして落とします。 ツンとしたニオイが少ない低臭タイプ。 ピンポイントで塗りやすいとんがりノズル。
液性酸性 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.4×3.4×19.2 使用量尿石を十分覆える量を塗布してください
1個(80g)
699 税込769
当日出荷

尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に 使用場所トイレ 仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付) トラスコ品番324-0983 質量(g)680 質量(g/個)68
1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布、接着した弾力性のある研磨材です。 柔軟で曲面によくなじみますのでプレスライン、ホイールアーチ、ピラー部、狭くて複雑な形状の箇所をはじめ、樹脂バンパーにも特に有効です。
寸法(mm)140×115
1箱(10枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハウスクリーニングのプロが推奨するアズマジックシリーズです。陶器製の便器尿石取りに最適です。研磨材を使用。頑固な汚れ専用の研磨パッドなので汚れ落ちが違います。水に濡らしてこするだけ。洗剤はいりません。研磨布にはスポンジを貼り合わせているので力が入れやすくなっています。
用途陶器製便器にこびりついた尿石・水アカ・輪ジミをゴシゴシこすり落とす研磨パッド 材質ポリウレタン、ポリエステル、褐色アルミナ 質量(g)約15 寸法(cm)約5×7
1パック(2個)
629 税込692
当日出荷

スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに 厚さ(mm)5 寸法(mm)140×115 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造スポンジ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

C00260 茂木和哉 トイレ尿石落としジェル 茂木和哉 動画あり
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、トイレの尿石落とし洗剤ジェルタイプ。 3つの酸の力で、普段の掃除では取れない頑固な尿石もしっかり落とします。 どろっとしたジェルが便器のフチ裏にもピッタリはりつき、汚れ落とし効果を発揮します。 跳ね返りが少ないジェル清掃クリーナーす。
用途トイレの尿石落とし 成分塩酸(9.9%)、スルファミン酸(0.1%)、蟻酸、増粘剤、粘度安定剤、非イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、腐食抑制剤 使用方法尿石部分を覆い隠すようにご使用ください。水がたまっている部分にある場合は、水をすくい取ってからご使用ください。塗布後、30分~数時間放置して待ちます。頑固な尿石が付着した箇所には液量を増すか数回に分けて塗布してください。必要に応じてブラシでこすり、最後に充分水洗いします。 種別ジェル シリーズ茂木和哉 本体寸法(mm)55×35×H195 液性酸性 使用場所トイレ アズワン品番64-1225-94 商品タイプジェル
1本(100g)
839 税込923
当日出荷

便器内に付着した尿石・目皿・トラップの中の尿石の塊を除去します。 劇薬を使用していないので安心して使えます。 市販の洗剤では不可能な洗浄力! 汚れがヒドイときには入れっぱなしでOK! 翌日ブラッシングすれば便器はピカピカ!
用途尿石落とし用洗剤 使用場所トイレ 商品タイプ業務用 液性酸性 種別液体 仕様毒物及び劇物取締法非該当 成分氷酢酸、クエン酸、過ギ酸、過水3%、精製水 使用方法トラップ内に溜まった尿石の塊には、トラップ内の水を抜き、アックススパーク原液を注ぎ入れてください。1時間程度漬け置きし、ブラッシングすると簡単に除去できます。一般家庭でのご使用時は就寝前に注ぎ入れて翌日ブラッシングすると簡単に除去できます。汚れがひどい箇所には本製品をハケで塗り、キッチンペーパー等をあててしばらくおいてからブラッシングしてください。
1本(1L)
3,298 税込3,628
当日出荷

薬品では取れない尿石を削り落とします。天然の軽石です。
用途業務用尿石削り 質量(g)40 寸法(横×縦×厚さ)(mm)150×30×18
1本
939 税込1,033
当日出荷

曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。
用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし 寸法(mm)114×140 厚さ(mm)5 砥材A(酸化アルミニウム) 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
1枚ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハウスクリーニングのプロが推奨するアズマジックシリーズです。陶器製の便器尿石取りに最適です。荒目な研磨材を使用。頑固な汚れ専用の研磨パッドなので汚れ落ちが違います。水に濡らしてこするだけ。洗剤はいりません。研磨布にはスポンジを貼り合わせてあるので力が入れやすくなっています。
用途陶器製便器にこびりついた尿石・水アカ・輪ジミをゴシゴシこすり落とす研磨パッド 材質ポリウレタン、ポリエステル、褐色アルミナ 質量(g)約18 寸法(cm)約5×7
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去 液性酸性 成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別液体 材質ポリプロピレン 液色無色 pH値0.5以下 使用の目安約300~500g/1回 使用場所トイレ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリスタルメッシュ レッツクリエイト 動画あり
ポリエステル製メッシュだから陶器表面を傷めません。 洗剤は一切必要なし。 水だけで綺麗にピカピカ。 メッシュは両面使えて経済的。
用途陶器についた水垢・くすみの除去に 使用場所トイレ
1パック(8枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型) 粒度#320 寸法(mm)150×230 赤茶 砥材A(酸化アルミニウム) グレードVF
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研磨パッド #320 モノタロウ 定期注文
もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。
用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型) 粒度320 寸法(mm)150×230 厚さ(mm)約8 赤茶 砥材酸化アルミニウム 適合材鋼板、アルミなど 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10枚)ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)