25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
交換目安は大型トラック・バス:100,000km又は1年ごと。もし交換しないと尿素SCRシステムの異常や、排気ガス性能低下などの原因となります。
用途尿素SCRで使用する尿素水の混入する不純物の除去。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,590 税込5,049
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EXCEL(エクセル)尿素水フィルター
RoHS
メーカーミツビシ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排気ガス中の窒素酸化物を浄化するシステムで尿素水(アドブルー)を噴射して無害な窒素と水に変換する機能があります。
1箱
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
1個
739 税込813
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

交換目安は大型トラック・バス:100,000km又は1年ごと、中型トラック・バス:30,000km又は6ヵ月ごと。交換しないと、汚いままのブローバイガスが吸気口に流れ、オイルミスト内の不純物やカーボンなどの影響で、エンジン性能の低下や、ブーストセンサーの感度の低下、インナークーラーの熱交換率が下がったりします。
用途ブローバイガス(未燃焼ガス)を吸気管内に戻す際のオイルミストを除去。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

AdBlueは尿素SCRシステム専用の無色・透明な尿素水溶液です。AdBlueの主成分である尿素は保湿剤として化粧品にも使用される他、医薬品・肥料などにも使われる一般的には無害で極めて安全性の高い物質です。
JIS規格K 2247-1
1箱(10L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いすゞ純正BESTFIXシリーズの尿素SCRに使用する尿素水フィルターです。
用途尿素水に混入する不純物を除去し、排気ガスの浄化をします。機能の低下時や、車検時の交換に使用します。
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷


リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーヒノ
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

JIS K2247-1認証品。 AdBlue(R)はドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。
用途ディーゼル車の排気ガス中に含まれる窒素酸化物(Nox)を無害な水と窒素に分解する還元剤 付属品ノズル 成分尿素(31.8%以上~33.2%未満)、水(66.8%以上~68.2%未満) JIS規格JQ0314002 AUS32 JIS K2247-1 包装形態パックインボックス
1箱(10L)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



UNION(ユニオン産業)尿素水フィルター
地球温暖化防止に役立つ新環境技術の一つに尿素SCRシステムがあります。フィルターを使うことで尿素水に混入する異物や不純物を除去します。
参考品番MX934552 型式FS70H/74G/74H,MS06GP メーカー三菱ふそう 代表車種スーパーグレード,バス
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷


ふそう4t~大型用の尿素フィルターケースレンチ。樹脂製の尿素フィルターを傷めずに緩めることが可能。横からのアプローチにより、狭いスペースでも作業が可能。
全長(mm)96 質量(g)166 板厚(mm)10 差込角(sq.)12.7
1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

樹脂製のフィルターカバーを傷めずにゆるめられます。
メーカーふそう 適合車種ふそう(4t/大型車) 差込角SQ×対辺(mm)9.5/14(HEX) エンジン型式6M6/6R10/6R20 適合純正型番MX002907・MX934552
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

直径(Φmm)136 高さ(mm)160 ねじ径M39×1.5 主な適合車種GIGA 主な適合純正品番1-85576-450-0 メーカーイスズ
1個
8,295 税込9,125
当日出荷

エアモーターのため、連続運転が可能です。(エアフィルター・ルブリケーターを必ずご使用ください) アドブルー(尿素水)の移送に最適なポンプです。 ヘッド部の交換が可能(ヘッド部(モーター部)の着脱が容易です。 別売各種モーターを購入すればエアモータータイプを電動モーターに交換ができます。 コンタミ防止対策でガンノズル先端に樹脂製キャップを標準装備しています。 握りやすいノズルを採用しています。 湾曲しているため、手への負担が少ないです。(先端径Φ19) 防水規格保護等級IP24により、いかなる方向からの水の
用途ドラム缶からアドブルー(尿素水)の小分けや移送に、IBCタンクからアドブルー(尿素水)の小分けや移送に 揚程(m)3(押上) 付属品手動ガンノズル、強化PVC(Φ25×3m) トラスコ品番828-9640 適合機種IBCコンテナ用 材質本体・ノズル:PP、SUS、PTFE、ETFE パッキン:FKM 質量(kg)2.9 使用温度範囲(℃)0~40 最大吐出量(L/min)25(1cP時) ホース内径(Φmm)25 対応防爆対応型 ホース長さ(m)3 使用流体アドブルー エアー接続口3/8 駆動方式エア式 コンプレッサー3馬力
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷