耐水性に優れたコーンスピーカーを内蔵。屋外・屋内で使用可能。
付属プラグのつなぎ方でインピーダンスを設定。工事性に配慮。
使用温度範囲(℃)-10~50
仕上ABS樹脂成形(マンセル近似色2.1Y7.7/1.1)、取付金具、ボルト:ステンレス
指向性M
用途に合わせたシステムが構成できます。
ホーンスピーカーに近い耐候性とコーンスピーカーの優れた音質を合せ、かつ斬新なデザインの屋外、屋内両用スピーカーです。
スピーカーユニットには防滴コーン紙を採用しています。
スピーカー接続コードにコンセント切換式を採用し、定格インピーダンスとハイインピーダンス入力W数を表示することにより、出力の整合が容易に行えます。
用途非常放送のスピーカーとして(日本消防検定協会)、室内、アーケード・アミューズメント施設駐車場など
トラスコ品番497-3577
セット内容専用プラグ付コード(約50cm)×1、取扱説明書×1
材質バッフル:ABS樹脂、本体ケース:ABS樹脂、ブラケット:ステンレス、パンチングネット、ねじ類:アルミニウム
幅(mm)220
質量(kg)1.5
高さ(mm)232.5
品名ワイドレンジスピーカー
奥行(mm)195
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
ホーンマウスはASA樹脂製、取付金具、ねじ類はステンレス製で、耐蝕性・耐候性に優れています。
防塵・防滴IP65 および JIS C5504 に準拠
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。小型軽量で広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです
トラスコ品番448-5351
質量(kg)1.9
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
広い浴室や大浴場、小型ながらも45W入力で余裕の再生能力。音質重視の決定版。
用途室内/屋外プール、大浴場、露天風呂、海の家、スタジアム、テーマパーク、駅。
仕様防水加工
材質本体:PPカルプ樹脂、ネット:アルミ丸パンチング(エッチング処理+プライマー+塗装)
質量(kg)2.9
タイプ天吊形
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×152×146
インピーダンス公称:6Ω(45W)/670Ω(15W)・1kΩ(10W)・2kΩ(5W)
再生周波数帯域(Hz)85~13kHz
音圧レベル(dB)(出力)86 W/m
スピーカー120mmフルレンジ防水スピーカ
定格入力(W)45
防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。
ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。
トラスコ品番722-3561
質量(kg)3.1
1個
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
水平方向に指向性が広い屋外用の、壁取付タイプの2ウェイスピーカーです。
付属品カバー×1、ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質エンクロージャ:難燃性ABS樹脂黒、ネット枠:難燃性ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:圧延鋼板(亜鉛めっき)オフホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、ベース金具:ステンレス
質量(kg)3.3
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(kHz)クロスオーバー周波数:4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)295×318×129
周波数特性100Hz~20kHz(-10dB)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)2
音圧レベル(dB)出力89(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央部取付測定)
スピーカー低域用:10cmコーン型×2、高域用:2.5cmドーム型
設置場所屋内/軒下(※1)
適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm(AWG24~14)
定格入力(W)30(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)
適合ボックス2個用スイッチボックス
防水保護等級IPX4
インピーダンス(Ω)8/16、ハイインピーダンス100系:330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W)、ハイインピーダンス70系:170(30W)/330(15W)/670(7.5W)/1.3k(3.75W)
許容入力(W)150(連続プログラム入力/8Ω使用時)、50(連続ピンクノイズ入力/8Ω使用時)
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
JIS C0920保護等級3級防雨形。
本体はABS樹脂成形。取付金具は耐蝕性、耐候性に優れたステンレス製。
120°(水平)×90°(垂直)の楕円状の指向性で広い範囲に均一な音声を拡声。
設置する場所に合わせて、音声の届く距離を4段階で調整可能。
120°(水平)×90°(垂直)の指向性で広いエリアをカバー。
屋根にも軒下にも壁面にも専用金具で直取付け。
●金具への取付け向きにより音声が広がるエリアを選択
質量(kg)1.2
形式密閉形
使用温度範囲(℃)-20~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×180×203(取付金具含む)
仕上エンクロージャー:耐候性ABS樹脂成形前面パネル(マンセル2.7Y7.7/1.1近似色)、ケース(マンセル5PB3/1近似色)
周波数特性130Hz~15kHz(偏差20dB)
入力インピーダンス(Ω)2k、3.3k、10k、20k
音圧レベル(dB)(出力)90dB(1W/1m)、(第2シグナル音圧(A特性))91.5dB(1m/0.5W)、94.5dB(1m/1W)、98.6dB(1m/3W)、100.7dB(1m/5W)
スピーカー10cmコーンスピーカー
定格入力(W)5
指向性X
音響パワーレベル(dB)94(1W)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。
ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。
トラスコ品番722-3579
質量(kg)1.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
商業空間用サーフェスマウントスピーカーVSシリーズは、ローインピーダンス接続とハイインピーダンス接続の両方に対応したサーフェスマウントスピーカーです。ローインピーダンス接続・ハイインピーダンス接続の切り替え、およびハイインピーダンス接続時のワット数切り替えはリアパネルのタップで容易に行うことができます。
また、室内だけでなく、屋外軒下での設置が可能な防水性能IP×3(防雨型)に準拠しており、シンプルかつスタイリッシュなキャビネットは様々な空間にマッチします。さらに用途に応じて選択できるようにブラックモデルとホワイトモデルをご用意しています。
仕様コンポーネント:16cmコーン(LF)
付属品取付金具(Uブラケット)、端子カバー
質量(kg)2.8
形式2WAYバスレフ型
角度(°)公称指向: 90×90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×308×219
音圧レベル(dB)出力:90SPL(1W、 1m)
コネクタ2.5cmバランスドームツィーター(HF)、バリアストリップ×2ペア
防水仕様IPX3 (屋外の軒下等、直接雨がかからない場所に設置することができます)
インピーダンス(Ω)定格:8(Lo-Z)、100V系:400(25W)、800(12.5W)、 1.6k(6.3W)、70V系:200(25W)、400(12.5W)、800(6.3W)、1.6k(3.1W)
周波数帯域(Hz)再生:80-20k(-10dB)
許容入力NOISE(25W)、PGM(50W)、MAX(100W)
塗装仕上げの密閉型エンクロージャと樹脂製防滴コーンスピーカーを搭載した防塵・防水性能IP65のコンパクトスピーカーです。屋外の軒下等直接雨水のかからない場所に設置でき、パンチングネット、アングルはともに粉体塗装仕上げ、ねじ類はステンレスを用い、耐食性に優れています。付属の安全ワイヤーで、スピーカー本体の落下防止が行えます。インピーダンスの切換は背面のロータリースイッチで容易に行えます
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、安全ワイヤー×1
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質エンクロージャ:HIPS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル取付ねじ、安全ワイヤー:ステンレス
質量(kg)2.1(本体のみ)
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×161(本体のみ)
周波数特性120Hz~14kHz(ピーク-20dB時)
コードスピーカー:Φ6.5mm2心キャプタイヤコード(長さ60cm)
防塵防水性能IP65
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m/330Hz~3.3kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー10cm樹脂製防滴コーン型×2
指向角(°)水平:60、垂直:130(2kHz)
定格入力(W)20
指向性指向特性区分:X(水平:0°以上15°未満Q=8、15°以上25°未満Q=4、25°以上40°未満Q=1、40°以上90°以下Q=0.1)(垂直:0°以上20°未満Q=9、20°以上40°未満Q=6、40°以上55°未満Q=4、55°以上75°未満Q=2、75°以上90°以下Q=1)
インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/4k(2.5W)
音響パワーレベル(dB)90(1W)
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
あらゆる機器・設備の信号、警報用として小型軽量低コストのシングルタイプです。
小型ながら最大102dBの大音量、しかも安価な汎用タイプです。
1台で8~10音色の内の1音色をスイッチで選択できます。
音色の切り換えや音量の調節は、蓋を外すことなく、背面のツマミで簡単に行えます。また、音量は0~102dBまで無段階に調節できます。
電子音の起動は電源制御動作ですから、引き出し線に電圧を加えるだけで、設定された音色を吹鳴します。
取り付けアングルはさびに強いステンレス鋼(SUS)を採用しています。
ボディは耐候性に優れたASA樹脂製です。
保護特性IP53です。
定格時間連続
樹脂一体成形タイプ。
木ねじで取り付け。
分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-20~+50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74
仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)
周波数特性150Hz~15kHz
スピーカー12cmコーンスピーカー
適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
防水性と明瞭性の良さにコーン型スピーカーの優れた音質を持っています。
ステンレス製アングル、ボルトの採用により屋外での耐食性を持っています。
トラスコ品番722-3552
質量(kg)2.8
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
車載用拡声装置です。
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
仕様音響パワーレベル:98dB
質量(kg)本体のみ:約3.5、取付金具含む:約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×293×170(スピーカー取付金具と固定金具含まず)
定格入力(W)20、10、5
1箱
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
2種類のメッセージを任意に録音できます。
外部制御入力や昼夜判別機能により2種類のメッセージを切替えることができます。
不良入退館防止や来客報知に最適です。
メッセージは外部からの再生入力によっても鳴動しますので威嚇機器としても使用できます。
接点出力は外部制御入力や昼夜判別機能により状況に応じて出力させることができます。
パッシブセンサーは過酷な屋外での信頼性を向上させるため水平エリア、下向きエリアのアンド検知方式を採用しています。
材質樹脂
検出方式パッシブインフラレッド方式(ツインレンズ+カウント処理)
配線接続端子式
入力【警戒入力(警戒/解除)・再生入力】a接点/b接点切替式(スイッチにて)、a接点:短絡時警戒、b接点:開放時警戒、入力受付時間:300msec以上、入力受付抵抗:1kΩ以下
機能【昼夜判別機能】設定明るさ(約10Lx~∞Lx)以下の場合を夜と判定(ボリュームにて設定)、【カウント切替機能】1回/3回(スイッチにて)
検知範囲水平面警戒、最長部:12m、水平:7対、開き角:90°、下向き:7対、【エリア調整範囲】水平:±90°(±3°の微調整可能)、検知距離:2~12m〔10段階〕(下向きエリアの垂直角度調整にて)
出力接点接点方式:無電圧接点 a接点/b接点切替式(スイッチにて)、接点容量:AC/DC30V・0.5A以下、接点動作:ワンショット動作 約2秒、昼夜判別機能および警戒入力による出力制限が設定可能
使用周囲温度(℃)-20~+50 (結露・氷結なきこと)
感度調整30%~170%(ボリュームにて)
設置場所屋内・屋外(防雨構造)
表示灯赤色、ウォームアップ時:点滅(約1秒に1回)-消灯設定が可能(スイッチにて)、検知時:点灯(接点出力に同期)-消灯設定が可能(スイッチにて)、録音待機時:速い点滅(約1秒に4回)、録音時:点灯(最大約8秒)
音声出力内蔵スピーカーにて2種類の録音メッセージを音声出力、接点動作:オフディレイ動作 検知時間+約2秒~約5分の間くり返し鳴動(ボリュームにて)、出力音声:〔音声1〕および〔音声2〕の2種類(各最大約8秒)、音量調整:最大約80dB(正面1m)、録音方法:内蔵マイク入力またはジャック入力
アンプ/トランペットスピーカー/ダイナミックマイクのフルセット。
車載用拡声器です。
入力端子付ですので、CD・テープレコーダーなどの音源も再生可能です。
また、トランペットスピーカーを4台まで増設可能です。
セット内容本体×1台、トランペットスピーカー×1台、マイクロフォン(カールコード)×1個、DC12V電源コード(5A ヒューズ付、ケーブル長:約3m)×1本、本体・スピーカー間接続コード(ケーブル長:約3m)×1本、AUX接続プラグコード(ケーブル長:約1m)×1本、本体取り付け金具×1個、マイクロフォン用引っ掛け金具一式×1個、本体取り付けねじ(3×8タッピングねじ)×4本・(3×16タッピングねじ)×4本・(スプリングワッシャー)×4個・(平ワッシャー)×4個、スピーカー取り付けねじ(M4×20)×4本・ナット(M4)×4個
質量(g)本体/約430、スピーカー/約1000
電源(V)DC12~13.8
最大出力(W)20
定格出力(W)15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/約125×55×75(突起物含まず)、スピーカー/約200×118×230(ステー部含まず)
周波数特性100Hz~10kHz
入力感度マイク/5mVAUX/3.5Φ:30mV 100ΩAUX/6.5Φ:250mV 20kΩ
最大消費電力(A)3.5
インピーダンス(Ω)付属スピーカー/8、接続可能スピーカー/2~8
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
広報・案内放送に適した明瞭性の良いスピーカです。
トラスコ品番722-4044
質量(kg)4.5
定格入力(W)30
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
コンパクトサイズで、アナウンス・音楽再生にも適した広帯域スピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応した2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。また、防水性能もあわせて持っておりますので、直接雨のかからない屋外軒下等の環境でも使用することができます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、アングル取付座金×2
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
質量(kg)2.5(本体のみ)
形式エンクロージャ:2ウェイバスレフ型
使用温度範囲(℃)-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×290×150(本体のみ)
周波数特性80Hz~20kHz
コードスピーカー:Φ62心キャプタイヤコード
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m)
スピーカー12cmコーン型+ドーム型
定格入力(W)20
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
防水保護等級IPX4(縦・横設置対応、ただし水平より下向きに設置要※)
インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)/8(20W)ロータリースイッチによる切換
音響パワーレベル(dB)91(1W)
塗装仕上げの密閉型エンクロージャと樹脂製防滴コーンスピーカーを搭載した防塵・防水性能IP65のコンパクトスピーカーです。屋外の軒下等直接雨水のかからない場所に設置でき、パンチングネット、アングルはともに粉体塗装仕上げ、ねじ類はステンレスを用い、耐食性に優れています。付属の安全ワイヤーで、スピーカー本体の落下防止が行えます。インピーダンスの切換は背面のロータリースイッチで容易に行えます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、安全ワイヤー×1
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質エンクロージャ:HIPS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:アルミホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装、アングル:ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装、アングル取付ねじ、安全ワイヤー:ステンレス
質量(kg)2.1(本体のみ)
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-20~55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×161(本体のみ)
周波数特性120Hz~14kHz(ピーク-20dB時)
コードスピーカー:Φ6.5mm2心キャプタイヤコード(長さ60cm)
防塵防水性能IP65
音圧レベル(dB)出力90(1W/1m/330Hz~3.3kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー10cm樹脂製防滴コーン型×2
指向角(°)水平:60、垂直:130(2kHz)
定格入力(W)20
指向性指向特性区分:X(水平:0°以上15°未満Q=8、15°以上25°未満Q=4、25°以上40°未満Q=1、40°以上90°以下Q=0.1)(垂直:0°以上20°未満Q=9、20°以上40°未満Q=6、40°以上55°未満Q=4、55°以上75°未満Q=2、75°以上90°以下Q=1)
インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/4k(2.5W)
音響パワーレベル(dB)90(1W)
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
遠距離でもクリアなアナウンスが聞こえる屋外用スピーカー。オールインワン型スピーカーシステム。標準ネットワークに接続。PoEで設置が簡単。リモートヘルステスト。スケーラブルで統合が簡単
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
1台
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
非常ベルやサイレンのほか、各種メッセージ再生ができる万能表示灯です。病院、商業施設、多目的トイレなど公共建物に使用可能。屋外対応のスピーカでメッセージ再生。昼間でも視認可能、回転と点滅表示が選べる。電源はワイド電源、住宅用埋め込みボックスに対応
仕様回転:120回/分
質量(kg)0.49
消費電力(W)8.1
定格電圧(V)AC100~200
機能制御入力:〇
点滅150回/分
音声85dB
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
タフな環境でも安心して使える最高クラスの防水・防塵性と優れた基本性能、
乾電池1本で稼動する省電力設計で高いコストパフォーマンスを誇る、免許・資格不要のトランシーバー。
操作性と使いやすさを追求。超薄型コンパクトサイズ、軽量ボディ。
屋外利用も安心の優れた防水・防塵性。
簡単操作、視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。
単3形電池1本での運用ができる省電力。大口径スピーカを採用した大音量設計。
特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。音声ミュート機能。
相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。
サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。
158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
通話エリアを拡大する中継通信対応。その他の便利な機能。
種類特定小電力
通信方式単信および半複信方式
付属品ベルトクリップ
定格電圧(V)DC1.2~1.5
本体質量(g)約95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×88×16.5(アンテナおよび突起部を含まず)
使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m、(中継通話)交互通話の約2倍
送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)
動作電圧DC1.0V~1.7V
送受信周波数(MHz)(交互通話時)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000、(中継装置使用時)10ch~18ch:送信440.2625~440.3625、受信421.8125~421.9125、12ch~29ch:送信440.0250~440.2375、受信421.5750~421.7875
受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)
動作温度範囲(℃)-10~+50
電波型式F3E/F2D
低周波出力60mW(@4Ω、10%歪時)
車載用拡声装置です。
マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。
屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。
トラスコ品番149-0948
全長(mm)188
材質/仕上ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製
質量(g)900
定格出力(W)10
口径(mm)225×140
色(本体)グレー
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
小型で音質のよい屋外用のドーム形状の2ウェイスピーカーです。取付面に平行方向に360°角度調節できます。(だだし壁取付時には真下向きを基準に左右に45°の範囲で角度調節が可能です。)
その他天井面取付時に平行方向360°角度調節可能壁面取付時は真下向きを基準に左右に45°ずつ回転可能
付属品ベース金具×1、電工ボックス取付ねじ×一式
種別スピーカー:830Ω、1.7kΩ:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)、3.3kΩ:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上)
材質パンチングネット:圧延鋼板(亜鉛めっき)ホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体焼付塗装、フレーム:難燃性ABS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ベース金具:ステンレス
質量(kg)2.1(ベース金具を含む)
形式エンクロージャ:密閉型
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数特性100Hz~20kHz
寸法(Φ×mm)268×111
防塵防水性能IP64
入力端子着脱式ターミナルブロック、(+)/(-)各2個(送り配線用)
音圧レベル(dB)出力88(1W/1m)半自由音場設置時(天井面または壁面中央取付測定)
スピーカー低域用:10cmコーン型、高域用:バランスドーム型
設置場所屋内/軒下(※1)
適合電線単線または、より線:0.2~2.5mm2(AWG24~14相当)
定格入力(W)12(16Ωおよびハイインピーダンスにて使用時)
適合ボックス1個用スイッチボックス等(取付ピッチ66.7mmまたは83.5mm)(※2)
インピーダンス(Ω)4/16、ハイインピーダンス100系:830(12W)/1.7k(6W)/3.3k(3W)、ハイインピーダンス70系:420(12W)/830(6W)/1.7k(3W)/3.3k(1.5W)
許容入力(W)120(連続プログラム入力、4Ω使用時)、40(連続ピンクノイズ入力、4Ω使用時)
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
コンパクトアレイスピーカーHX-7W-WPを屋外の軒下の壁に設置する際に使用する金具です。また、マッチングトランスMT-200を本金具に直接取り付けることができます。
付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式、マッチングトランス取付ナット×2
材質ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)半艶塗装
質量(kg)7
構成部品T字金具×1、モード金具L/R※×各1、L字金具L/R※×各1、ベース金具×1、ボトム金具×1※LとRは左右対称品
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
コンパクトアレイスピーカーHX-7B-WPを屋外の軒下の壁に設置する際に使用する金具です。また、マッチングトランスMT-200を本金具に直接取り付けることができます。
付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式、マッチングトランス取付ナット×2
材質ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(kg)7
構成部品T字金具×1、モード金具L/R※×各1、L字金具L/R※×各1、ベース金具×1、ボトム金具×1※LとRは左右対称品
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
防滴機能搭載のポータブル拡声器
高感度マイクでハッキリ伝わる
屋外でも使える生活防滴対応
手が塞がらないハンズフリータイプ
音楽や音声を再生・録音できるmicroSDスロット搭載
必要な物がセットになったオールインワン
最大連続使用時間約10時間
外部スピーカーとしても使用可能
便利なUSB Type-C端子充電
付属品専用マイク、USB-ACアダプタ、充電用USBケーブル、ショルダーストラップ、外部音源ケーブル、取扱説明書兼保証書、シリコンカバー(装着済)、取扱説明書兼保証書
質量(g)約423(本体のみ)、付属専用マイク:約30
種類ハンズフリー
電源5V1A
最大出力(W)20
ケーブル長(m)約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×120×45
マイクロホン単一方向性
周波数特性70Hz~16KHz
バッテリーリチウムイオン充電池内蔵
バッテリー電圧(V)3.7
保証期間お買い上げ日から1年間
充電時間(時間)約6
有効距離(m)約屋内50
容量(mA)4400
防滴構造本体:IPX4相当、マイク:IPX3相当
使用時間(時間)最大約10(使用音量や機能により大きく変動します。)
インピーダンス(Ω)1.2k
使用面積(m2)屋内50前後
対応microSDカードmicroSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)(※microSDカードは別売です。)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ホーン形スピーカーとしての基本機能を追及したスタンダードシリーズ。工場内及び屋外用。
寸法(mm)380×399
質量(kg)約3
取付金具U字形ブラケットL形
音圧レベル(dB)106(1W/1m)
再生周波数(Hz)250Hz~8kHz
定格入力(W)15
インピーダンス(Ω)定格670Ω
IP等級65
1台(1台)
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
USB Type A で接続可能な 『ありそうで無かった』 産業用途向けのUSBスピーカです。アンプ内蔵、高音圧、USB接続で取付簡単、屋外での使用も想定しており、IP55(防塵・防水)も対応しております。産業用途の製品と相性が良く、音声案内、警報音、通知音等の周波数帯域の音圧(音の大きさ)、明瞭度(クリアー)を意識した特性を持っています。
用途産業用ロボット、搬送ロボット(AGV・AMR)、自動精算機、券売機、販売機、セキュリティー機器、交通機器、デジタルサイネージ、宅配BOX、その他各種音声案内及び警報音等
高さ(mm)24
質量(g)約90
最大径(Φmm)(Case込み寸法)77.5
保存温度(℃)-40~+85
音圧レベル(dB)【SPL】93 (@1kHz, Input 0dBFS)
動作温度(℃)-40~+85
RoHS指令(10物質対応)対応
スピーカーサイズ(mm)【内部】Φ50
防水IP55
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
さまざまな場面で使えるオールラウンダー。中継器対応&便利なBluetooth搭載モデル。。 特定小電力トランシーバーのロングセラー定番モデル・デミトスLシリーズ20ch+27chモデル。 便利なBluetoothを搭載(UBZ-LU27BTのみ)。 20チャンネルの交互通話モードと27チャンネルの中継器アクセスモードの全47チャンネルに対応。 電池3本駆動で長時間運用。 低消費電力の高性能BTLアンプを搭載。 屋外でも聞き取りやすいスピーカー大出力を実現。 通話のトラブルを解消。 「グループ番号不一致通知」機能搭載。 抗菌・抗ウイルス加工。 「SIAA抗菌認証」取得
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。)
騒音の多い場所での呼び出しに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
付属品U字金具
材質ネジ類ステンレス製
質量(kg)約1.2
定格出力(W)2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×116×186
入力回路:600Ω×1
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能音量調節器
音圧レベル(dB)105
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
イーグルシリーズでも使用可能 365万画素 IPネットワークカメラです。
集音マイク・スピーカーを搭載、周囲の音声記録が可能です。
夜間監視対応モデル
屋外軒下仕様の赤外線パンチルトカメラ
左右355度と上下93度の旋回機能を搭載したパンチルトカメラです。
録画機で映像視聴しながら遠隔操作可能です。
カメラ前面部にマイクを搭載、周囲の音声を収録することが可能です。
特殊赤外線LEDが2個搭載し、夜間約15mの距離を監視できます。
形状ドーム型
質量(g)約270(取付金具含む)
電源DC12V
寸法(Φ×高さH)(mm)Φ140×222(アンテナ・基台除く)
信号形式イーグル用IPカメラ
レンズサイズ(mm)3.6
解像度365万画素
LED特殊LED 2個 850nm
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)最大約20
旋回角度(°)水平355・垂直93
画角水平視野角度約95度
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
スピーカーシステムHX-5シリーズを高い天井から吊り下げるためのフレームです。本金具は屋外用です。
仕様ステンレス
質量(kg)3.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×50×512
使用場所屋内、軒下(※1)
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
国際コンテストCHiMEで世界No.1を複数回受賞した音声認識技術により、メモ取りや議事録からあなたを解放するVOITER SR502J。リアルタイムに文字起こし。WiFi(2.4GHzのみ対応)接続時やSIMカード(別売)によるネットワーク接続時、操作画面上にリアルタイムに文字起こしします。オフラインで録音後、ネットワーク接続時に文字起こしすることも可能です。AIが文字を自動修正。一度間違えた言葉も、AIが文脈を判断して自動修正。より正確な文字起こしを実現します。※録音した音声で学習を行ったり、精度が向上するなどの機能は非搭載。目的の音声を逃さない録音モード。シーンに応じた録音モードを自動で選択。大規模な記者会見や、騒がしい環境でも特別な操作や設定を行う必要はありません。動画の録画と字幕自動生成。800万画素カメラを搭載。ネットワーク接続時には撮影しながらリアルタイムで字幕表示します。撮影後のネットワーク接続時にも字幕生成します。講演会やプレゼンテーションなどに活用できます。※縦方向のみ対応。最大距離10m・360度集音できるマイク。2つの指向性マイクと、6つの無指向性マイクを搭載。重要な会議やインタビューもしっかりと録音します。※講演モード時、最大集音距離10mでの録音が可能。※指向性マイクを話者に向けての使用を推奨。オンライン会議の音声にも高度な認識。雑音の入るマイクやスピーカーからの音声を高精度に認識。他ソフトで録音したファイルでも、RECORDER STATIONにアップロードして文字起こし可能です。(使い放題プランのみ)※音量やスピーカー品質などにより、音声認識率が下がる場合あり。AIチップによる高度なノイズ処理。風の音や木々のざわめき、車の音など、環境音があふれる屋外環境でも高精度に文字起こし。不要なノイズを自動的に判断・除去することにより、環境ノイズが発生するインタビュー時でも、より高精度な文字起こしを実現します。データの編集・AIによる自動話者分離。専用WEBアプリ RECORDER STATIONは、VOITERで保存したデータを管理・編集・共有することができます。デバイスからデータをアップロードして、議事録モードで自動的に話し手を分類できます。※データは日本国内のサーバーで厳密に管理。
仕様ノイズキャンセリング、PC接続、文字起こし対応言語:日本語・英語
付属品USB Type-Cケーブル×1、SIMカードピックピン×1、ハードウェア保証書×1
寸法(mm)約125×62.26×14.8
色ブラック
本体質量(g)約166
電池寿命待機時:最大約25日、録音+文字起こし時:最大約20時間
記録ファイル形式オーディオ:.wav/.aac、ビデオ:.mp4、テキスト:.txt、RECORDER STATIONからのDL:.txt/.docx、ピクチャ:.jpg
バッテリー容量(mAh)2500
充電方式USB type-C充電(5V/2A)
プロセッサークアッドコア
画素数800万画素
録音方式音楽:48KHz/16bit、取材・会議・講演・メモ・標準:32KHz/16bit、省電力:16KHz/16bit
外部接続4G(FDD-LTE Band:1/3/8、TD-LTE Band:41)、Wi-Fi(2.4GHzのみ対応)、Bluetooth 4.2
ストレージ内蔵:16GB、クラウド:10GB
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。)
騒音の多い場所での呼び出しに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)
起動(リモート)機能がついています。必要に応じて放送の入・切ができます。
付属品U字金具
材質ネジ類ステンレス製
質量(kg)約2.0
定格出力(W)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×180
入力回路:600Ω×1
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
機能音量調節器、リモート機能付
音圧レベル(dB)109
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
高さ調整可能スピーカースタンド三脚折りたたみ式直径35mm、マウントアダプタ。折りたたみ式デザインでなので、外出時でもスペースを取らずに持運びが楽々。本体素材はアルミニウム合金を採用。スピーカー台座について。 ・素材はABS樹脂を採用。 ・スピーカー底面と設置部分の振動を吸収し共振によるノイズの発生を抑制。 ・スピーカー本来の音質を損なわないよう振動をコントロールして音質を整える役割を担っています。 ・振動によるノイズを軽減し、クリアで高音質なサウンドを提供。落下を防ぐためのロッキングピンで適切な高さと安全な高さの位置を提供。高さ調節はロッキングピンとノブで固定、2本置いた際も高さを簡単に合わせることができます。三脚部は選択したい高さに応じて脚部が広がり、さまざまな幅に調整できます。仕様。耐荷重:50Kg。【色】黒。Model名;SPS-502M
用途オフィス、ショッピングモール、個人スタジオ、プロのスタジオ、ステージ、放送室、コントロールルーム、ホームシアター、。 スピーカーや拡声器を設置できるので、屋外での音楽イベントや屋内でのダンス教室、展示会やセミナーなどで大活躍。
材質アルミ合金
色黒
耐荷重(kg)50
5ヶ国語メッセージ内蔵の炎センサーです。電池で駆動、防雨構造で屋外の電源が無い場所でも放火対策が可能です!
防雨構造(lP33相当)で屋外設置が可能、一体型スピーカーよりクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知できます。
電池で駆動しますので、電源がないところなど様々な場所で使用方戸可能です。
日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の5ヶ国語メッセージを搭載。
メッセージは「禁煙報知」「火気厳禁報知」から選択でき、警報音も設定可能。
屋外でもクリアな音質でメッセージ及び警報音を報知する大型スピーカーを採用。
音量はメッセージ「0~95dB」/警報音「0~90dB」で調整可能。
メッセージは特注メッセージに書換え可能(オプション)
日本語/英語/中国語/韓国語/スペイン語の内、必要な国の言語のみを選択して鳴動させることが可能です。
メッセージ鳴動回数が1回または2回から選択できます。
4段階の検知タイマー設定と感度ボリュームによる感度調整(40%~100%)を併用することにより、現場に応じた最適な検知感度が得られます。さらに付属のエリアマスクシールを使って不要な検知エリアを削除することもできます。
検知出力(a接点)を搭載していますので、カメラシステムなど他システムとの連動が可能です。
材質樹脂
色ブラック
質量(g)約1200(付属電池約50g含む)
電源専用リチウム電池(CR17450E-R-2-CM2)1個/3V
検出方式紫外線検出方式(検出波長185~260nm)
配線接続端子接続
使用周囲温度(℃)-20~+50(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下することがあります)
接点方式【検知出力】無電圧半導体接点(a接点)
検知距離(m)10(正面にてライターの炎:炎高約7cm)、30(正面にて15cm角のノルマルヘプタン火皿の炎:炎高約60cm)※おおよその値であり、かなり変動します
電池寿命専用リチウム電池:約5年(待機状態にて)
感度調整検知感度:L(40%)~H(100%)〔ボリュームにて〕、検知タイマー:1秒、3秒、6秒、15秒、4段階〔スイッチにて〕
設置場所屋内・屋外(防雨構造 IP:33相当)
表示灯表示:赤色LED、検知時:音声出力に同期して点滅、電池切れ報知時::約5秒毎に約0.1秒間点灯
動作炎検知時に音声出力
警報音・音量警報音『ピピピピ…』、メッセ-ジ長:’全文’/’短文’切替式、鳴動回数:1回/2回切替式、音量:ボリュームにて可変式(音声時0~約95dB(センサ-正面1mにおいて)・警報音時0~約90dB)
接点容量【検知出力】DC30V・0.25A以下(抵抗負荷)
音声音声種類:5ヶ国語メッセージ×2種類+警報音1種類。<禁煙報知>1.日本語『ここは禁煙です。お煙草はご遠慮ください。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語、<火気厳禁報知>1.日本語『ここは火気厳禁です。火気の使用はお断りいたします。』・2.英語・3.中国語・4.韓国語・5.スペイン語
動作接点【検知出力】検知時間+オフディレイ動作(約2秒)
検知エリア【検知指向角】垂直方向:約75°(センサー正面より 上方:約15°、下方:約60°)、水平方向:約100°、【角度調整】垂直方向:下方90°(水平~鉛直)、水平方向:180°
1台
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ