21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグ・イゾベール通気くん
繊維系断熱材施工時の膨らみによる通気層の潰れを防止。ダンボール素材なので、透湿・防風層としても機能。通気層工事の時間を大幅に短縮できます。脇の折返し部にバネ性があるので、タッカー留め等での固定が必要なく、作業が簡単です。ダンボール素材のため透湿性があり、湿気の排出を妨げません。防風層としての機能も併せ持っています。
用途屋根断熱通気層確保スペーサー 厚さ5 材質ダンボール(リサイクル素材) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高遮熱&通気層のダブル機能で快適・省エネ・高耐久の家づくりをサポート。 野地板の下に反射空間・通気層を確保し、侵入熱量40%カット。簡単・便利にエコ屋根を実現します。 両端を折って、垂木にタッカーで留めるだけの省施工商品です。 ウレタン吹付に対応しています。
材質クラフト紙
1箱(50枚)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質PP+EPE ブラック
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さらに進化した屋根塗装の救世主! タスペーサー事態に水が上がりにくい形状を使用したことにより屋根材の雨水のキレも向上しました。 新形状により、本体のバネ性能が向上し、より良い通気性の確保が可能になりました。 実際の作業を想定し、60~80kgの荷重を掛けても破損しにくく、屋根材に優しくなりました。 さらに溶剤に強い素材にしました。耐溶剤性が向上したことが、実験により証明されています。
用途屋根塗装 材質ポリアセタール 厚さ(mm)2 寸法(mm)45×36
1箱(500個)
12,980 税込14,278
当日出荷

野地板を素早く乾燥させ、腐朽菌の発生を防止します。 結露の発生を著しく低下させます。 耐久性に優れています。アルカリ、酸に強い素材です。 居住空間を快適にする。ホルムアルデヒドをすばやく放出させます。 小屋裏空間の快適性向上に貢献します。
長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.4 幅(m)1
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

防虫換気部材 サイディング株の釘受けスペーサー 透湿防水シートのバタツキ防止
材質ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×30×1220
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットタイプ・軒ゼロタイプの住宅に最適 軒天全方位に取付け可能
材質ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×40×1820
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊成型されたアルミ板(A1050-0)が効率よく熱を空気中に逃がし、放射熱による熱害を抑止します。ハサミで簡単に切れ、手で曲げることができます。
用途マフラー周辺、ラジエター熱、各種電装品、フレーム付近からの熱を遮熱 キャブレターへの熱害(泡立ちなど)、エンジン下部の石はねなどによる傷抑止 寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×300×4.5
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

防虫換気部材 サイディング株の釘受けスペーサー 透湿防水シートのバタツキ防止
材質ポリプロピレン、ウレタン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm15×20×1220 有効換気面積(1m当たり)122cm2/m、(1本当たり)149cm2/本
1箱(40本)
46,980 税込51,678
3日以内出荷

ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。 材質ポリカーボネート 透明
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用 グリーン購入法適合 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 JIS規格JIS A 9511:2006R 熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃) 線膨張係数(×10-5/℃)7 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80 吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0) 酸素指数26以上 透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg) 燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない 比熱(kcal/kg・℃)0.27
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タスペーサーは、屋根塗装(塗替え)時の縁切り作業をより適切に行なえる部材です。
用途平板屋根材、再塗装時の縁切り部材
1箱(500個)
9,498 税込10,448
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高断熱・高気密住宅の内装下地施工に欠くことのできない気密・防湿シート。 JIS A 6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)と同等以上の気密性能を有します。 防湿性に優れ、室内で発生した水蒸気が断熱材に侵入するのを遮断、内部結露を防止し断熱材の性能を維持するとともに木材の耐久性(=住宅の耐久性)を高めます。 気密性に優れ、住宅における暖冷房効果を高めます。 シート色は温かみのあるライトブラウンを採用、下地を確認しながら施工ができるよう透明性が付加されています。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた断熱性能です。独立気泡の小さな泡の中に気体を閉じ込めました。これにより、熱伝導の三要素として知られる熱の「対流・輻射・伝導」の数値を小さく固定しています。独立気泡が熱をさえぎり、結露を抑制します。 吸水・吸湿性がほとんどありません。独立した気泡構造により、断熱の大敵である水が入りにくく、断熱性能の劣化を防いでいます。 人と地球にやさしく。フロン及びPRTR法対象物質の発泡剤としての使用を取りやめました。また、ホルムアルデヒドも含まれておりません。マテリアルリサイクルも可能で、グリーン購入法にも適合しています。
用途RC打込用、戸建住宅用 寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820 種別カットボード標準品、A-XPS-B-1b(1種b) 耐薬品性安定/塩水、強酸(濃硝酸を除く)、弱酸、アルカリ、アルコール、植物油、動物油、溶解または膨潤/鉱油、ガソリン、ケトン、芳香族類、塩素化炭化水素、エステル(薬品に室温で24時間浸漬後、試験片の状態を観察し判定) 熱伝導率(W/mk)0.040以下 密度(kg/m3)20以上 圧縮強度(N/cm2)20以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 加熱変形温度(℃)80(短期)、70(長期) 吸水量0.01g/100cm2以下 曲げ強度(N/cm2)20以上 透湿係数(ng/m2sPa)145以下 燃焼性合格 グリーン購入法適合 線膨張率(cm/cm・℃)6~8×10-5
1セット(5枚)
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 開口面積(cm2)100 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)1220×27×12
1箱(10本)
29,980 税込32,978
当日出荷

高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート 雨水を通さず、湿気を逃がす! 屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。 特殊シートで雨水の浸入をストップ! 雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。 滑りにくく、軽いから施工性UP! 遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様(釘穴止水性)合格 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.9 長さ(m)40 質量(g/m2)287 引裂強度(N)(縦)20以上、(横)20以上 引張強度(N/50mm)(縦)300以上、(横)180以上残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上 透湿度(g/m2)1500以上(24h) つづり針強度(N[kgf])(縦)70以上、(横)70以上 耐水圧(kPa)20以上
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷

天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、パリのルーブル美術館などにも使用されています。
食器の種類洋食器 材質天然スレート 形状角皿 板厚(mm)5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋根の形状を選ばず設置が可能です。 目立ちにくい黒色仕上です。 樹脂成形品なので軽量で切断も容易です。 防虫網付。(サラン18メッシュ)
材質硬質PVC樹脂 定尺(m)1.82 関連資料寸法図(0.1MB) 有効換気面積(cm2)90
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

壁際処理材とフロアーパネルの段差埋めに使用します。
材質発泡PP製 種類ダクト 規格全長426mm
1個
449 税込494
3日以内出荷

硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム) ブラック
1ケース(4本)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い防風性能搭載 繊維系断熱材専用の屋根通気層換気材 屋根を守る上で重要となる屋根通気層を確保するため垂木間に施工する、繊維系断熱材専用の屋根通気層換気材です。垂木間断熱は屋内から施工できるため、2重垂木に比べてより安全です。従来のルーフスペーサーの性能に防風性が加わり、モーグル(コブ)の形状も円形状になりました。屋根通気層30mmをしっかり確保し、耐久性と排熱性が向上し住宅を長持ちさせることができます。
用途屋根通気層換気
1ケース
53,980 税込59,378
5日以内出荷