仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:234-2886
アズワン品番65-7484-26
1個
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
IEC603-2DIN41612規格に準拠したツーピースコネクタです。ライトアングルハンダピン付プラグ側コネクタ。
仕様●外形サイズ:W11×H94×D18mm●色/外装処理:ベージュ
仕様カードタイプ:SD カード●オス・メス:メス●コンタクト数:9●行数:1●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●コンタクトめっき:ニッケルの上に金●端子方法:はんだ●ハウジング材質:液晶ポリマー●長さ:27.4mm●幅:3.1mm●深さ:20.3mm●動作温度 Max:+85℃●SDカード/MMCコネクタ. 手動挿入式のタイプと、プッシュイン/プッシュアウト式の低プロファイルタイプがあります。 LCPガラス繊維入り絶縁物. 挿抜回数10000回. 手動挿入/取り外しタイプ. 9個のコンタクト 短い20.3mmハウジング カードディテクタとライトプロテクトスイッチ 3ステップシーケンシャル接触機構 カード保持機構付き. プッシュイン/プッシュアウト式の低プロファイルタイプ. カードディテクタとライトプロテクトスイッチ SDカード用カードロック機構
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●併用可能製品:UFシリーズ●シリーズ:UFS●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:28AWG●コード番号:237-2866
アズワン品番65-7784-30
1袋(100個)
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
IEC603-2DIN41612規格に準拠したツーピースコネクタです。
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2879
アズワン品番65-7487-99
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
仕様1列型
適合基板厚:1.6mm
材質コンタクト:銅合金、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0)
色インシュレータ:黒
耐電圧AC1000Vrms
定格電流(A)3
コネクタ形状ソケット
絶縁抵抗(MΩ)1000
コンタクトピッチ(mm)2.54
仕上処理接触部:ニッケル上金めっき、基板実装部:ニッケル上金フラッシュめっき
スルーホールΦ0.9mm
コンタクト形状ソケット
実装方法はんだ付け(スルーホール)
基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2885
アズワン品番65-7497-93
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
仕様●極数:10●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.3インチ●コード番号:240-5928
アズワン品番65-7491-17
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
仕様●極数:40●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.6インチ●コード番号:240-5937
アズワン品番65-7499-76
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)
材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色
材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき
耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)
単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)
単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)
材質(キャリア)アルミニウム
使用温度範囲(℃)-40~+125
接触抵抗(mΩ)10以下
絶縁抵抗(MΩ)500以上
SMTタイプ、PLCC取り付けソケット。IC (240タイプ)と同じフットパターンのコンタクト形状。2タイプの手動はんだ付け可能突出型端子(300タイプ)。低プロファイル設計
材質コンタクト:銅合金、ハウジング:ポリアミド
タイプICソケット:PLCCソケット、メス
ピッチ(mm)1.27
極数44
端子形状内曲げSMTタイプ
定格電流(A)1
表面処理コンタクト:錫ビスマス合金
結線方法はんだ
接続方向ストレート
1袋(5個)
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
使用温度範囲(℃)-55~+105(低温にて氷結しないこと)
外形寸法(mm)16.1(H)
適合規格MIL規格(MIL-C-83503)UL規格(ファイルNo.E103202)認定RoHS適合
耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)
定格電流(A)1
材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)
接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)
周囲湿度(%RH)使用時・保存時/20~85
材質(コンタクト)接続部:りん青銅/ニッケル下地 金メッキ(0.15μm)
材質(ストレインリリーフ)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色
挿抜耐久(回)50
単体抜去力(N)0.39以上(□0.64mmテストゲージにて)
表面処理(コンタクト)接続部:金メッキ(0.15μm)
仕様●極数:8●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.3インチ●コード番号:240-5927
アズワン品番65-7491-62
1個
¥489
税込¥538
6日以内出荷
仕様●極数:14●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.3インチ●コード番号:240-5929
アズワン品番65-7497-87
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2876
アズワン品番65-7484-32
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:234-2871
アズワン品番65-7488-35
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様●極数:32●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.6インチ●コード番号:240-5936
アズワン品番65-7494-65
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
仕様●極数:20●コンタクト材質:銅合金、金めっき●表面処理:コンタクト:金●方向:ストレート●結線方法:はんだ●コード番号:240-5933
アズワン品番65-7501-83
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
仕様●極数:30●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2898
アズワン品番65-7495-97
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様●極数:16●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2895
アズワン品番65-7495-96
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2872
アズワン品番65-7497-95
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:234-2880
アズワン品番65-7484-29
1個
¥5,598
税込¥6,158
欠品中
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:UFS●接続方向:ストレート●コード番号:237-2867
アズワン品番65-7500-10
1個
¥559
税込¥615
欠品中
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2862
アズワン品番65-7492-51
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
仕様●極数:34●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2899
アズワン品番65-7497-96
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:234-2863
アズワン品番65-7492-98
1個
¥999
税込¥1,099
欠品中
仕様●極数:10●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2894
アズワン品番65-7495-65
1個
¥759
税込¥835
7日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2891
アズワン品番65-7495-95
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:64●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:234-2893
アズワン品番65-7484-95
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:ソケット●シリーズ:UFS●接続方向:ストレート●コード番号:237-2876
アズワン品番65-7495-18
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
仕様●極数:60●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:234-2903
アズワン品番65-7489-60
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
仕様●極数:18●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.3インチ●コード番号:240-5932
アズワン品番65-7501-85
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
仕様●極数:28●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.3インチ●コード番号:240-5934
アズワン品番65-7500-33
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
仕様●極数:16●実装タイプ:表面実装●適用ピン・コンタクト:ターン●ピッチ:2.54mm●列幅:0.3インチ●コード番号:240-5931
アズワン品番65-7492-54
1個
¥889
税込¥978
6日以内出荷
仕様●シリーズ:FA●ピッチ:2.54mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:234-2881
アズワン品番65-7484-55
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ