187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 寸法W(mm)19 寸法L2(mm)28 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
96 税込106
当日出荷

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
寸法B(mm)31 厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)(ボルト)10、(ビス)3.5 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高鋼性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用できます。手軽で多彩な組合わせができる部材。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 寸法L2(mm)28 寸法W(mm)19 板厚(mm)2.0
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 山型プレート
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個 トラスコ品番225-5978 材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1個
239 税込263
翌日出荷

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質 厚さ(mm)2.8 穴径(Φmm)(ボルト)7 仕上ユニクロメッキ 公差(mm)(寸法A・C・D・E)±1、(寸法B)±0.5、(寸法F)+1,-0.5、(寸法H・T)±0.2
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質 穴径(Φmm)(ボルト)7、(ビス)3.5 仕上ユニクロメッキ
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.3 幅W(mm)27 長さL1(mm)102 長さL2(mm)33 穴数2 質量(g)55 トラスコ品番283-1091 材質スチール 穴径(Φmm)8.5×17 表面処理クロムメッキ仕上げ
1個
359 税込395
当日出荷

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用出来ます。突起部分をかわして連結する事が可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)25 長さL1(mm)70 穴径(Φmm)7×10 穴数2 材質鉄(クローム) 高さ(mm)20.5
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量・コンパクトで高剛性、各種の接合・補強・連結の多目的ツールとして利用でき、ガーデニング(テラス金具)&生活用品の連結金具としても幅広く活用できます。 突起部分をかわして連結することが可能で、大工作業の補強金具としても重宝します。 手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状24型SPB 材質スチール 穴径(Φmm)7.0 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 穴数2 幅W(mm)25 長さL1(mm)70
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途角材の固定、接合に使える金具です 材質 仕上ユニクロメッキ 寸法B(mm)30 寸法C(mm)32 板厚(mm)3 木ねじ寸法(mm)2.7(推奨) ボルト径寸法(Φmm)8(推奨)
1個
特価
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。
用途ドレンストレーナー 材質ステンレス メッキ 寸法(幅W×高さH)(mm)88×32
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

シロクマ耐震金具L形
使用スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。
用途取り付け対象物が直角(90度)な場合にご使用いただけます。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。 種別L字金具 仕様両側ビス止め仕様 材質スチール オフホワイト(アイボリ) 寸法L(mm)55 寸法H(mm)55
1個
548 税込603
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のタテ型排水口のカバー 材質アルミダイカスト 直径(Φmm)97 高さ(mm)35 適合パイプ呼び径40~75A
1個ほか
1,520 税込1,672
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

腐食の影響をうけにくく長期にわたり美しさを保つことができます。
用途ドレンストレーナー 材質ステンレス メッキ 呼び径(Φmm)タテ50~75(適合ドレン)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 内ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。 また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 山型プレート
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個 トラスコ品番225-9203 材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1袋(5個)
939 税込1,033
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 山型プレート
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個 トラスコ品番226-0786 材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1箱(100個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじの山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。 また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304 メッシュ寸法(mm)0.4×16
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
7,600 税込8,360
3日以内出荷

1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

タイプV型 車輪径(Φmm)25 材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂 適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm 適合レールV型フラットレール(No.945、946)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨコヅナ鉄重量戸車 山R型
RoHS
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ溝R車 仕様山R車・鉄枠(車は鉄鋳物) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アルミ(63S-T5) 長さ(mm)1820 種類丸車用 仕上バフS 適合ガラス厚(mm)5、6、6.8
1本
2,698 税込2,968
5日以内出荷

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ山R型 仕様山R車・ステンレス枠(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品取付ビス 材質SUS304 長さ(mm)2000 仕上HL 適合車丸車 適合厚さ(mm)5、6、8
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

材質SUS304 長さ(mm)4000 仕上HL 適合車丸車 適合厚さ(mm)8
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ヨコヅナS45C重量戸車 山R型
RoHS
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉 タイプ山R型 仕様山R車・鉄枠 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
8,598 税込9,458
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
長さ(mm)2438 高さ(mm)53 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型110形、逆富士山型 電圧(V)100-242 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 別売品番【連結金具】XA453045 連結可能型 調光の可否不可
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節 高演色照明R15クラス2
種別LEDユニット UN4406RH 長さ(mm)1250 幅(mm)150 質量(kg)2.8 取付傾斜天井取付:可能(~90°) 高さ(mm)53 材質(本体)鋼(白色) タイプ直付型40・20形、逆富士山型 電圧(V)100-242 定格消費電力(W)41.7 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:165.4 材質(枠)ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)42(100V)、43(200V)、46(242V) 明るさHf32W高出力×2灯相当 別売品番【連結金具】XA453045 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)6900 調光率(%)連続100-1 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 連結可能型 調光の可否不可
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の養生シートに山を作ります。ホールダウンアンカーと同程度の高さに貫板を通すので、シートが引っ掛かりません。貫板上だから養生シートなどをかぶせるだけで、雨や雪から基礎をしっかり守ります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠天端に設置し、型枠から飛び出したアンカーボルトで養生シートが破れる事を防ぎます。 材質スチール塗装仕上げ 幅(mm)70 厚さ(mm)型枠:50 高さ(mm)340 関連資料(0.12MB)
1箱(25個)
96,980 税込106,678
3日以内出荷