24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用 付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個 質量(kg)0.33 使用周囲温度(℃)-20~70 流体温度(℃)-20~120 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用圧力スイッチ (ISG~) SMC CADデータあり
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します 使用流体空気 接点仕様1c接点 質量(kg)0.5 スイッチマイクロスイッチ 周囲温度(℃)5~60
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



圧力スイッチISGシリーズ SMC CADデータあり
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。 設定圧力になると信号をだします。
接続口径G3/8 質量(g)500 使用圧力(MPa)0~0.8 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 耐圧力(MPa)1
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力スイッチ/マイクロスイッチ式 (IS3000-~) SMC CADデータあり
10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径Rc1/4 質量(kg)0.15 形式標準形 保護構造IP40相当 接点構成1ab 最高使用圧力(MPa)0.8 配管方法Rc1/4ねじ結合 圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7 使用流体エアおよび不活性ガス 目盛誤差±0.1MPa 保証耐圧力(MPa)1.0 最小適合負荷DC5V 160mA 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと) 繰返し精度±0.05MPa 応差(MPa)0.05以下 無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05 誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


視認性の優れた表示灯、光軸位置は先端よりわずか4mmの位置に配置、2光軸タイプもラインナップし、省スペース、省コストに貢献します。 2光軸タイプではLO/DO切り替えスイッチにより光軸毎に動作モードを設定可能です。冷凍倉庫対応の-25℃を保証。
1個
63,980 税込70,378
61日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料寸法、仕様情報(0.95MB)
1個
189,800 税込208,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用高圧積層弁
G形ポンプに圧力計・圧力スイッチを取り付ける際に使用します。
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。
用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。 材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)【外枠】SUS 形状A型 測定流体気体、液体 外径(mm)75
1個
特価
4,248 税込4,673
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

振動がある場所で使用が可能です。
用途圧力測定に使用。 ケース形状A枠(立型つば無し) 材質本体:SUS304/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC 種類グリセリン入圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。 ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。 スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)約80(ケーブル含) 管接続口径R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5 構造シリコンダイヤフラム 電源電圧(V)DC12~24(リップル±10%以下) 保護等級IP40 使用流体空気、非腐食性、不燃性ガス 消費電流(mA)40以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)(リード線とケース間) 周囲湿度(%RH)動作及び保存時:35~85(結露しないこと) ケーブル耐油ケーブル(0.15m2) 動作表示灯橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2 デジタル表示LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒) 耐衝撃(m/s2)100(10G)×YZ各方向3回 温度特性±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃) アナログ電圧出力DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ 耐振動複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間 周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと) 環境温度範囲(℃)動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと) スイッチ出力NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下 繰返し精度(%)±0.2F.S.±1digit以下 耐電圧(V)AC10001分間(リード線とケース間) アナログ電流出力4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω 応答時間(ms)2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

azbil(山武)センサー
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
1個
219,800 税込241,780
翌々日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (1115種類の商品があります)