信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用
付属品1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個
質量(kg)0.33
使用周囲温度(℃)-20~70
流体温度(℃)-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。
インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
材質本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅
結線方式リード線方式
リード線長さ(mm)約500
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.83
表示圧力範囲(MPa)0~1.0
使用温度範囲(℃)5~60
質量(kg)0.17
精度(%)F.S.±3
圧力調整範囲(MPa)0.1~0.83
誤差調圧指針:±0.05Mpa
繰返し精度±0.05Mpa(5~45℃)
応差(MPa)0.07以下
接点方式マイクロスイッチa接点(NO)
耐衝撃(m/s2)9.8
取付方向自由
接点容量が大きく構造が簡単です
用途設定圧力になると信号を出します
使用流体空気
接点仕様1c接点
質量(kg)0.5
スイッチマイクロスイッチ
周囲温度(℃)5~60
接点容量が大きいダイヤフラムタイプの圧力スイッチです。
設定圧力になると信号をだします。
接続口径G3/8
質量(g)500
使用圧力(MPa)0~0.8
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
耐圧力(MPa)1
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位Mpa
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~80(ただし、凍結なきこと)
圧力をピストンの推力に変換しマイクロスイッチをON、OFFします。
圧縮空気の圧力が設定した圧力に到達すると信号を出します。(BN-1217T-6はリードスイッチ式)
工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
各種金属試験研究及び焼入、焼鈍、その他、一般実験、分析等の熱処理及び歯科用、工芸用と多用途に使用出来る実用的な卓上型電気炉で一般産業から、各工業高校・大学・研究所にご使用いただけます。
自動温度制御で、設定に対する温度の差が少なく温度が安定しています。
4面ヒート方式の為、温度均一性が良く成っております
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
寿命500万回。
モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体空気および不活性ガス
接続口径1/8
接点構成1a
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60℃(凍結なきこと)
PS203とペアーで使用、斜め取付に
左45°
仕様左45°
サイズΦ13×25
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
接点は指示針と設定針の接触による物である為、高い精度を有します。
用途簡単に圧力作業における監視及び管理ができ、様々な分野において使用されています。
外径(Φmm)100
ケース形状A枠(立型つば無し)
仕様接点付
質量(g)700
種類接点付圧力計
ねじ径G3/8B
精度±1.6%F.S.
材質(ケース)AC7A
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
接点仕様(H,L)上下限
結線方式リード式
表面センサー、内部センサーの2種類があらかじめセットされています。
測定温度範囲(℃)(表面センサー)-50~+200、(内部センサー)-100~+500
1セット
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
10mA 前後の微小負荷に対応可能。リレー、プログラマブルコントローラ等の微小負荷領域で使用できます。
接続口径Rc1/4
質量(kg)0.15
形式標準形
保護構造IP40相当
接点構成1ab
最高使用圧力(MPa)0.8
配管方法Rc1/4ねじ結合
圧力調整範囲(MPa)0.1~0.7
使用流体エアおよび不活性ガス
目盛誤差±0.1MPa
保証耐圧力(MPa)1.0
最小適合負荷DC5V 160mA
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(但し凍結なきこと)
繰返し精度±0.05MPa
応差(MPa)0.05以下
無誘導負荷(A)抵抗負荷/AC125 5、AC250 3、DC30 4、DC125 0.4、ランプ負荷/AC125 常時閉路1.5 常時開路0.7、AC250 常時閉路1 常時開路0.5、DC30 2、DC125 0.05
誘導負荷(A)誘導負荷/AC125 3、AC250 2、DC30 3、DC125 0.4、電動機負荷/AC125 常時閉路2.5 常時開路1.3、AC250 常時閉路1.5 常時開路0.8、DC30 3、DC125 0.05
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。使う用途に合わせて各種の仕様が選べます。
耐衝撃(m/s2)490(非繰り返し)
絶縁抵抗(MΩ)100MIN.(DC500Vメガにて)
耐電圧(V)AC500 1分間
耐振動(m/s2)98.1
電源電圧(V)DC10.8~30(リップル含む)
作動温度(℃)-20~70
ケーブル4芯シールド
出力方式NPNオープンコレクタ
精度±3%F.S.以下
温度補償(℃)-20~80(湿度65%RH以下大気圧)
使用周囲湿度35~85%RH
適合流体空気または非腐食性気体
出力表示灯ON時作動表示灯(LED)点灯
定格作動回数106回MIN.(0~定格圧力)
耐湿性90~95%RH 240時間(40℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード