材質/仕上スチール/クロームメッキ
錆に強いステンレス製のSカンです。
用途吊り下げ、引っ掛け用として
材質SUS304
種類Sカン
軽量でカラフルです。
用途商品の収納の吊り金具として
材質(本体)アルミ軽合金
種類Sカン
寸法S(mm)40
寸法D(mm)6
表面処理アルマイト仕上げ
寸法W(mm)54
寸法R(mm)21
表面処理(本体)アルマイト
使用荷重(kN)0.15
塗装するものを吊り下げるフックです。フックの上部がハンガーに掛けやすい形状になっています。ワーク吊り下げ部は2種類の角度をご用意しています。
材質鉄
質量(g)37500
1箱(500箱)
¥64,980
税込¥71,478
翌日出荷
塗装するものを吊り下げるフックです。フックの上部がハンガーに掛けやすい形状になっています。ワーク吊り下げ部は2種類の角度をご用意しています。
材質鉄
質量(g)39900
塗装するものを吊り下げるフックです。フックの上部がハンガーに掛けやすい形状になっています。ワーク吊り下げ部は2種類の角度をご用意しています。
材質鉄
質量(g)32800
1箱(800箱)
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
塗装するものを吊り下げるフックです。
材質鉄
質量(g)22000
1箱(400箱)
¥47,980
税込¥52,778
翌日出荷
塗装するものを吊り下げるフックです。
材質鉄
質量(g)290
1袋(100袋)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
塗装するものを吊り下げるフックです。
材質鉄
質量(g)8700
1箱(3000箱)
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
塗装するものを吊り下げるフックです。
材質鉄
質量(g)38250
1箱(450箱)
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
フックとワークを交互に連結するより、3倍早く吊り下げができます。使いやすく振れにくい形状です。さまざまなフックやシャフト、フレームと組み合わせが可能です。取り出してすぐに使うことができます。
材質鉄
フック付のためフックを引っ掛ける必要がなく1/30の作業時間で効率的です。差し込みが1ヶ所のため、簡単に素早くレベルバーの交換ができます。1点で吊り下げるためスロープのあるラインに最適です。線径がΦ1.5mmと耐荷重に優れています。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。
材質鉄
質量(g)12220
フック付のためフックを引っ掛ける必要がなく1/30の作業時間で効率的です。差し込みが1ヶ所のため、簡単に素早くレベルバーの交換ができます。1点で吊り下げるためスロープのあるラインに最適です。線径がΦ1.5mmと耐荷重に優れています。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。
材質鉄
質量(g)188
フックのみを使った吊り下げ作業に比べて1/3の作業時間で効率的です。一体型のハンガーのため、すぐに使うことができます。プレート状のフックのため耐荷重に優れ、吊り下げポイントで最大30kg、ハンガー全体では最大100kgまで使用可能。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。
材質鉄
HQWDと組み合わせることで、簡単で安定した吊り下げができます。上部のフックは0°と90°どちらの角度でも吊り下げできます。
材質鉄
フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ5.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。
材質鉄
フックとワークを交互に連結するより、3倍早く吊り下げができます。使いやすく振れにくい形状です。さまざまなフックやシャフト、フレームと組み合わせが可能です。取り出してすぐに使うことができます。
材質鉄
フックのみを使った吊り下げ作業に比べて1/3の作業時間で効率的です。一体型のハンガーのため、すぐに使うことができます。プレート状のフックのため耐荷重に優れ、吊り下げポイントで最大30kg、ハンガー全体では最大100kgまで使用可能。鋭利な先端形状により治具跡を最小限に抑えます。
材質鉄
フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ5.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。
材質鉄
フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ4.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。
材質鉄
フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ4.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。
材質鉄
上部のフックが前後の振れを防止する形状です。フレームサイドやフック、HQSなどを取り付け可能です。塗装ラインのスロープにも対応しています。レベルバーなどと組み合わせる場合はB寸法より100mm短いものをお選びください。
材質鉄
HQWDと組み合わせることでワークを高密度に吊り下げ可能です。上部のフックは0°と90°どちらの角度でも吊り下げできます。
材質鉄
煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。
材質スチール(本体パイプ)
幅(mm)(本体)730・(クッション部)550
質量(kg)5.15
耐荷重(kg)35(均等荷重)
パイプ径(Φmm)25
折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010
作業高さ(mm)730以上
作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
エスコ品番EA109NP
1個
¥1,110
税込¥1,221
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ