カセットガス料理用トーチバーナー。・点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造。・使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。・点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。・ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。・炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます。・日本ガス機器検査協会認証品。
仕様●容器脱着方式:押込半回転方式●発熱量(kW):最大1.9
材質本体: ナイロン、バーナー火口: ステンレス、点火レバー:ナイロン+ガラス繊維、ロックつまみ:ABS樹脂
質量(g)約201
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×160×98
点火方式圧電点火方式
火炎温度(℃)最大1400
連続燃焼時間(分)約110(イワタニカセットガス使用時)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
木炭着火用アウトドア向けカセットガストーチバーナー。点火レバーを握ると点火、離すと消火する構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変える事が出来ます。買ってすぐに使えるボンベ1本つき。PSLPGマーク表示品。
材質本体・点火レバー・ロックつまみ:ABS樹脂、バーナー・火口:ステンレス
寸法(mm)169×42×93
質量(g)約175
点火方式圧電点火方式
火炎温度(℃)最大約1400
燃焼時間(分)(連続)イワタニカセットガス:約110、イワタニカセットガスパワーゴールド:約53
発熱量(W)最大1900
着脱方式容器:押込半回転方式
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1Lの水を沸騰させるのに約4分の高熱効率バーナーで高い加熱能力です。本体を折りたたんで専用EVAケースに入れれば、コンパクトに収納でき持ち運びに便利です。ごとくはバーナーを取り囲むように配置され、風防の役割も担います。屋外仕様で心強い耐風性能をもちます。器具せんをを開いてワンプッシュすれば自動点火します。
付属品専用EVAケース
トラスコ品番555-7662
材質本体:アルミニウム、バーナー、ごとく、脚、風防、器具せんつまみ:ステンレス
幅(mm)155
高さ(mm)127
奥行(mm)155
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
アウトドアレジャーからホビー、日曜大工など、いろいろな用途に活躍します。
炭火起こしに便利!つまみ操作で簡単火力調節。
ワンプッシュ圧電点火装置付。
材質本体/アルミダイカスト、火口/ステンレス鋼、樹脂部/66ナイロン
質量(g)110
本体寸法(幅W×全長×高さH)38×160×52(ガス容器含まず)
点火方式圧電点火方式
火炎温度(℃)(最高)約1300
ガス消費量(g/h)147
適合ボンベM-7621
燃焼時間(時間)約1時間40分(ガス容器:NET250g 1本)
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし
火炎形状スパイラル集中炎
火炎温度(℃)1500~1700
最高温度(℃)1700
仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能
付属品ボンベ(RZ-850)×1本
質量(g)130(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)16
燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式
成分イソブタン30%、ノルマルブタン70%
使用ガスLPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
大きめゴトクの小型ガスバーナーコンロとクッカーのセット。
用途トレッキングや釣りに
サイズ幅125×奥行125×高さ93mm
質量(g)410g(ガスバーナーコンロのみ)、セット総重量(約):740g
材質ゴトク・受皿:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
出力3000(kcal/h)
点火方式圧電着火方式
ガス消費量(g/h)250
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。
材質本体:SPCC(鋼板)、フレーム:SPCC(鋼板)、容器カバー:SPCC(鋼板)、トップパネル:SPP(ホーロー用鋼板)、バーナー:SUS430(ステンレス鋼板)、つまみ:ABS樹脂
寸法(mm)286×196×122
質量(kg)1.6
安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、立ち消え安全装置
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000]
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)岩谷カセットガス使用時:約66
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
寒冷地対応の専用ボンベ(RZ-860)を使用したプロ作業向きパワートーチ。極寒冷地区の屋外でも最大限にパワーを発揮します。
用途凍結解氷、ハンダ付、ロウ付
火炎形状集中炎
付属品ボンベ(RZ-860)×1本
トラスコ品番355-8754
質量(g)210(本体のみ)
最高温度(℃)1600
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×30×60(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火炎温度(℃)1400~1600
火口径(mm)22
燃焼時間(分)80(RZ-860使用時)30分の連続燃焼データより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.3[2800](RZ-860使用時)2.4[2100](RZ-850使用時)10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)236(RZ-860使用時)10分間の燃焼データを1時間換算したものです。
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
イソブタンの比率を高めた低温時対応ガス
取付方式カセット式
成分イソブタン70%、ノルマルブタン30%
トラスコ品番365-0693
使用ガスLPG(液化ブタン)250g
本体サイズ(mm)68×198
レギュレーター付き屋外専用ヒーター。
調整器付きバルブの搭載により、使用中に持ち運んだり、揺らしても炎が燃え上がらず安定した暖房効力が得られます。
【球状バーナー】と【リフレクター】の組合せで正面方向の広い範囲が暖められます。
パワーブースターの搭載により低温時でも火力を落とさず最後までガスが使いきれます。
持ち運びに便利な取っ手付きなのでお庭での軽作業やアウトドアスポーツ、キャンプ、釣りなど幅広い場面でお使いいただけます。
カセットガスだから、燃料の入手も交換もお手軽で、燃料交換時も手を汚さず取扱いが簡単です。
コンパクトで持ち運びが便利なので非常時の簡易暖房としてもおススメです。
片付けに便利な収納袋付き
付属品収納袋
材質【リフレクター材質】スチール、【脚材質】スチール、【ガード材質】スチール、【器具せんつまみ】ステンレス
質量(kg)約0.82
色シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)181×261×244、(収納時)181×208×169
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)約160
ガス消費量(g/h)約92
適合ボンベFORE WINDS ノルマル、FORE WINDSイソ、イワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガスジュニア
着脱方式ガス缶:押込半回転方式
発熱量(kW/h)約1.28 (約1100kcal/h 相当)
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
シームレス(継ぎ目なし)缶を採用し、従来品との比較で強度が50%アップし、安全性が大きく向上します。新吸収体の採用により、残ガス(使いきれずにボンベ内に残存するガス)量を15%低減させ、エコロジーです。
用途各種ロウ付作業、塩ビパイプ曲げ加工。
トラスコ品番376-9399
質量(g)130
点火方式電子着火式
火炎温度(℃)1400
発熱量(kcal/h)2200
燃焼時間(分)80
火炎形状スパイラル集中炎
適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ
取付方式ねじ込み式
成分液化プロパン、液化ブタン
質量(g)410(1本あたり)
容量(g)220(1本あたり)
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり)
主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S
RoHS指令(10物質対応)対応
点火レバーを握ると点火、離すと瞬時に消火する新構造。使用しない時に点火レバーを固定するロックつまみ搭載。点火レバーを後方に配置し、力の入りやすい手のひらで握って点火するデザイン。ガスの開閉つまみを無くし、ワンアクションで点火できます。炎調節つまみで炎の形状を自在に変えることができます。◇PSLPGマーク表示品
仕様最大発熱量(ワタニカセットガス使用時):約1.9(約1,620Kcal/h)
材質本体:ナイロン バーナー火口:ステンレス 点火レバー:ナイロン+ガラス繊維 ロックつまみ:ABS樹脂
質量(g)201
幅(cm)3.9
火炎温度(℃)最大:約1400
高さ(cm)9.8
奥行き(cm)16
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
イワタニカセットフー人気の「達人シリーズ」が火力アップして新登場。テーブル面からごとくトップ位置までの高さがわずか74mm。イワタニカセットフーシリーズの中でも、薄さにこだわったカセットこんろです。テーブル着席時でもお鍋の中が見やすく、具材が取り出しやすい形状です。ヒートパネル搭載で火力を落とさず、ガスを無駄なく使いきれます。危険防止を追求した安全機能「圧力感知安全装置」を搭載しています。
用途卓上コンロ、アウトドア、防災用品として
材質本体:鋼板(冷間圧延鋼板)、トッププレート:鋼板(冷間圧延鋼板)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×84
安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)(連続)約68
発熱量(kW[kcal/h])最大3.4[2,900]
ガス消費量(g/h)約245
着脱方式容器:マグネット着脱式
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
デザインと機能性を兼ね備えたカセットこんろ。天板に光沢のある耐熱塗装を採用し、先進的でシャープな高級感あふれるデザインとしました。また汚れの拭き取りやお手入れも簡単で、長くキレイに使えます。炎が内側に出る内炎式バーナーで鍋底からこぼれるムダ火を抑制。加熱効率に優れ、通常型バーナーに比べ約19%ガス消費量を節約できます。通常のカセットこんろでは土鍋9号迄が使用の目安でしたが、本品では土鍋10号がご使用いただけます。
材質本体:鋼板、トッププレート:鋼板、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)約1.5
方式容器着脱方式:マグネット方式
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])最大2.9[2500]
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)334×274×89
連続燃焼時間(分)約72
1台
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
ムダ火抑制、タテ型炎ロバーナー!。炎の出口「炎口」を従来品よりタテ長の形状にしました。「炎口」がタテ長だと炎が外に広がりにくくなり、鍋底からこぼれるムダ火が抑制されます。。うす型!ごとく高さ74mm。テーブル面からごとくトップ位置までの高さがわずか74mm。イワタニカセットフーシリーズの中で最もうす型のこんろです。調理時も食べる時もラクラクです。。回しやすい点火つまみ。点火つまみをつまみやすく、回しやすいデザインにしました。。火力を落とさず、無駄なくガスを消費するヒートパネル方式。カセットボンベを使用する器具は、時間とともに火力が低下する性質があります。これは燃焼によりボンベの温度が低下し、ガスの気化が悪化してしまうからです。これを補うため、ボンベを適度に暖めて器具の火力を維持させる「ヒートパネル」を搭載。これにより最後まで火力を維持し、またガスを無駄なく消費することができます。。細部まで配慮した使い勝手。どちらからでも取付け可能なトッププレート。。料理のレパートリーが広がる専用アクセサリーシリーズ(別売)
燃焼時間(分)約70
発熱量(kW[kcal/h])3.3(2800)
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。
さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を抑制することができる焼肉専用器です。
煙が出ることで焼肉を遠慮しがちなマンションや高気密住宅でも、煙の発生を気にすることなく、焼肉を楽しんでいただけます。
プレートはフッ素加工ですので、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。
卓上でも場所をとらず、収納時も省スペース。手軽に使えます。
上面板とボンベカバーにもフッ素加工を施し、油汚れなどのお手入れがより簡単になりました。
付属品取っ手
材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(プレート外径:233m)、水皿/鋼板、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂
質量(kg)約2.0
高さ(mm)149
寸法(幅W×奥行D)(mm)303×278
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])1.0[900]
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約217
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
プレートの温度を高温化させないことで脂の煙化を抑える。脂を炎に落とさないことで煙を出さない。表面の溝をスリットとつなげ、脂の通り道をつくる仕組み。裏面4か所の突起により隙間をつくり脂を効率的に落とす仕組み。裏面の約7mmの壁で脂をバーナーにかけない仕組み。直火だからお肉が美味しく焼ける。直火だから焼き面温度の立ち上りが早く、お肉がこんがり美味しく焼けます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:303×278×H149mm●重量:約2.0kg●最大発熱量:1.0kw●連続燃焼時間:約217分●ガス消費量:約76g/h●点火方式:圧電点火方式●コード番号:AD6995
アズワン品番67-2472-70
1個
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
小型サイズのタフまる。風を気にせずに使えるタフなコンロ。岩谷独自の「ダブル風防ユニット」搭載で、野外でも強い加熱性能が得られます。耐荷重10kgなので、重くて調理できなかったダッチオーブンにも使えます。小型ながら、2.3kW(2,000kcal/h)のアウトドアでも威力を発揮する新デザインバーナー搭載。コンロを衝撃から守り、安全に持ち運んだり、収納・保管が出来るキャリングケース付き。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×193×122
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×252×135
質量(kg)本体:約1.6、ケース付:約2.5
発熱量(kW[kcal/h])最大2.3[2000]
連続燃焼時間(分)約102
点火方式圧電点火方式
安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置
着脱方式マグネット方式
使用ガスイワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、イワタニカセットガスジュニア
付属品専用キャリングケース
色ブラック
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
直火を使わず、赤熱させた輻射板の熱で焼くので、ムラなくおいしく焼けます。
強火から弱火まで火力調節がOK。食材に合わせた焼き方ができます。
魚介類やお肉、野菜に干物にお餅まで。いろんな材料を炙って楽しめます。
ご家庭の卓上で七輪のような炙り焼き・炉ばた焼きが楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂
寸法(mm)焼網/約280×180
質量(kg)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]
ガス消費量(g/h)約169
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約90
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
1~2人の使用に最適なミニサイズ!使うときも収納も省スペースだから、一人暮らしや少人数での使用にぴったり。炎の出口「炎口」がタテ長で、炎が外に広がりにくく、鍋底からこぼれるムダ火を抑制。コードレスで軽量(約1kg)・コンパクトだから、おうちでもアウトドアでも手軽に使えて便利。カセットガスの着脱は、簡単でガス漏れの心配のないマグネット式。安心の圧力感知安全装置付き。インテリアになじむホワイト・モカと、食卓が明るくなるイエローの3 色展開。
材質本体:鋼板(粉体塗装)、トッププレート:鋼板(耐熱塗装)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)1
安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、容器受口加圧式機構、しる受け反転防止装置
適合サイズ鍋の上面の内径が直径20cmまで(小さい鍋は直径11cm以上)
使用ガスイワタニカセットガスジュニア、イワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])最大1.86[1600]
着脱方式【容器】マグネット方式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×185×85
連続燃焼時間(分)(イワタニカセットガスジュニア)56、(イワタニカセットガス)112
冬場のキャンプに最適!通常のガスと違い低温時でも気化しやすい成分でできたカセットガス(3個入)です。キャンプ中に急に気温が下がったときや、気温が低い日、氷点下の朝におすすめのハイパワータイプです。通常のイワタニカセットガスに比べて、火力がより強いので、秋冬の寒い時期のアウトドアにぴったりです。イワタニのカセットコンロやトーチバーナーにセットしてお使いいただます。(※イワタニ対応器具のみ)
材質LPG(液化ブタン)
色ゴールド
直径(Φcm)6.8
本体質量(g)360
高さ(cm)19.8
1セット(3本)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
おうち焼肉をより快適に。”煙の発生”に加え、気になる”油はね”も軽減!。プレートの下にある水皿のフチを高くし、ガードの役割をもたせることで、本体やテーブルへの油はねや飛び散りを軽減します。プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を軽減します。プレートはフッ素加工のため、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。直火だからプレート表面温度の立ち上がりが早く、お肉がこんがり美味しく焼けます。ステーキや海鮮グリル、サムギョプサルなど、焼肉以外の料理にも大活躍!
付属品取っ手
材質本体/鋼板(粉体塗装)、プレート/アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、水皿/鋼板(耐熱塗装)、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂
質量(kg)1.9
プレート寸法(mm)Φ233
安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、容器受口加圧式機構
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])最大1.0[900]
着脱方式【容器】マグネット方式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)319×279×149
連続燃焼時間(分)217
1台
¥7,298
税込¥8,028
5日以内出荷
・うす型でお鍋の具材がとりやすい!。<テーブル面からごとくまでの高さが7.4cm>薄型構造でお鍋の高さが抑えられるので、テーブル着席時でもお鍋の中が見やすく具材が取りやすい形状です。・連続使用でも火力が安定。<火力を安定させるヒートパネル搭載>適度にボンベを温めることで、気化熱によるボンベの温度低下を防ぎ、火力を落とさずガスを無駄なく消費するヒートパネル方式を採用。<細部にまでこだわった使い勝手>危険防止を追求した安全機能「圧力感知安全装置」を搭載しています。天板は、耐熱塗装を使用し環境にも配慮。
用途卓上コンロ、アウトドア、防災用品として
材質本体:鋼板(冷間圧延鋼板)、トッププレート:鋼板(アルミメッキ鋼板)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×275×84
安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)(連続)約70
発熱量(kW[kcal/h])最大3.3[2800]
ガス消費量(g/h)約236
着脱方式マグネット着脱式
1台
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
ごとく高64mm!イワタニカセットフーシリーズの中で最も薄型のこんろです。薄型によりお鍋の高さがおさえられるので、テーブル着席時でもお鍋の中が見やすく具材が取りやすい形状です。シンプルさの中に上品さを感じるデザイン。ご自宅の食卓はもちろんお洒落なシーンで「洗練された和の空間」を創造し、食卓を贅沢に演出します。薄いながらも、最大発熱量は3.3kW(2,800kal/h)を実現。火力を落とさずガスを無駄なく消費する「ヒートパネル」や、加熱によりカセットボンベ内の圧力が異常に高くなった場合に、自動的にガスの供給を停止する「圧力感知安全装置」などの機能を搭載しています。
材質本体:鋼板(粉体塗装)、しる受け:鋼板(耐熱塗装)、ごとく:耐熱アルミダイキャスト、バーナー:耐熱アルミダイキャスト、点火つまみ:ABS 樹脂
質量(kg)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358.5×293×73
安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)(連続)約70
発熱量(kW[kcal/h])最大3.3[2,800]
ガス消費量(g/h)約236
着脱方式容器:マグネット着脱式
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
ボンベの取り外しが簡単なマグネット着脱式を採用。ボンベが異常加熱になると、自動的に火が消える圧力感知安全装着付。
材質本体:SPCC鋼板(静電塗装)、トッププレート:アルミメッキ鋼板、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:耐熱アルミダイカスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)約1.4
方式容器着脱方式:マグネット方式
安全装置圧力感知安全装置、他
機能圧力感知安全装置・容器装着安全装置・容器受口加圧式機構・しる受け反転防止装置
使用ガスアイ・ボンベ
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000]
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)349×273×99
連続燃焼時間(分)約70
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
【やかん】が載せられる屋内外兼用ストーブ 。
屋内外で使用できるので、お部屋での使用はもちろんアウトドアやキャンプなどの屋外シーンでも大活躍。
ストーブ天面がフラットなので、やかんを載せておくだけでお湯が沸かせます。
電池も電源コードも不要!
燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず取扱いも簡単。
電源を使用しないので万一の非常時も安心。灯油禁止マンションにも対応。
点火消火時のイヤな臭いがありません。
ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。
材質本体:冷間圧延鋼板、アルミニウムメッキ鋼板、取手:スチール、ステンレス、バーナー:耐熱アルミダイガスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)約5.5
色マットブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×368×382
安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)約100
ガス消費量(g/h)約152
適合ボンベイワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、FORE WINDS ノルマル、FORE WINDSイソ
着脱方式ガス缶:マグネット方式
火力調節ON/OFF式
発熱量(kW/h)約2.09 (約1800kcal/h相当)
暖房の目安(木造)5畳、(コンクリート)7畳
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
テーブル直置き可能です。
2口のカセットボンベ式バーナーを採用しています。
カセットコンロと同様の安全装置を採用しています。
底面がフラットなので、テーブルでの調理が可能です。
用途屋外での使用に、災害時に
質量(kg)6.9
トラスコ品番180-8013
材質鋼板+ABS樹脂
幅(mm)627
高さ(mm)409
奥行(mm)439
使用燃料イワタニカセットガス(別売)
発熱量(W)3300
アズワン品番64-8442-26
1ケース(2台)
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
材質甲板:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、脚部:鉄(エポキシ樹脂塗装)
耐荷重(kg)約30
サイズコンパクト
質量(g)約700
収納時寸法(mm)約70×60×長さ400
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×290×120
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
電池も電源コードも不要!燃料はカセットガス!!。必要な暖を、必要な場所で、必要な時だけムダなく得られます。『暖かさを持ち運ぶ!』という、合理的な暖房スタイルをご提案します。【弱運転機能】搭載。ガス消費量約15%省エネ。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず操作も簡単。地震などの非常時にも役立ちます。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。小型・軽量で手軽に持ち運べます。ガスを使い切るヒートパネル搭載。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質[本体] 鋼板 (粉体塗装)、[取っ手] ABS樹脂、[バーナー] セラミック、[器具せんつまみ] ABS樹脂
質量(kg)約2.6(カセットガス含まず)
色アイボリー
安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)約200(弱運転時:約235)※連続
発熱量(kW[kcal/h])約1.0[約900]
ガス消費量(g/h)約76(弱運転時:約64)
着脱方式容器:マグネット方式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)312×222×290
1台
¥12,490
税込¥13,739
6日以内出荷
初めてでも本格たこ焼きが簡単!切り溝付きのプレートだから、誰でも簡単にきれいな大玉たこ焼きをつくることができます。
直火効果で表面はカリッと、中身はトロッとした本格的なたこ焼きを作ることができます。
プレートはフッ素加工されているのでこびりつきにくく、後片付け・お手入れもラクラクです。
付属品激ウマたこ焼きレシピ・竹串付き
材質本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(フッ素加工)、U字バーナー/ステンレス、点火つまみ/ABS樹脂
質量(kg)約2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×231×133
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])1.74[1500]
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約110
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
カセットボンベが燃料のガス式ホットプレート。電気を使わないコードレスだから使う場所を選びません。
お庭などアウトドアでも楽しめます。
ごとく付きでカセットこんろとしても使えます。
直火式2.1kWの強い加熱能力。火加減調整がクイックレスポンスで美味しく調理します。
調理高さ5cmの深型プレートカバーで厚みのある食材もおまかせ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)471×334×169
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:342×268×22
質量(kg)約4.5
材質本体、プレート受け:鋼板(粉体塗装)、プレート:アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、ごとく:耐熱アルミダイカスト、バーナー:ステンレス、点火つまみ:ABS樹脂
発熱量(kW[kcal/h])最大2.1[1800]
連続燃焼時間(分)約120
点火方式圧電点火方式
安全装置圧力感知安全装置、他
着脱方式容器:マグネット方式
使用ガスイワタニカセットガス
1台
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
炙りや専用の網を通常付属1枚にプラス4枚をセットした商品。お餅、野菜、お肉などいろいろな食材を網で焼いたり、炙ったりして楽しめます。
材質本体/鋼板(粉体塗装)、焼網/ステンレス、串焼きステー・U字バーナー/スチール(メッキ加工)、しる受けトレー(水皿)/スチール(ホーロー加工)、点火せんつまみ/ABS樹脂
寸法(mm)焼網/約280×180
質量(kg)約2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)409×214×134
安全装置圧力感知安全装置、他
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
発熱量(kW[kcal/h])2.3「2000]
ガス消費量(g/h)約169
着脱方式マグネット方式
連続燃焼時間(分)約90
1セット
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
小型石油ストーブに匹敵する暖かさ。【熱溜め燃焼筒】と【ステンレス反射板】によって、前面広角に暖を輻射。電池も電源コードも不要!。燃料はカセットガス!!。燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず取扱いも簡単。電源を使用しないので万一の非常時も安心。灯油禁止マンションにも対応。点火消火時のイヤな臭いがありません。輻射暖房なので優しい暖かさが得られ、温風が苦手な方にもおすすめです。ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。4つの安全装置を搭載。1.不完全燃焼防止装置。2.立消え安全装置。3.転倒時消火装置。4.圧力感知安全装置
材質【本体材質】鋼板(粉体塗装)【取手材質】ABS樹脂【バーナー材質】ステンレス、セラミック【器具栓ツマミ】ABS樹脂
質量(kg)約4.3(カセットガス含まず)
色アイボリー
安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
使用ガスイワタニカセットガス
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)約150※連続
ガス消費量(g/h)約98
着脱方式容器:マグネット方式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)361×311×364
暖房の目安(木造)4畳、(コンクリート集合住宅)5畳
1台
¥18,909
税込¥20,800
6日以内出荷
ワンハンドで点火・消火が可能!いつでもお好みの火力で点火可能!スライド式の火力調整つまみで、強火から弱火までの微調整が無段階に可能です。空気調整つまみで、1600℃の強力集中炎から800℃のソフト炎が自在につくれます。チャイルドロックレバー付の安心設計。360°フルタイム逆さ仕様可能。大容量220g業務用パワーガスRZ-860 1本付。
用途ハンダ付け、各種ロウ付け。塩ビパイプ曲げ。板金作業。調理(炙り作業、お菓子作り)。ガラス細工。時代焼き。炭の火起し等。
火炎形状集中炎~ソフト炎
火炎温度(℃)1000~1600
最高温度(℃)1600
付属品業務用パワーガスRZ-860 1本付
トラスコ品番355-8762
質量(g)140(本体のみ)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×100(本体のみ)
点火方式電子着火方式
火口径(mm)Φ20
燃焼時間(分)約70(RZ-860使用時)※30分の連続燃焼データーより換算したものです。
発熱量(kW[kcal/h])3.5[3000](RZ-860使用時)、2.8[2400](RZ-850)使用時)※10分間の燃焼データーを1時間に換算したものです。
ガス消費量(g/h)253(RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。
適合ボンベねじ込み式(RZ-850、RZ-8501、RZ-860)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
シェラカップからキャンピング収納用鍋まで楽にのせられる開閉式ゴトク。
ワイドに使え、折りたたんでコンパクトに収納出来ます。
プラスチック製専用ケース付。
プッシュボタン式で簡単に点火できる。
材質ゴトク:鉄(クロムめっき)、バーナートップ:ステンレス鋼、器具せん:真鍮
質量(g)300
出力2700(kcal/h)
点火方式圧電着火方式
ガス消費量(g/h)225
使用時寸法(mm)幅125×奥行125×高さ85
収納時寸法(mm)幅117×奥行105×高さ65(ケース収納時)
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
カセットボンベタイプで、安価で長時間(1本で約22時間)使用できます。ホースレスタイプですので移動でき便利です。連続燃焼機構付きです。
アズワン品番6-492-02
仕様ガス/市販のカセットコンロ用ガスボンベ使用連続燃焼機構付き
質量(g)450(ガスボンベを含まず)
電源単3乾電池×1本(付属)
サイズ(mm)245×108×84
1台
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
炎調整レバーをなくし無調整式を採用。
微細は多孔質フィルムでガスの流入を制御します。
無調整式は炎の長さに影響する部品の経時変化が起きないため炎の長さが安定します。
使い捨てタイプ
質量(g)67.9
点火方式圧電着火方式
サイズ(mm)283×32×40
充填量ガス:4.5
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
トラスコ品番775-8871
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×129
使用ガスLPG(液化ブタン)
ガス容量(g)120
関連キーワード
1
2
次へ