用途継枠
厚さ(mm)11
適合プレートフルカラーモダンプレート
用途腰高プレート
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
スライドボックス等からのケーブル引き出しに使用します。
重ねて使用する事で、器具のスペースも確保できます。
1~2号モールに適合するノックアウト付です。
ブランクカバー(Fタイプ・1ヶ用)を取り付ける事ができます。(1ヶ用のみ)
パネルボックスにも使用できます。
深形モール用スイッチボックス(Fタイプ)にも取り付けられます。
付属品ナットバス付
●埋込みボックス等からのケーブル引出しに使用します。●コンセントプレートと壁面の間に取付けて使用します。●1号、2号ニュー・エフモールに適合するノックアウト付きです。●露出ボックス用カバーが取付けられます。
用途●埋込ボックス等からのケーブル引出しに。
材質難燃ABS
寸法L(mm)120
RoHS指令(10物質対応)対応
防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!
GタイプのPF管用コネクタ付です。
サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格PF管22(MFは除く)
付属品スリーブ付
コンクリート二次製品の不陸調整プレートです。
複数枚使用による高さ調整でもずれにくい構造です。
見やすいサイズ表記のため組み合わせが容易です。
用途高さを調整するときに使用します。
使用温度範囲(℃)-10~+40
製品との間に挟むことで高さ調整ができます!コンクリート二次製品の施工時に高さ調整のために使用するレベルスペーサー(調整板)。製品との間に挟むことで高さ調整ができます。ポリプロピレン使用のため、湧錆腐食が無く、強度が優れています。また、地球にやさしいリサイクル原料を使用しています。積み重ねての高さ調整でズレにくい構造です。見やすいサイズ表示で、組み合わせが容易です。
用途コンクリート二次製品、建築現場、業務用資材、DIYなど様々な場面
材質リサイクルPP
色再生ブラック(BKRCP)
色ミルキーホワイト
プレート腰高カバープレート
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
プレート腰高ワンタッチモダンプレート
目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など
材質ポリエチレン発泡体
長さ(mm)1000
タイプ片面のり付
特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。
直角平行度(mm)>0.04
材質FC25
型式A型
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
規格PF管16(※MFは除く)
埋込スイッチボックス1個用の継枠です。
適合埋込スイッチボックス1個用(CSW-1SN)
玄関子機の取付角度を調整
カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右に30°角度調整します。
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
こんなお得な商品も!

精密ブロックB型 鋳鉄製
モノタロウ
¥3,198~
税込¥3,518~
V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。
平行度(mm)0.05
直角度(mm)±0.08(V溝)
種別機械仕上
材質FC250
型式B型
フレックスエックス
特徴コピー多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。
フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。
また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。
フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。
サポートプレート
嵩上げにより、ワークの掴みしろを20mmから80に変更できます。
質量(g)71
1個
¥25,220
税込¥27,742
7日以内出荷
コンクリート製のプレキャスト側溝と組み合わせて使用するグレーチング蓋です。コンクリート蓋を入れるためのスペースに寸法が合うように、グレーチングの両側に角パイプを溶接して高さを嵩上げしています。グレーチングの両サイドにテーパ付のエンドプレートを取り付けた仕様です。
用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に
材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき
種類かさあげ
関連キーワード