12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床用塗料をノンスリップ仕上げにできます。
用途フロアトップシリーズの防滑工法に 主な用途 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
寸法(cm)(砂袋1個)Φ25×H40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ケツト科学研究所生コン・砂水分計
エコ商品
現場ではウエットクリーニングした生コン(モルタル)を試料容器に入れて、測定キーを押すだけで簡単に水分と単位水量の測定ができプリンターで管理資料の出力も可能です。 また、生コンの水分測定に加え、細骨材の表面水率も測定することができます。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース 質量(kg)2.5 電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6 測定方式高周波容量方式 表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197 測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、細骨材15%以下(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量) 外部出力RS-232インターフェース 測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの)、細骨材 測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、細骨材0.14%(表面水率)、生コン120~240kg/m3(単位水量) 付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679,800 税込747,780
14日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケツト科学研究所生コン・砂水分計
エコ商品
JR東日本「土木工事標準仕様書」の正式採用器です。
付属品試料ケース・交換用コネクタ・ダミー・ACアダプタ・キャリングケース 質量(kg)2.5 電源(V)AC100(ACアダプタ9V使用)または電池1.5V(単2)×6 測定方式高周波容量方式 表示方式デジタル(LCD、最少表示桁0.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×264×197 測定範囲(%)モルタル:20~40%(堆積水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量) 外部出力RS-232インターフェース 測定対象モルタル(生コンをウエットクリーニングしたもの) 測定精度(%)モルタル:±0.3%(水分率)、生コン:120~240kg/m3(単位水量) 付加機能単位水量推定・水セメント比推定・ユーザー目盛登録・配合(調合)データ登録・平均値・データメモリー126点・オートパワーオフ15分 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759,800 税込835,780
14日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾きが早く、磨耗に強い。 密着が良く、ケイ砂の配合により耐磨耗性に優れています。 乾燥が早く、耐候性に優れています。 アスファルトがにじむ心配もありません。 水性ですから安心で、シンナー臭も無く取り扱いが簡単です。
用途駐車場、店舗、倉庫、工場、テニスコートなど、アスファルト面 ・コンクリート面のライン引きや区画表示に。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/1~1.5時間
1缶(2kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

密着性追従性に優れています。 特殊変性アクリルエマルションの起用により、従来品に比べ、優れた密着性と下地追従性を発揮します。 耐候性耐久性が抜群。紫外線、雨、砂ボコリに対して、高い抵抗力を発揮します。 作業性が良く水性なので安全。塗り易く、乾燥も速く、溶剤を使用していないため安全です。
用途合成ゴムルーフィング防水材砂付きアスファルトルーフィングの美装、保護。 アスファルトシングルの塗り替え用。 水性トップHはアトレーヌ水性防水材の上塗り(防滑仕様)としてもご使用できます。 使用場所屋内外兼用 特性耐久、速乾、耐候 仕様(用具の手入れ)水 主成分特殊変性アクリルエマルション 主な用途アスファルト 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 希釈液水道水(重量比で5~10%) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料特長・用途 特長・用途 特長・用途 施工手順 標準塗り面積(塗り回数)(m2)2回塗り・0.20~0.30Kg/m2
1缶(20kg)
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスファルト補修剤 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングアスファルト補修剤
エコ商品
設備、技術不要です。散布舗装後に即解放し車両通行による自然加圧で補修完了です。いつでも施工可能です。降雨、降雪時など全天候に適応します。植物油を原料とし、万が一流出しても環境汚染の心配無し。散圧し加圧するだけですので水など混合物が不要です。20cm×20cm(厚さ1cm)の範囲を補修可能です。使用方法。1.補修箇所の塵、砂、ゴミを取り除いて下さい。2.本品を補修箇所に1割程度余分目に充填して下さい。3.スコップで平らに均して下さい。4.車両で転圧することにより強度が増します。
用途工場、駐車場の穴補修。ポットホール、わだち、橋梁のジョイント部、マンホール周り、舗装陥没部、ガス、水道、電話など小規模工事の復旧。防護柵、照明灯、標識等の舗装等幅広い用途に、ご使用頂けます。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性耐チッピングコートです。柔軟性に富む厚塗りの皮膜を形成し、走行等により跳ね上げた砂、石等による損傷から保護します。自動車のフロントスカート シャーシ、ドア、ロッカーパネル等への作業が簡単で耐水性、防食性に優れています。又硬化乾燥後各種上塗り塗装が可能です。
特性耐水 使用方法(1)被塗装面のゴミ、油汚れ、錆、等を取り除いて、ご使用前にサンドペーパー等で足付けをして下さい。(2)缶を良く振り、専用ガンを缶の口に直接取り付けて下さい。(3)被塗装面とガンノズルとの間隔は20~30cm が適当です。(4)空気圧力は3~4kg/cm2が適当です。(5)飛散した塗料は直ぐには水で、乾燥後はラッカーシンナー拭き取ってください。 比重1.17±0.05(20℃) 塗布面積(m2/缶)2~3(1缶1000mL) 指触乾燥時間(分)60~120 外観黒色粘調液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000mL)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro ステンレススチール製 S ビームロードセル RS Pro では、鮮明な S ビーム負荷ステンレススチール製で、過酷な産業用途でも丈夫で信頼性の高いロードセルを実現しています。この S ビーム負荷セルは、張力及び圧縮のテストや双方向テスト用途向けに RS Pro によって特別に設計されています。さまざまな測定用途に最適な工具となっています。 特長と利点 S ビーム負荷セルの定格容量は、 5/50/100/150/200/300/500KG です 多様な負荷に対応します 低プロファイルのため、ロードセルは起動しません 職場では、部屋が大きすぎるか、煩雑です C3 の精度クラスは機械構造で広く使われています ロードセルは、に正確に指定された要件に準拠しています の品質にとって重要な多数の要素 測定結果 負荷セルの動作温度は -20 ° C ~ です 60 ° C のため、幅広い環境に最適です ロードセルは、ステンレススチール製で、ニッケルめっきが施されています 丈夫で Durable な製品です IP68 保護クラスは、 S ビームセルが埃、汚れ、砂、水に対する耐性を備えていることを意味します S ビーム負荷セルは、設置が簡単で、安定しており、高い信頼性を誇ります 非直線性 - 0.02 % 、 R.O 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。S タイプロードセルは、圧縮及び張力用途向けに特別に設計されており、次のようなさまざまな産業で使用されています。 ホッパーはかり クレーンばかり テンション制御 機械テスト バッチングシステム ブレンディングシステムとミキシングシステム ベルトスケール プロセス計量アプリケーション RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 500kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチールmm幅 = 54mm奥行き = 25mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60 ℃許容差 = C3kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro せん断ビームロード RS Pro では RS Pro せん断ビームロードセルを導入しています。このロードセルは、完全溶接構造のステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。このせん断ビーム負荷セルは、低プロファイル・高精度・高精度・密閉性のため、バギング機械、ベルトスケール、計量及び測定、コンベアシステムなど幅広い用途に最適です。過酷な産業環境に適しています。 特長と利点 このロードセルには、 KG 定格のすばらしい範囲があります 適合負荷容量: 500 KG → 3000 KG さまざまなニーズ 低プロファイルのため、ロードセルは起動しません 職場では、部屋が大きすぎるか、煩雑です OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します ビーム負荷セルの動作温度は -20 ° C です 60 ° C まで幅広い用途に最適です 使用できます このロードセルはステンレススチール製で、を確実にします 丈夫で Durable な製品です IP68 の保護等級は、ロードセルが埃、汚れ、砂、水に対する耐性を備えていることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.03% R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。せん断タイプの負荷セルと力センサは特別に設計されています 高精度用途やその他のさまざまな用途に適しています ハーメチックシールド電池が必要な場合は、で使用します たとえば、さまざまな産業で使用されています ホッパーとトラックの重量 プラットフォームの拡張 フロアスケール 産業用計量システム タンクと Vessel の計量 充填システム バギング機械 ベルトスケール コンベアシステム RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 250kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチールmm奥行き = 20mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃寸法 = 120 x 20 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

RS PRORS PRO ロードセル
エコ商品
RS Pro 曲げビーム負荷セル RS Pro では RS Pro 曲げビーム負荷セルを発売します。このロードセルは、完全溶接構造のステンレススチール製で、耐久性と長寿命を保証します。この曲げ加工タイプのロードセルは、低プロファイル・高精度・高精度・密閉性のため、計量機や包装機など幅広い用途に最適で、過酷な産業環境に適しています。 特長と利点 この曲げビーム負荷セルには、多様な製品が用意されています KG 定格負荷容量は、 5 KG ~ 500 KG です 多様なニーズに対応します 低プロファイルのため、小型負荷セルにはかかりません 職場では、部屋が広すぎるか、煩雑です OIML R60 に従って分類およびテストされた C3 の精度クラスは、測定結果の品質に重要なさまざまな要因に厳密に規定された要件に適合します ビーム負荷セルの動作温度は -20 ° C です 60 ° C まで幅広い用途に最適です 使用できます この曲げビーム負荷セルはステンレススチール製です 丈夫で Durable な製品です IP68 の保護等級は、ロードセルが埃、汚れ、砂、水に対する耐性を備えていることを意味します 負荷セルの非直線性は 0.02 % R.O です 最大励磁: 15 V dc ロードセルの出力に対する温度影響は 0.002 %です R.O / ° C 用途 ロードセルは、張力、圧縮、トルクなどの力を電気信号に変換するトランスデューサです。これを測定して標準化します。ロードセルには、 S タイプ、せん断ビーム、ひずみゲージ、ビーム及び圧縮ロードセルのさまざまなタイプがあります。ビームタイプのロードセルと力センサは特別に設計されています 低プロファイルのプラットフォームスケールやその他のさまざまな用途に適しています ハーメチックシールド電池が必要な用途で使用します たとえば、さまざまな産業で使用されています ホッパーとサイロのスケール タンクの計量 計量 / 包装機械 機械式スケールの変換 海洋スケール ハイブリッドスケール タンクの充填レベルの点検 ベンドビームロードセルの動作 測定中、重量は荷重セルの金属ばね要素に作用し、弾性変形を引き起こします。この歪み(正又は負)は、スプリングエレメントに取り付けられた歪ゲージによって電気信号に変換されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様力の測定 = 圧縮力/負荷測定レンジ = 1000kgIP保護等級 = IP66材質 = ステンレススチールmm幅 = 31.8mm奥行き = 31.8mm動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +60℃許容差 = OIMLC3 NTEP5000 クラス III マルチセル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

関連キーワード