104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事の際の囲いフェンスとして最適です。
用途工事の際の囲いフェンスとして。 トラスコ品番207-2739 幅(mm)1000 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 質量(kg)4 グリーン 高さ(mm)1000 アズワン品番64-8454-69
1枚
4,098 税込4,508
欠品中

1104-5103-01 ガードフェンス・金網(大) グリーンクロス 動画あり
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス 材質鉄製 質量(kg)6 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800 パイプ径(Φmm)32
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷

1104-5201-12 扉付ガードフェンス グリーンクロス 動画あり
ガードフェンスに扉がついているタイプです。 トラ板に安全第一を印刷してあります。
用途フェンス 材質鉄製 質量(kg)10 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800 パイプ径(Φmm)32
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷

質量(kg)約3 厚さ(mm)約45 長さ(mm)(脚部)200(装着時) その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。 寸法(mm)1200×1000×45
1枚ほか
2,698 税込2,968
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工事用フェンスなどに取り付け可能な「安全第一」の文字入りシートです。 文字は片側にのみ印字されています。 外部の目線から見えないようにする便利なシートです。 12か所に紐が付いていますので、フェンスなどに縛ってお使いいただけます。 裏面(非印刷面)の周囲に裁断用の印(点線)が印字)されておりますが、表面から見えませんので予めご了承ください。
用途工事現場など 材質ポリチレン(表面BOPPフィルム貼り加工) 付属品ひも×12本 寸法(縦×横)(mm)約900×1700 表示内容安全第一 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
419 税込461
当日出荷


丸形状の人にやさしいデザインメッシュが、景観に調和しスッキリした空間を演出します 錆をよせつけないメーカー独自の優れた二重防食効果のある塗装です パネルの仮置きができ、フェンス片側施工が可能で組立が簡単です。 景観にとけこむシンプルなデザイン。 高さ#600~#1500にはΦ38.1mmの支柱を使用しておりますので、10cmブロックに施工可能。高さ#1800にはΦ50.8mm支柱を使用しておりますので、独立基礎が必要です。 安全性に配慮した強度設計。
材質SWMGH-3/流動浸漬塗装(下地亜鉛めっき処理3種) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉 パネル幅(mm)1910
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

脚一体型のプラスチックフェンスです。フェンス一枚につき、ジョイントが1つ付属しております。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(kg)約3.5 サイズ(mm)約H1200×W約1000 足約200
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質PP 付属品脚パイプ2本 質量(kg)5(+脚パイプ0.1) 寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。 幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。 また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。 長さ(m)50 幅(m)1 材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン 質量(kg)約5.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂 質量(kg)約6.24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単にフェンス同士をジョイントできます。
用途工事の際の囲いフェンスとして。 トラスコ品番207-2741 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 質量(g)42 品名ジョイント アズワン品番64-8458-60
1個
279 税込307
当日出荷

フェンス固定用のタンクベースです。
用途工事の際の囲いフェンスとして。 トラスコ品番207-2740 材質/仕上ポリプロピレン(PP) 質量(g)571 品名ウエイト アズワン品番64-8458-57
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

トラスコ品番854-7643 種別SKFES1GR 材質PP グリーン 外寸(mm)1000×1000×59 足径(Φmm)33
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

施工が簡単な自由柱方式。 二重防食効果に優れた塗装。 安全性に配慮した強度設計。 機能美を追求したデザイン。 景観をそこなわない豊富なバリエーション。
材質SWMGH-3/高張力亜鉛めっき線+流動浸漬塗装 特殊ポリオレフィン樹脂(アクリル酸変性ポリエチレン 平均200μ以上) 設置寸法・幅(mm)2000 規格寸法(mm)タテ線材Φ3.6、ヨコ線材Φ3.6 JIS規格JIS A6518ネットフェンス構成部材、JIS A6513金属製格子フェンス及び門扉
1枚
4,098 税込4,508
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アコーディオンのように広げるだけの伸縮式アルミフェンス。使い勝手良い両開きタイプ。両方のフェンスを固定するロック付き。市販の南京錠等で施錠することも可能。左右の脚は強風が吹いても倒れにくいアンカー固定仕様。付属の「コンクリートペグ」「土用ペグ」でコンクリート、土のどちらの地面にも固定可能。4つのキャスター付きで開閉も自由自在。玄関の簡易門、車庫フェンス、お庭の間仕切りなど様々な用途で活躍。フェンスはアルミ製なので軽くて錆びにくい。自立式のため面倒な工事も不要。
用途駐車場、エントランス、間仕切り、バリケードに。門扉フェンス、簡易フェンス、 ゲート、アルミゲート、簡易ゲート、伸縮ゲート、ホームゲート、カーゲート、カーポート、アルミ伸縮フェンス、アルミフェンス、アコーディオンフェンス、ガーデニング用品、門、扉、アルミアコーディオン門扉、アルミ門扉、伸縮門扉、簡易門扉として。 材質フェンス:アルミニウム、脚部:スチール 質量(kg)11.2 ダークブラウン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670-5000×310×955 取扱説明書(0.38MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

単管パイプ・支柱などを帯目に交互に通すだけで簡単に設置できる、ネットタイプのフェンスです。
用途工事現場など囲い。スキー場などでの区画整理。 幅(m)1 材質(ネット)ポリエチレン(PE) 目合い(mm)4×4
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。 工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。 ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。 上部がリング形状でロープを通して使用します。 J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。 一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。 ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等 材質スチール 長さ(mm)1500 質量(kg)約1.9 直径(Φmm)14 表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
3,398 税込3,738
当日出荷

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)約300 タイプ継ぎ目なし 仕様織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82% その他ご希望のサイズがない場合はこちらへ 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリプロピレン 質量(g/m2)目付け/114 材質(ハトメ)アルミ 引張強度(N/3cm)初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466 特性耐候、防炎
1枚
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケイユーシステム杭太郎 48.6Φ
繰り返し使用可能で、カエリが出来にくくサビにも強いです。
用途土木工事・建築工事フェンスや安全鋼板の設置に。 太さ(mm)48.6 結束本数100
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。 仕様回転・打撃型
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手軽に使える50m巻きの大型画線器。 綿・ポリエステル混紡糸を採用。筒編で粉の含みがよく、最大3mm巾の鮮明なラインが引けます。
用途交通標示線や駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管工事、ブロック塀、見本市会場レイアウトなどの下書き作業に最適です。 長さ(m)50 糸の太さ(mm)3 ケース色イエロー
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で錆びにくい仕様です。
用途工事現場などのフェンス等に巻き付けることで、不審者の侵入防止になります。 材質SUS304 ピッチ(mm)120 ワイヤー径(Φmm)1.6 番手#16
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主剤に「エポキシアクリレート樹脂」の採用により、優れた固着力を発揮します。優れた耐アルカリ性能を発揮します。初期剛性が高く、靭性に優れます。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付けなど。 仕様回転・打撃型 成分主剤:エポキシアクリレート樹脂 タイプショートタイプ 適合材コンクリート
1本
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIY ダークブラウン 取扱説明書(0.88MB)
1セットほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

工事現場で使用されるガードフェンス用の目隠しシートです。
用途建築現場のフェンスの目隠しとして。 材質シート本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm) 形状折りたたみタイプ 2018年トラスコ掲載ページ6 1329
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用T型。2本のパイプをつなぐ突き合わせ継手、T型又はL型としても使えます。オープンジョイント方式なので、後からの付け加えが可能です。根角ボルト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
899 税込989
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用固定ベース。パイプをベースの中に差し込むタイプで、ビス打ちが楽です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM) 適合パイプ径(Φmm)48.6
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

水で練るだけの砂入りプレミックス速硬モルタルです。施工完了後、約1時間で歩行が可能です。樹脂で練ることにより、速硬性の樹脂モルタルになります。
用途各種緊急工事、フェンス・門扉などの充填や固定。レンガ、ブロック積みなどのモルタルに セメント色 仕様砂入り 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(10kg)ほか
5,198 税込5,718
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用パイプキャップ。パイプと同径なのでハンマーで叩くと密閉して外れません。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
389 税込428
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用自在(上)。中間部で貫通したパイプを固定させ、左右のパイプは上下・左右に動く。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボールト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

著しく大きい浮力を有した発泡スチロールフロートです 海水・雨水に侵されません 強く中まで均一に満たされており、浸水・沈没の心配がなく、浮力が減りません 軽いので、持ち運び・移動が至って簡単です バンド付について・使用中にバンドが伸びて外れてしまう事がありましたが、同品は、2重バンド採用で伸びず、長くお使いいただけます
用途ハマチ・タイ・貝類などの養殖 桟橋・土木工事等 オイルフェンスの浮体に 関連資料KPフロート規格表
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末(上)。主にパイプの端部に使用。傾斜にも対応可能。一方のパイプを貫通して補強用筋交いとしても使用できます。※頂上部でご使用いただけます。キャップ蓋、根角ボルト、ナット(ドブメッキ仕上)付き。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。 棒径(Φmm)1.6 全長(mm)250 エスコ品番EA318A-1.6 容量(g)500
1個
2,190 税込2,409
翌日出荷

誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。 棒径(Φmm)2 全長(mm)250 エスコ品番EA318A-2 容量(g)500
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用自在(下)。中間部で貫通したパイプを固定させ、左右のパイプは上下・左右に動きます。根角ボールト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末(下)。主にパイプの端部に使用。傾斜にも対応可能。一方のパイプを貫通して補強用筋交いとしても使用できます。根角ボールト、ナット付き (ドブメッキ仕上)。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など 材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

誰でも簡単に熔接でき、無駄無く必要量だけ求められるように設計された低電流熔接棒です。
用途薄板や一般金物、建築現場や一般構造物、各種電気工事、フェンス、鉄柵、物干しスタンド等の補修熔接。 棒径(Φmm)3.2 全長(mm)350 エスコ品番EA318A-3.2 容量(kg)1
1個
2,320 税込2,552
翌日出荷