737件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡が密着してサビを落とす!業務用のサビ取りスプレー。スプレータイプなので、細かい隙間のサビにも適しています。サビに反応すると、液が紫色に変化し、落ちているのが一目瞭然!。サビを浮かせて落とすので、対象物を傷つきにくい。中性タイプで素材に優しい。自転車・鎌・ハサミ・工具等の頑固なサビに。キッチンシンク・洗面台・浴室等、陶器・プラスチック素材に移ってしまった「もらいサビ」にも。
用途場所/浴室・トイレ・洗面台・キッチン・自転車・車のホイール 材質チオグリコール酸アンモニウム(還元系)、界面活性剤(19.7% アルキルアミンオキシド)、溶剤 液性中性 使用の目安約5×5cmのサビに対して1~2プッシュ(1プッシュ約0.9mL) 危険物の類別非危険物 正味量400mL 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)(約)9.7×22×5.8
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ワイヤーブラシに比べ飛散の危険性が少なく安全に作業ができます。
用途ディスクグラインダーでのさび落とし・塗装はがし・バリ取り作業など 寸法(mm)100×100×20 質量(g)57 穴径(Φmm)15 適合工具ジスク用 最高回転速度(min-1)13000
1個
739 税込813
当日出荷

サンドブラスターガン モノタロウ 動画あり
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし 粒度46~100 寸法(mm)290×255×90 質量(g)600 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

超強力でサビ取り作業に必要な液剤と小道具、サビ止め液などをケースに入れたセットです。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。 サビを化学反応で溶解して除去するため、塗装や素材などを傷めません。 水溶性なので水や温水で希釈できます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など 液性ラストオフ:酸性(PH2)ラストクリーナー:弱酸性(PH3~5) セット内容ラストオフスーパー400mL×1本(サビ除去液)ラストクリーナー150mL×1本(サビ除去洗剤)サビ止めオイル15mL×1本(可動部のサビ止め用)ラストクリアーコート15mL×1本(塗装部のサビ止め用)豚毛の小ブラシ洗浄用のスポンジ液を含ませるティッシュペーパー小物を浸けるポリ容器 主成分ラストオフ:無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他ラストクリーナー:無機オルトリン酸、キレート剤、洗剤、精製水、他
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など 液性酸性(PH2) 主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
1本(400mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1)4500 付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm)317 質量(kg)1.98 空気使用量(L/min)99 使用空気圧力(MPa)0.62 ピストン径(Φmm)19 ニードル数19 ニードル長さ(mm)3Φ×180 関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

150バン サビ取りアフロ君 SK11 動画あり
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。 シャンク径(Φmm)6.35 粒度150 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布 外径(Φmm)70
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、溶接のバリ取り、塗装のはく離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げなど。 材質真鍮メッキ鋼線 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)サビ取り・汚れ落とし用工具セット 40本入
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セットです。
セット内容B1415、B1416、B1418、B1420、B3215、B3216、B3218、B3219、B3220、B6119、B6219、B6319、B6419、F3306、F3308、F3310、F3313、F3315、F8121、F8221、F8351、R4901、R4911、R4921、R4931、S1206、S1212、S1224、S2001、S2002、S2521、S2522、S2541、S2542、S5360、S5362、S5363、S5364、S5366、S5368 (各1本)、TS-02 軸径(Φmm)3
1セット(40本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

サビ取りアフロ君 SK11 動画あり
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。 シャンク径(Φmm)6.35 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。 シャフト径(Φmm)6 仕様止まり穴用。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 ブラシ長(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ5 1411
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

インパクトドライバー、電気ドリルで磨く事ができます。ドリルに取り付けたまま先端工具だけを交換できる優れもの、使用後には分別廃棄できます。サビ落としに便利なセットです。
用途金属の塗料はがし、サビ落とし。 付属品ネジタルフラップホイルB(粒度120)・ネジタルスコーライトホイルB(粒度180)・ネジタルサビトリホイルBパワフル・ネジタルホイル専用六角軸B 材質アルミナ・ナイロン・鉄 外径×幅W(mm)30×25
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

業務用成分。強力サビ落とし! 肌に優しく強力に落ちる! ガンコなサビがスッキリ、ツヤも出る。 作業が楽。液だれしないクリーム状。
用途排水パイプ、蛇口、ステンレス製品などのサビ・くもりを手軽に落とす。流し台、洗面台・トイレの配管や蛇口の青サビ、自転車・バイク・レジャー用品(スキー・ゴルフ等)や、ハサ・ノコギリ・包丁等の工具刃物類、椅子、ドアの取っ手等金属部分のサビ落としとツヤ出しおよびさび止めに。 対応材質ステンレス・金属部分 主な用途サビ落とし・ツヤ出し・サビ止め 危険物の類別非危険物
1個(50g)
389 税込428
当日出荷

用途外壁等の塗装剥がし、錆、汚れ取り 寸法(mm)100×150 厚さ(mm)約35
1箱(10枚)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吹き付けるだけでサビをみるみる落とす即効性のある除錆剤。 除錆したい物に対し、サビハイダークイックを吹き付けるだけ、それだけでサビを楽々落とせます。 速効作用により、かけてから5~10分程度でサビを分解・除去。中性の為、誰でも簡単・安全に扱えます。
用途工具・金物、アウトドア用品、浴槽・浴室、自転車の錆落としに。コンクリート・石材の錆だれ、錆染みおとしに。 容量(mL)300 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

C00256 茂木和哉 サビ落とし 茂木和哉 動画あり
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、最強の「サビ落とし」洗剤です。 スプレーをするだけで、錆に反応、赤紫色に変化してサビがみるみる浮き出します。 浴室や洗面台に付着したヘアピンなどのもらいサビや自転車、傘縦などのサビのお掃除に最適です。 さびて動かなくなった工具のお手入れや、洗面台や浴室に付着したヘアピンなどのもらいサビの除去に。 従来のサビ取り剤より臭いが少ない低臭液体タイプです。 タレにくい粘性のある液体でサビを強力に溶解します。
用途錆落とし液体低臭タイプ 仕様サビ用スプレー 成分チオグリコール酸塩、陰イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキル硫酸エステルナトリウム7%)、グリコールエーテル系溶剤、増粘剤、発色剤、安定剤 使用方法スプレー後30秒ほどで赤紫になり鉄粉が溶解したのが確認できます。5~10分放置した後、水をかけて洗い流しその後直ちにスポンジ等を用いてよく水洗いしてください。サビが残っている場合は繰り返し行う。 液性中性 本体サイズ(mm)83×45×H158 主な用途サビ落とし 使用場所サビ アズワン品番64-1225-92 危険物の類別非危険物 商品タイプ液体スプレー
1本(200mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

BSサビトルネードサンダー(パワフル) イチグチ 動画あり
ガンコなサビ取りが得意です。目詰まりせず、火花の発生もほとんどありません。
用途がんこなサビ、塗料、黒皮はがし。 直径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000 穴径(mm)15
1箱(5枚)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消しゴムのようにこするだけで頑固なサビ・汚れが落ちます!
用途【荒目】グリル、ガスレンジ、フライパン等に固着したコゲや錆等。自転車、自動車等に経年劣化による腐食や強力な汚れ等。浴槽の目地のカビや汚れ等。フロアーの土汚れや門戸の錆等。グラインダーやドリル等の機械工具等の錆、汚れ落とし。その他の頑固な汚れ、錆、腐食の除去。 【中目】包丁、ナイフ、はさみ等の目立てや錆落とし。流し台、蛇口、トイレ周りの金属の錆や汚れ等。アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし。塗装の剥離や接着後の接着剤残りの等。ゴルフクラブやパット等のスポーツ用品の金属部の錆や腐食。一般的汚れや錆等の除去。 【細目】傷つきやすい金属面の汚れ等。プラスチックや樹脂、FRP等の汚れ等。パソコンやテレビ等のプラスチック部の汚れ落とし。こびりついたタバコのヤニ等。レザー製品のシューズの汚れ落とし。木材の仕上げ等。一般的に傷つきやすい物の汚れ除去。
1個ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。 シャフト径(Φmm)6 仕様交差穴用。 材質先端:三角ピアノ線Φ7、軸:真鍮パイプ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 ブラシ長(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ5 1411
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

研磨力抜群のWA砥粒で、しつこい汚れもこすり取れます。弾力性があり曲面にもフィットします。使いやすい形にカットも簡単です。 園芸用品・工具類、流し台・トイレ周りの金属のサビ取り・汚れ落とし、及び接着面の接着剤残りの汚れ落としに適しています。 アルミサッシや自転車のリムの汚れ落とし、ゴルフクラブやスキー板・スケート靴等の金属部分のサビ取り・汚れ落としに適しています。
用途園芸用品・工具・水廻り品などのサビ取り・汚れ落とし 粒度WA120 寸法(mm)65×25×20 目の粗さ中目
1個
599 税込659
当日出荷

不織布を重ねて圧縮したクッション性のある砥石です。 弾力性に富み、素地に馴染みが良く、サビや汚れをスムーズに落とします。
用途素地表面のサビ・旧塗膜・汚れの除去に、金属製品へのヘアライン加工に、使用工具:両頭グラインダー、バフレース機 適合材金属 材質基材:ナイロン不織布、砥材:シリコンカーバイト 砥材C 最高使用周速度(m/s)40
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

研磨力抜群のWA砥粒で、しつこい汚れもこすり取れます。弾力性があり曲面にもフィットします。使いやすい形にカットも簡単です。 グリル・ガスレンジ・フライパン等に固着したコゲやサビ、自転車・自動車の金属部品や、グラインダーやドリル等の電動工具のサビ取り・汚れ落としに適しています。 タイル目地のカビや汚れ落とし、フェンスや門扉等のサビ取りに適しています。
用途ガスレンジ・自転車・フェンスなどのサビ取り・汚れ落とし 粒度WA80 寸法(mm)65×25×20 目の粗さ荒目
1個
599 税込659
当日出荷

電気ドリルでサビや汚れを簡単、楽に落とせます。直径50mm頭なので小さく隙間に入れます。ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。弾性があり母材をキズつけにくい素材です。6.35六角軸なのでインパクトDVでも使用できます。
用途電気ドリルでの金属・木材の汚れ落とし、サビ落とし。 適合材金属・木材 外径(Φmm)50 材質(軸) 材質(ヘッド)研磨不織布
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。工具や部品のサビ、メッキ部分の浮き錆を強力に落とします。プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。
用途部品・工具類のサビ落とし、自転車・バイクのサビ(メッキ・リム等)、クロームメッキ部分の浮きサビ落とし。 成分界面活性剤(1.5パーセント)・キレート剤 内容量(mL)320mL 液性中性 使用の目安1(m2)に対して約8回噴射 危険物の類別非危険物
1個
899 税込989
当日出荷

F-23 超強力サビ取りクリーナー イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ) 動画あり
イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)超強力サビ取りクリーナー
強酸性の力で頑固なサビも強力・速効除去します。刺激臭の無い低臭タイプで作業環境も良好です。PH1~1.5の強酸性タイプで中性タイプを超える効果を時間していただけます。
用途自転車・自動車・機械・工具などの各種サビ落しに。鉄表面に付着したコンクリート、石灰カルシウムなどの除去。 付属品手袋 材質水、リン酸、ポリオキシエチレンアルキルテール 容量(mL)250 対応材質 液性酸性 適合材 主な用途自転車・自動車・機械・工具などの各種サビ落し 危険物の類別非危険物
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

サビ除去専用の洗剤です。 紫色に変色させて、サビを根こそぎ落とします。
用途浴室、洗面台、タイル、自転車、車のボディ、ホイール、動かなくなった工具、水道管、その他付着や飛散したサビの除去 液性中性
1個(100mL)
899 税込989
当日出荷

研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。 金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合100mmディスクグラインダー 粒度#46相当 厚さ(mm)14 研磨材の構造特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6mm軸で電動工具、ボール盤等への取り付けが容易です。火花が出にくく災害リスクを軽減できます。コシがあり強く当てることができ研削力は抜群です。耐食性、耐衝撃性で長寿命、錆びにくく折れにくい毛材です。
用途サビ取り、黒皮はがし/溶接後の焼け取り、スパッタ除去/塗装はがし、下地研磨/バリ取り/サンディング/木材の浮造り 適合撚り数:7本 厚さ(mm)10 全長(mm)50 軸径Φ6 毛材ステンレス撚り線 外径(Φ)75 線径(Φ)0.4 取扱説明書(0.25MB)
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

強力泡がサビを浮かせて落とす!。素早く紫に反応、効果がすぐにわかります!。人や素材に優しい中性タイプ!。独自処方でイヤなニオイを抑えました!。低臭タイプ
用途水回りのもらいサビ、工具類の赤サビ、自転車のサビ、その他の鉄サビ全般 成分チオグリコール酸アンモニウム、香料、非イオン系界面活性剤、増粘剤、キレート剤 使用方法1使用前に軽く振ってください。2ノズルダイヤルを回してロックを解除してください。3サビや対象物に向けてスプレーしてください。4すぐに紫色に反応しますが5分~10分程度放置してください。5多量の水で洗い流し、スポンジ等を用いて洗浄してください。6サビが残っている場合は、繰り返し洗浄をしてください。 内容量(mL)500 液性中性 材質(内容器)PE 材質(スプレー部)PP、PE 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透性の高い、錆取り・潤滑油。小容量の小瓶入りのオイル。 蓋にハケが付いているため、別途筆を用意する必要がありません。 また、ハケで塗布するためスプレーのようにオイルが周りに飛び散ることもありません。 ニッパー、ペンチなどの工具や、固着したネジの錆取り・潤滑だけでなく、スイッチなどの接点復活剤としても使用できます。
容量(mL)30 危険等級 アズワン品番64-5106-65 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.03L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(30mL)
459 税込505
当日出荷

金属面に塗るだけで、錆びを防ぐ水置換性防錆潤滑油! 金属面の錆びを長期間防ぎ、可動部の滑りを良くします! 浸透力が良く、自転車などのチェーンや可動部の潤滑にも適しています! オイルの粘度が低く、サラサラで塗りやすく、延びが良いため経済的です!
用途自転車、車椅子などの潤滑、サビ止め ・工具、釣り具、農機具などのサビ止め ・金型、金属部品の保管時のサビ止め ・機械部品のサビ止め 成分鉱物油、石油系溶剤、防錆剤、他 オレンジ
1本(100mL)ほか
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BS-101P 業務用ブリーチング・スピリッツ・ペースト(中性サビ除去剤) ビアンコジャパン 動画あり
石材、コンクリート、真ちゅう、塗装面等に付着した鉄、銅などの各種金属サビを除去、分解します。
用途コンクリートに付着、浸透したサビの除去。 真鍮、金属モールの黒ずみ、サビの除去。 ステンレスに付着したサビの除去。接着剤の攪拌不良により大理石に発生したシミの除去。(必ずご相談の上ご使用ください。) ボトル形状チューブ 主成分チオグリコール酸アンモニウム 標準使用量150~300g/m2 使用工具(塗付)ゴムヘラ 危険物の類別非危険物 使用可能材質真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(80g)
1,498 税込1,648
当日出荷

かけるだけでしつこサビ汚れを一発除去。中性で肌や環境に優しく安全。コンクリートのサビ染みやキッチン浴槽のもらいサビにも。サビ始めた部分やサビ染み・サビ垂れの除去におすすめです。
用途工具、金物全般、アウトドア用品、自転車のサビ落とし、コンクリートのサビ染みやキッチン、浴槽のサビ除去 カラーコードなし 対応材質工具・金物の錆落とし、自転車の錆落とし、アウトドア用品の錆落とし、コンクリート・石材の錆だれ・錆染みおとし 内容量(L)4 主な用途サビ落とし 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
25,900 税込28,490
翌々日出荷

がんこなサビが根こそぎ取れます。研磨布の枚数を減らし薄く加工することでクッション性を無くし加えた力がダイレクトに対象物へ伝達します。砥粒もセラミックを採用することで抜群の切れ味が実現できました。
用途鋼材の錆び取り、黒皮はがし、切断作業後のバリ取り、鉄鋼・ステンレス・その他各種難削材の重研削。 材質セラミック 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガンコなサビ取りが得意です。目づまりせず、火花の発生もほとんどありません。安全にスピーディーに作業ができます。
用途がんこなサビ、塗料、黒皮はがし作業。 粒度パワフル 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合工具ディスクグラインダー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

住まいの気になる汚れを消しゴムでササッと消す。 使い方は簡単。消しゴム感覚でこするだけ。 ゴムの弾力&強力研磨のベストバランス。 細かい所がピンポイントで削れる、先端斜めカット。 広い所も一気に削れる幅広タイプ。
用途コンロ・レンジのサビや焦げに。刃物・工具類のサビに。木工作の整形・仕上げに。 材質天然ゴム、研磨剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×60
1個
569 税込626
当日出荷

100mm用空気工具用の強靭なヒネリタイプのカップブラシです。
用途鉄板の研磨、熔接のバリ取り、塗装前のサビ取り 材質(ワイヤー部)鋼線 外径(Φmm)75 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.5 穴径(Φmm)16 金具径(mm)60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500 種別空気工具用カップブラシ
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 材質SUS 外径(Φmm)75 ねじ径M10×P1.5 線径(Φmm)0.3 トラスコ品番124-7638 質量(g)310 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径(mm)10 金具径(mm)71 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。 外径(Φmm)85 ねじ径(M×P)10×1.5 適合適合グラインダー:砥石径100mm用 質量(g)180 ねじピッチ1.5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど ねじ径(Φmm)10 金具径(Φmm)62
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。超強力繊維の力でバリバリはがします。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
用途こびりついたサビ、塗料はがし、焦げ落とし、汚れ落とし。 粒度パワフル 適合工具ドリル・インパクトドライバー
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)