チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)9.94
勝手なし
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)6.35
コロカットQDホルダ
レールロックで高いクランプ剛性
1コーナ仕様
用途深い突切り、溝入れ加工用、突切りブレード
チップ形状T(三角形60°)
適合被削材種M(ステンレス鋼)
切刃長さ(mm)14.5418
コーナーR(mm)0.7938
母材超硬
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
内接円径(mm)9.525
推奨材種H(高硬度鋼)
ひし形55°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状D(ひし形55°)
適合被削材種P(鋼)
関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
トラスコ品番661-7076
全長(mm)70
全高(mm)98
勝手N
有効径(Φmm)28
機能幅(mm)85
接続径(Φmm)60
1個
¥739,800
税込¥813,780
14日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ