155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

大型タイプでたっぷり収納できます。底面はクッションでペン先を痛めません。
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットでピタッと張り付く。様々な形状のホールが様々なツールを収納。マグネット付きでソケット・ビット・ドリル等の収納が可能。フックでレンチ・キーリング等の収納が可能。
使用荷重(kg)10以下 トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)305から495×125×125
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

エンドミルスタンドケース モノタロウ 動画あり
材質ABS樹脂 幅(mm)200 質量(kg)0.4 高さ(mm)83 奥行(mm)207 収納サイズ6mm×15穴、8mm×12穴、10mm×5穴、12mm×5穴、16mm×8穴、20mm×7穴、25mm×6穴、32mm×2穴、42mm×2穴(合計62穴)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

様々な先端工具をまとめて収納できる、とても便利な工具スタンドです。さらにマグネット板付なので、軸部分をかけたり、ヤスリやピンセット等を立てかけることもできます。黒塗り木製で、平置きタイプと大容量6角形回転台タイプがあります。回転台タイプは、中が収納になっています。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ツールステーション用オプション
トラスコ品番373-8051 適合本体ツールステーションシリーズ SKR703A、SKR602A、SKR502A、SKR402A
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷

ツールスタンド カール事務器 動画あり
1台
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サカエパンチングパネルハンガー
エコ商品、RoHS
幅(mm)795 質量(kg)24.6 グリーン 高さ(mm)1650 奥行(mm)405 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

リビングにマッチするデザイン・カラーリングです。 底面にはペン先などが傷みにくいソフトな素材を使用。 ハサミやクリップ、メモなども一緒に収納可能。
材質本体=PS、底=EVA アイボリー 寸法(mm)145×90×114 グリーン購入法適合
1個
599 税込659
当日出荷

プラスチック製の工具スタンドです。
仕様Φ6穴4、Φ3穴120個 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×29
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色(本体)グレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペンスタンド 角型 モノタロウ 動画あり
スチールメッシュ製のペンスタンド。裏面にすべり止め付き。
用途ペン立てとして シルバー 材質スチール タイプ 本体寸法(mm)68×68×96
1個
199 税込219
当日出荷

よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。下段前面3列、中段2列、上段4列とパーテーションになっていますので、高さや大きさに合わせて効率的に整頓できます。各段の高さがちがうので、収納したものが取り出しやすく便利です。
クリアー 材質ポリスチレン 質量(g)366 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×137×94
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

縦入れ収納工具箱用オプションです。工具箱内に設置することで、工具を縦入れすることが可能になります。
用途工具を縦入れ出来る収納用具として。 トラスコ品番660-8989 材質PP樹脂 外寸法・高さ(mm)218.5 外寸法・奥行(mm)109.2 外寸法・間口(mm)194 有効内寸法・間口(mm)158 有効内寸法・奥行(mm)62 有効内寸法・高さ(mm)214
1個
729 税込802
当日出荷

ハンドルを立てた状態でフタを開くと、小さな工具台になります。サイドハンドル付きで横から持てます。ラッチには耐衝撃の高いポリアミド樹脂を使用しています。
仕様南京錠(別売):取付不可 付属品中皿 質量(kg)2.88 容量(L)36.8 耐荷重(kg)25 内容積(L)36.8 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×297×282 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×350 保護等級IP54 高さ外寸(mm)350 外寸法・奥行(mm)350 外寸法・間口(mm)450 有効内寸法・間口(mm)362 有効内寸法・奥行(mm)297 有効内寸法・高さ(mm)282
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケース(MVC-100)を使えば、透明な為中身の確認が容易にでき、積み重ねての保管も可能です。
材質PP(ポリプロピレン) サイズ(mm)97×162×35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しっかり使える机上文具を雑貨テイストに仕上げました。
タイプ 本体寸法(mm)72×72×111(幅W×奥行D×高さH) 仕様ウレタンパッド付 材質スチール(粉体焼付塗装) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切りが付いているため、細長いパーツ、部品を入れるのに最適です。 ボックスの突起により積み重ね可能です。 組み合わせは自由自在です。
用途キャビネット内、事務机内の整理整頓に 材質ABS樹脂 ブラック タイプボックスタイプ(仕切り有り) 外寸法・高さ(mm)26.5 有効内寸法・高さ(mm)18
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツールバッグ・工具立て・腰袋の3パターンの使い方ができるツールケースです。 腰袋として使用の際は、外側にも工具が吊れます。 作業用途に合わせて工具の置き方を自由に選べる新感覚のツールバッグです。
材質10号防水加工帆布
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質竿/ステンレス台/カーボンスチール 種類台付スコヤ 表面処理研磨仕上げ目盛/エッチング刻み 最小目盛(mm)1 取扱説明書(0.4MB)
1台
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)精密微調ベース
プロファイル研削盤・型彫放電加工用の精密調整ベース。 水平・旋回の調整機能付のため高精度なワークセッティングが可能です。 治具立て用に複数のタップ穴を設けています。
寸法(mm)MAX150×150(ワーク) 最大積載量(kg)15以下 材質S50C 質量(kg)12 高さ調整範囲(mm)±1(軸受) 仕様タップ穴:30-M6/2-M5/3-M8、旋回方向調整:±0.5mm
1個
449,800 税込494,780
3日以内出荷

六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。 ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 適合電動工具充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)精密極小バイス
精密研削加工や型彫放電加工で微細ワークのクランプに最適です。 パレットチェンジの質量制限の対策に最適な超軽量精密バイスです。 本体底面と側面(片側)にタップ穴(M3)があり治具立てが可能です。
最大開き(mm)10(口金) 幅(mm)18(口金) 深さ(mm)8(口金) 質量(kg)0.07 精度平行度/直角度:0.0015mm以内 材質ダイス鋼(SKD11) 硬度HRC63°(焼入)
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具不要の簡単組み立て式衝立フェンス。すぐに使用できるパイプとネットのセット。縦でも横でも使用可能。持ち運び、保管に便利な収納袋付き。草刈り時の石などの飛散防止になります。
材質塩化ビニル、PVC、ポリエステル 寸法(mm)1200×1800 質量(kg)5
1セット
17,900 税込19,690
当日出荷

日大工業備えあれ板
簡単らくらく設置 突然の豪雨でも大切な家屋を守る 突然の豪雨時の浸水対策として。 軽量(1枚当たり2.3kg)でスポーディに設置が可能。 ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。 持ち手がついて持ち運びが便利。 不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。 繰り返しご利用いただけます。
用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策に セット内容本品3枚、固定クリップ9個、補強用クリップ3本 厚さ(mm)3.0 ブルー 関連資料(0.5MB) メーカー商品コード4954 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)70×50×40
1セット(3枚)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

50HRC以上の焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。
用途調質鋼(50~60HRC):◎ 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 食付3P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

マットの下に敷くだけで、すべりどめ効果が得られます。 ハサミで、お好みの大きさに簡単にカットできます。 水や中性洗剤で洗えて、繰り返し使えます。 抗菌・防カビ加工をしています。 ビンやペットボトルのフタを開けるときにも使えます。
用途キッチンマット、玄関マットの下に。工具箱の中に。小物や写真立てなどの下に。車のトランクに(自動車の内部は不可)。車イスの座布団やペット用品(トイレ、おしっこシート、食器など)のズレ防止に。 種別滑り止めマット RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

50cmスケールも収納できるワイド引き出し。ケーブルを通す穴があいているので、スマホ等も引き出しに入れたまま充電できます。引出しの手前部の溝にはスマホやタブレットが立てらます。*組み立てに関するご注意商品は組み立て式です。付属の工具で簡単に組み立てられますが、取扱説明書/組立説明書をよくご参照の上組み立てて下さい。特に1天板->2脚->3レールの順番で重ねてネジ止めしますが、レールと脚の順番を間違えると引出しが入らなくなります。
用途*耐荷重:15kg(等分布) *組立式(工具付き)(有効内寸:560×250×52 引出し有効内寸:537×226×30) 材質本体/スチール、引出し/ABS樹脂、レール/硬質塩ビ 質量(kg)2.15 質量(g)2150 間口(mm)590 耐荷重(kg)15 外寸法(横×縦×高さ)(mm)590×250×100
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

仕切り付で様々なものが収納可能です。ハンドル付きで持ち運びも便利です。工具を立てて収納も可能です。
用途ツールや充電工具のバッテリーの収納に。 材質ポリエステル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×140×280
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易的に部屋を区切ったり目隠したりする便利なアイテム。 日差しが強い時に窓辺において日避けにも。 使わないときはコンパクトにたたんで収納可能。 温かみある天然木の風合いと、落ちついた色合いでお部屋のインテリアにも調和。
用途リビング、ベッドルーム、ソファ横、脱衣所などに。日よけ、目隠し、区切りとして。天然木、おしゃれ、衝立、パーテーション、工具不要、シンプル。 材質枠:天然木、幕部:紙 幅(mm)400 ダークブラウン 高さ(mm)1480 奥行(mm)20
1台
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクノプランホルダーベース
RoHS
ネジ穴に治具やポールを立てたり、センターやレーダー基台等に活用できます。
トラスコ品番544-2750 幅(mm)50 高さ(mm)50 奥行(mm)79 吸着力(N)980 取付ねじ穴サイズM8×1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

42~52HRCの焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。表面には母材の特性を最大限に引き出すため、耐摩耗性に優れたVコーティングを施してあります。
用途調質鋼(35~45HRC):○、調質鋼(45~50HRC):◎ 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM 表面処理Vコーティング(複合多層コーティング) ねじの種類M 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)BBタップセット
フレームのBBシェルにネジ立てを行う精密切削工具。 ネジ立て作業の後、BBシェルのバリ取り、面出しに使うフェースカッターを標準装備しています。 BTS-1にはBC1.37×24の左右タップを標準装備しています。
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

4977 備えあれ板コンパクト ワニ印 動画あり
簡単らくらく設置。突然の豪雨でも大切な家屋を守る。突然の豪雨時の浸水対策として。軽量(1枚当たり1.3kg)でスポーディに設置が可能。ジョイント式なので工具が不要。組み立てて地面に置くだけ。持ち手がついて持ち運びが便利。不要時は場所を取らずたためてコンパクトに収納。繰り返しご利用いただけます。
用途家屋や建物・商業施設、マンションのエントランス、出入口、シャッター前等の浸水防止対策に 材質ポリエチレン 質量(g)3900 関連資料カタログ(2.61MB) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)80×25×20
1セット(1セット×3枚)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

工具を縦に入れて保管できるので整理整頓ができます。専用ポケットを使用することで作業する工具を纏められ、スプレー缶も立てて収納でき便利です。工具箱の外にポケットが掛けられ、必要な工具がすぐ使えます。スプレー缶(420ml)が収納可能です。工具を縦に入れることで尖ったものを下向きに保管できるのでけがを防止できます。両側から開閉できるので向きを気にすることなく工具の出し入れが可能です。
用途工具の収納として。 トラスコ品番660-8985 材質フタ:耐衝撃性ポリプロピレン、トレイ:ポリプロピレン(PP黒)、ポケット:ポリプロピレン(PP黒)、仕切板:ポリプロピレン(PP黒) 質量(kg)3.2 黒/オレンジ 材質(本体)耐衝撃性ポリプロピレン タイプ中皿あり 容量(L)本体のみ容量:約22、本体+ふた容量:約25、ポケット容量:3/個、トレー容量:2.4 耐荷重(kg)(ポケット)10、(本体上部から)100 仕切板8枚 外寸法・幅(mm)461 外寸法・高さ(mm)328 外寸法・奥行(mm)270 有効内寸法・間口(mm)360 有効内寸法・奥行(mm)180 有効内寸法・高さ(mm)267 施錠南京錠(別売)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

使う時は大きく! 収納時は小さく! 小さくたためるワイドカッターマット。 コンパクトに折りたためて省スペース保管! たたむだけで3サイズに変更できる! さらにパーティションとしても使える! 工具や組立不要!
用途学校で、ご家庭で、オフィスで 材質TPE、PP(1層目 TPE0.5mm、2層目 PP0.5mm、3層目 TPE0.5mm) ネイビー サイズA3/A4 質量(g)約390 アズワン品番64-8836-71 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)A4サイズ:約230×6×320、A3サイズ:約460×3×320、最大サイズ:約920×1.5×320 繰り返し・詰め替え対応
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷

パーティションに壁掛式の黒板やボードを取り付けるためのフックです。奥行の調整は、工具なしでできます。
仕様●はさみ厚:23~50mm●耐荷重:15kg(1個あたり)●仕様:パーティション取付用・1個 アズワン品番65-2186-03 繰り返し・詰め替え対応
1組
1,600 税込1,760
欠品中