60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
性能の優れた数種類の界面活性剤、アルカリ性添加剤、グリコール類を効果的に組み合わせることによりスタミナのある強力な洗浄力を発揮し、こびりついた油汚れでも分解除去します。防錆剤を配合しており、金属面を保護する効果がありますので自動車のエンジンルームから工場の床、外壁まで様々な油汚れの洗浄に最適です。腐食作用がある苛性ソーダを使用せず、防食性を兼ねたアルカリ剤を配合しています。使用範囲が原液から10倍までの濃縮タイプで、用途に合わせて使用できますので大変経済的です。缶と違って錆が発生せず、ご使用後の処分も簡単なバッグインボックスタイプです。専用コックが付属しているため、簡単に取扱いでき、液もこぼれません。
成分ブチルジグリコール、界面活性剤、水、防錆剤その他 pH値12.4 液性水性 使用方法エンジンルーム・各種機械・部品工具・工場フロアー、其々希釈割合を変えて使用 トラスコ品番401-0469 希釈倍率(各種エンジンルームや機械にこびり付いた油汚れの場合)原液~3倍程度に希釈 (取り外しのできる部品や工具の油汚れの洗浄)原液~5倍程度に希釈 (工場の床や外壁の場合)5~10倍に程度に希釈 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(20L)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

小久保工業所氷クリーン製氷機洗浄剤
エコ商品
氷の色変化(ピンクから透明)で洗浄完了がわかりやすいです。
用途食品にも使用されているクエン酸で洗浄・除菌する製氷器用の洗浄剤です。 材質クエン酸(99%以上)、食品添加物色素(赤色) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10g×3包)
159 税込175
当日出荷

横浜油脂工業(Linda)多目的洗浄剤 ハイセーフティー
エコ商品
材質に対する影響を抑え、すすぎ、二度拭きが不要です。様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。アルミ対応で腐食しません。安全・安全・作業性を求めた多目的洗浄剤です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減できます。
用途多目的用途の洗浄剤(エアコン、カーペット、室内、厨房、浴室等の洗浄用)に。 トラスコ品番360-4614 材質主成分:ケイ酸塩、アミン系溶剤、2-アミノエタノール、 無色~微白色透明 容量(mL)9980 容量(L)10 容量(kg)10 容量(g)10000 希釈倍率原液~10倍 pH値12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

旭エンジニアリング水溶性カーボン洗浄剤
エコ商品
非可燃性の水溶液カーボン洗浄剤です。 保湿性、グリース溶解剤及びカーボンを浮遊させる成分により簡単に洗い流せる洗浄力の強い商品です。
仕様引火点無し pH12.9~13.6(原液) 比重1.05(15.6℃) 臭気微臭 外観淡黄色半液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(3.8kg)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途脱脂洗浄剤 トラスコ品番120-4193 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)設備用中性手洗い洗浄剤”ハマユーHW”
エコ商品
手洗い(用手)洗浄時に特に高い効果を発揮するように設計した強力中性洗剤です。シリコーンや油脂分など、落ちにくい汚れも簡単にすっきり落とすことができます。泡立ちがよく洗浄作業性に優れています。PRTR法非該当です。ファンデーション、口紅などの化粧品の洗浄にも優れた効果を発揮します。
用途化粧品の製造釜、充填ラインなどの洗浄に。 トラスコ品番250-0286 材質主成分:非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メチルー2、ペンタンジオール 容量(mL)17142 容量(L)17.1 容量(kg)18 容量(g)18000 希釈倍率原液 pH値6~8 RoHS指令(10物質対応)対応 使用濃度(標準)原液使用
1缶
18,980 税込20,878
当日出荷

工業用脱脂洗浄剤です。 グリース・油汚れを素早く洗浄します。
用途脱脂洗浄剤 トラスコ品番120-4180 タイプ速乾性 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)18000
1缶(18L)
24,980 税込27,478
当日出荷

サビ取りストロング 呉工業(クレ) 動画あり
即効性強力サビ取り剤 高濃度チオグリコール酸塩×無機酸塩が頑固なサビを強力に溶解&徹底除去する即効性の強力サビ取り剤。 高いサビ除去効果と素材への安全性を両立した弱酸性タイプです。 サビを溶解しながら紫色に変化するので効果を視認できます。 錆びた金属から移るもらいサビもすっきり落とします。 素材に密着するリキッドジェルタイプです。
用途鉄・銅・真鍮などのサビの除去。 アルミ・ステンレス・陶器・樹脂などに付着したもらいサビの除去。 液性弱酸性 危険物の類別非危険物
1本(250g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリースやタール、オイル、油性ペンキ、油性インクなどの油汚れを、素早くすっきりと落とします。 肌のキメを整えるラノリンを配合。 天然のオレンジ抽出成分とスクラブ成分を配合。石油系溶剤は一切含みません。
用途手肌に付着したグリース、タール、オイル、カーボン、油性インク、油性ペンキなどの頑固な油汚れを取り除きます。 タイプスクラブ 仕様スクラブあり
1本(235mL)ほか
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

呉工業(クレ)パーツクリーナー プラセーフ
エコ商品
金属・プラスチックパーツ洗浄剤。特殊溶剤配合により、強力な洗浄力とプラスチックへの安全性を両立した速乾性のパーツクリーナー。強力な洗浄力とジェット噴射で油分や汚れをすばやくきれいに洗浄します。プラスチックを傷めずゴムにかかっても影響が少ないので金属との混合パーツに最適です。速乾性なので拭き取り不要です。缶を逆さにしても使用できます。
用途機械部品、工具、農機具、農業機械、自動車、オートバイ、自転車などの金属・プラスチックパーツの洗浄・脱脂 成分高純度石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.63MB) 危険物の性状非水溶性
1本(440mL)ほか
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡の力で強力洗浄。 ALE特殊増泡剤が汚れに密着、洗浄成分の浸透力・分解除去力をキープ。 特殊タンパク質分散剤と湿潤浸透剤が、強固に付着した虫汚れや鳥のフンに浸透して分解・除去します。 洗車後に残ったしつこい虫汚れにもおすすめです! ボディ・フロントガラス・ヘッドライト・ナンバープレート・メッキ部に使用可能。 洗浄効果が高まり少ない拭き取り作業で汚れをすっきり綺麗に落とします。
液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
429 税込472
当日出荷

ガンコな油汚れに浸透し剥離する強力洗浄剤! 環境ホルモン物質・リン規制対象物質・PRTR法対象特定物質を含んでおりません。 原液~40倍希釈まで対応。
用途コンクリート・モルタル・塩ビタイル等に適した強力床面洗浄剤 トラスコ品番496-7569 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(18L)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)エコクリーンOH06
エコ商品
分散力が強く短時間での洗浄が可能です。 中性タイプで配管を傷めず、中和処理が不要です。 医薬用外劇物に該当しません。
用途水冷式空調機の冷却水回路に発生するスライムの除去及び浮き錆の除去・除菌 トラスコ品番828-3007 アズワン品番64-9077-37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
用途エアコン室外機アルミフィン保護用。 トラスコ品番256-0541 材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル 淡黄色 容量(mL)480 タイプ弱アルカリ性 容量(L)0.48 容量(kg)0.5 容量(g)500 希釈倍率原液使用 縦(mm)65 横(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷

高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を強力に洗浄してエンジン本来の性能を回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車 使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
399 税込439
当日出荷

中京化成工業GPクリーナー
エコ商品
樹脂用洗浄剤で成形品に対する影響はほとんどなく、速乾性です。
用途金型や、成型品に付着したグリースや油、ゴミ等の汚れ落とし用の洗浄剤です。 トラスコ品番522-2687 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量7.08L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
21,980 税込24,178
11日以内出荷

高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車 使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1本(300mL)
679 税込747
当日出荷

新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。
仕様全塗装色対応 タイプ原液使用 液性中性 性質ノーコンパウンド、撥水 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
799 税込879
当日出荷

鈴木油脂工業(SYK)液体サビおとし
エコ商品
浸漬タイプのサビ取り剤です。 サビの程度により浸漬時間と希釈濃度を調整し使用しますので、軽いサビからガンコなサビまで幅広く対応できます。
用途金属に付着したサビの除去に。 トラスコ品番136-0172 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶
16,980 税込18,678
翌々日出荷

超マイクロパウダー+特殊キレート剤が驚異の洗浄力を発揮。ウォータースポット等の頑固な水アカをきれいに落とします。抜群の泡立ちとスムーズな水切れ効果がシャンプー感覚で使いやすい。
成分界面活性剤、アルカリ洗浄助剤、キレート剤、マイクロパウダー防錆剤 液性弱アルカリ性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 適合塗装色全車色対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
699 税込769
当日出荷

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能に優れた界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 凍結温度(℃)-22(原液)、-5(3倍希釈) 仕様コック付き トラスコ品番401-0418 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20L)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

強力な洗浄力でフロントガラスに付着した頑固な油膜をスッキリ落とし、透視の良い視界をつくります。 原液凍結温度-40℃ですので、日本全国(極寒地でも)使用できます。 特殊キレート剤配合で、塩カルを除去します。 ゴム・塗装面を傷めない品質ですから、安心して使用できます。容器の安定性に優れていますので、車内の予備タンクとして使用できます。
凍結温度(℃)(原液)-40 付属品ノズル タイプ寒冷地用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(5L)
1,298 税込1,428
当日出荷

東洋石油化学電子部品用エコシンナー
エコ商品
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】基盤用洗浄の用途に合わせて配合されています。有機溶剤に該当しないシンナーであるため、作業環境の改善やリスクアセスメントに最適です。各種法規制に対応しています。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用、作業環境改善、リスクアセスメント対策 成分炭化水素系 容量(L)16 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

-60℃まで凍結しないため、極寒冷地でも使用可能です。(原液使用時)。ウォッシャーするだけで高濃度のメタノールと氷、霜、雪との接触により発熱(溶解熱)するため、氷、霜、雪を素早く解かします。特殊キレート剤が塩化カルシウムのカルシウムイオンを捕捉して錯体となるため、塩化カルシウムを素早く除去します。油汚れの洗浄に優れた界面活性剤を配合しているため、強力な洗浄力で油膜を除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-60(原液) -21(2倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
739 税込813
当日出荷

東洋石油化学FRP用難燃性シンナー
エコ商品
用途FRPに対しての洗浄・脱脂 成分塩素系 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当
1缶(20kg)
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ANPVCクリーン ASE-7
エコ商品
【外観・臭気】無色透明の液体で刺激臭で無い。【エタノール】85.5±1.0。【IPA】5.0未満。【NPA】9.6±0.5。【水分】0.2以下
用途粘・接着剤、塗料・ワニス、電子材料、セラミック製品、工業用洗浄剤・シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1缶(14kg)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ANPVCクリーンAN100
エコ商品
消防法第2石油類の炭化水素系溶媒で、代表的な用途は金属洗浄向けです。引火点及び蒸留範囲のデータを利用して、単一製品の代替提案とともに溶媒ブレンド溶媒で引火点、蒸留範囲のコントロールやHSP値を利用した溶解性のコントロールをする事ができます。
用途塗料・ワニス、電子材料、工業用洗浄剤・シンナー、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(13kg)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

東洋石油化学ゴム洗浄シンナー速乾型
エコ商品
ゴム表面に付着した油分の脱脂に特化したシンナーです。速乾タイプのため、すぐ乾く為作業効率の向上が可能。ゴム表面を侵しにくい配合となっています。
用途ゴム面の脱脂、前処理 成分炭化水素系 特性速乾 種類バージン品使用 容量(L)16 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

東洋石油化学2石樹脂用洗浄シンナー
エコ商品
用途樹脂表面の脱脂・洗浄 簡単な油汚れの脱脂 成分炭化水素系 種類バージン品使用 容量(L)16 主な用途樹脂 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

ホーザンオーバーホールクリーナー
エコ商品
グリス汚れやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れ、油脂と泥、ホコリなどが合わさった複合的な汚れにも効果的です。ゴム、樹脂を侵さず、乾燥後に固形分を残しません。Z-294約52本分相当の大容量缶です。
用途コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄。 トラスコ品番470-4924 質量(kg)12.8 透明 容量(L)16 主成分石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

ANPVCクリーンAN220
エコ商品
消防法第3石油類の炭化水素系溶媒で、代表的な用途は金属洗浄向けと殺虫剤向けです。引火点及び蒸留範囲のデータを利用して、単一製品の代替提案とともに溶媒ブレンド溶媒で引火点、蒸留範囲のコントロールやHSP値を利用した溶解性のコントロールをする事ができます。
用途塗料・ワニス、電子材料、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、工業用洗浄剤・シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(13kg)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

旭エンジニアリングオイル処理剤
エコ商品
油を超微粒子に分解分散します。 完全水系油処理剤で塗装面を傷めません。 白濁現象を起こさないので、環境への悪影響がありません。 天然植物から抽出した消臭剤で油のにおいを抑制します。 希釈タイプ(通常10倍)で経済的に優れています。
使用方法1.オイル吸着マットAE-40(別売)でオイルを拭き取って下さい。2.処理剤を水で10倍に希釈し散布して下さい(高圧洗浄の場合は30倍)。3.デッキブラシでこすって汚れを落として下さい。4.水ですすぎ流して下さい。 容量(L)2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB)
1缶(2L)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

東洋石油化学電子部品用シンナーB
エコ商品
第3種有機溶剤に分類されるため、比較的高い管理濃度で使用が可能です。作業環境改善やリスクアセスメント対策に最適。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用、作業環境改善、リスクアセスメント対策 成分炭化水素系 容量(L)16 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第3種 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

東洋石油化学電子部品用シンナー
エコ商品
基盤洗浄に適しています。簡単な油分の脱脂に最適。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用 成分炭化水素系 容量(L)16 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
7,398 税込8,138
4日以内出荷

東洋石油化学FRP用エコシンナー
エコ商品
用途FRPに対しての洗浄・脱脂 成分炭化水素系 容量(L)16 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷

東洋石油化学FRP用水溶性シンナー
エコ商品
用途FRPに対しての洗浄・脱脂 成分炭化水素系 容量(L)16 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第2種 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当 危険物の性状水溶性
1缶(16L)
6,598 税込7,258
4日以内出荷

ANPVCクリーンAN200
エコ商品
消防法第3石油類の炭化水素系溶媒で、引火点が僅かに70℃を越えて乾燥性に優れた溶媒です。代表的な用途は金属洗浄向けです。引火点及び蒸留範囲のデータを利用して、単一製品の代替提案とともに溶媒ブレンド溶媒で引火点、蒸留範囲のコントロールやHSP値を利用した溶解性のコントロールをする事ができます。
用途塗料・ワニス、電子材料、医薬・医療用品、農薬・殺虫剤、工業用洗浄剤・シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(13.5kg)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

三彩化工マイクリーン BC-90B剤
エコ商品
塗装ブース水に混入した塗料ミストを非粘着性にさせ清掃を容易にするブースのメンテナンス用クリーナー(キラー剤)です。
使用方法【初期投入】あらかじめ、ブース循環水に薬剤を投入することにより、水中の効果阻害因子を除去します。【定期投入】一日の塗料とシンナーを合わせた量に応じて、一定量を一日1回補給します。補給量の目安は、塗料とシンナーを合わせた量に対して、5%程度(A剤B剤合算)になります。 pH2~3 比重1.32±0.05 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ビッククリアーK・ECO 横浜油脂工業(Linda) 動画あり
エンジンルームの油汚れを強力に洗浄。 金属部分・床面・車内の洗浄など多目的に使用可能。 アルミの腐食もなし。 環境に配慮した環境テーマ企画商品。 無リン・ノンノニルフェノール。
用途車のエンジンルームの油汚れなどに。 工場の床面洗浄剤として。 部品等の洗浄に。 危険物の類別非危険物
1缶ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鈴木油脂工業(SYK)ストロングパワークリーン
エコ商品
アルカリ性の脱脂洗浄剤で各種工作機械・部品などのガンコな油汚れもスッキリ落とします。 スプレーガン使用でムース状になり、汚れにしっかりと密着します。 ムース状になるため空気中に拡散しにくく、目や喉を刺激しません。 汚れに応じて水で希釈して使用してください。
用途各種工作機械・部品などのガンコな油汚れの洗浄に。 トラスコ品番136-0087 材質アルカリ剤、溶剤 赤色 容量(L)4 希釈倍率原液~水で100倍希釈 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷