カテゴリ

  • バッテリー・電装(24)
  • 日用品(15)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 手袋(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • 清掃用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 測定用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 学童・教育用品(1)

「工業用 精製水」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工業用精製水 500mL AHシリーズ アズワン工業用精製水 500mL AHシリーズアズワン
7,590税込8,349
1箱(8本)
翌々日出荷
バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充、塗料・薬液の希釈に。純水装置により精製した精製水です。活性炭フィルター・イオン交換・紫外線殺菌で処理した水です。
材質外箱/ダンボール、容器・フタ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)95×95×185容量(mL)500アズワン品番68-1405-67有効期限製造日より1年
炭番 野菜室用 脱臭剤 200g 小久保工業所炭番 野菜室用 脱臭剤 200g小久保工業所
239税込263
1個
7日以内出荷
炭の力でイヤな臭いをスッキリ!野菜室用。お買い得増量タイプ。
材質精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭寸法(mm)135×34×97使用場所野菜室危険物の類別非危険物
炭番 野菜室用 脱臭剤 150g 小久保工業所炭番 野菜室用 脱臭剤 150g小久保工業所
219税込241
1個
7日以内出荷
炭の力でイヤな臭いをスッキリ!野菜室用。
材質精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭寸法(mm)120×35×95使用場所野菜室危険物の類別非危険物
炭番 下駄箱用 脱臭剤 150g 小久保工業所炭番 下駄箱用 脱臭剤 150g小久保工業所
219税込241
1個
7日以内出荷
炭の力でイヤな臭いをスッキリ!下駄箱用。
材質精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭寸法(mm)120×35×95使用場所下駄箱危険物の類別非危険物
炭番 冷蔵庫用 脱臭剤 200g 小久保工業所炭番 冷蔵庫用 脱臭剤 200g小久保工業所
239税込263
1個
7日以内出荷
炭の力でイヤな臭いをスッキリ!冷蔵庫用。お買い得増量タイプ。
材質精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭寸法(mm)135×34×97使用場所冷蔵庫危険物の類別非危険物
炭番 下駄箱用 脱臭剤 200g 小久保工業所炭番 下駄箱用 脱臭剤 200g小久保工業所
239税込263
1個
7日以内出荷
炭の力でイヤな臭いをスッキリ!下駄箱用。お買い得増量タイプ。
材質精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭寸法(mm)135×34×97使用場所下駄箱危険物の類別非危険物
炭番冷蔵庫用大型300g 小久保工業所炭番冷蔵庫用大型300g小久保工業所
389税込428
1個
4日以内出荷
冷蔵庫用の脱臭剤。大型サイズ。たっぷり300g。炭の力でイヤな臭いをスッキリ。強力脱臭。中・大型冷蔵庫(450Lまで)に。
材質成分:精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭危険物の類別非危険物
炭番 冷蔵庫用 脱臭剤 150g 小久保工業所炭番 冷蔵庫用 脱臭剤 150g小久保工業所
189税込208
1個
当日出荷
冷蔵庫用の脱臭剤。炭の力でイヤな臭いをスッキリ。強力脱臭。有効期間:効果は通常1~2ケ月(冷蔵庫の内容積や環境により異なります)
材質成分:精製水、ゲル化剤、備長炭、活性炭危険物の類別非危険物
工業用精製水コック付 古河薬品工業工業用精製水コック付古河薬品工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷
逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した純度の高い精製水です。大量にバッテリーを使用している工場やLLC等液剤の希釈に使用できます。抽出用コック付属。廃棄が楽なバッグインボックスタイプです。
用途バッテリーの補充用や各種の希釈溶液、その他の工業用途に使用できます。トラスコ品番177-8767無色透明高さ(mm)286使用温度範囲(℃)0~100容量(L)20縦(mm)295横(mm)288
長寿命スーパークーラント 古河薬品工業長寿命スーパークーラント古河薬品工業
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
日本産業規格(JIS)に適合した濃縮タイプの長寿命クーラントです。耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤を主体に配合し、ラジエータやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮します。精製水(又は水道水)で30%~60%(凍結温度-15℃~-50℃)に希釈して使用できます。
容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
ウエットクリーンワイパー アックスブレーンウエットクリーンワイパーアックスブレーン
798税込878
1パック(110枚)
4日以内出荷
産業用多目的ウエットワイパーパウチタイプ。頑固な泥や油汚れも水なしで簡単にクリーニング。
用途建設・運輸・現場・船舶・工場・自動車・ガレージ・印刷・事務機器・出張サービス成分エタノール・精製水材質レーヨン不織布寸法(mm)150×200
工業用精製水 500mL AHシリーズ アズワン工業用精製水 500mL AHシリーズアズワン
989税込1,088
1本
翌々日出荷
バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充、塗料・薬液の希釈に。純水装置により精製した精製水です。活性炭フィルター・イオン交換・紫外線殺菌で処理した水です。
仕様●JIS K0557 A1相当●サイズ:95×95×185mm●材質:外箱/ダンボール、容器・フタ/PP(ポリプロピレン)●容量:500mL●ケース入数:8本 ※価格は1本あたりの価格です。●ケースサイズ:395×205×205mm●有効期限:製造日より1年アズワン品番68-1405-66
大鵬薬品 Efil エフィル スプレータイプ 300ml 大鵬薬品工業大鵬薬品 Efil エフィル スプレータイプ 300ml大鵬薬品工業
26,980税込29,678
1ケース(18本)
4日以内出荷
【特徴】独自の技術で銀イオン、亜鉛イオンとエタノールを同時に配合し、菌やウイルスに対して優れた即効性・持続性・消臭力を実現。抗菌・抗ウイルス効果が24時間持続することで、菌・ウイルスを寄せ付けません(=離菌)。塩素成分は含まれておりません。各種試験により有効性と安全性を確認しております。※すべての菌・ウイルスに対して効果があるわけではありません。また、使用環境や保存環境により効果は異なる可能性があります。ウイルス除去・除菌・抗ウイルス・抗菌・抗カビ・消臭【成分】エタノール、精製水、イソプロパノール、グリセリン、銀化合物、除菌成分(有機系)、亜鉛化合物、香料
用途【ご使用方法】ウイルス除去・除菌・抗ウイルス・抗菌・抗カビ:汚染物を除去した後、約20cm離して表面が全体的に十分濡れる程度にスプレーしてください。スプレー後、しばらく置いてから使用してください。繊維製品については十分に乾いてから使用してください。消臭:対象物に直接数回スプレーしてください。
大鵬薬品 Efil エフィル スプレータイプ 50ml 大鵬薬品工業大鵬薬品 Efil エフィル スプレータイプ 50ml大鵬薬品工業
799税込879
1本
4日以内出荷
【特徴】独自の技術で銀イオン、亜鉛イオンとエタノールを同時に配合し、菌やウイルスに対して優れた即効性・持続性・消臭力を実現。抗菌・抗ウイルス効果が24時間持続することで、菌・ウイルスを寄せ付けません(=離菌)。塩素成分は含まれておりません。各種試験により有効性と安全性を確認しております。※すべての菌・ウイルスに対して効果があるわけではありません。また、使用環境や保存環境により効果は異なる可能性があります。ウイルス除去・除菌・抗ウイルス・抗菌・抗カビ・消臭【成分】エタノール、精製水、イソプロパノール、グリセリン、銀化合物、除菌成分(有機系)、亜鉛化合物、香料【用途】物体のウイルス除去・除菌・抗ウイルス・抗菌・抗カビ・消臭。布製品(衣類、カーペット、布団等寝具、タオル、ベビーカー等)、マスク、室内(床や壁、スイッチ、ドアノブ、トイレ、ベッド柵等)、PC、スマートフォン、嘔吐物、排泄物等に※マスクに使用する場合は外側にスプレーし、着用前によく乾かしてください。※スマートフォンなどの電子機器に使用する場合は、やわらかい布等を使用し、機器に直接吹きつけないでください。使用に際し機器の説明書をよくご確認ください。
用途【ご使用方法】ウイルス除去・除菌・抗ウイルス・抗菌・抗カビ:汚染物を除去した後、約20cm離して表面が全体的に十分濡れる程度にスプレーしてください。スプレー後、しばらく置いてから使用してください。繊維製品については十分に乾いてから使用してください。消臭:対象物に直接数回スプレーしてください。
マイクロバブル発生器 ケーピーエス工業マイクロバブル発生器ケーピーエス工業
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
マイクロバブルを精製できる装置。ワンパス方式で常に清潔なマイクロバブル水を供給します
用途油脂等の洗浄効率や部品の洗浄などに。仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm)質量(kg)11電源(V)AC100消費電力(W)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324RoHS指令(10物質対応)対応流量10(L)吸込口径(吐出口)Rc1/2(15A)
きぬもよふ まゆの保湿液 丹後織物工業組合きぬもよふ まゆの保湿液丹後織物工業組合
5,798税込6,378
1本
11日以内出荷
絹セリシンの原液でお肌しっとり。お肌の保湿力をサポートします。お肌の性質に近いシルクの成分。絹セリシンの原液でお肌しっとり。お肌の保湿力をサポートします。現在ご使用の化粧水となじませてご使用ください(1プッシュ0.2mL)。お肌の乾燥が気になる部分(手・ひじ・ひざ・かかと)になじませるようにむらなくつけてください。敏感肌の方のマイコスメ作りとして。例)3%濃度を基準に精製水で薄め、加熱して十分に溶かすと化粧水としてご利用いただけます。そのままお顔につける場合は、必ず腕の内側等目立たない部分で事前にお試しください。直接お肌につけると絹セリシンが保護膜を作る働きがありますので、少しツッパリ感を感じる場合があります。保存中まれに内溶液が二層に分かれることがありましても、これは天然成分によるものでありご使用上商品に問題はありません。しばらく冷蔵庫に保管しよく振ってご使用いただくことをおすすめします。
仕様●内容量:50mL●配合成分:水、セリシン、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エタノールアズワン品番65-3908-62
クリーンバッカー・リキッド 鈴木油脂工業(SYK)クリーンバッカー・リキッド鈴木油脂工業(SYK)
4,698税込5,168
1個(4L)
4日以内出荷
亜塩素酸ナトリウムから水成二酸化塩素が発散。スプレーするだけで空間・表面のウイルス・細菌・カビ・嫌な臭いを根こそぎ分解除去します。通常の塩素剤の7倍の除菌力を持ち、様々なウイルス・細菌・カビなどを効果的に除菌します。通常の塩素剤の2.5倍の分解力を持ち、臭いの物質を根本から取り除きます。通常の塩素剤にあるトリハロメタンやクロロホルムなどの発ガン性物質を生成せず、かつ食品保存剤(安息香酸ナトリウム)よりも高い安全性。終飾酸化作用により、有害な塩素ガスもほとんど発生しません。
用途空間・表面のウイルス・細菌・カビ・嫌な臭いを分解除去成分亜塩素酸ナトリウム、精製水使用方法1.スプレーボトルに移し替えて使用して下さい。2.除菌・消臭したい箇所、または場所で直接噴露して下さい。商品タイプ業務用効果除菌繰り返し・詰め替え対応
工業精製水 新日本化成工業精製水新日本化成
2,598税込2,858
1箱(20L)
6日以内出荷
水の規格に基づいた高品質な精製水精密機器や実験器具などを清潔に保てますバッテリー補充液にもご使用いただけますJIS規格A1クラス相当品便利なコック付き!取り付けてご利用ください
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液/クーラント・不凍液の希釈用、自動車等の洗車用水/その他工業用にも成分精製水(イオン交換水)適合規格A1荷姿BIB(コック付き)適合JIS規格JIS K 0557
アル・イレーザー 横浜油脂工業(Linda)アル・イレーザー横浜油脂工業(Linda)
8,598税込9,286
1缶(15kg)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
除菌用アルコール製剤 厨房の衛生管理、生産ラインの洗浄と除菌。 看護や介護の現場や手袋の除菌。 スプレーするだけで簡単に除菌できます。
成分エタノール(67.890%)、乳酸ナトリウム(0.025%)精製水(32.085%)区分雑貨エタノール濃度(w/w%)67.89エタノール濃度(v/v%)75効果除菌
バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付 モノタロウバッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付モノタロウ(7件のレビュー)
399税込439
1袋(2L)
当日出荷
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した商品です。 通常のボトルタイプよりプラスチックが削減できるパウチタイプ。 容器が透明なため、残量が一目瞭然! キャップ付きですのでお持ちのボトルに詰め替えでもそのままでも使用できます。 袋は自立するタイプ。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。成分精製水質量(kg)約2.3容量(L)2規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6導電率2.0μS/cm以下コック化学物質安全性参考資料(0.3MB)
バッテリー補充液パウチパック ジョイフルバッテリー補充液パウチパックジョイフル
399税込439
1個(1L)ほか
当日出荷
バッテリー補充液や工業用精製水として。環境に優しくコンパクトに廃棄出来ます。 JIS K 0557 A1相当 コメ電気伝導率0.16mS/m(25度)
用途車のメンテナンス成分純水適合規格A1
ステン焼け一発 鈴木油脂工業(SYK)ステン焼け一発鈴木油脂工業(SYK)
2,198税込2,418
1個(280g)ほか
当日出荷
ステンレスの溶接スケール(赤焼け)を除去します。人体に有害な塩酸、硫酸、弗酸、クローム酸、王水等を含みません。塗布して1~5分でこすり取れます。クリーム状で簡単に塗布でき、たれ落ちません。毒劇物等を含んでおりません。
用途ステンレスの溶接スケール(赤焼け)除去成分リン酸・界面活性剤・グリコール系溶剤・シリカ・精製水使用方法1:溶接箇所が冷めてからスケール部分に布又はスポンジで本品を塗布して下さい。2:塗布後しばらく放置し、少し湿らせた柔らかい布又はスポンジでこすり取って下さい。3:次に濡れた布で拭くか水洗いして下さい。形状酸性のペースト状
ミエローブ 塩化ビニール手袋 耐油アップ 黒 ミエローブミエローブ 塩化ビニール手袋 耐油アップ 黒ミエローブ
599税込659
1双
翌日出荷
従来品の3倍の耐油性があり、魚油やマシン油などに対しても使えます。 すべり止め部分にポリウレタンを施し、さらに耐油性をアップさせています。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業に。トラスコ品番228-3341材質ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、綿厚さ(mm)1ブラックサイズL全長(cm)28中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)23滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応食品衛生法適合していない
ミエローブ ニトリルゴム手袋”耐油ニトリル” ミエローブミエローブ ニトリルゴム手袋”耐油ニトリル”ミエローブ
659税込725
1双
当日出荷
指股を補強し、ハードな作業にも耐えられるようにしています。 粒子の大きなすべり止め加工ですべり止めを強化しています。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。仕様裏布ありトラスコ品番116-7445材質表:ニトリルゴム、裏:綿厚さ(mm)1ブルーサイズS全長(cm)28中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)24滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
ミエローブ 塩化ビニール手袋”No210 K” ミエローブミエローブ 塩化ビニール手袋”No210 K”ミエローブ
599税込659
1双
翌々日出荷
優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。 手が蒸れにくく丈夫な背抜き手袋です。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。仕様裏布あり材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿厚さ(mm)1オレンジ全長(cm)25滑り止め効果あり
ミエローブ 塩化ビニール手袋”No200 K” ミエローブミエローブ 塩化ビニール手袋”No200 K”ミエローブ
559税込615
1双
9日以内出荷
優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。 袖口ジャージ付です。 手がムレにくく、丈夫な背抜き手袋です。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。仕様裏布ありトラスコ品番114-9561材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿厚さ(mm)1ブラウンサイズLL全長(cm)25中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23.5滑り止め効果あり
ミエローブ 塩化ビニール手袋”No200 E” ミエローブミエローブ 塩化ビニール手袋”No200 E”ミエローブ
599税込659
1双
翌々日出荷
優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。 魚油にも強く、水産関係にも適応します。 袖口カットタイプで耐久性にも優れます。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。仕様裏布ありトラスコ品番116-7479材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿厚さ(mm)1ブラウンサイズLL全長(cm)25中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23.5滑り止め効果あり
ミエローブ 塩化ビニール手袋”No200 茶” ミエローブミエローブ 塩化ビニール手袋”No200 茶”ミエローブ
599税込659
1双
翌々日出荷
優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。 魚油にも強く水産関係にも適応します。 袖口ジャージ付です。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。仕様裏布ありトラスコ品番114-9559材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿厚さ(mm)1サイズLL全長(cm)25中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23.5滑り止め効果あり
ミエローブ 塩化ビニール手袋”No100” ミエローブミエローブ 塩化ビニール手袋”No100”ミエローブ
619税込681
1双
翌々日出荷
優れた耐油性を誇り、油作業はもちろん、工業・機械・ガソリンスタンドなどハードな作業に最適です。 魚油にも強く、水産関係にも適応します。 特殊粗粒子のすべり止め加工により、抜群の強さとすべり止め効果を発揮します。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。仕様裏布ありトラスコ品番116-7458材質表:ポリ塩化ビニール(PVC)、裏:綿厚さ(mm)1オレンジサイズLL全長(cm)26中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23.5滑り止め効果あり
耐油手袋 スーパーソフトR 10双組 ミエローブ耐油手袋 スーパーソフトR 10双組ミエローブ
3,298税込3,628
1組(10双)
5日以内出荷
耐油性機能を持たせた裏布付オールコート手袋。手にやさしい3つの効果で作業快適。 塩ビ特殊加工技術と裏布の柔軟剤加工でやわらかい。 塩ビ樹脂への抗菌・防カビ加工と裏布への抗菌材処理で衛生的です。 裏布に緑茶エキス(カテキン)由来の消臭剤加工を施し、嫌な臭いが出にくい。日本国内で生産。 サイズによって色が違います。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。材質樹脂部:塩化ビニール 原手:綿入数(双)10機能耐油、柔軟性、抗菌・抗カビ、消臭RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー強化剤 60mL エスコバッテリー強化剤 60mLエスコ
485税込534
1本
翌日出荷
バッテリーの充電効率を改善して劣化を予防します充電、放電の反応を改善します導通が良くなり、錆びにくくなる。バッテリー強化液
成分工業用精製水 添加剤内容量(mL)60アズワン品番64-7947-78
精製水(純水) TRUSCO精製水(純水)TRUSCO
2,398税込2,638
1箱(20L)
当日出荷
イオン交換法により精製された精製水(純水)です。電池工業会規格(S0404)適合品です。JIS-K0557、A1区分相当品です。バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。
用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。付属品専用コックトラスコ品番161-2667材質イオン交換水(100%)使用温度範囲(℃)0~100℃容量(L)20適合規格A1RoHS指令(10物質対応)対応
アロエロ―ヤルエコ 鈴木油脂工業(SYK)アロエロ―ヤルエコ鈴木油脂工業(SYK)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1袋(2.5kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
「天然由来のスクラブ剤」を配合した手洗い洗剤です。手についたガンコな油汚れや臭い、指紋やシワの間についた汚れもスッキリ落とします。中性で手荒れ防止剤配合のため手が荒れにくく、洗い上りもさらっとしています。また配合しているアロエエキスが保湿効果を与えます。水のない場所でも使用可能なクリーム状の手洗い洗剤です。詰替用もあり、経済的です。天然由来のスクラブ剤配合なので環境問題にも対応しています。
用途業務用手洗い洗浄形状クリーム状液性中性繰り返し・詰め替え対応
ハイパーロングライフクーラント 50% 制研化学工業ハイパーロングライフクーラント 50%制研化学工業
1,598税込1,758
1個(2L)ほか
当日出荷から8日以内出荷
驚異の「超」寿命!!! 希釈水に精製水を使用し更に品質・性能アップ。水で希釈する必要がありません。 乗用車・小型貨物車は全量交換で、5年または10万Kmの長寿命を達成しました。 熱に強く安定性の高いノンアミン系添加剤を使用。アルミ、銅、鉄などの腐食を防止し、品質・性能の長期間安定を実現しました。 地球環境対応交換回数を減らし、廃液の総量を減少しました。開封、投入、処分、保管に優れたパウチタイプ(2L)を採用しました。 地球環境対策 交換回数を減らし、液廃の総量を減少。
用途エンジン冷却液:業務用凍結温度(℃)-37タイプ希釈して使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
釣りレジャーに!抗菌・消臭ウェットティッシュ 20枚入 30セット 大成薬品工業釣りレジャーに!抗菌・消臭ウェットティッシュ 20枚入 30セット大成薬品工業
8,598税込9,458
1個(30袋)
5日以内出荷
抗菌、消臭に使用できるウェットティッシュになります。
用途清掃や手拭き、外出先での除菌などに。釣りやレジャーの臭い取りに。商品タイプ携帯用成分エタノール、消臭剤、塩化ベンザルコニウム、精製水効果抗菌・消臭寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×125×25寸法(縦×横)(mm)200×300(1枚あたり)1袋入数(個)20
除菌消臭ボトルウェットシート 50枚入 50セット 大成薬品工業除菌消臭ボトルウェットシート 50枚入 50セット大成薬品工業
23,980税込26,378
1個(50本)
5日以内出荷
除菌、消臭に使用できるボトルタイプのウェットティッシュになります。低アルコールで肌に優しく、オレンジの香りです。
用途清掃や手拭き、外出先での除菌などに。釣りやレジャーの臭い取りに。商品タイプ本体成分精製水、エタノール、パラベン、塩化ベンザルコニウム、オレンジオイル、消臭剤、香料効果除菌・消臭寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×165寸法(縦×横)(mm)140×200(1枚あたり)箱入数50枚
除菌消臭ウェットシート 20枚入 30セット 大成薬品工業除菌消臭ウェットシート 20枚入 30セット大成薬品工業
8,798税込9,678
1個(30袋)
5日以内出荷
除菌、消臭に使用できるウェットティッシュになります。低アルコールで肌に優しく、オレンジの香りです。
用途清掃や手拭き、外出先での除菌などに。釣りやレジャーの臭い取りに。商品タイプ携帯用成分精製水、エタノール、パラベン、塩化ベンザルコニウム、オレンジオイル、消臭剤、香料効果除菌・消臭寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×125×25寸法(縦×横)(mm)200×300(1枚あたり)箱入数20枚
精製水 古河薬品工業精製水古河薬品工業(5件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
逆浸透(RO)膜+イオン交換により精製した、純度の高い精製水です。 スチーム機器、希釈用途、洗浄用途、補充用途等、様々な分野で使用できます。
用途スチーム機器:衣類用スチーマー、スチームクリーナー、オートクレーブ滅菌機など。 希釈用途:水性塗料、工業薬品、クーラント、ウインドウォッシャーなど。 洗浄用途:理化学機器、実験器具、ガラス、太陽光パネル、自動車など。 補充用途:バッテリー(自動車・二輪車・トラック・フォークリフト・船舶)、チラー冷媒、観賞用水循環装置など。トラスコ品番194-8711材質/仕上イオン交換水(100%)質量(kg)4無色透明使用温度範囲(℃)0~100容量(L)4適合規格A1~A2相当アズワン品番64-8324-88適合JIS規格JIS K 0557
精製水(純水) TRUSCO精製水(純水)TRUSCO
19,980税込21,978
1セット(20L×10個)
3日以内出荷
イオン交換法により精製された精製水(純水)です。電池工業会規格(S0404)適合品。バックインボックスタイプの為、容器と段ボールを折りたたむことができ、使用後の廃棄処理が容易です。
用途フォークリフト、特殊車輌、自動車、二輪車、船舶、電動カートなどのバッテリー補充液として。鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の補水に使用可能。水性ペンキの溶解に。実験・器具洗浄用水に。機械部品・金属製品・ガラス・レンズなどの工業製品洗浄用水に。環境試験用水に。加湿器用水に。トラスコ品番161-2668質量(kg)205使用温度範囲(℃)0~100容量(L)20適合規格A1口径(Φmm)32容器ポリエチレン(PE)
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO
189税込208
1個
当日出荷
先端が細いノズル容器です。 下を向けると、自然に中身がでます。
用途工業用洗剤、アルコール製剤、精製水の保管や保存。仕様とんがりキャップ仕様材質/仕上ポリエチレン(PE)耐熱温度(℃)80中栓
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら